カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
  • 作業工具(9)
  • 制御機器(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 農業機械(5)
  • 機構部品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 医療(3)
  • 切削工具(3)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 日用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)

「p-617」の検索結果

関連キーワード
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス蝶番 ハイロジックステンレス蝶番ハイロジック(27件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(2枚)
当日出荷から4日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス種類平蝶番
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイインパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)ミトロイ(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状6角差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D2(Φmm)44
19.0sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付き KTC19.0sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付きKTC(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)19ソケット形状6角
ミニカプラー BRIDGEミニカプラーBRIDGE(3件のレビュー)
569税込626
1袋(5セット)
当日出荷
細線用カプラー、2本のコードを簡単に脱着。
用途LED等電装品の中継に。適合電線0.2~0.3sq材質カプラー:ナイロン66、端子:黄銅(スズメッキ)使用可能電力(合計)(W)(DC12V)36以下、(DC24V)72以下
ノズル SUZUKID(スズキッド)ノズルSUZUKID(スズキッド)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
SBD-80専用交換用ノズル、視認性に優れています。
外径(Φmm)18先端外径(Φmm)11
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
チャックメイト(生爪成形ホルダー) カワシモチャックメイト(生爪成形ホルダー)カワシモ
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
生爪取付孔の座グリ孔に3個の止めピンを入れ、チャックを締めるだけ(張りチャックは開く)で準備はOK! 生爪成形段取りは1分以内完了です。 心振れ精度が10ミクロン以内に向上し把握力も増大します 芯金、リング等、治具類は一切不要です 締め代調整も自由自在です 掴みチャック、張りチャック、通り抜け成形もこれひとつで簡単そのもの NC旋盤では、パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます 軽量で扱い易く、構造もシンプルなため、長期間ご使用いただけます。
用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダに。
インジェクタークリーナー 177ML リスロン TRACERLINEインジェクタークリーナー 177ML リスロンTRACERLINE(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.177L危険物の性状非水溶性
ディーゼル燃料系統トリートメント RISLONEディーゼル燃料系統トリートメントRISLONE(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
予約販売
インジェクターやコモンレールなど燃料ラインの洗浄および潤滑、レスポンス向上、水抜き、セタン価向上など、オールマイティなディーゼル燃料添加剤。黒煙防止、燃費改善、予防保全にも効果が期待でき、特に多走行のディーゼル車におすすめです。症状がひどい車両には、エンジントリートメント(RP-34102)との同時使用もおすすめです。2~3日で効果が出ます。
容量(mL)500適合車ディーゼル車使用量軽油132Lに1本、8000kmで再添加危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
インパクトレンチヨウヘキサゴンレンチ KTCインパクトレンチヨウヘキサゴンレンチKTC
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイインパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)ミトロイ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から25日以内出荷
形状6角差込角(mm[inch])19.0[3/4]
19.0sqインパクトレンチ用インナソケット KTC19.0sqインパクトレンチ用インナソケットKTC(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
用途ホイールナットの取り外し、取付け。差込角(mm)19寸法D1(mm)40寸法D2(mm)38
ヘックスソケット(パワータイプ) ミトロイヘックスソケット(パワータイプ)ミトロイ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法L(mm)100寸法D2(Φmm)44
インパクトレンチ用 袋ナットソケット(自動車ダブルタイヤ用) ミトロイインパクトレンチ用 袋ナットソケット(自動車ダブルタイヤ用)ミトロイ
3,198税込3,518
1個
当日出荷から7日以内出荷
差込角(mm[inch])19.0[3/4]適合(ピン)PP6-1(リング)PR6-1形状4角寸法L(mm)69寸法D2(Φmm)38
腰袋片側 KUNY'S腰袋片側KUNY'S
7,298税込8,028
1個
翌日出荷
丈夫な革製の5つのポケット(大x2、小x3)は間口が広く、使いやすい。丈夫な革製の2つのポケット(大×1、小×1)。ハンマーホルダー、ペンホルダー付き。負荷の掛かる部分はリベットにより強化されています。
材質スプリットレザー質量(g)453寸法(幅W×高さH)(mm)241×254
めねじスタッド(TP型)(袋) 日本ドライブイットめねじスタッド(TP型)(袋)日本ドライブイット
4,498税込4,948
1袋(50個)
当日出荷から翌日出荷
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ディンプルなし
イセキ用ヒッチ(さなえ) キュウホーイセキ用ヒッチ(さなえ)キュウホー
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷
トラクターにロータリーを固定するための留め具です。
ウィズ クロメートSPRING ACE(エース)ウィズ クロメートSPRINGACE(エース)
329税込362
1パック
3日以内出荷
19.0sqヘッドボルトフライホイルレンチ KTC19.0sqヘッドボルトフライホイルレンチKTC
4,798税込5,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
この4サイズで、いすゞ、三菱ふそうのヘッドボルト、フライホイルボルトの各々に使用できます。
用途エンジンシリンダヘッドボルト及びフライホイールボルトの脱着に使用する専用レンチです。寸法D2(mm)38差込角(mm)19
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
4,498税込4,948
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) 大三商会スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)大三商会
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ピッチ(mm)6種別スパーギヤー
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
38,980税込42,878
1箱(3本)
5日以内出荷から45日以内出荷
強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
用途高速加工用。
野菜ミックスPRO MINIMAL PRO野菜ミックスPROMINIMAL PRO
439税込483
1袋(40g)
4日以内出荷
生野菜の持つビタミンやミネラルを熱で破壊する事のない特殊調理法で作りました。穀物発酵エキスで便臭を緩和します。
成分(保証成分)粗たん白質5.5%以上、粗脂肪18.1%以上、粗繊維2.8%以下、粗灰分2.0%以下、水分1.2%以下カロリー(kcal)約463/100g原材料(成分)野菜類(季節によって内容が変わります)、植物性油脂、米胚芽発酵抽出物対象動物うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物
ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング関連資料(15.94MB)
めねじスタッド(TP型)(小箱) 日本ドライブイットめねじスタッド(TP型)(小箱)日本ドライブイット
25,980税込28,578
1箱(500個)
翌日出荷
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ディンプルなし
ピストン式動噴 SP617 共立ピストン式動噴 SP617共立
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×289×368最高圧力(MPa)5乾燥質量(kg)12.5噴霧量(L/min)29.2~48.6所要動力(kW)2.9~4.8
バイザー (CS-MX2 ダコタ) HJC(エッチジェイシー)バイザー (CS-MX2 ダコタ)HJC(エッチジェイシー)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
(32702)スピードメータ スリーブ ニッサン(32702)スピードメータ スリーブニッサン
10,900税込11,990
1個
当日出荷から10日以内出荷
六角ノブボルト 真鍮・樹脂パッド付 ラクテム六角ノブボルト 真鍮・樹脂パッド付ラクテム
382税込420
1個
5日以内出荷
手に馴染みやすい六角形の樹脂ノブ、先端に真鍮・樹脂パッドを付けた製品です。用途や相手物の材質に応じてパッド部の選択が可能です。締め込んだ際、相手物にパッドが当たり固定することができます。また、真鍮・樹脂素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)材質(ノブ)ABS(黒)+BSBMRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ハウラージュートマイバッグ ショッパーズ JUNKADOハウラージュートマイバッグ ショッパーズJUNKADO
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
丈夫で軽いジュート生地でサステナブル(持続可能)でエコロジー、土に埋めると分解され土に戻る、環境に配慮された素材です。 ハンドメイドで素朴な風合いが特長のポーチです。 ロゴマークはレーザー加工されたものでインクを使用していません。
用途エコバッグや普段使いのバッグに環境への配慮に特性軽量寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×250×250容量(L)23材質ジュート生地
ケーシングLタイプ在来用 TOSTEM(LIXIL)ケーシングLタイプ在来用TOSTEM(LIXIL)
4,998税込5,498
1箱(1本)
5日以内出荷から7日以内出荷
DP平歯車(ピッチ:DP6) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP6)五藤歯車
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
ピッチDP6
インジェクタークリーナーカウンターパック RISLONEインジェクタークリーナーカウンターパックRISLONE
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
インジェクターなど燃料ラインのカーボンやワニスの汚れをP.E.A洗浄剤により除去します。黒煙予防、燃料ポンプやインジェクターの異音軽減、不安定なアイドリングを改善します。UCL(アッパーシリンダー潤滑剤)により、加速性能向上、燃費向上にも有効です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2.028L危険物の性状非水溶性
(87824)アジヤスター,シート ベルト ニッサン(87824)アジヤスター,シート ベルトニッサン
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
インジェクタークリーナーカウンターパック RISLONEインジェクタークリーナーカウンターパックRISLONE
15,980税込17,578
1セット(177mL×12本)
9日以内出荷
インジェクターなどの燃料ラインのカーボンやワニスの汚れを除去します。黒煙予防、燃料ポンプやインジェクターの異音軽減、不安定なアイドリング、加速性能向上、燃費向上にも有効です。1万kmごとに数回使用すればさらに効果的です。ミシン目が入っており、そのままディスプレイとしてご利用頂けます。
使用量燃料(ガソリン・軽油)76Lに1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2124mL危険物の性状非水溶性
Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP617-I/SN MICROCHIPMicrochip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP617-I/SNMICROCHIP
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ: 高精度●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 190kHz●標準スルーレート: 0.08V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール出力●標準入力電圧ノイズ密度: 32nV/√Hz●MCP616 / 617 / 618 / 619オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
ML110 Gen11 NS204i-u イネーブルメントキット HP(日本ヒューレット・パッカード)ML110 Gen11 NS204i-u イネーブルメントキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
イネーブルメントキット。ML110 Gen11 NS204i-u イネーブルメントキット。
カムスライダー(ミニハンマーシリーズ) タカノカムスライダー(ミニハンマーシリーズ)タカノ
19,980税込21,978
1セット
8日以内出荷から14日以内出荷
TMEH-8-18Sは、カムアッパーを上から叩く方式によるもっとも小型の丸穴専用で、ユニットパンチ使用により取付は簡単に行えます。バシニング処理、カムアッパー給油機構により耐久性に優れ、横へ何台もの連結した取付も出来るタイプです。
ストローク(mm)10形状角度(°)45シャットハイト(mm)60パンチ取付面積(mm)専用丸パンチΦ8mmブランク付オープンハイト(mm)70最大圧力(ton)1.3