カテゴリ
- 学童・教育用品(22)
- 建築金物(7)
- 制御機器(6)
- 店舗什器・備品(4)
- メカニカル部品(4)
- 機構部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- バイク部品(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ナリカ(22)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(7)
- SMC(4)
- アルファ[販促](4)
- THK(3)
- アソー(2)
- イマオコーポレーション(2)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
- 明工社(2)
- nexperia(2)
- 共立機巧(1)
- サンエス(昌和発條製作所)(1)
- セキセイ(1)
- TRUSCO(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 光(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- CF POSH(1)
- BESTEC(ハヤシ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「p-7002」の検索結果

圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681台当日出荷から9日以内出荷シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。用途開き戸用タイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズストップ角度-ストップなし
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)¥6,990~税込¥7,689~1個当日出荷から32日以内出荷シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 バックチェック(BC)機能付も可能。#7006・7007は標準装備、#7001~7005はオプション。(1) ディレードアクション(DA)機能付も可能。#7001~7005はオプション。(2) バックチェック機能及びディレードアクション機能はこちらをご確認下さい。出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(アングルステータイプ)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥7,990税込¥8,7891台当日出荷から32日以内出荷左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 アングルブラケット用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状アングルブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付アームタイプ)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)¥7,490税込¥8,2391台当日出荷から10日以内出荷ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付アーム用途ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状段付きアーム色シルバータイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷から16日以内出荷ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付ブラケット段付アーム用途ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状段付ブラケット段付アームタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
ステンレス製六角プラグ RoHS指令相当品
アソー¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。材質SUS304形状六角プラグねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
プラグ2P グリップ付
明工社(2件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷仕様グリップ付トラスコ品番735-9934形状平刃タイプ色黒種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2~3.5対応RoHSRoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V
ドアクローザー シルバーN-01
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷から3日以内出荷左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。用途開戸用仕様ストップ機能なし幅(mm)310質量(kg)2.3色シルバー高さ(mm)90タイプ開戸引き込み奥行(mm)85
豆電球型LED(低電圧タイプ)
ナリカ¥980税込¥1,0781個当日出荷低電圧でも点灯する特殊な白色LEDなので、レモン電池のような手作り電池の実験に最適です。通常の豆電球と同様にソケットにつないで簡単に実験が行えます。 手回し発電機で発電・蓄電実験を行う場合は、B10-2634ゼネコンV3をご使用ください。入力電圧(V)0.7~5.0V輝度15000mcd
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステータイプ)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥7,990税込¥8,7891台4日以内出荷から32日以内出荷左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付ブラケット用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状段付ブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
ピンゲージ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本当日出荷JMAS規格を凌ぐ径精度±0.5μmのピンゲージです。用途H7公差の通り、止りの確認に栓ゲージの代用としても便利にお使い頂けます。 穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。長さ(mm)50材質/仕上本体:SUJ2、ケース:ABS樹脂硬度HRC58以上真円度(μm)0.3
ステンレス製四角プラグ RoHS指令相当品
アソー¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。材質SUS304形状四角プラグねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
台付きLED(保護あり)
ナリカ¥650税込¥7151個4日以内出荷LEDの点灯が見やすい!使いやすい!! 実験などに最適な専用台付きのLEDです。ケーブル付きのため、電池などに接続するだけですぐに利用できます。 ゼネコンなどで点灯させてもLEDを守る保護用のダイオードを入れてありますので、ゼネコン(手回し発電機)を使った実験に最適です。寸法(mm)38×62×38(台含む)色赤定格2~25V
2P 20A プラグ (グリップ付) (黒)
明工社¥349税込¥3841個5日以内出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V
台付きLED
ナリカ¥480税込¥5281個4日以内出荷実験などに最適な専用台付きのLEDです。ケーブル付きのため、電池などに接続するだけですぐに利用できます。寸法(mm)38×62×38(台含む)色赤定格約1.4~4
テープ付きクリアポケット
フロンティア¥1,198税込¥1,3181セット(10枚×10個)6日以内出荷から7日以内出荷荷物の小分けや、大切なものの保管などに便利な透明袋です。材質PPテープテープ付フタ寸法(mm)40
リード線付きLED
ナリカ¥6,500税込¥7,1501セット(10個)4日以内出荷ミノムシリード線が付いていますので、回路やコンデンサなどに簡単につなげることができます。●出力がおよそ3VのゼネコンV3(小学校用手回し発電機)(注文コード:84965265)などに直接つなげても破損しにくいように、抵抗を入れてあります。色黄色光度(mcd)1000順電圧(V)1.9
台付きLED
ナリカ¥4,700税込¥5,1701セット(10個)4日以内出荷実験などに最適な専用台付きのLEDです。ケーブル付きのため、電池などに接続するだけですぐに利用できます。寸法(mm)38×62×38(台含む)色赤定格約1.4V~4V
定電流ダイオード付きLEDソケット
ナリカ¥670税込¥7371個4日以内出荷P70-0238 色別スリーブ付LEDセット(注文コード:50431816)の別売品です。●定電流ダイオード内蔵のLEDソケットです。過電流によるLEDの破損を防止します。
リード線付きLED
ナリカ¥880税込¥9681個5日以内出荷ミノムシリード線が付いていますので、回路やコンデンサーなどに簡単につなげることができます。●また、出力がおよそ12VのゼネコンDUE(注文コード:84965107)などを使って、コンデンサーにためた電気でLEDを点灯させる実験などにも最適です。●また、高い電圧をかけてもLEDが破損しないよう、保護(定電流ダイオード)を入れてあります。色白輝度6150光度(mcd)6150順電圧(V)3.2
パイロット・ポペットタイプ VP700
SMC¥149~税込¥164~1個4日以内出荷から9日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7






























![桃スプレー アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07459116-241114-02.jpg)
![バレンタインラッピングポット アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07459125-241114-02.jpg)
![カラフル大梅スプレー アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65682797-251024-02.jpg)
![梅スプレー アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52688258-240117-02.jpg)