カテゴリ

  • 学童・教育用品(22)
  • 建築金物(7)
  • 店舗什器・備品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(3)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-7002」の検索結果

関連キーワード
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
    用途開き戸用タイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズストップ角度-ストップなし
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    6,990税込7,689
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 バックチェック(BC)機能付も可能。#7006・7007は標準装備、#7001~7005はオプション。(1) ディレードアクション(DA)機能付も可能。#7001~7005はオプション。(2) バックチェック機能及びディレードアクション機能はこちらをご確認下さい。出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(アングルステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(アングルステータイプ)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    7,990税込8,789
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 アングルブラケット
    用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状アングルブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付アームタイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付アームタイプ)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
    7,490税込8,239
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付アーム
    用途ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状段付きアームシルバータイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付ブラケット段付アーム
    用途ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状段付ブラケット段付アームタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
  • ステンレス製六角プラグ RoHS指令相当品 アソー

    ステンレス製六角プラグ RoHS指令相当品

    アソー
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
    材質SUS304形状六角プラグねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ2P グリップ付 明工社

    プラグ2P グリップ付

    明工社(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    仕様グリップ付トラスコ品番735-9934形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2~3.5対応RoHSRoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V
  • 発光ダイオード(LED) ナリカ

    発光ダイオード(LED)

    ナリカ(1件のレビュー)
    390税込429
    1組(10個)
    当日出荷
    寸法(Φmm)5
  • ドアクローザー シルバーN-01 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー シルバーN-01

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。
    用途開戸用仕様ストップ機能なし幅(mm)310質量(kg)2.3シルバー高さ(mm)90タイプ開戸引き込み奥行(mm)85
  • 豆電球型LED(低電圧タイプ) ナリカ

    豆電球型LED(低電圧タイプ)

    ナリカ
    980税込1,078
    1個
    当日出荷
    低電圧でも点灯する特殊な白色LEDなので、レモン電池のような手作り電池の実験に最適です。通常の豆電球と同様にソケットにつないで簡単に実験が行えます。 手回し発電機で発電・蓄電実験を行う場合は、B10-2634ゼネコンV3をご使用ください。
    入力電圧(V)0.7~5.0V輝度15000mcd
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステータイプ)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    7,990税込8,789
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付ブラケット
    用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状段付ブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
  • 豆電球型LED ナリカ

    豆電球型LED

    ナリカ(2件のレビュー)
    400税込440
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 変換アダプタ 3P-2P ナリカ

    変換アダプタ 3P-2P

    ナリカ
    800税込880
    1個
    当日出荷
    3又プラグを2又に変換するアダプタ
    寸法(mm)25×44.3×26定格125V 15A
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    JMAS規格を凌ぐ径精度±0.5μmのピンゲージです。
    用途H7公差の通り、止りの確認に栓ゲージの代用としても便利にお使い頂けます。 穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。長さ(mm)50材質/仕上本体:SUJ2、ケース:ABS樹脂硬度HRC58以上真円度(μm)0.3
  • トグルスイッチ ナリカ

    トグルスイッチ

    ナリカ(1件のレビュー)
    800税込880
    1個
    当日出荷
    形状2P型寸法(mm)25×14×42定格125V 6A取付孔(Φmm)12
  • サインプレート 女 光

    サインプレート 女

    4,798税込5,278
    1箱(5枚)
    翌々日出荷
    粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
    用途お店や施設の案内に。取付粘着テープテープ粘着テープ付き
  • 高輝度発光ダイオード(LED) ナリカ

    高輝度発光ダイオード(LED)

    ナリカ
    480税込528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 発光ダイオード LED ブラケット付き ナリカ

    発光ダイオード LED ブラケット付き

    ナリカ
    450税込495
    1個
    当日出荷
    仕様ブラケット付き取付穴(mm)Φ8.3
  • ステンレス製四角プラグ RoHS指令相当品 アソー

    ステンレス製四角プラグ RoHS指令相当品

    アソー
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
    材質SUS304形状四角プラグねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 台付きLED(保護あり) ナリカ

    台付きLED(保護あり)

    ナリカ
    650税込715
    1個
    4日以内出荷
    LEDの点灯が見やすい!使いやすい!! 実験などに最適な専用台付きのLEDです。ケーブル付きのため、電池などに接続するだけですぐに利用できます。 ゼネコンなどで点灯させてもLEDを守る保護用のダイオードを入れてありますので、ゼネコン(手回し発電機)を使った実験に最適です。
    寸法(mm)38×62×38(台含む)定格2~25V
  • レシプロ用ツールホルダー リューター(日本精密機械工作)

    レシプロ用ツールホルダー

    リューター(日本精密機械工作)
    7,998税込8,798
    1パック(2本)
    6日以内出荷
    ダイヤモンド砥石をねじ込んで使用します。
  • ゴムキャップ ナリカ

    ゴムキャップ

    ナリカ
    1,800税込1,980
    1個
    4日以内出荷
    形状T型、2P定格250V・20A寸法(Φ×mm)54×90
  • 平キャップ受口 ナリカ

    平キャップ受口

    ナリカ
    210税込231
    1個
    4日以内出荷
    種別受口寸法(mm)52×28×16定格125V 15A
  • 小型押ボタンスイッチ 2P型 ナリカ

    小型押ボタンスイッチ 2P型

    ナリカ
    700税込770
    1個
    4日以内出荷
    形状2P寸法(mm)11×7×38定格125V 3A
  • 2P 20A プラグ (グリップ付) (黒) 明工社

    2P 20A プラグ (グリップ付) (黒)

    明工社
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V
  • 台付きLED ナリカ

    台付きLED

    ナリカ
    480税込528
    1個
    4日以内出荷
    実験などに最適な専用台付きのLEDです。ケーブル付きのため、電池などに接続するだけですぐに利用できます。
    寸法(mm)38×62×38(台含む)定格約1.4~4
  • コーナータップ 2P・3個口 ナリカ

    コーナータップ 2P・3個口

    ナリカ
    600税込660
    1個
    4日以内出荷
    形状2P・3個口定格125V 15A
  • テープ付きクリアポケット フロンティア

    テープ付きクリアポケット

    フロンティア
    1,198税込1,318
    1セット(10枚×10個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    荷物の小分けや、大切なものの保管などに便利な透明袋です。
    材質PPテープテープ付フタ寸法(mm)40
  • 桃スプレー アルファ[販促]

    桃スプレー

    アルファ[販促]
    129税込142
    1本
    5日以内出荷
    愛らしい「桃の花」を売り場に沿えて。
    材質布・PE寸法(cm)L52花径(cm)2~4
  • バレンタインラッピングポット アルファ[販促]

    バレンタインラッピングポット

    アルファ[販促]
    129税込142
    1個
    6日以内出荷
    置くだけ簡単!
    材質布・PE寸法(高さH×幅W)(cm)22×17
  • カラフル大梅スプレー アルファ[販促]

    カラフル大梅スプレー

    アルファ[販促]
    149税込164
    1本
    6日以内出荷
    新しい年の初めは吉祥の象徴「松竹梅」でおめでたい雰囲気を演出!
    材質布・PE寸法(cm)L57花径(cm)7
  • 梅スプレー アルファ[販促]

    梅スプレー

    アルファ[販促]
    139税込153
    1本
    6日以内出荷
    花径:3~4.5cm
    用途上品な小梅の枝を売り場に添えて。材質布・PE寸法(cm)L51
  • リード線付きLED ナリカ

    リード線付きLED

    ナリカ
    6,500税込7,150
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    ミノムシリード線が付いていますので、回路やコンデンサなどに簡単につなげることができます。●出力がおよそ3VのゼネコンV3(小学校用手回し発電機)(注文コード:84965265)などに直接つなげても破損しにくいように、抵抗を入れてあります。
    黄色光度(mcd)1000順電圧(V)1.9
  • LED電球 KS 12V(DC用) ナリカ

    LED電球 KS 12V(DC用)

    ナリカ
    8,000税込8,800
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)Φ50×93口金E26入力電圧(V)DC12
  • 台付きLED ナリカ

    台付きLED

    ナリカ
    4,700税込5,170
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    実験などに最適な専用台付きのLEDです。ケーブル付きのため、電池などに接続するだけですぐに利用できます。
    寸法(mm)38×62×38(台含む)定格約1.4V~4V
  • 高輝度発光ダイオード(色別スリーブ付き) ナリカ

    高輝度発光ダイオード(色別スリーブ付き)

    ナリカ
    430税込473
    1個
    4日以内出荷
    これまで判別しにくかった極性と発光色が一目で判別できる、便利なスリーブ付きの発光ダイオードです。
  • 定電流ダイオード付きLEDソケット ナリカ

    定電流ダイオード付きLEDソケット

    ナリカ
    670税込737
    1個
    4日以内出荷
    P70-0238 色別スリーブ付LEDセット(注文コード:50431816)の別売品です。●定電流ダイオード内蔵のLEDソケットです。過電流によるLEDの破損を防止します。
  • リード線付きLED ナリカ

    リード線付きLED

    ナリカ
    880税込968
    1個
    5日以内出荷
    ミノムシリード線が付いていますので、回路やコンデンサーなどに簡単につなげることができます。●また、出力がおよそ12VのゼネコンDUE(注文コード:84965107)などを使って、コンデンサーにためた電気でLEDを点灯させる実験などにも最適です。●また、高い電圧をかけてもLEDが破損しないよう、保護(定電流ダイオード)を入れてあります。
    輝度6150光度(mcd)6150順電圧(V)3.2
  • リード線付きLED ナリカ

    リード線付きLED

    ナリカ
    8,500税込9,350
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    ミノムシリード線が付いていますので、回路やコンデンサーなどに簡単につなげることができます。●また、出力がおよそ12VのゼネコンDUE(注文コード:84965107)などを使って、コンデンサーにためた電気でLEDを点灯させる実験などにも最適です。●また、高い電圧をかけてもLEDが破損しないよう、保護(定電流ダイオード)を入れてあります。
    輝度6150光度(mcd)6150順電圧(V)3.2