カテゴリ

  • 学童・教育用品(20)
  • 建築金物(8)
  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-7003」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1台
当日出荷から14日以内出荷
シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
用途開き戸用タイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズストップ角度-ストップなし
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
9,990税込10,989
1個
当日出荷から21日以内出荷
シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 バックチェック(BC)機能付も可能。#7006・7007は標準装備、#7001~7005はオプション。(1) ディレードアクション(DA)機能付も可能。#7001~7005はオプション。(2) バックチェック機能及びディレードアクション機能はこちらをご確認下さい。出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
抗菌樹脂枠 三方枠L字タイプ 城東テクノ抗菌樹脂枠 三方枠L字タイプ城東テクノ
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から6日以内出荷
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 開口端部にかぶせるように取り付けできるL字タイプ。
材質PVC(化粧面アクリルコーティング)高さ(mm)2200セット内容縦枠:2本、上枠:1本
豆電球 ナリカ豆電球ナリカ(3件のレビュー)
600税込660
1セット(10個)
当日出荷
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(アングルステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(アングルステータイプ)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
8,990税込9,889
1台
当日出荷から15日以内出荷
左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 アングルブラケット
用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状アングルブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付アームタイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付アームタイプ)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
9,690税込10,659
1台
当日出荷から15日以内出荷
ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付アーム
用途ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。シルバー形状段付きアームタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
ステンレス製六角プラグ RoHS指令相当品 アソーステンレス製六角プラグ RoHS指令相当品アソー
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS304形状六角プラグねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
リード線付豆電球ソケット(ミノムシクリップ付) ナリカリード線付豆電球ソケット(ミノムシクリップ付)ナリカ
450税込495
1個
当日出荷
ミノムシクリップ付きの豆電球ホルダーです。低学年でも電池ボックスや回路などに簡単につなげることができます。
規格単芯リード線長さ(mm)150(クリップ含む)
電池ホルダー ナリカ電池ホルダーナリカ
780税込858
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
スイッチなし
レシプロ用・ファイルユニット用アジャストホルダー リューターレシプロ用・ファイルユニット用アジャストホルダーリューター
5,398税込5,938
1袋
翌々日出荷
スティック砥石や軸付工具が使用出来ます。
トラスコ品番126-7482軸径(Φmm)3全長(mm)47
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
JMAS規格を凌ぐ径精度±0.5μmのピンゲージです。
用途H7公差の通り、止りの確認に栓ゲージの代用としても便利にお使い頂けます。 穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。長さ(mm)50材質/仕上本体:SUJ2、ケース:ABS樹脂硬度HRC58以上真円度(μm)0.3
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステータイプ)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
8,990税込9,889
1台
3日以内出荷から15日以内出荷
左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付ブラケット
用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状段付ブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
006Pスナップ(リード線付き) ナリカ006Pスナップ(リード線付き)ナリカ
60税込66
1個
当日出荷
仕様リード線付き
豆電球 ナリカ豆電球ナリカ
2,900税込3,190
1セット(50個)
当日出荷から4日以内出荷
用途理科実験に
レシプロ用アジャストホルダー リューター(日本精密機械工作)レシプロ用アジャストホルダーリューター(日本精密機械工作)
5,698税込6,268
1本
3日以内出荷
スティック砥石や軸付工具が使用できます。
サインプレート 男 光サインプレート 男
3,998税込4,398
1箱(5枚)
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途お手洗や更衣室などのご案内に取付粘着テープテープ粘着テープ付き
ドアクローザー7000シリーズ  パラレル型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー7000シリーズ パラレル型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
90°以上開かない機構。バックチェック機能付。
シルバー適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)65以下仕様制限角度90°タイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズストップなし
ドアクローザー シルバーN-01 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー シルバーN-01NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から3日以内出荷
左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。
用途開戸用シルバー仕様ストップ機能なし幅(mm)310質量(kg)2.3高さ(mm)90タイプ開戸引き込み奥行(mm)85
リード線付豆電球ソケット ナリカリード線付豆電球ソケットナリカ
850税込935
1セット(10本)
当日出荷
規格単芯リード線長さ(mm)約240
ガラス管ヒューズ ナリカガラス管ヒューズナリカ(1件のレビュー)
390税込429
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
寸法(Φ×mm)6.4×30
ヒューズホルダー ナリカヒューズホルダーナリカ
270税込297
1個
3日以内出荷
形状ねじ式 6L定格250V-10A寸法(Φ×mm)18×44適合ヒューズ(Φ×Lmm)6.4×30
ミゼットヒューズ ナリカミゼットヒューズナリカ
480税込528
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
寸法(Φ×mm)5.2×20
単3×3個で単1乾電池アダプター ナリカ単3×3個で単1乾電池アダプターナリカ
3,000税込3,300
1セット(10個)
3日以内出荷
アダプターは、単3乾電池が3個並列にセットできるようになっており、形状が単1乾電池と同じです。 直列・並列回路の学習で、乾電池が3個並列になってもアダプターにセットすると単1乾電池に見えることから、並列が理解しやすくなります。
材質ポリプロピレン寸法(Φ×mm)33×61
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から15日以内出荷
ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付ブラケット段付アーム
用途ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状段付ブラケット段付アームタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
006Pスナップ(リード線付) ナリカ006Pスナップ(リード線付)ナリカ
60税込66
1本
3日以内出荷
規格006P型積層電池用リード線長さ(mm)150
ステンレス製四角プラグ RoHS指令相当品 アソーステンレス製四角プラグ RoHS指令相当品アソー
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS304形状四角プラグねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
ニップル球 ナリカニップル球ナリカ(1件のレビュー)
980税込1,078
1セット(10個)
3日以内出荷
定格2.2V 0.25A
ニップル球 ナリカニップル球ナリカ
750税込825
1セット(10個)
欠品中
定格1.1V 0.22A
3角タップ 2P・3個口 ナリカ3角タップ 2P・3個口ナリカ
220税込242
1個
4日以内出荷
形状2P・3個口定格125V 15A
テープ付きクリアポケット フロンティアテープ付きクリアポケットフロンティア
1,198税込1,318
1セット(5枚×10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
荷物の小分けや、大切なものの保管などに便利な透明袋です。
材質PPテープテープ付フタ寸法(mm)40
OAタップ ナリカOAタップナリカ
2,700税込2,970
1個
6日以内出荷
OAタップ2P・6個口
形状2P・6個口定格15A、125Vコード長さ(mm)2
リード線付豆電球ソケット(ミノムシクリップ付) 10個 ナリカリード線付豆電球ソケット(ミノムシクリップ付) 10個ナリカ
4,500税込4,950
1セット(10個)
4日以内出荷
ミノムシクリップ付きでつなぎやすい! 低学年でも電池ボックスや回路に簡単につなげることができます。
規格単芯リード線長さ(mm)150(クリップ含む)
電池ホルダー ナリカ電池ホルダーナリカ
2,850税込3,135
1セット(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
スイッチあり
電池ホルダー単1・2個用(縦配列)(10個) ナリカ電池ホルダー単1・2個用(縦配列)(10個)ナリカ
2,450税込2,695
1セット(10個)
7日以内出荷
縦配列、スイッチ無
規格単1乾電池・2個用
ピグ グリッピー トイレマット ピグピグ グリッピー トイレマットピグ
9,998税込10,998
1箱(6枚)
5日以内出荷から6日以内出荷
裏面の特殊粘着素材により、設置した場所からずれないため、マット位置を直す手間やつまずきの原因となるめくれもありません。厚み1.5mm。水分の蒸発が早いので、マットを敷いたまま、床を水洗いできます。(モップやブラシ使用できます)マットは、繊維のあいだに液体を閉じ込める構造になっているため、一度吸収した水分がしみ出しにくくなっています。裏面は粘着ラミネート加工の為、吸収した水分を床面に通さず、マットが滑ることなく安全です。
用途商業施設、病院や特に介護福祉施設で、男性用トイレの液体による転倒事故防止、汚れや傷み等による劣化した外観の改善にも役立ちます。使用場所介護現場対応材質ポリプロピレンブラックRoHS指令(10物質対応)対応
コード付きテーブルタップ(3m) ナリカコード付きテーブルタップ(3m)ナリカ
1,900税込2,090
1個
6日以内出荷
コード付きテーブルタップ(3m)2P・3個口
形状2P・3個口定格125V、15Aコード長さ(mm)3
コード付きテーブルタップ(5m) ナリカコード付きテーブルタップ(5m)ナリカ
2,500税込2,750
1個
6日以内出荷
コード付きテーブルタップ(5m)2P・3個口
形状2P・3個口定格125V、15Aコード長さ(mm)5
位置決めピン 突き出しピン CP700 CP700-30063R イマオコーポレーション位置決めピン 突き出しピン CP700 CP700-30063Rイマオコーポレーション
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】63【H5】15【θ】90R94H61タイプフェノール樹脂製D80S15H323D148H213D230H114H47D3(g6)42D425MM6RoHS指令(10物質対応)対応