カテゴリ

  • 学童・教育用品(60)
  • 制御機器(20)
  • 防犯用品(12)
  • 切削工具(12)
  • 作業工具(11)
  • 自動車補修部品(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 機構部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • メカニカル部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 物流用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)

「p-704」の検索結果

関連キーワード
178件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードリール ナリカコードリールナリカ
18,500税込20,350
1個
6日以内出荷
電工ドラム16A30m
コンセント個数4許容電流(A)16コード長さ(mm)30
オルファカッター ナリカオルファカッターナリカ
420税込462
1本
6日以内出荷
オルファカッター
型式215B数量(個)1
工作用双眼ルーペ ナリカ工作用双眼ルーペナリカ
11,000税込12,100
1個
13日以内出荷
細かい作業に便利頭部にセットして細部を拡大して見ながら作業できます。
材質ガラス(レンズ)倍率2.7×
オルファカッター ナリカオルファカッターナリカ
1,080税込1,188
1本
6日以内出荷
オルファカッター
用途プラスチック板・アルミ板用型式205B数量(個)1
リサイクルはさみ ナリカリサイクルはさみナリカ
1,000税込1,100
1本
6日以内出荷
リサイクルはさみ
全長(mm)160
リサイクルツール ナリカリサイクルツールナリカ
900税込990
1本
6日以内出荷
リサイクルツール
用途スプレー缶のがず抜き、びんのラベルはがし・樹脂のキャップ取り、ペットボトルのリング取り全長(mm)165
ネジすべり止め液 ナリカネジすべり止め液ナリカ
600税込660
1個(10g)
6日以内出荷
本品を使用することにより、ネジ山が磨耗したネジでもドライバーで外すことができます。また、角の丸くなったボルトやキャップスクリューにも使用できます。
容量(g)10
折り込み鋸 ナリカ折り込み鋸ナリカ
6,500税込7,150
1本
13日以内出荷
折り込み鋸
用途ペットボトル、紙パック、木材・合板材・塩ビ材・新建材の切断の切断全長(mm)410数量(個)1
ソルダープルト (はんだ吸収器) ナリカソルダープルト (はんだ吸収器)ナリカ
3,300税込3,630
1個
6日以内出荷
加熱溶解したはんだを強力な吸引力で吸い取ります。使うたびにノズルの掃除ができるので、はんだ詰まりを防ぎスムーズに作業が行えます。
仕様吸込量(mL):20寸法(mm)290×50
はんだこて ナリカはんだこてナリカ
2,300税込2,530
1個
6日以内出荷
ニクロムヒータータイプのはんだコテ。
電源(V)AC100
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
45,980税込50,578
1箱(3本)
5日以内出荷から45日以内出荷
強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
用途高速加工用。
HM6EZ704Sフライスボクサー2P ヘインズ(Hanes)HM6EZ704Sフライスボクサー2Pヘインズ(Hanes)
1,298税込1,428
1組(2枚)
8日以内出荷
フレッシュ アイキュー加工によりイヤなニオイを防ぎ1日中快適に過ごせます。
用途肌着・インナー
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSTRW
11,980税込13,178
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSDTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい・ノイズが大幅に低減されます・安全性に妥協しない高い制動力TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減しますTRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRW(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット(2枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します<迅速かつ正確な取り付け>・厳しい製造精度により、取り付けが容易・欧州市場で圧倒的なカバー率・ホイールベアリング付き製品も揃っています<先進の製造技術>・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下・ランアウトが 30μm以下・セントラルホールはH8基準に準拠<高度な基準に基づく試験>・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
エレパイオクォードケイン EP-704S ブロンズ クリスタル産業エレパイオクォードケイン EP-704S ブロンズクリスタル産業
10,980税込10,980非課税商品
1本
7日以内出荷
Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン ノーブランドOリング P(運動用/固定用)赤シリコンノーブランド
119税込131
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン ノーブランドOリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトンノーブランド
679税込747
1個
4日以内出荷
耐熱性・耐油性に優れています
用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF250-ZHV仕様 三菱電機低圧遮断器NF250-ZHV仕様三菱電機
139,800税込153,780
1台
69日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF125-ZEV仕様 三菱電機低圧遮断器NF125-ZEV仕様三菱電機
98,980税込108,878
1台
69日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルト PXベルト(シナヤカ530仕様) P2M-530 椿本チエインタイミングベルト PXベルト(シナヤカ530仕様) P2M-530椿本チエイン
699税込769
1本
翌日出荷から25日以内出荷
・低発塵・ゴム粉の飛散が僅少なので、汚れを嫌う装置や雰囲気での使用に最適です。・シナヤカ・ベルトがシナヤカなので取付張力を低くでき、取付軸に負担をかけません。・エネルギーロスも極少です。
仕様シナヤカ530仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)2歯形P2M
高電圧差動プローブDPシリーズ Micsig高電圧差動プローブDPシリーズMicsig
309,800税込340,780
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
非常に低いノイズフロア、優れた高電圧振幅周波数特性を達成
RoHS指令(10物質対応)対応
AHD対応デジタルレコーダー ビデオセンシングAHD対応デジタルレコーダービデオセンシング
259,800税込285,780
1台
16日以内出荷
スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。音声記録が可能。ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。USBバックアップ機能。スケジュール録画。動体検知、異常検知、ビデオロス検知。アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
電源12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること)入力方式【ビデオ】BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω)、AHD方式、TVI方式、NTSC/PAL方式機能P2P機能:QRコードを使用したP2P接続へ対応解像度HDMI/VGA 出力(OSD表示有):4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1440 × 900,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768※ 4K, 2KはHDMIのみ対応しております。CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ):(PAL)704×576, (NTSC)704×480 BNC端子動作温湿度範囲温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと)モード【プレイモード】1画面表示と分割画面表示で同じ:倍速(順・逆): x2, x4, x8, x16、スロー(順のみ): x1/2, x1/4, x1/8, x1/16順x1再生RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップ動画及び画像のUSBメモリを用いたバックアップが可能(128GBまでのFAT32フォーマットUSBメモリが使用可能)アプリケーション専用スマートフォンアプリ:iOS, Android 対応 「RXCamView」ビデオ仕様H.265/H.264オーディオ出力1ch RCA, HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です)
AHDレコーダー ビデオセンシングAHDレコーダービデオセンシング
209,800税込230,780
1台
16日以内出荷
スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。音声記録が可能。ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。USBバックアップ機能。スケジュール録画。動体検知、異常検知、ビデオロス検知。アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
電源12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること)入力方式【ビデオ】BNCインターフェイス(1.0Vp-p、75Ω)、AHD方式、TVI方式、NTSC/PAL方式機能P2P機能:QRコードを使用したP2P接続へ対応、専用スマートフォンアプリ:iOS、 Android 対応 「RXCamView」解像度【HDMI/VGA 出力(OSD表示有)】出力解像度:4K (3840 × 2160)、2K (2560 × 1440)、1920 × 1080、1440 × 900、1280 × 1024、1280 × 720、1024 × 768※ 4K、 2KはHDMIのみ対応しております。【CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)】(PAL)704×576、(NTSC)704×480、BNC端子動作温湿度範囲温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと)モード【プレイモード】1画面表示と分割画面表示で同じ:倍速(順・逆): ×2、 ×4、 ×8、 ×16、スロー(順のみ): ×1/2、 ×1/4、 ×1/8、 ×1/16順×1再生RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップ動画及び画像のUSBメモリを用いたバックアップが可能(128GBまでのFAT32フォーマットUSBメモリが使用可能)ビデオ仕様対応ビデオ形式:H.265/H.264オーディオ出力1ch RCA、HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です)
Φ2mm バナナプラグ EA940DPシリーズ エスコΦ2mm バナナプラグ EA940DPシリーズエスコ(1件のレビュー)
300税込330
1個
翌日出荷から翌々日出荷
はんだ接続、テストリード組立用、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング関連資料(15.94MB)
超硬鋼用オイルホール付フラッシュリーマ EIKO(栄工舎)超硬鋼用オイルホール付フラッシュリーマEIKO(栄工舎)
15,990税込17,589
1本
翌々日出荷
150~300m/minの切削速度で加工が可能な高速加工用リーマとなります。センタースルーのオイルホール採用により、止り穴の加工で十分なクーラントが可能。不等分割の採用により、高速加工でも高い精度を保証致します。
用途炭素鋼/合金鋼の加工材質K10刃数6枚刃刃形右刃右ネジレ5°表面処理Pコーティング首下長(mm)40シャンク径公差h6食付角(°)60°関連資料(1.87MB)外径公差0/+0.005
ウォーターポンププライヤ ナリカウォーターポンププライヤナリカ
2,340税込2,574
1個
4日以内出荷
その他口開き5段階調整材質クロムバナジウム鋼(本体)、PVC(ハンドル)全長(mm)250質量(g)425最大口開き(mm)45
400万画素 EX-SDI 防犯カメラ カメラ4台+専用録画機セット HDD8TB WTW-DEHP704Y2/WTW-EHR199Y 塚本無線400万画素 EX-SDI 防犯カメラ カメラ4台+専用録画機セット HDD8TB WTW-DEHP704Y2/WTW-EHR199Y塚本無線
249,800税込274,780
1個
6日以内出荷
<録画装置>高画質EX-SDI伝送方式 400万画素カメラ対応 4chレコーダーマルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能録画解像度は最大2560×1440で設定可能PC・スマートフォンでの遠隔監視可能HDMI出力に対応(最大1920×1080pの出力に対応)USBマウス付属電源アダプター付属<カメラ>EX-SDI 高画質400万画素出力モデル高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えますEX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル高解像度にも対応した3.6mmの広角ボードレンズを搭載小型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。赤外線チップLEDを18個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能暗視距離約10m電源アダプター付属
仕様●映像信号規格:EX-SDI方式●赤外線監視可能距離:10m外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※取付金具は含みません解像度録画:400万画素保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:400万画素LED使用数(個)カメラ:赤外線LED18伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350※5C-HFBTケーブル使用時フレームレート【録画】各ch:最大30fps画角カメラ:水平視野角度 約85度映像出力HDMI(1920x1080p)
400万画素 EX-SDI 防犯カメラ カメラ+専用録画機セット 塚本無線400万画素 EX-SDI 防犯カメラ カメラ+専用録画機セット塚本無線
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷
<録画装置>高画質EX-SDI伝送方式 400万画素カメラ対応 4chレコーダーマルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能録画解像度は最大2560×1440で設定可能PC・スマートフォンでの遠隔監視可能HDMI出力に対応(最大1920×1080pの出力に対応)USBマウス付属電源アダプター付属<カメラ>EX-SDI 高画質400万画素出力モデル光学バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角33度(T)-104度(W))。EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能暗視距離約25m高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用UTC対応(アナログ)電源アダプター付属(DC12V)
仕様●映像信号規格:EX-SDI方式●赤外線監視可能距離:25m型番WTW-DEHP704Y/WTW-EHR228YJ解像度録画:400万画素保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。LED使用数(個)カメラ:赤外線LED18伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350※5C-HFBTケーブル使用時フレームレート【録画】各ch:最大30fps画角カメラ:水平視野角 約33~104度(調整可変)
400万画素 EX-SDI 防犯カメラ + 専用録画機セット 塚本無線400万画素 EX-SDI 防犯カメラ + 専用録画機セット塚本無線
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
<録画装置>高画質EX-SDI伝送方式 400万画素カメラ対応 4chレコーダーマルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能録画解像度は最大2560×1440で設定可能PC・スマートフォンでの遠隔監視可能HDMI出力に対応(最大1920×1080pの出力に対応)USBマウス付属電源アダプター付属<カメラ>EX-SDI 高画質400万画素出力モデル高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えますEX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル高解像度にも対応した3.6mmの広角ボードレンズを搭載小型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。赤外線チップLEDを18個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能暗視距離約10m電源アダプター付属
仕様●映像信号規格:EX-SDI方式●赤外線監視可能距離:10m外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※取付金具は含みません解像度録画:400万画素保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:400万画素LED使用数(個)カメラ:赤外線LED18伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350※5C-HFBTケーブル使用時フレームレート【録画】各ch:最大30fps画角カメラ:水平視野角度 約85度映像出力HDMI(1920x1080p)
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Brother ブラザー DCP-110C 対応  互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Brother ブラザー DCP-110C 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
当日出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【Brother ブラザー】★プリンターFAX-2840FAX-7860DWFAX-L2700DNFAX-L2710DNHL-1240HL-1470NHL-1440HL-1650HL-1670NHL-1850HL-1870NHL-2040HL-2130HL-2140HL-2170WHL-2240DHL-2270DWHL-2330DHL-3040CNHL-3170CDWHL-4040CNHL-4050CDNHL-4570CDWHL-4570CDWTHL-5070DN / HL-5040HL-5070DN/HL-5040HL-5240HL-5250DNHL-5270DNHL-5280DWHL-5340DHL-5350DNHL-5380DNHL-5440DHL-5450DNHL-6050DNHL-6180DWHL-J6000CDWHL-J7010CDWHL-L2300HL-L2320DHL-L2330DHL-L2360DNHL-L2365DWHL-L2370DNHL-L2375DWHL-L3230CDWHL-L3240CDWHL-L5100DNHL-L5200DWHL-L5210DNHL-L5210DWHL-L6310DWHL-L6400DWHL-L8250CDNHL-L8350CDWHL-L8360CDWHL-L9200CDWTHL-L9310CDWHL-S7000DNDCP-J1203NDCP-J4143NDCP-J528NDCP-J928N-W/BDCP-J132NDCP-J137NDCP-J152NDCP-J515NDCP-J525NDCP-J526NDCP-J528NDCP-J540NDCP-J552NDCP-J552N-ECODCP-J557NDCP-J562NDCP-J567NDCP-J572NDCP-J577NDCP-J582NDCP-J715NDCP-J725NDCP-J740NDCP-J752NDCP-J757NDCP-J762NDCP-J767NDCP-J925NDCP-J926N-W/BDCP-J928N-W/BDCP-J940N-ECODCP-J952NDCP-J952N-B/WDCP-J952N-ECO-B/ DCP-J952N-ECO-WDCP-J952N-ECO-B/WDCP-J957N-BDCP-J957N-B/ DCP-J957N-B-WDCP-J962NDCP-J963N-B/ DCP-J963N-B-WDCP-J963N-WDCP-J968NDCP-J968N-WDCP-J973N-B/WDCP-J973N-W/BDCP-J978NDCP-J978N-B/WDCP-J978N-WDCP-J982NDCP-J982N-B/WDCP-J983NDCP-J987N-WDCP-J988NDCP-J1800NDCP-J1200NDCP-J1203NDCP-J4140NDCP-J4143NDCP-J4210NDCP-J4215N-B/ DCP-J4215N-WDCP-J4215N-B/WDCP-J4220N-B/ DCP-J4220N-WDCP-J4220N-B/WDCP-J4225NDCP-J4225N-WDCP-L2520DDCP-L2535DDCP-L2540DWDCP-L2550DWDCP-110CDCP-115CDCP-155CDCP-165CDCP-315CNDCP-330CDCP-350CDCP-385CDCP-390CNDCP-535CNDCP-595CNDCP-750CNDCP-750CNUDCP-770CNDCP-7010DCP-7030DCP-7040DCP-7060DDCP-7065DNDCP-8025JDCP-8025JNDCP-9010CNDCP-9040CNMC-L8650CDWMFC-100MFC-150CLMFC-150CLWMFC-150CLMFC-150CLWMFC-410CNMFC-425CNMFC-460CNMFC-480CNMFC-490CNMFC-495CNMFC-610CLN/ MFC-610CLWNMFC-610CLN/610CLWNMFC-615CLMFC-620CLNMFC-630CD / MFC-630CDWMFC-630CD/CDWMFC-650CD / MFC-650CDWMFC-650CD/CDWMFC-670CD / MFC-670CDWMFC-670CD/CDWMFC-675CD /MFC-675CDWMFC-675CD/CDWMFC-695CDN /MFC-695CDWNMFC-695CDN/CDWNMFC-735CD /MFC-735CDWMFC-735CD/CDWMFC-820CNMFC-830CLN /MFC-830CLWNMFC-830CLN/CLWNMFC-840CLNMFC-850CDN /MFC-850CDWNMFC-850CDN/CDWNMFC-860CDNMFC-870CDN /MFC-870CDWNMFC-870CDN/CDWNMFC-880CDN /MFC-880CDWNMFC-880CDN/CDWNMFC-930CDN /MFC-930CDWNMFC-930CDN/CDWNMFC-935CDN /MFC-935CDWNMFC-935CDN/CDWNMFC-3420JMFC-3820JNMFC-5100JMFC-5200JMFC-5840CNMFC-5860CNMFC-5890CNMFC-6490CNMFC-6890CNMFC-7340MFC-7400JMFC-7420MFC-7460DNMFC-7820NMFC-7840WMFC-8210JMFC-8300JMFC-8380DNMFC-8460NMFC-8500JMFC-8520DNMFC-8660DNMFC-8820JMFC-8820JNMFC-8870DWMFC-8890DWMFC-8950DWMFC-9120CNMFC-9200JMFC-9340CDWMFC-9420CNMFC-9440CNMFC-9450CDNMFC-9460CDNMFC-9600JMFC-9640CWMFC-9800JMFC-9840CDWMFC-9970CDWなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン CC-500L 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン CC-500L 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
当日出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【EPSON エプソン】Colorio(カラリオプリンター)エコタンクdreamio(ドリーミオ)★プリンターGT-X980GT-X830GT-F740E-100E-100PE-150E-150GE-200E-300E-300LE-330E-330SGE-330SPE-330SWE-340PE-340SE-350GE-350PE-350WE-360PE-360WE-370PE-370WE-500E-520E-530CE-530PE-530SE-600E-700E-720E-800E-810E-820E-830E-840E-850EC-01EM-900CEM-900CNEM-930CEP-10VAEP-301EP-302EP-306EP-30VAEP-315EP-4004EP-50VEP-702AEP-703AEP-704AEP-705AEP-706AEP-707AEP-708AEP-709AEP-710AEP-711AEP-712AEP-713AEP-714AEP-715AEP-716AEP-774AEP-775AEP-775AWEP-776AEP-777AEP-801AEP-802AEP-803AEP-803AWEP-804AEP-804AREP-804AWEP-805AEP-805AREP-805AWEP-806ABEP-806AREP-806AWEP-807ABEP-807AREP-807AWEP-808ABEP-808AREP-808AWEP-810ABEP-810AWEP-811ABEP-811AW/ABEP-811AWEP-812AEP-813AEP-814AEP-815AEP-816AEP-879ABEP-879AREP-879AWEP-880ABEP-880ANEP-880AREP-880AWEP-881ABEP-881ANEP-881AREP-881AWEP-882ABEP-882AREP-882AWEP-883ABEP-883AREP-883AWEP-884ABEP-884AREP-884AWEP-885ABEP-885AREP-885AWEP-886ABEP-886AREP-886AWEP-901AEP-901FEP-902AEP-903AEP-903FEP-904AEP-904FEP-905AEP-905FEP-906FEP-907FEP-976A3EP-977A3EP-978A3EP-979A3EP-982A3EP-M476TEP-M552TEP-M553TEP-M570TES-2000ES-2200ES-7000HES-8500ES-10000GES-D200ES-D350ES-D400ES-G11000ES-H300ES-H7200ES-H7292EW-052AEW-452AEW-M530FEW-M5071FTEW-M5610FTEW-M571TEW-M571T/TWEW-M571TWEW-M630TBEW-M630TB/TWEW-M630TWEW-M634TEW-M660FTEW-M670FTEW-M670FT/FTWEW-M670FTWEW-M674FTEW-M752TEW-M752TBEW-M754TWEW-M754TBEW-M770TEW-M770T/TWEW-M770TWEW-M873TEW-M970A3TEW-M973A3TCC-500LCC-550LCC-570LCC-600PXCL-750CL-760CW-C4020GCW-C4020MCW-C6020ACW-C6020AGCW-C6020AMCW-C6020PCW-C6020PGCW-C6020PMCW-C6020シリーズCW-C6520AGCW-C6520AMCW-C6520PGCW-C6520PMCW-C6520シリーズDS-30DS-40DS-50000DS-510DS-5500DS-560DS-60000DS-6500DS-70000DS-7500DS-860DS-G20000DS-G200H5DS-G30000F-3200GP-700GP-710GP-730GP-730/GP-730WGP-730/WGP-730WGT-6600UGT-6600USGT-6700UGT-7000UGT-7000WINUGT-7200UGT-7300UGT-7400UGT-7600UGT-7600UBGT-7600UFGT-7600UPGT-7700UGT-8200UGT-8200UFGT-8300UFGT-8400UGT-8400UFGT-8700GT-8700FGT-9300UFGT-9300UFSGT-9400UFGT-9700FGT-9800FGT-D1000GT-F500GT-F520GT-F550GT-F570GT-F600GT-F650GT-F670GT-F700GT-F720GT-F730GT-S600GT-S620GT-S630GT-S640GT-X700GT-X750GT-X770GT-X800GT-X820GT-X900GT-X970などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ エスコネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズエスコ
88,980税込97,878特価
1セット
取扱停止中
組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。
仕様●撮影範囲:水平107°、垂直56°●赤外線照射距離:最大30m●電源:カメラ/DC12V レコーダー/DC53V●サイズ:カメラ/Φ70mm×166.2mm レコーダー/206.4×204.6×45.6mm●重量:カメラ/0.48kg レコーダー/0.89kg●焦点距離:2.8mm●解像度:カメラ/1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240)レコーダー/12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1●逆光補正:BLC/HLC/DWDR●ホワイトバランス:オート/自然/街灯/屋外/マニュアル●フリップ:0°/90°/180°/270°●デジタルズーム:16倍●消費電力:カメラ/最大4.6W レコーダー/NVRの合計出力は10W(HDDなし)PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W●動作温度:カメラ/-40~60℃ レコーダー/-10~55℃●湿度範囲:カメラ/95%(RH)以下 レコーダー/10~93%●屋外用アズワン品番65-9306-55
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
レール取付用鉄板ベース XRPシリーズ 河村電器産業レール取付用鉄板ベース XRPシリーズ河村電器産業
8,398税込9,238
1個
13日以内出荷
仕様仕様:鋼板(SPHC) t2.3
テーパ付ピンゲージ ETP7シリーズ アイゼンテーパ付ピンゲージ ETP7シリーズアイゼン
23,980税込26,378
1本
7日以内出荷
ヒーター線(発泡スチロールカッター用) 3本 ナリカヒーター線(発泡スチロールカッター用) 3本ナリカ
440税込484
1セット
4日以内出荷
P70-4719 発泡スチロールカッター 250-1の補充部品です。
発泡スチロールカッター 250-1 ナリカ発泡スチロールカッター 250-1ナリカ
5,100税込5,610
1個
3日以内出荷
[特長]100V電源仕様のスチロールカッターターボスイッチ付きで硬質スチロールにも対応
付属品ヒーター線 2本電源AC100V、6Wコード長さ(m)1.4切断寸法(mm)有効:厚み110、奥行170ヒーター温度(℃)ノーマル170、ターボ250
電工ペンチ ナリカ電工ペンチナリカ
3,500税込3,850
1個
8日以内出荷
ストリッパー・圧着・カッター・ボルトカッターとして使えます。
全長(mm)225
SecuSTATION POEカメラ 500万画素 SecuSTATIONSecuSTATION POEカメラ 500万画素SecuSTATION
10,980税込12,078
1台
当日出荷
POE録画装置XZシリーズ専用カメラ POE給電対応
仕様ノイズ低減:2D/3D DNR、OSD:対応(カメラ名/日時)、雷サージ保護:IEC61000-4-5準拠付属品設置位置決めシール、ネジ・ビス、六角レンチ、カメラ本体、ケーブル、LANケーブル接続部専用カバーセットホワイト切替方式昼夜切替自動消費電力(W)6~6.5電源POE給電またはDC12V動作温湿度範囲-10~65℃・90%RH以下(結露なきこと)防塵防水性能IP66スピーカー非搭載画質(最大対応)メインストリーム:5MP(2880×1616@20fps)/1080P(1920×1080@25fps)、サブストリーム:D1(704×576@20fps)画素数500万画素使用場所屋内外警報機能人、動体、音声検知/マニュアル/スケジュール映像圧縮方式H.264、H.265、H265+/H265AI照射距離(m)最大20画角水平79°、垂直43°、対角95°内蔵マイク対応ダイナミックレンジDWDR対応プロトコルRTSP/FTP/PPPoE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/ONVIF有線LANRJ45×1・10Mbps/100Mbps、LANケーブル:UTP CAT5e/6/6A(30m以上の場合、CAT6以上を推奨)無線LAN非対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら