カテゴリ
- 自動車純正部品(361)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(246)
- バイク純正部品(161)
- 制御機器(133)
- 自動車補修部品(86)
- オフィス家具(34)
- 配管・水廻り設備部材(34)
- 空調・照明・電設資材(22)
- 厨房用品(19)
- 科学研究・開発用品(19)
- 機構部品(16)
- 切削工具(16)
- パソコン/周辺機器(16)
- バイク部品(15)
- メカニカル部品(15)
- 測定用品(14)
- 事務用品(14)
- 作業工具(14)
- 建築金物(13)
- 医療(11)
- 保管用品(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 溶接用品(8)
- 介護用品(8)
- 物流用品(7)
- 卓上消耗品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- カー用品(7)
- 農業機械(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 安全標識(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 研磨材(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 縫製用品(4)
- 電気材料(3)
- 清掃用品(3)
- 家電(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測定関連サービス(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 作業服(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- マスク(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 完成車(1)
- 自転車部品(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- SMC(226)
- スズキ(211)
- YAMAHA(ヤマハ)(150)
- MAZDA(マツダ)(106)
- 東洋技研(73)
- ニッサン(39)
- NAKANO(23)
- ERECTA(エレクター)(21)
- プラス[家具](20)
- ホンダ(14)
- イトーキ(14)
- 日東工業(13)
- 昭和コーポレーション(13)
- CKD(12)
- ENDO(遠藤照明)(11)
- 東芝(10)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- SUZUKID(スズキッド)(8)
- TRUSCO(8)
- ブランドをもっと見る
「p-74」の検索結果

パーミエーションチューブ P-74-Hシリーズ
ガステック¥52,980~税込¥58,278~1本11日以内出荷から22日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。信頼性が高く、校正用ガスの調整に適しています。仕様調整範囲(ppm):0.04~6.3●一定品質のフッ素樹脂管に高純度の液化ガスを封入しています。対象ガス硫化ジメチル
Pタイル
タジマ(田島ルーフィング)(20件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381箱(50枚)当日出荷から5日以内出荷プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT材質塩ビ厚さ(mm)2.0寸法(mm)304.8×304.8JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167質量(g/枚)360接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック
ビックツール(78件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から翌々日出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(19件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(106件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から翌々日出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用)
ホーザン(8件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷電線被覆をしっかり保持するダイス形状。 ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。トラスコ品番367-8326全長(mm)207質量(g)365タイプ手動式JIS規格非適合適合端子絶縁被覆付圧着端子適合電線AWG#24~22/0.2~0.3mm2、AWG#24~20/0.2~0.5mm2、AWG#20~16/0.5~1.65mm2、AWG#16~14/1.04~2.63mm2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用パックドリル
NACHI(不二越)(65件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン
ノーブランド¥28税込¥311個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・耐油性に優れています用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から5日以内出荷高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
水性サインペン プレイカラー2
トンボ鉛筆(3件のレビュー)¥80税込¥881本当日出荷から3日以内出荷水性カラーサインペンのロングセラー「プレイカラー2」。 好評の極細プラ芯と太書き用繊維芯のツインタイプ。用途一般筆記・デザイン・スケッチ用・アンダーライン用タイプツイン商品タイプ使い切り本体
Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン
ノーブランド¥14税込¥151個当日出荷から9日以内出荷適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)色赤硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具(BNCコネクター用)
ホーザン(6件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷中心コンタクトとスリーブ(抜け止めリング)の圧着ができます。 成形確認機構付。(解除レバー付)用途計測器、コンピューターLANに使われる、BNC/TNC/BNCCコネクター用の圧着工具です。
ハンマー&ワイヤーブラシ
SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷チッピングハンマーとワイヤーブラシの一体型です。 軽量で使用時の疲労を軽減します。用途電気溶接用。
クラフト封筒 100枚パック KP70
オキナ(2件のレビュー)¥529税込¥5821パック(100枚)当日出荷お得なボリュームパックです。 用途に合わせて厚さとサイズをお選びください。エコマーク認定認定坪量(g/m2)70テープなしグリーン購入法適合窓枠なしエコマーク認定番号17 112 275
マグホールドデュオ
SUZUKID(スズキッド)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷溶接作業用の強磁力マグネットです。片側スィッチ2箇所のON/OFFが可能です。90度の角度での保持が可能、強磁力でしっかり固定します。2つのスイッチ付きだから、更にワークからの取り外しがラクになり、鉄粉除去がスムーズです。溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手がフリーになります。用途溶接組み立て時の材料保持に。仕様磁力のON/OFF機能付き材質鉄種類磁石:フェライト保持角度(°)90
GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から7日以内出荷高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化用途漏電ブレーカ保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可定格使用電圧(AC V)100-200両用適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
PA(ピンク)軸付砥石(軸径6mm)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981パック(5本)当日出荷焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径(Φmm)6粒度60材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
圧着工具
ホーザン¥12,980税込¥14,2781個当日出荷1丁で2種類の端子、複数サイズを圧着可能なコンパクトマルチタイプ。成形確認機構付用途(絶縁被覆付圧着端子/裸圧着端子用)全長(mm)225質量(g)349適合サイズ【裸端子】1.25(圧着マーク:1)、2(圧着マーク:2)、【絶縁閉端子】0.3/0.5、1.25、2入数1RoHS指令(10物質対応)対応![塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74067919-241015-02.jpg)
塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P]
TOYOX(トヨックス)¥3,500~税込¥3,850~1本4日以内出荷から5日以内出荷【塗料・溶剤用ホース】耐溶剤性に優れ、塗料や溶剤の圧送用に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】RoHS2適合で安全安心。用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース使用温度範囲(℃)-5~50使用圧力(MPa)0~0.5最高使用圧力(MPa)0.5機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体溶剤、塗料法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤
圧着工具
ホーザン¥8,998税込¥9,8981個当日出荷1丁で2種類の端子、複数サイズを圧着可能なコンパクトマルチタイプ。成形確認機構付用途(絶縁閉端子/裸圧着端子用)全長(mm)222質量(g)329適合サイズ【裸端子】1.25(圧着マーク:1)、2(圧着マーク:2)、【絶縁閉端子】CE1 、CE2、CE5入数1RoHS指令(10物質対応)対応
水まわりコーキングテープ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥699税込¥7691個当日出荷排水管と床の防臭に使用。すき間や穴に押し込むだけ。乾燥時間が不要。固まりません。用途排水管と床、洗面台や流し台の排水管の防臭に材質ブチルゴム、無機質充てん材(100%)幅(mm)20厚さ(mm)2色グレー長さ(m)1アズワン品番65-2071-26
ふちどりニットテープ
キャプテン(2件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック当日出荷から8日以内出荷快適な肌ざわりでスポーツウェアなどの裾上げ、おくるみ、お昼寝マット、よだれかけなどのベビー・子供用品に最適です。ニット、ジャージなどのストレッチ素材、パイル、ネルなどのソフト素材にぴったり。用途衣料など材質コットン100%(ノンホルマリン)寸法(幅Wmm×長さLm)11×2.5![マグネット付カードケース SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58035688-230120-02.jpg)
マグネット付カードケース
SONIC(ソニック)[文具]¥219税込¥2411枚当日出荷裏面が全面マグネットシートになったカードケース材質本体=マグネットシート、透明カバー=PVCサイズB8ヨコ型サイズ(mm)102×70×1、表示面内寸:95×66アズワン品番64-8822-86
新冷媒用トルクレンチセット
アサダ(5件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷から翌々日出荷フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付けすぎによるフレア部破損防止に。仕様新冷媒用
マグアース600
SUZUKID(スズキッド)¥12,980税込¥14,2781個欠品中溶接作業用マグホールドシリーズ アースクランプモデルです。スイッチ付きだから、ワークからの取り外しがラクになり、アース接続の場所を選びません。使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリーです。600A出力モデルまで対応可能なので、SUZUKIDモデル全てで使用可能です。吸着力は686(N)です。用途お手持ちのアースケーブルに取付すれば、マグネット式アースになります。適合アンペア:600Aまで材質本体材質:スチール、磁石種類:ネオジム寸法(mm)95×55×62スイッチ磁力:有吸着力(N)686本体質量(g)560接続ボルトM12
...



































![塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74067919-241015-02.jpg)





![マグネット付カードケース SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58035688-230120-02.jpg)