カテゴリ

  • 制御機器(111)
  • 自動車補修部品(79)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 切削工具(16)
  • バイク部品(15)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 作業工具(14)
  • 事務用品(13)
  • メカニカル部品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 溶接用品(8)
  • 機構部品(8)
  • 建築金物(8)
  • 厨房用品(7)
  • カー用品(7)
  • 農業機械(7)
  • 物流用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 安全標識(3)
  • 研磨材(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 縫製用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 家電(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-74」の検索結果

476件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • Pタイル タジマ(田島ルーフィング)

    Pタイル

    タジマ(田島ルーフィング)(20件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
    用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT材質塩ビ厚さ(mm)2.0寸法(mm)304.8×304.8JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167質量(g/枚)360接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
  • GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツール

    GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック

    ビックツール(78件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(19件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
  • ドレッシングボトル シービープラス

    ドレッシングボトル

    シービープラス(21件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    材質PP耐熱温度(℃)85
  • ドレッシングボトル(ネジキャップ式)HPP EBM(江部松商事)

    ドレッシングボトル(ネジキャップ式)HPP

    EBM(江部松商事)(4件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    材質本体:ポリプロピレン、蓋:ポリプロピレン口径(Φmm)(注ぎ口)7
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(106件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
  • 圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用) ホーザン

    圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用)

    ホーザン(8件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    電線被覆をしっかり保持するダイス形状。 ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
    トラスコ品番367-8326全長(mm)207質量(g)365タイプ手動式JIS規格非適合適合端子絶縁被覆付圧着端子適合電線AWG#24~22/0.2~0.3mm2、AWG#24~20/0.2~0.5mm2、AWG#20~16/0.5~1.65mm2、AWG#16~14/1.04~2.63mm2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高精度ステンレス製ピンセット TRUSCO

    高精度ステンレス製ピンセット

    TRUSCO(13件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    先端精度に優れ、磁気や錆びを嫌う作業に快適。
    用途多種多様の小物を保持。
  • 70L半透明 業務用 ジャパックス

    70L半透明 業務用

    ジャパックス(1件のレビュー)
    509税込560
    1セット(70L×10枚)
    当日出荷
    材質LLDPE入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)800×900
  • ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用パックドリル

    NACHI(不二越)(65件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
  • 水性サインペン プレイカラー2 トンボ鉛筆

    水性サインペン プレイカラー2

    トンボ鉛筆(3件のレビュー)
    80税込88
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    水性カラーサインペンのロングセラー「プレイカラー2」。 好評の極細プラ芯と太書き用繊維芯のツインタイプ。
    用途一般筆記・デザイン・スケッチ用・アンダーライン用タイプツイン商品タイプ使い切り本体
  • 圧着工具(BNCコネクター用) ホーザン

    圧着工具(BNCコネクター用)

    ホーザン(6件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    中心コンタクトとスリーブ(抜け止めリング)の圧着ができます。 成形確認機構付。(解除レバー付)
    用途計測器、コンピューターLANに使われる、BNC/TNC/BNCCコネクター用の圧着工具です。
  • ハンマー&ワイヤーブラシ SUZUKID(スズキッド)

    ハンマー&ワイヤーブラシ

    SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    チッピングハンマーとワイヤーブラシの一体型です。 軽量で使用時の疲労を軽減します。
    用途電気溶接用。
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • クラフト封筒 100枚パック KP70 オキナ

    クラフト封筒 100枚パック KP70

    オキナ(2件のレビュー)
    529税込582
    1パック(100枚)
    当日出荷
    お得なボリュームパックです。 用途に合わせて厚さとサイズをお選びください。
    エコマーク認定認定坪量(g/m2)70テープなしグリーン購入法適合窓枠なしエコマーク認定番号17 112 275
  • 切り込み隠し SYS(シブタニ)

    切り込み隠し

    SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン樹脂仕上アイボリー
  • ゴミ袋 ポリバッグビジネス オルディ

    ゴミ袋 ポリバッグビジネス

    オルディ
    13,980税込15,378
    1箱(30冊×10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    スタンダードゴミ袋
    用途ゴミ袋材質LD(低密度ポリエチレン)
  • マグアース200 SUZUKID(スズキッド)

    マグアース200

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    溶接アースケーブルに取付すれば、マグネット式アースになります。スイッチ付きだから、ワークからの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。
    用途溶接アースの脱着に。寸法(mm)64×60×35材質(本体)スチール吸着力(N)294材質(磁石)ネオジウム磁力スイッチ:有アンペア適合:200
  • マグホールドデュオ SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドデュオ

    SUZUKID(スズキッド)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    溶接作業用の強磁力マグネットです。片側スィッチ2箇所のON/OFFが可能です。90度の角度での保持が可能、強磁力でしっかり固定します。2つのスイッチ付きだから、更にワークからの取り外しがラクになり、鉄粉除去がスムーズです。溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手がフリーになります。
    用途溶接組み立て時の材料保持に。仕様磁力のON/OFF機能付き材質種類磁石:フェライト保持角度(°)90
  • PA(ピンク)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCO

    PA(ピンク)軸付砥石(軸径6mm)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(5本)
    当日出荷
    焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
    用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径(Φmm)6粒度60材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
  • タックポケット LION (ライオン事務器)

    タックポケット

    LION (ライオン事務器)(1件のレビュー)
    399税込439
    1冊(6個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質透明PPフィルム製穴間隔(mm)80用、裏面粘着剤付
  • 圧着工具 ホーザン

    圧着工具

    ホーザン
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    1丁で2種類の端子、複数サイズを圧着可能なコンパクトマルチタイプ。成形確認機構付
    用途(絶縁被覆付圧着端子/裸圧着端子用)全長(mm)225質量(g)349適合サイズ【裸端子】1.25(圧着マーク:1)、2(圧着マーク:2)、【絶縁閉端子】0.3/0.5、1.25、2入数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊り金具 ニッサチェイン

    吊り金具

    ニッサチェイン
    219税込241
    1パック(2個)
    当日出荷
    使用ビス(mm)M3
  • 塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] TOYOX(トヨックス)

    塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P]

    TOYOX(トヨックス)
    3,500税込3,850
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    【塗料・溶剤用ホース】耐溶剤性に優れ、塗料や溶剤の圧送用に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】RoHS2適合で安全安心。
    用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース使用温度範囲(℃)-5~50使用圧力(MPa)0~0.5最高使用圧力(MPa)0.5機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体溶剤、塗料法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤
  • 圧着工具 ホーザン

    圧着工具

    ホーザン
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    1丁で2種類の端子、複数サイズを圧着可能なコンパクトマルチタイプ。成形確認機構付
    用途(絶縁閉端子/裸圧着端子用)全長(mm)222質量(g)329適合サイズ【裸端子】1.25(圧着マーク:1)、2(圧着マーク:2)、【絶縁閉端子】CE1 、CE2、CE5入数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水まわりコーキングテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水まわりコーキングテープ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    排水管と床の防臭に使用。すき間や穴に押し込むだけ。乾燥時間が不要。固まりません。
    用途排水管と床、洗面台や流し台の排水管の防臭に材質ブチルゴム、無機質充てん材(100%)幅(mm)20厚さ(mm)2グレー長さ(m)1アズワン品番65-2071-26
  • ボルトクリッパ KTC

    ボルトクリッパ

    KTC(4件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    クロム・バナジウムを含んだ最適の材料を鍛造し、熱処理により全体が粘り強く、刃部は高周波で2次焼入れを施しています。
  • マグネット付カードケース SONIC(ソニック)[文具]

    マグネット付カードケース

    SONIC(ソニック)[文具]
    219税込241
    1枚
    当日出荷
    裏面が全面マグネットシートになったカードケース
    材質本体=マグネットシート、透明カバー=PVCサイズB8ヨコ型サイズ(mm)102×70×1、表示面内寸:95×66アズワン品番64-8822-86
  • 新冷媒用トルクレンチセット アサダ

    新冷媒用トルクレンチセット

    アサダ(5件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付けすぎによるフレア部破損防止に。
    仕様新冷媒用
  • マグアース600 SUZUKID(スズキッド)

    マグアース600

    SUZUKID(スズキッド)
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    溶接作業用マグホールドシリーズ アースクランプモデルです。スイッチ付きだから、ワークからの取り外しがラクになり、アース接続の場所を選びません。使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリーです。600A出力モデルまで対応可能なので、SUZUKIDモデル全てで使用可能です。吸着力は686(N)です。
    用途お手持ちのアースケーブルに取付すれば、マグネット式アースになります。適合アンペア:600Aまで材質本体材質:スチール、磁石種類:ネオジム寸法(mm)95×55×62スイッチ磁力:有吸着力(N)686本体質量(g)560接続ボルトM12
  • ナビシェイド 槌屋ヤック

    ナビシェイド

    槌屋ヤック(19件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    液晶モニターへの日射しをカットし、画面を見やすくする日よけ。 両面テープで貼付けるだけの簡単装着。 マジックテープで脱着可能。
  • マグアース300 SUZUKID(スズキッド)

    マグアース300

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    溶接作業用マグホールドシリーズ アースクランプモデルです。 スイッチ付きなので、ワークからの取り外しがラクになり、アース接続の場所を選びません。 使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。 お手持ちのアースケーブルに取り付けすれば、マグネット式アースに。
    用途溶接作業時のアース接続に仕様磁力スイッチ付き材質(本体)スチール吸着力(N)392材質(磁石)ネオジムアンペア(適合)300Aまで
  • マグホールドデュアル SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドデュアル

    SUZUKID(スズキッド)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    強磁力でしっかり固定できます。材料の脱着や鉄粉除去がスムーズにできます。片側スィッチ2箇所のON/OFFが可能です。
    用途溶接組み立て時の材料の保持に最適です。材質(本体)スチール吸着力(N)490使用磁石ネオジム
  • 同軸コネクタ用 圧着工具 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ用 圧着工具

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    種類圧着工具RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグホールドアウトサイド SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドアウトサイド

    SUZUKID(スズキッド)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    強磁力でしっかり固定できます。材料の外側から固定が可能です。
    用途溶接組み立て時の材料の保持に最適です。材質(本体)スチール吸着力(N)166使用磁石ネオジム
  • 各種ボード用テープ ボードテープ310 セメダイン

    各種ボード用テープ ボードテープ310

    セメダイン(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10巻)
    当日出荷
    凹凸面、ボードそり面にも接着性良好な強力両面テープです。 接着剤ボードロックとの組み合わせで使用いただけます(HS工法)。 ポリエチレン発泡体とアクリル樹脂粘着剤との組み合わせで、凹凸面への接着性が良好です。 テープの手切れ性に優れています。 作業が簡単で確実・安全で、接着剤を併用することにより長期に渡り安定した接着性を保持します。
    用途建築現場での石膏ボード、けい酸カルシウム板、合板、木材などの各種ボードと下地材との接着。 各種ボードの仮固定(ボードロック硬化までの仮接着)。種別ポリエチレン発泡体テープ材質ポリエチレン発泡体テープ幅(mm)20長さ(m)10テープ幅(mm)20テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.1主成分アクリル外観危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類主なワークパーツ
  • マグホールドマルチL SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドマルチL

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    強磁力でしっかり固定できます。スイッチ付で磁力のON/OFFが可能です。材料の脱着や鉄粉除去がスムーズにできます。15°~210°の角度範囲が自由自在に調整できます。
    用途溶接組み立て時の材料の保持に最適です。材質(本体)スチール吸着力(N)490使用磁石ネオジム
  • ランターン・チップ・テスト・プローブ TP74 フルーク(FLUKE)

    ランターン・チップ・テスト・プローブ TP74

    フルーク(FLUKE)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
    仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V汚染度2【フォーカスシステム】フォーカスフリー【落下試験】2m機能【レベル・スパン】自動保証期間1年保存形式JPEGフレームレート9Hz稼働時間(時間)【バッテリ】≧8時間
...