カテゴリ

  • バイク純正部品(3,869)
  • 制御機器(2,681)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,514)
  • 自動車純正部品(2,219)
  • メカニカル部品(2,024)
  • 切削工具(1,110)
  • パソコン/周辺機器(832)
  • オフィス家具(817)
  • 機構部品(814)
  • 作業工具(445)
  • 電気材料(404)
  • 農業機械(392)
  • 自動車補修部品(387)
  • 配管・水廻り設備部材(374)
  • バイク部品(358)
  • 科学研究・開発用品(337)
  • ねじ・ボルト・釘(329)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(313)
  • トラック純正部品(309)
  • 測定用品(285)
  • 物流用品(264)
  • FA担当者のオススメ新商品(256)
  • 建築金物(220)
  • 事務用品(202)
  • 空調・電設資材(201)
  • トラック用品・パーツ(185)
  • 防犯用品(177)
  • 清掃用品(163)
  • 学童・教育用品(162)
  • 溶接用品(135)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(126)
  • 建材・エクステリア(117)
  • 家電(105)
  • 厨房用品(102)
  • 卓上消耗品(99)
  • 空圧工具(95)
  • 店舗什器・備品(93)
  • 研磨材(86)
  • 油圧機器・油圧ホース(86)
  • 電動工具(82)
  • 塗装・養生・内装用品(76)
  • 医療(75)
  • 塗料(72)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(67)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(66)
  • 作業服(65)
  • 船舶用品・漁業資材(62)
  • 安全用品(57)
  • バッテリー・電装(47)
  • カー用品(47)
  • 農業・園芸資材(44)
  • 安全標識(42)
  • 防災用品(41)
  • 安全保護具(41)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(39)
  • はんだ関連・静電気対策用品(38)
  • 保管用品(36)
  • 自転車部品(36)
  • 縫製用品(35)
  • 梱包用品(33)
  • 整備工具・収納(31)
  • テープ(28)
  • クリーンルーム用品(27)
  • 自動車用オイル・ケミカル(25)
  • 鈑金・塗装(25)
  • 日用品(23)
  • 照明(23)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
  • 救急・衛生(19)
  • 接着剤・補修材(18)
  • 介護用品(18)
  • スプレー・オイル・グリス(16)
  • 農具(16)
  • 安全靴・作業靴(15)
  • 理美容(14)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(14)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(13)
  • エンジン工具(13)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • ヘルスケア(12)
  • トラック輸送・安全用品(12)
  • 手袋(11)
  • 住設機器(10)
  • 測定関連サービス(8)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 食品・飲料(7)
  • マスク(5)
  • 洗車・清掃(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 完成車(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)

「p-8」の検索結果

24,978件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P-8B フリーベアコーポレーションP-8Bフリーベアコーポレーション
1,598税込1,758
1個
当日出荷
スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化
トラスコ品番500-5761許容荷重(kg)5自重(g)106
QIケーブル8P-8P 共立電子産業QIケーブル8P-8P共立電子産業(1件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類8P(プラグ)-8P(プラグ)
中圧切断器用火口 ストロング-8火口(P-8)プロパン用 千代田精機中圧切断器用火口 ストロング-8火口(P-8)プロパン用千代田精機
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途ストロング8専用火口です使用ガスプロパンガス用
ハットジョイナー P-8L 100本入り dialon(ダイアロン)ハットジョイナー P-8L 100本入りdialon(ダイアロン)
28,980税込31,878
1セット(100本)
3日以内出荷
サイディング目地の決定版! 2点接着で水漏れ解消。 従来は目地部まで接着していたため、サイディングの膨張収縮によりサイディング接着部にすき間が生じ水もれの原因となっています。 ハットジョイナー Pは耐寒性も考慮された全く心配のない理想的なジョイント目地です。
材質ポリプロピレン樹脂(P.P)ナチュラル定尺(m)1.82
QIケーブル8S-1P×8 共立電子産業QIケーブル8S-1P×8共立電子産業
329税込362
1本
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類8S(ソケット)-1P×8(プラグ)
6P・8P  圧着ペンチ(モジュラー用) エスコ6P・8P 圧着ペンチ(モジュラー用)エスコ
6,640税込7,304
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538KM-2
シンプルL2 PoEスイッチ SWX2110P-8G YAMAHA(ヤマハ)シンプルL2 PoEスイッチ SWX2110P-8GYAMAHA(ヤマハ)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
シンプルL2 PoEスイッチ。 LANの見える化を末端まで、より使いやすくなったPoEスイッチ。
仕様●ラックマウントキット:別売のラックマウントキット「YMO-RACK1U」、ウォールマウントキット「YWK-1200D」の利用が可能●MACアドレス登録件数:4096●スタッカブル機能:なし●手動速度切替:なし●冷却ファン:なし●VLAN機能:ポートベースVLAN、タグVLAN(IEEE 802.1Q)●SNMP機能:なし●Auto MDI/MDI-X:あり電源(V)AC100~240V(50/60Hz)、電源内蔵(電源スイッチなし), 電源インレット(3極コネクター, C14タイプ)※付属の電源ケーブルを使用する場合は、日本国内AC100Vのみ使用可能です。ポート数標準:8 最大:8色(本体)ブラックマグネットマグネットシート同梱通信速度10M/100M/1000M
サイドミラー ピポットP-8 OAKサイドミラー ピポットP-8OAK
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
4P・6P・8P 圧着ペンチ(モジュラー用) エスコ4P・6P・8P 圧着ペンチ(モジュラー用)エスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538G-21
ケース 低温製法米のおいしいごはん  新潟県魚沼産 こしひかり 150g×3P×8入 アイリスオーヤマケース 低温製法米のおいしいごはん 新潟県魚沼産 こしひかり 150g×3P×8入アイリスオーヤマ
4,498税込4,858
1ケース(3セット×8パック)
6日以内出荷
精米時にお米のおいしさを引き出す低温製法米を使用。精米直後のお米を同じ工場内ですぐに炊き上げるから搗きたてのお米のおいしさをそのままパックご飯に。PH調整剤を使用しないため、食味を損ないません。魚沼産”こしひかり”を贅沢に使用しました。お米の粘りの強さと豊かな甘みが、口いっぱいに広がっていきます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×228×230材料新潟県魚沼産こしひかり加熱時間【500W・600W】約1分30秒【1000W】約1分【熱湯】約16分栄養成分1袋あたり:エネルギー216kcal/たんぱく質3g/脂質0.6g/炭水化物49.7g/食塩相当量0.0g
8N,8P,8R-N用カラーボタン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)8N,8P,8R-N用カラーボタンニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
52税込57
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ポリアミド樹脂寸法B(mm)7.5寸法A(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ジェット ニードル P-8 09494-00879 スズキジェット ニードル P-8 09494-00879スズキ
3,490税込3,839
1個
4日以内出荷
OリングP-8 BIGM(丸山製作所)OリングP-8BIGM(丸山製作所)
150税込165
1セット(5個)
7日以内出荷
部品名称OリングP-8関連資料(0.67MB)図解Noヒシャク1ガタ(Y)BIG-M 本体部品_No.26
O-リング P-8 BIGM(丸山製作所)O-リング P-8BIGM(丸山製作所)
83税込91
1個
7日以内出荷
図解NoGS60M 噴霧ホース、水槽部品 O-リング P-8_No.18
タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC 椿本チエインタイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC椿本チエイン
1,998税込2,198
1本
当日出荷から25日以内出荷
・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。
仕様RC仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)8歯形P8M
OAタップ 3P 8口 抜け止めロック 5m エムディーエスOAタップ 3P 8口 抜け止めロック 5mエムディーエス
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
OAタップ 3P 8口 抜け止めロック 5m。
D.P-8 COMPACT SUKARI(コンパクトスカリ) タカ産業D.P-8 COMPACT SUKARI(コンパクトスカリ)タカ産業
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
*ライトゲーム必携スカリ *高浮力ウレタン蓋使用 *成型投入口採用 *水、汚れを弾くTPUベルト使用
材質メッシュ部:PVC、 蓋部・ウレタン:EVAサイズ(cm)33x22.5x24自重(g)約540
PXプーリ P8M形 椿本チエインPXプーリ P8M形椿本チエイン
4,298税込4,728
1個
翌日出荷から61日以内出荷
種類PXプーリフランジ厚(mm)1.6
スパイラル バックアップリング P-8 大阪魂スパイラル バックアップリング P-8大阪魂
20,907税込22,998
1袋(100個)
9日以内出荷
寸法d(mm)8寸法t(mm)0.7寸法W(mm)1.5寸法Z(mm)1.2
P-08 ストロングスナップボールベアリング C’ultiva(カルティバ)P-08 ストロングスナップボールベアリングC’ultiva(カルティバ)
349税込384
1個
7日以内出荷
引けば引くほど締まるクロスロック。5ボールベアリングでライントラブルが減る。
用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度50lb号数2
(985P8)シールド,ノイズ ニッサン(985P8)シールド,ノイズニッサン
669税込736
1個
3日以内出荷
PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ 椿本チエインPXベルト P8M形 耐水仕様タイプ椿本チエイン
2,098税込2,308特価
1本
当日出荷から26日以内出荷
つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
材質ゴム種類PXベルトタイプ耐水仕様ピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5.5
(S3P8)スプリング,リヤー MAZDA(マツダ)(S3P8)スプリング,リヤーMAZDA(マツダ)
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷
P-08 ストロングスナップボールベアリング C’ultiva(カルティバ)P-08 ストロングスナップボールベアリングC’ultiva(カルティバ)
349税込384
1個
7日以内出荷
引けば引くほど締まるクロスロック。5ボールベアリングでライントラブルが減る。
用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度100lb号数3
P-08 ストロングスナップボールベアリング C’ultiva(カルティバ)P-08 ストロングスナップボールベアリングC’ultiva(カルティバ)
399税込439
1個
7日以内出荷
引けば引くほど締まるクロスロック。5ボールベアリングでライントラブルが減る。
用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度120lb号数4
ホースより戻し G1/4用 OリングP-8 麻場ホースより戻し G1/4用 OリングP-8麻場
319税込351
1個
5日以内出荷
くるっと回ってホースのねじれを防止します。
取付ねじG1/4適合ホース径(Φmm)8.5
バツクミラーアセンブリ (レフト) 3P62628010P8 YAMAHA(ヤマハ)バツクミラーアセンブリ (レフト) 3P62628010P8YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
分電盤 KD-P8 光電分電盤 KD-P8光電
60,980税込67,078
1台
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:8個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)198×250
OAタップ 工事用 マグネット付 3P×8個口 抜け止め機能 熱に強い二重構造 RoHS エレコムOAタップ 工事用 マグネット付 3P×8個口 抜け止め機能 熱に強い二重構造 RoHSエレコム
9,198税込10,118
1個
当日出荷
熱に強い二重構造ケースを採用した8口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な8個口タイプです。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂グレー定格15A・125V・1500Wコンセント個数8個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395.0×43.5×26.0機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×プラグ3ピン・ストレートプラグフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
MJ,LPF,R/A,8P/8C,SHLD,PNL GRD TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))MJ,LPF,R/A,8P/8C,SHLD,PNL GRDTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,398税込4,838
1セット(10個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC32P-8-8 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC32P-8-8アサ電子工業
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】15.2最高回転数(min-1[r.p.m])4800シリーズMSC-P外径D(Φmm)32全長L(mm)29寸法F(mm)6常用トルク(N・m)2.6締付トルク(N・m)2.5穴径d1(Φmm)【標準(H8)】8材質(ディスク)ポリイミドMM4許容偏角(°)3穴径d2(Φmm)【標準(H8)】8許容偏心(mm)0.1
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC20P-8-8 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC20P-8-8アサ電子工業
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】9最高回転数(min-1[r.p.m])7600シリーズMSC-P外径D(Φmm)20全長L(mm)18.4寸法F(mm)3.7常用トルク(N・m)0.6締付トルク(N・m)1穴径d1(Φmm)【標準(H8)】8材質(ディスク)ポリイミドMM2.5許容偏角(°)2.5穴径d2(Φmm)【標準(H8)】8許容偏心(mm)0.1
ベアリング 93310-524P8 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93310-524P8YAMAHA(ヤマハ)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番93310-5240J
ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #12 Oリング P-8 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #12 Oリング P-8扶桑精機
36税込40
1個
翌々日出荷
トラスコ品番810-5708
コード ショート (S1P8) MAZDA(マツダ)コード ショート (S1P8)MAZDA(マツダ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC40P-8-12 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC40P-8-12アサ電子工業
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】20.4最高回転数(min-1[r.p.m])4000シリーズMSC-P外径D(Φmm)40全長L(mm)35寸法F(mm)7.8常用トルク(N・m)4.4締付トルク(N・m)7穴径d1(Φmm)【標準(H8)】8材質(ディスク)ポリイミドMM5許容偏角(°)3穴径d2(Φmm)【標準(H8)】12許容偏心(mm)0.15
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC40P-8-16 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC40P-8-16アサ電子工業
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】20.4最高回転数(min-1[r.p.m])4000シリーズMSC-P外径D(Φmm)40全長L(mm)35寸法F(mm)7.8常用トルク(N・m)4.4締付トルク(N・m)7穴径d1(Φmm)【標準(H8)】8材質(ディスク)ポリイミドMM5許容偏角(°)3穴径d2(Φmm)【標準(H8)】16許容偏心(mm)0.15
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC40P-8-18 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC40P-8-18アサ電子工業
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】20.4最高回転数(min-1[r.p.m])4000シリーズMSC-P外径D(Φmm)40全長L(mm)35寸法F(mm)7.8常用トルク(N・m)4.4締付トルク(N・m)7穴径d1(Φmm)【標準(H8)】8材質(ディスク)ポリイミドMM5許容偏角(°)3穴径d2(Φmm)【標準(H8)】18許容偏心(mm)0.15
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC25P-8-10 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC25P-8-10アサ電子工業
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】12最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズMSC-P外径D(Φmm)25全長L(mm)21.6寸法F(mm)4常用トルク(N・m)1.4締付トルク(N・m)1.7穴径d1(Φmm)【標準(H8)】8材質(ディスク)ポリイミドMM3許容偏角(°)3穴径d2(Φmm)【標準(H8)】10許容偏心(mm)0.1
...