カテゴリ

  • 制御機器(1,639)
  • 切削工具(1,017)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(747)
  • パソコン/周辺機器(728)
  • 機構部品(555)
  • メカニカル部品(430)
  • 作業工具(380)
  • 農業機械(375)
  • オフィス家具(369)
  • 自動車補修部品(369)
  • 物流用品(309)
  • 配管・水廻り設備部材(309)
  • ねじ・ボルト・釘(287)
  • バイク部品(260)
  • 電気材料(234)
  • 事務用品(204)
  • FA担当者のオススメ新商品(200)
  • 測定用品(190)
  • 空調・照明・電設資材(173)
  • 防犯用品(160)
  • トラック用品・パーツ(160)
  • 建築金物(136)
  • 溶接用品(111)
  • 清掃用品(108)
  • 研磨材(86)
  • 作業服(82)
  • 家電(81)
  • 科学研究・開発用品(75)
  • 塗装・養生・内装用品(73)
  • 空圧工具(71)
  • 卓上消耗品(69)
  • 厨房用品(68)
  • 油圧機器・油圧ホース(66)
  • 電動工具(65)
  • 店舗什器・備品(62)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(60)
  • 船舶用品・漁業資材(54)
  • 学童・教育用品(48)
  • 建材・エクステリア(44)
  • カー用品(43)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(40)
  • 安全保護具(39)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(37)
  • 農業・園芸資材(36)
  • 安全用品(34)
  • 防災用品(34)
  • バッテリー・電装(34)
  • 整備工具・収納(30)
  • 自転車部品(30)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(28)
  • 医療(28)
  • 自動車純正部品(27)
  • 鈑金・塗装(25)
  • 縫製用品(24)
  • 自動車用オイル・ケミカル(21)
  • 日用品(20)
  • フォークリフト・産機・建機用品(19)
  • 梱包用品(18)
  • 安全標識(18)
  • テープ(16)
  • 測量用品(土木/建設)(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • 農具(15)
  • 塗料(14)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(14)
  • 保管用品(13)
  • 接着剤・補修材(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 安全靴・作業靴(12)
  • 救急・衛生(11)
  • トラック輸送・安全用品(11)
  • エンジン工具(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 介護用品(10)
  • 手袋(9)
  • 住設機器(8)
  • 理美容(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 食品・飲料(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • マスク(5)
  • 洗車・清掃(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 完成車(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ヘルスケア(1)

「p-8」の検索結果

関連キーワード
11,083件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • QIケーブル8P-8P 共立電子産業

    QIケーブル8P-8P

    共立電子産業(1件のレビュー)
    409税込450
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類8P(プラグ)-8P(プラグ)
  • 中圧切断器用火口 ストロング-8火口(P-8)プロパン用 千代田精機

    中圧切断器用火口 ストロング-8火口(P-8)プロパン用

    千代田精機
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ストロング8専用火口です使用ガスプロパンガス用
  • QIケーブル8S-1P×8 共立電子産業

    QIケーブル8S-1P×8

    共立電子産業
    329税込362
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類8S(ソケット)-1P×8(プラグ)
  • OAタップ 3P 8口 抜け止めロック 5m エムディーエス

    OAタップ 3P 8口 抜け止めロック 5m

    エムディーエス
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    OAタップ 3P 8口 抜け止めロック 5m。
  • スパイラル バックアップリング P-8 大阪魂

    スパイラル バックアップリング P-8

    大阪魂
    20,907税込22,998
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    寸法d(mm)8寸法t(mm)0.7寸法W(mm)1.5寸法Z(mm)1.2
  • 8N,8P,8R-N用カラーボタン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    8N,8P,8R-N用カラーボタン

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    52税込57
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ポリアミド樹脂寸法B(mm)7.5寸法A(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • OリングP-8 BIGM(丸山製作所)

    OリングP-8

    BIGM(丸山製作所)
    159税込175
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称OリングP-8図解Noヒシャク1ガタ(Y)BIG-M 本体部品_No.26
  • サイドミラー ピポットP-8 OAK

    サイドミラー ピポットP-8

    OAK
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
  • O-リング P-8 BIGM(丸山製作所)

    O-リング P-8

    BIGM(丸山製作所)
    83税込91
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGS60M 噴霧ホース、水槽部品 O-リング P-8_No.18
  • PXプーリ P8M形 椿本チエイン

    PXプーリ P8M形

    椿本チエイン
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類PXプーリフランジ厚(mm)1.6
  • FB230P-8-081J SS TakaraTec

    FB230P-8-081J SS

    TakaraTec
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    定番の数字バルーン。ふくらまし後約70cm
    用途パーティー、イベント、セレブレーションシーン、SNS種類ナンバー「8」ライトピンク
  • D.P-8 COMPACT SUKARI(コンパクトスカリ) タカ産業

    D.P-8 COMPACT SUKARI(コンパクトスカリ)

    タカ産業
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    *ライトゲーム必携スカリ *高浮力ウレタン蓋使用 *成型投入口採用 *水、汚れを弾くTPUベルト使用
    材質メッシュ部:PVC、 蓋部・ウレタン:EVAサイズ(cm)33x22.5x24自重(g)約540
  • ピュアクリスタル専用 交換用ポンプ コード付き (P-8、P-4兼用) ジェックス

    ピュアクリスタル専用 交換用ポンプ コード付き (P-8、P-4兼用)

    ジェックス
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    ポンプのパワーが低下する前に早めの交換を!。長期間「ピュアクリスタル」をお使いいただくと、ポンプのインペラー部にゴミ(被毛、フードカス等)や水アカが溜まり、インペラーが回転しにくくなります。インペラーロックが起こり、水が循環しなくなる恐れがありますので、月に一度は点検・掃除をしてください。お手入れ方法についてはコチラ
    材質ABS、PVC、ステンレス、磁石本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約4.3×3.7×5
  • P-08 ストロングスナップボールベアリング C’ultiva(カルティバ)

    P-08 ストロングスナップボールベアリング

    C’ultiva(カルティバ)
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    引けば引くほど締まるクロスロック。5ボールベアリングでライントラブルが減る。
    用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度120lb号数4
  • P-08 ストロングスナップボールベアリング C’ultiva(カルティバ)

    P-08 ストロングスナップボールベアリング

    C’ultiva(カルティバ)
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    引けば引くほど締まるクロスロック。5ボールベアリングでライントラブルが減る。
    用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度100lb号数3
  • P-08 ストロングスナップボールベアリング C’ultiva(カルティバ)

    P-08 ストロングスナップボールベアリング

    C’ultiva(カルティバ)
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    引けば引くほど締まるクロスロック。5ボールベアリングでライントラブルが減る。
    用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度50lb号数2
  • PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ 椿本チエイン

    PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ

    椿本チエイン
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    材質ゴムタイプ耐水仕様種類PXベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5.5
  • ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #12 Oリング P-8 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #12 Oリング P-8

    扶桑精機
    36税込40
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-5708
  • MJ,LPF,R/A,8P/8C,SHLD,PNL GRD TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    MJ,LPF,R/A,8P/8C,SHLD,PNL GRD

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,798税込4,178
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分電盤 KD-P8 光電

    分電盤 KD-P8

    光電
    85,980税込94,578
    1台
    5日以内出荷
    漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
    仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:8個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)198×250
  • PXプーリ P8M形(アルミタイプ) 椿本チエイン

    PXプーリ P8M形(アルミタイプ)

    椿本チエイン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類PXプーリ
  • ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #13 Oリング P-8 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #13 Oリング P-8

    扶桑精機
    36税込40
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-5709
  • P-08 ストロングスナップボールベアリング C’ultiva(カルティバ)

    P-08 ストロングスナップボールベアリング

    C’ultiva(カルティバ)
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    引けば引くほど締まるクロスロック。5ボールベアリングでライントラブルが減る。
    用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度35lb号数1
  • P-08 ストロングスナップボールベアリング C’ultiva(カルティバ)

    P-08 ストロングスナップボールベアリング

    C’ultiva(カルティバ)
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    引けば引くほど締まるクロスロック。5ボールベアリングでライントラブルが減る。
    用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度22lb号数0
  • OAタップ 工事用 マグネット付 3P×8個口 抜け止め機能 熱に強い二重構造 RoHS エレコム

    OAタップ 工事用 マグネット付 3P×8個口 抜け止め機能 熱に強い二重構造 RoHS

    エレコム
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    熱に強い二重構造ケースを採用した8口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。プラグ仕様は3ピン式で、便利な8個口タイプです。
    用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂グレー定格15A・125V・1500Wコンセント個数8個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395.0×43.5×26.0機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×プラグ3ピン・ストレートプラグフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
  • 電源タップ 3P 8個口 マグネット付 抜け止め 雷サージ防止 固定用フック穴付き 熱に強い二重構造 工事用 RoHS OAタップ エレコム

    電源タップ 3P 8個口 マグネット付 抜け止め 雷サージ防止 固定用フック穴付き 熱に強い二重構造 工事用 RoHS OAタップ

    エレコム
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    熱に強い二重構造ケースを採用した8個口の工事用OAタップです。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。コンセントにさして延長コードとしてお使いいただけます。雷サージから電子機器を守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタイプです。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵しており、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。プラグ仕様は3ピン式で、便利な8個口タイプです。
    材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂グレー定格15A・125V・1500Wコンセント個数8個口機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×プラグ3ピン・ストレートプラグフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード埃防止シャッター×
  • SDX・WB・フリーノズル用OリングP-8(フッソ) 永田製作所

    SDX・WB・フリーノズル用OリングP-8(フッソ)

    永田製作所
    259税込285
    1個
    7日以内出荷
  • 分電盤 SP-P8 光電

    分電盤 SP-P8

    光電
    92,980税込102,278
    1台
    7日以内出荷
    漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
    仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:8個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)225×340ブレーカー容量回路:30A×3個
  • 電源タップ タワー型 2m 2P 8個口 USB付 (コンセント×8 USB A×5) ほこり防止シャッター 雷ガード エレコム

    電源タップ タワー型 2m 2P 8個口 USB付 (コンセント×8 USB A×5) ほこり防止シャッター 雷ガード

    エレコム
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    タワー型8口のUSB付き電源タップです。AC差込口8口と合計最大出力4.8AのUSB-Aポート5口を搭載し、スマホ、タブレット、パソコン周辺機器をまとめて接続・充電できます。差込口を階層ごとにずらした設計でACアダプターが干渉しにくく、デスク周りや会議室の配線整理に便利。雷ガード、ほこり防止シャッター搭載で安定して使えます。可動式の脚パーツを活用することで、重い電源アダプタ等で重量バランスが偏っても安定した設置ができ、設けた穴を活用することでネジによる仮固定もできます。 転倒予防用可動脚パーツを装備。 その脚等を利用してネジによる仮固定が可能
    付属品固定用ネジ×5本(予備の1本含む)、取扱説明書その他転倒予防用可動脚パーツを装備。その脚等を利用してネジによる仮固定が可能。材質本体:PC樹脂 差込口:フェノール樹脂ブラック質量(g)約630スイッチ×適合規格PSE適合コード長さ(m)約2.0定格出力電流(A)【AC】15対応機種2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×150※コード部分及びプラグ部分を除く機能【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【モジュラージャック】×プラグ2ピン保証期間1年間定格出力電力(W)【AC】1500、【USB】合計最大24(1ポート最大12)、【USB】DC5フック【壁掛け用】×使用地区日本国内定格出力電圧(V)【AC】125ノイズフィルター×マグネット×USBポート数USB-Aポート×5定格出力電流【USB】合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

    Oリング Pシリーズ(運動用)

    NOK(213件のレビュー)
    47税込52
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Engage One Pro i3-10100E/23P/8/M256/VESA HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Engage One Pro i3-10100E/23P/8/M256/VESA

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    279,800税込307,780
    1個
    5日以内出荷
    卓上型のほか、壁掛けや自立型端末にも適用する、All-in-One型のPOSシステムです。
    使用CPUi3
  • Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) NBR

    マスオカ(269件のレビュー)
    20税込22
    1個ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
  • 電源タップ タワー型 2m 2P 8個口 USB付 (コンセント×8 USB A×5) 雷ガード ほこり防止シャッター エレコム

    電源タップ タワー型 2m 2P 8個口 USB付 (コンセント×8 USB A×5) 雷ガード ほこり防止シャッター

    エレコム
    4,198税込4,618
    1個
    欠品中
    タワー型8口のUSB付き電源タップです。AC差込口8口と合計最大4.8A出力のUSB-Aポート5口を備え、パソコン、モニター、スマホ、タブレットなどをまとめて接続・充電できます。360度配置でACアダプターが干渉しにくく、デスク周りや会議室の配線整理に最適。雷ガード、ほこり防止シャッター、二重被覆コード付きで安心して使えます。可動式の脚パーツを活用することで、重い電源アダプタ等で重量バランスが偏っても安定した設置ができ、設けた穴を活用することでネジによる仮固定もできます。
    付属品固定用ネジ×5本(予備の1本含む) 取扱説明書その他転倒予防用可動脚パーツを装備 その脚等を利用してネジによる仮固定が可能質量(g)約785スイッチ×適合規格PSE適合コンセント個数8口コード長さ(m)約2.0定格出力電流(A)【AC】15対応機種2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×150※コード部分及びプラグ部分を除く機能【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【モジュラージャック】×プラグ2ピン保証期間1年間定格出力電力(W)【AC】1500、【USB】合計最大24(1ポート最大12)、【USB】DC5フック【壁掛け用】×使用地区日本国内定格出力電圧(V)【AC】125ノイズフィルター×マグネット×USBポート数USB-Aポート×5定格出力電流【USB】合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
  • プルスタッド P008 アナアキ8 MSTコーポレーション

    プルスタッド P008 アナアキ8

    MSTコーポレーション
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
  • Engage One Pro i3-10100E/19P/8/M256/W21/ERGOAdv HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Engage One Pro i3-10100E/19P/8/M256/W21/ERGOAdv

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    299,800税込329,780
    1個
    5日以内出荷
    卓上型のほか、壁掛けや自立型端末にも適用する、All-in-One型のPOSシステムです。
    使用CPUi3
  • OリングP8 工進

    OリングP8

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SS-4DX-AAA-1など部品番号42007001
  • 部品 P8D P80W P8-2 ベッセル

    部品 P8D P80W P8-2

    ベッセル
    18税込20
    1個
    8日以内出荷
  • ガスケット 12341-P08-000 SPI

    ガスケット 12341-P08-000

    SPI
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番12341-P08-000適合メーカーHONDA
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    38税込42
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
...
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
"p-8" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷