カテゴリ

  • 物流用品(20)
  • 溶接用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 事務用品(1)

「p-80 yamato」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヤマト L型ロールコンビテナー 鉄製ジョイントタイプ ヤマト・インダストリー

    ヤマト L型ロールコンビテナー 鉄製ジョイントタイプ

    ヤマト・インダストリー(11件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    8日以内出荷
    床板がプラスチックだから軽量・静か・サビない ワンタッチだから操作性アップ
    材質鉄ジョイント積載荷重N(kgf)500
  • ヤマト L型ロールコンビテナー プラスチック製ジョイントタイプ ヤマト・インダストリー

    ヤマト L型ロールコンビテナー プラスチック製ジョイントタイプ

    ヤマト・インダストリー(12件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    底板プラスチック製の為、軽量・静か・サビ問題解決。 底板ワンタッチロックの為、作業効率アップ。 プラスチックジョイントなので騒音が金属のジョイントよりも軽減されます。上から見て、L型に折りたためます。
  • カーゴプレスタ床板樹脂タイプ ワコーパレット

    カーゴプレスタ床板樹脂タイプ

    ワコーパレット(5件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1台
    5日以内出荷
    軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。 拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。 積載物を錆で汚しません。 カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。 87dBプラスチック床(標準)
    ベージュ
  • LRCシリーズ用中間棚(アルミ製) ヤマト・インダストリー

    LRCシリーズ用中間棚(アルミ製)

    ヤマト・インダストリー(3件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1枚
    8日以内出荷
    アルミ製でサビ防止・軽量化を実現。作業者への負担を軽減します。 未使用時は、カゴ車本体にぶら下げられます。
    用途台車内での棚として。材質アルミ
  • カーゴプレスタ (中間棚板付き)床板樹脂タイプ ワコーパレット

    カーゴプレスタ (中間棚板付き)床板樹脂タイプ

    ワコーパレット(3件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。 拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。 積載物を錆で汚しません。 カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。 87dBプラスチック床(標準)
  • ラスティーパレット スチール製 ナンシン

    ラスティーパレット スチール製

    ナンシン(10件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    10日以内出荷
    用途ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性、ラスティパレットのスタンダードモデル。 右面と底が折りたたみ可能で(左面と後面は残ります。)L字型のようになります。このL字型の状態で重ねて収納可能です。
  • 跳ね上げ式中間棚付ロールコンビテナー(鉄ジョイント仕様) ヤマト・インダストリー

    跳ね上げ式中間棚付ロールコンビテナー(鉄ジョイント仕様)

    ヤマト・インダストリー(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    流通現場で最も使われているスタンダードタイプ 底板プラスチック製の為、軽量・静か・サビ問題解決。 底板ワンタッチロックの為、作業効率アップ。
    材質鉄ジョイント最大積載荷重(kg)500積載荷重N(kgf)500
  • カゴ台車 観音扉付 床板樹脂製 モノタロウ

    カゴ台車 観音扉付 床板樹脂製

    モノタロウ(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    観音扉タイプのため荷崩れが起こりにくく荷物の出し入れが簡単です。 床板が樹脂製なので鉄製の床板と比較して音もなりにくいです。 使いやすさと収納力を兼ね備えた、最適なカゴ台車です。
    用途運搬用途に材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム質量(kg)58アイボリー車輪径(Φmm)150積載荷重(kg)300外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700使用キャスター自在車ストッパー付×2個、自在車ストッパー無×2個間口(mm)外寸/内寸1100/1020奥行(mm)外寸/内寸800/745高さ(mm)外寸/内寸1700/1450内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1020×745×1450販売区分業務用
  • カーゴプレスタ・観音扉付 ワコーパレット

    カーゴプレスタ・観音扉付

    ワコーパレット(4件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積算荷数も増やせます。 拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。積載物を錆で汚しません。 カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。 キズが付きにくくなっています。 観音扉つきなので荷崩れの心配もありません。 収納時には折り畳みが可能なので、省スペースに貢献します。 87dBプラスチック床(標準)
    仕様観音扉
  • ヤマト L型ロールコンビテナー21 ヤマト・インダストリー

    ヤマト L型ロールコンビテナー21

    ヤマト・インダストリー(2件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    8日以内出荷
    簡単にメンテナンス可能な樹脂面材プレート採用。 樹脂面材プレートの為、荷当たりがソフトになり、積荷を傷つけません。 プラスチックジョイントなので騒音が金属のジョイントよりも軽減されます。
  • ハイテナー用中間棚板 TRUSCO

    ハイテナー用中間棚板

    TRUSCO(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1枚ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    用途小物関係の区分けに。材質スチール耐荷重(kg/段)100
  • カーゴプレスタ用中間棚・スチール製 ワコーパレット

    カーゴプレスタ用中間棚・スチール製

    ワコーパレット(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様サイドフック固定式材質スチール製耐荷重(kg)100
  • スーパーFXカーゴAir 軽量カゴ台車 フジテックス

    スーパーFXカーゴAir 軽量カゴ台車

    フジテックス(4件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    本体重量が約25kg軽く、従来のカゴ台車より楽に作業が可能。高さも低くしているため、視界が広がり、衝突事故等も起こりにくい仕様になっています。
    用途荷役運搬用アイボリー外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1200内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)780×620×950
  • カゴ台車 軽量コンパクト 床板樹脂製 モノタロウ

    カゴ台車 軽量コンパクト 床板樹脂製

    モノタロウ(9件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    軽量で取り回しのしやすいコンパクトタイプのカゴ台車です。 床板が樹脂製なので鉄製の床板と比較して音も静かです。 総重量約25.5kgなのでトラックや車への積み込みも楽に行えます。
    用途運搬用途に材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム質量(kg)約25.5アイボリー車輪径(Φmm)125積載荷重(kg)150外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1200使用キャスター自在車ストッパー付×2個、自在車ストッパー無×2個間口(mm)外寸/内寸850/780奥行(mm)外寸/内寸650/620高さ(mm)外寸/内寸1200/950内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)780×620×950販売区分業務用
  • ラスティーパレット 底板樹脂タイプ ナンシン

    ラスティーパレット 底板樹脂タイプ

    ナンシン(3件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    10日以内出荷
    操作性アップ!底板ワンタッチロック。ロックハンドルを持ち上げるだけで、パレット板のロックが解除。パレットの上げ下げが確実に行えます。 安全性アップ!安全ストッパー。底板を背面側にハネ上げ、パレット板を固定。ストッパーがパイプに作用して倒れを確実に防止。 積載面が樹脂でできているので軽量で静かです。
    積載荷重(daN)500積載荷重N(kgf)510
  • L型ロールコンビテナー観音扉(KRCシリーズ) ヤマト・インダストリー

    L型ロールコンビテナー観音扉(KRCシリーズ)

    ヤマト・インダストリー(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    8日以内出荷
    観音扉付きコンビテナー。3面から4面へ「後付け交換観音扉」としても使用可能。お客様で台車に取付可能。ドライバー1本でらくらく取付。業界初樹脂製扉ヒンジ(動きがスムーズで静音性に優れています)
    アイボリー
  • カーゴプレスタ (床板樹脂製) ワコーパレット

    カーゴプレスタ (床板樹脂製)

    ワコーパレット(5件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    5日以内出荷
    金属製カゴ車に比べ、組み立て、折りたたみ時および走行時静かです。拭き取り洗浄が可能で床板がサビないため、美観に優れます。カチオン電着塗装プラスTGIC紛体塗装のダブルコーティングを採用していますので、傷が付きにくくなっています。
    仕様ダブルゲート
  • カゴ台車用スチール中間棚 金沢車輌

    カゴ台車用スチール中間棚

    金沢車輌(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1枚
    11日以内出荷
    着脱可能で必要な時に取付可能です。
    仕様サイドフック固定式材質スチール焼付塗装耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製中間棚 ヤマト・インダストリー

    スチール製中間棚

    ヤマト・インダストリー
    5,798税込6,378
    1枚
    5日以内出荷
    スチール製で頑丈な中間棚です。
    用途カゴ車内の棚用途に。材質スチール厚さ(mm)20品名スチール製中間棚均等荷重(kg)100
  • 金網台車 石川製作所

    金網台車

    石川製作所(11件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    8日以内出荷
    金網タイプは、開閉式になっているので、荷物の出し入れが容易に行えます。
    タイプ金網金網高さ(mm)500
  • ケーブル・パイプ用サドル 大和電業

    ケーブル・パイプ用サドル

    大和電業
    2,890税込3,179
    1箱(30個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質磨綱板
  • アルミ分岐ボックス (防水) 大和電業

    アルミ分岐ボックス (防水)

    大和電業
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 投込式恒温装置サーモメイト ヤマト科学

    投込式恒温装置サーモメイト

    ヤマト科学
    86,980税込95,678
    1台
    3日以内出荷
    定値運転のみのベーシックタイプから多機能・高温タイプまで4 機種をラインアップしています。 噴流撹拌の強度は10 段階可変、噴流の方向も水平方向に0 ~ 10 度の範囲で調整できます。(401/501 型のみ) 10点の温度プリセット機能を装備しています。 安全に制御する自己診断機能、サーキットプロテクター、空焚防止に加えて独立過昇防止器を標準装備しました。
    付属品試験槽 BY100型(ポリプロピレン)質量(kg)約4安全装置自己診断機能(電源周波数異常検知/コントローラー異常検知/センサー異常検知/ヒーター断線検知/トライアック短絡検知/メインリレー不良検知/自動温度過昇防止/測定温度異常検知)、独立過昇防止器、サーキットプロテクター、空焚防止水位センサークランプ可能厚さ35mmまでヒーターステンレスパイプ、トライアック・ゼクロス方式温度センサー白金測温抵抗体(Pt100Ω)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×138×312
  • こうさくのり 詰替パック ヤマト(事務用品)

    こうさくのり 詰替パック

    ヤマト(事務用品)
    139税込153
    1個
    当日出荷
  • マグミキサ ヤマト科学

    マグミキサ

    ヤマト科学
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    右回転、左回転、反転回転が選択可能なマルチユースのマグミキサです。 強力な撹拌と回転の変化で、効果的な撹拌が可能です。 反転時間は120秒まで設定可能。 高精度フィードバック制御DCブラシレス30Wのモータ採用で安定した撹拌ができます。 大型の強力型フェライト磁石を採用しています。
    付属品撹拌子30mm/1個、40mm/1個材質(撹拌台)ステンレス鋼版質量(kg)約3.6容量(mL)100~10000タイプ強力回転数(min-1[r.p.m])約80~1800寸法(幅W×奥行D)(mm)272×270電源コード(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×286×81タイマー反転時間10~120秒の間で調整定格電流(A)(50/60Hz)AC100
  • マグミキサ MF820 ヤマト科学

    マグミキサ MF820

    ヤマト科学
    99,980税込109,978
    1台
    7日以内出荷
    超強磁力の強力マグミキサ。希土類磁石を使用した超強磁力6000G(ガウス)。高粘度溶液でも容易に攪拌できます。上方向への磁力線をカバーした攪拌機構で複数の小型容器での同時攪拌が可能です(オプションの攪拌台使用)。作業性の良い超薄型です。サービスコンセント7A付きです。
    付属品撹拌子40mm×1個材質(撹拌台)ステンレス鋼板質量(kg)3.8電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])約80~1500定格電流(A)8(サービスコンセント7A含む)モーターDCブラシレスモータ30W 高精度フィードバック制御外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)276×295×80撹拌容量(mL)100~20000撹拌台寸法(mm)W270×D260
  • 配管用調整器 YR-810 ヤマト産業

    配管用調整器 YR-810

    ヤマト産業
    18,980税込20,878
    1台
    8日以内出荷
    配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
    質量(kg)1.3ポート数3使用圧力(MPa)【二次側】0.1~0.6目の粗さ【フィルタ】200メッシュ使用温度(℃)-10~40(設計温度:-10~75)接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P)、【出口】Rc3/8一次側圧力(MPa)0.5~3二次側圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.6)流れ方向右高圧
  • 配管用調整器 YR-810TS ヤマト産業

    配管用調整器 YR-810TS

    ヤマト産業
    98,980税込108,878
    1台
    26日以内出荷
    配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
    質量(kg)1.5ポート数4使用圧力(MPa)【二次側】0.1~0.6目の粗さ【フィルタ】200メッシュ使用温度(℃)-10~40(設計温度:-10~75)接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P)、【出口】Rc3/8一次側圧力計(MPa)6(最高使用圧力3)一次側圧力(MPa)0.5~3二次側圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.6)流れ方向右高圧
  • 微圧用圧力調整器 ヤマト産業

    微圧用圧力調整器

    ヤマト産業
    65,980税込72,578
    1台
    42日以内出荷
    各種ガスを集中供給する場合、配管末端に取付け使用します。コンパクトサイズで微圧制御ができる圧力調整器です。
    質量(kg)1.2最大流量(L/min)80(P1=0.5MPa、P2=30kPa N2値)使用温度(℃)ー10~40接続入口:Rc1/4、0.003~0.03(3~30kPa)フィルター粗さ:200メッシュ入口圧力(MPa)0.1~0.5標準流量(L/min)10(P1=0.3MPa、P2=10kPa N2値)出口圧力(MPa)0.003~0.03(3~30kPa)
  • 腐食性ガス用調整器 ヤマト産業

    腐食性ガス用調整器

    ヤマト産業
    369,800税込406,780
    1台
    46日以内出荷
    腐蝕性ガスに対して耐食性のある材料を選定し、安全性を重視した設計となっており安心してご使用いただけます。
    使用温度(℃)-10~40二次側圧力計(MPa)0.4