「p-806 ホーザン」の検索結果
フラットICのハンダ付不良の確認、フラットICのリードの矯正、挿入実装部品のリード加工などに。
材質竹
全長(mm)160
付属品先端加工用サンドペーパー
トラスコ品番370-8217
質量(g)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
竹は静電気が帯びにくい性質があり非磁性、絶縁性に優れ、対象物を傷つけません。
仕様完全非磁性
材質竹
RoHS指令(10物質対応)対応
光学ガラス製品やキズが付きやすい部品のピックアップに適しています。
全長(mm)150
トラスコ品番298-3672
材質竹
質量(g)5
表面抵抗値(Ω)1011 ~1012
アズワン品番1-8268-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥839
税込¥923
当日出荷
非磁性・絶縁性・耐薬品性に優れている。保持物を傷つけません。
用途弱電・理化用途に最適。
バネ性の高い竹を素材にしています。
用途金属箔や紙のように柔かく薄い物を保持する作業、又はボタン型銀電池を保持する作業
材質竹製
バネ性の高い竹を素材としており、電池等のショートの恐れのあるものや金属箔紙の様に柔らかく薄い物を保持するのに適します。
非磁性・絶縁性・耐薬品性に優れています。保持物を傷つけません。
用途弱電・理化用途に最適。
先端先細型
全長(mm)200
トラスコ品番855-2574
材質竹
幅(mm)9
質量(g)7
2018年トラスコ掲載ページ3 0601
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
木製・ナイロン製の仕上げにより、デリケートな表面を傷付けません。プラスチックケースを開けたり電池を取り出す道具としも最適です。
こんなお得な商品も!

ピンセット ESD
モノタロウ
¥949
税込¥1,044
静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
耐熱温度(℃)270(ASTM D648試験)
表面抵抗値(Ω)1×105~107
RoHS指令(10物質対応)対応
微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
用途小物つまみ作業。
材質SUS430
エッジホッパー用オプション品です。
切断距離(m)1
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。
先端が強力で細かな作業に向いています。
対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。
全長(mm)120
材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)
幅(mm)9
耐熱温度(℃)240
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。
適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
滑り止めのローレット付き。
仕様直
寸法B(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応