カテゴリ
- 制御機器(8)
- 自動車補修部品(7)
- メカニカル部品(4)
- 切削工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 測定用品(3)
- 作業工具(3)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 空圧工具(2)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(3)
- エスコ(2)
- タカチ電機工業(2)
- アイゼン(2)
- KOA(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- オキナ(1)
- オリエンタルモーター(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- KTC(1)
- ケナメタル(1)
- シンフォニアテクノロジー(1)
- 大三商会(1)
- THK(1)
- TRUSCO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ニッサチェイン(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「p-825」の検索結果

マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。材質ベルト:ナイロン色オレンジタイプマジック製
Sフック スチール製
ニッサチェイン(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(8本)ほか当日出荷内径が違うフックが付いており用途に応じて使い分けができます。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質/仕上スチール(SWRM)表面処理:ユニクロメッキ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルケーブルグランド RSPシリーズ
タカチ電機工業(6件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
25.4sq.インパクトレンチ用エクステンションバー
KTC(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。寸法D1(mm)33寸法D2(mm)50差込角(sq.)25.4
ステンレス鋼製ニードルバルブ(260K)
KITZ(キッツ)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷材質SUS316(フェルール)形状ストレート材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)19.81(150℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、21.77(100℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、25.50(-20℃~常温の水/油/ガス/化学薬品)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品最高使用温度(℃)150ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス260Kバルブ種類ニードルバルブ
エアドリル13mm キーレスチャックサイドハンドル付
BAHCO(バーコ)¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷正逆回転切り替え式です。 クイックチャック採用により、ドリル刃交換の時間を短縮しました。 軽量タイプです。用途穴あけ作業に仕様サイドハンドル標準装備トラスコ品番471-5411全長(mm)211質量(kg)1.53無負荷回転数(min-1[r.p.m])450穴あけ能力(mm)13チャック能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.1ホース取付口PT1/4排気方向後方
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
角形チップ抵抗器(カット品)
KOA(2件のレビュー)¥779~税込¥857~1セット(100個)当日出荷から35日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
ペンタックス8倍双眼鏡
PENTAX(ペンタックス)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷小型・高性能を手軽に持ち出せる、タンクローのスタンダードタイプ。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。付属品ケース・ストラップ質量(g)約350倍率(倍)8最短合焦距離約1.9m対物レンズ有効径(mm)25寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約115×110×56
スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) ピッチ8(S45C)
大三商会¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から4日以内出荷種別スパーギヤー材質S45C形状OA歯幅(mm)35ピッチ(mm)8圧力角(°)14 1/2
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥22,980~税込¥25,278~1本ほか6日以内出荷から46日以内出荷強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。用途高速加工用。
産業用IP67 PoE+光メディアコンバータ SFPポート ギガビット
PLANET Technology¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷IGTP-825ATは、1000BASE-X SFPと10/100/1000BASE-T IEEE 802.3at PoE+ポート間のメディア変換を行います。仕様ハードウェアバージョン1質量(g)389タイプPoE:エンドスパン出力(W)PoEバジェット:30規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数DATA入力 1000BASE-SX/LX/BX SFP:1ポート、DATA+DC出力 10/100/1000BASE-T PoE+対応:1ポート電源DC24~56V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150 x 43.8 x 72.94材質(ケース)IP67準拠 IK10アルミニウムメタルケース取付け方法ウォールマウント可能電源供給方式2ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
アロー盤 引込開閉器盤 屋根なし
Panasonic(パナソニック)¥59,980~税込¥65,978~1台4日以内出荷から62日以内出荷屋内用としても使用できます。用途屋外用種別アロー盤 引込開閉器盤保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
溶接式パワーポイント
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥21,980~税込¥24,178~1個5日以内出荷ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等、吊り具の種類を選びません。 精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。 基本使用荷重4倍の安全率です。 100%磁気探傷試験済みです。 機械指令2006/42/EGに適合しています。用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業に使用仕様鍛造ラッチ付材質ニッケルクロムモリブデン鋼ベアリングダブルボール安全率基本使用荷重4倍RoHS指令(10物質対応)対応
SEC-溝入れバイト ホルダ
住友電工ハードメタル¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から6日以内出荷用途外径深溝入れ・突切り用。全長(mm)170クランプクランプオン最大溝深さ(mm)25(23)シャンク幅(mm)32シャンク高さ(mm)32中心から刃先までの距離(mm)32FIG1頭部LH(mm)50.0
点鋲ステンレス製6mmタイルカーペット用カシメ付き
ケージーパルテック¥379~税込¥417~1セットほか6日以内出荷台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。点鋲に6mmカーペット用のカシメピンがセットになっています用途視覚障害者点字鋲です。6mm厚床材・カーペット用点鋲。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
サングラス Rudy ライトフローA
RUDY¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。日々の冒険に適した軽量、タイムレスなクラシックデザインモデルです。バイオベースのポリマーを採用することでサスティナビィティにも考慮しました。フレーム内側への空気の流れを考慮し、調整式テンプルチップと複数のノーズパッドを用意することで完璧なフィットを可能にしました。2つの特徴あるシェイプを持ち、サングラス用視力矯正レンズに最適でスタイリッシュなモデルです。幅(mm)ブリッジ:17寸法(mm)テンプル:135高さ(mm)47質量(g)31レンズ幅(mm)57
角形チップ抵抗器(リール品)
KOA¥2,398~税込¥2,638~1巻(5000個)ほか7日以内出荷から78日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラードリル KSEM PLUS
ケナメタル¥71,980~税込¥79,178~1個8日以内出荷から11日以内出荷B1タイプ 。2枚の外周切れ刃を備え、スローアウェイドリルの2倍の切り屑除去率を実現。。DFC菱形切削インサートと独自のDPAガイドパッドにより切削がより安定。
エアインパクトレンチ
シカゴニューマチック社¥51,980税込¥57,1781台19日以内出荷ハイパワーです。コンポジット/マグネシウムボディー・クラッチハウジングで軽量・コンパクト・低騒音です。用途一般産業向け。トラスコ品番465-0450全長(mm)200無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.72最大締付トルク(N・m)750排気方式後方ソケット差込角(mm)12.7無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9000能力ボルト径(mm)10~14ホース取付口NPT1/4ハンマータイプツインハンマー
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥809~税込¥890~1セット(4枚)ほか当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット(4枚)ほか当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ
タカチ電機工業(11件のレビュー)¥149~税込¥164~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ABS樹脂色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応























![小形六角頭全ねじボルト[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48166800-231025-02.jpg)
![[超低頭]六角穴付ボルト[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70278725-260624-02.jpg)