カテゴリ
- 制御機器(88)
- バイク部品(32)
- 物流用品(30)
- 自動車補修部品(21)
- 作業工具(21)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- メカニカル部品(15)
- 切削工具(14)
- 事務用品(14)
- パソコン/周辺機器(14)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 厨房用品(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 測定用品(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 電気材料(6)
- 機構部品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 建築金物(4)
- 作業服(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- カー用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 農具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- オフィス家具(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全標識(2)
- 整備工具・収納(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 保管用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車部品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 東洋技研(71)
- ホーザン(16)
- アカギ(12)
- イノアック(11)
- イマオコーポレーション(11)
- PLUS(プラス)[文具](10)
- POLARG(8)
- 大阪魂(7)
- 東正車輛(6)
- ALBA(アルバ)(6)
- 河村電器産業(5)
- VISIONS(4)
- Vesrah(4)
- ITT CANNON(4)
- スリーピース(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
- コクヨ(3)
- Yamato(大和製衡)(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「p-87」の検索結果

GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック
ビックツール(78件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(19件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(106件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から翌々日出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
PFAチューブ(ミリサイズ)
グンゼ(10件のレビュー)¥869~税込¥956~1巻当日出荷から18日以内出荷NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)色半透明
マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。材質ベルト:ナイロン色オレンジタイプマジック製
レーザープリンタ用 紙ラベル
コクヨ(9件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(20枚)当日出荷から5日以内出荷カラー・モノクロレーザープリンターとコピー機対応の定番ラベル用紙。印字はもちろん、カラーイラストの再現性も高いハイクオリティーラベルです。白色度が高く、美しい仕上がりです。白色度(%)91程度紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.07/0.13坪量(g/m2)120ラベル厚(mm)0.07適合プリンタレーザープリンター、コピー機
HOZAN ピンセット 130mm
ホーザン(6件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷先端をリング形に加工していますので、球形や異形物でも滑ることなくしっかりつかめます。用途球形や異形物のピックアップ。トラスコ品番370-8314全長(mm)130先端径(Φmm)4×2.2RoHS指令(10物質対応)対応
アルミクーラーバッグ
ユーザー¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷軽くて便利。折りたためて手軽に使えるクーラーバッグ。アルミ素材で保冷力アップ。折りたたみできるので小さく収納可能。軽量なので行楽やアウトドアのお供におすすめ。用途クーラーバック、保冷バッグとして。保冷BOX/ボックス/保冷バック/保冷剤/ドリンク/お弁当/ピクニック/バーベキュー/BBQ/ドライブ/車中泊/旅行/運動会/体育祭/お祭り/屋台/食材/保存/収納/おりたたみ/折り畳み/保冷/軽い/シルバー/シンプル材質本体:アルミ蒸着PVCシート/発泡PE/EVAシート/ポリエステル/PPベルト、底板:PE
ピンセット
ホーザン¥5,998税込¥6,5981個当日出荷超薄型の完全非磁性ピンセットトラスコ品番497-3909全長(mm)110材質(本体)ステンレス質量(g)13先端サイズ(mm)0.4×0.2RoHS指令(10物質対応)対応
溶接ペンチスズペン ハードグリップ
SUZUKID(スズキッド)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷溶接の様々なシーンで活躍するCO2半自動溶接機用ペンチです。内外部のスパッタを同時に除去、ノズル先端や外部のスパッタ除去作業が容易にできます。ステンレスワイヤー切断可能です。用途溶接ワイヤー引き出しや切断、ノズルの着脱、絶縁筒の着脱、チップの着脱に。材質本体;炭素鋼,グリップ;ポリ塩化ビニル樹脂切断能力(mm)溶接ワイヤー・鉄・ステンレス:1.2![A4 リフィール 1ポケット 標準 (2・4・30穴共用) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43031084-190604-02.jpg)
A4 リフィール 1ポケット 標準 (2・4・30穴共用)
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(10枚)ほか当日出荷透明ポケット リフィール 1ポケット 標準タイプ。 使い勝手の良いスタンダードなA4サイズ1ポケット。便利な 2穴、4穴、30穴共用。 両面印刷物などの収納に最適な中紙なしタイプです。 シートは、開きやすいエンボス加工。指で開きやすいから、出し入れもスムーズ。 シボより控えめの細かい凹凸が施された透明度の高いシートです。 とじ穴部補強タイプ。パンチ穴部は補強テープ入りなので、耐久性アップ。 耐久性があるので、長期間使用していただけるファイルの差替リフィールです。 グリーン購入法適合商品。リフィールのポケット部分の材質は49%再生PPを使用しています。用途A4サイズの書類、カタログ、パンフレット、雑誌、新聞の切り抜きなどの保存に。規格A4寸法(縦×横)(mm)リフィール:302×231グリーン購入法適合ポケット寸法縦(mm)内形:300ポケット寸法横(mm)内形:215
25.4sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付き
KTC(3件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。差込角(mm)25.4ソケット形状6角
タックシール FSC(R)認証 A4
ヒサゴ(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181冊(20シート)当日出荷から4日以内出荷FSC(R)認証材を使用したラベルシールです。あらゆるプリンタ(レーザ・インクジェット・熱転写・コピー機)で使用できます。連続給紙が可能なので、大量使用にも便利です。剥離紙(台紙)にラベルがはがしやすいスリット入りで作業効率UP!剥離紙(台紙)は樹脂ラミネート加工がされていないので、そのままリサイクル可能です。用途環境に配慮した森林認証製品です。用途に合わせて幅広い面付のラインナップです。厚さ(mm)ラベルのみ0.07紙質上質紙坪量(g/m2)117ラベル厚(mm)0.124シートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタFSC認証認定FSC認証番号C002242
USB充電器
サンワサプライ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷家庭用コンセントから2AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。仕様■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:あり■USBポート数:1ポート■使用温度範囲:5~35℃■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC5V/2A■プラグ収納:非対応■USB出力端子形状:USB A■合計最大出力:10W■USB-IF認証:なし■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:非対応■通電確認LED:なし
日産系用ETC取付基台
槌屋ヤック(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷日産車純正のETC取付部に市販のETCをスマートに設置。 市販のセパレートタイプETCを純正ETCと同じ場所に取り付けられる基台。対応寸法(mm)高さ/24mm以下(固定用両面テープ含む)、幅/72mm以下
タップスター パック入
日本パワーファスニング(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481パック(15本)当日出荷インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け。材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート![ルーズリーフリング 4穴式 SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59699118-250819-02.jpg)
ルーズリーフリング 4穴式
SONIC(ソニック)[文具]¥469税込¥5161個(8個)当日出荷サッと取付できる4穴式のカラフルなリング。4色×2個入りの8個セット。リングでサッと持ち出し学習。教科ごとに色分けして使用できる♪材質PC寸法(mm)17×33×16![B1 ハイブリッドハロゲン (T16) 12V 16W(18W) [アンバー] POLARG](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19184987-230105-02.jpg)
B1 ハイブリッドハロゲン (T16) 12V 16W(18W) [アンバー]
POLARG(3件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷豊富なラインアップで、ポジション・バック・ウインカー・テール&ストップ・ライセンスランプをドレスアップ!。白熱ハイパワーカラーバルブ。「B1ハイブリッド」は、クールな白い光で、ポジションランプ、バックランプ、ライセンスランプをドレスアップする高効率ホワイトバルブと、クリアレンズでドレスアップしたリアコンビネーション(テール&ストップ)ランプやウィンカーランプ専用の高効率カラーバルブです。用途ウィンカーランプ形状T16タイプシングル球定格12V 16W(18W)口金W2.1X9.5d発光色アンバー
UCG・UC・UCY用シャーシ取付金具 UCK-Pシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥609税込¥6701組(4本)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応![個別フォルダー(古紙パルプ配合率70%再生紙) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31521455-180717-02.jpg)
個別フォルダー(古紙パルプ配合率70%再生紙)
PLUS(プラス)[文具](5件のレビュー)¥989税込¥1,0881パック(10枚)当日出荷から5日以内出荷見出しとカラーで分類しておけば、必要な書類をサッと取り出せる。書類や伝票整理に便利なファスナーとあわせてお使い頂ければ、書類に穴を開けてファイルすることもできます。所属・活用期間・項目などの書き込み欄が付いています。多彩なサイズの書類に対応し、用途に合わせて選べる豊富なバリエーション。書類や伝票に穴を開けてファイルする際は、メーカーファスナー(別売)(88-145、35-777、35-785)と一緒にご利用いただくと便利です。エコマーク認定認定グリーン購入法適合
ピュアケースP
大森¥35,980税込¥39,5781箱(500枚)3日以内出荷Pシリーズは、長方形型の形状が特徴です。キャラメルタイプで縦置きでも横置きでも使用可能な優れもの!サイズバリエーションも豊富に取り揃え、商品に合わせてお選び頂けます。用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC色透明
海外用変換プラグA/C/O
カシムラ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷5種類の電源コンセントに対応する変換プラグ(A、C、CB、O、BF)。本製品に8種類の電源プラグが接続できます(A、B、C、O、SE、BF、B3、O2)。USB2ポート付き(2ポート合計2.1A)。通電ランプ付き。質量(g)105出力【USB】5V/2.1A(2ポート合計)コンセント定格6A/250V入力電圧(V)110-240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×56×50プラグ形状A/B/C/O/SE/BF/B3/O2タイプコンセントA/C/CB/O/BFタイプグリーンマーク認定
ジャンパー 兼用 長袖
住商モンブラン¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から4日以内出荷住商モンブランの工場白衣 ジャンパー、制電機能を付与、イージーケア性を向上させた薄手素材。 下衣は住商モンブラン RS7701がペアです。混率(%)ポリエステル75、綿25機能イージーケア性、薄手、制電機能、腰ネット:スナップ留め素材制電交織ポプリン袖丈長袖
ステンレスタップスター
日本パワーファスニング(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(50本)当日出荷インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け付属品ソケット1本材質ステンレス(SUS410)表面処理サスガード処理(SG)適合材コンクリート
鉄工用月光ドリル
SK11¥1,098税込¥1,2081本当日出荷常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。
替刃式剪定鋏 白 バイパスタイプ
カマキ¥2,898税込¥3,1881丁翌々日出荷アルミダイカストハンドル仕様! ハードクロームメッキ仕上げの為、鋭い切れ味で、木のヤニが付きにくい! 丈夫で滑りにくいラバーグリップ付! 反発力に優れたスプリングを使用しているため、開閉がとてもスムーズ! 高炭素鋼使用で、優れた耐久性!用途バラや果樹類など太い枝や茎の剪定に。 生花、盆栽、草花のカットやお手入れに。使用目的カット、剪定、手入れ、生花切断対象バラ、太い枝や茎、果樹、盆栽、草花























![A4 リフィール 1ポケット 標準 (2・4・30穴共用) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43031084-190604-02.jpg)







![ルーズリーフリング 4穴式 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59699118-250819-02.jpg)
![B1 ハイブリッドハロゲン (T16) 12V 16W(18W) [アンバー] POLARG](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19184987-230105-02.jpg)


![個別フォルダー(古紙パルプ配合率70%再生紙) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31521455-180717-02.jpg)