カテゴリ

  • メカニカル部品(22)
  • 切削工具(15)
  • 自動車純正部品(11)
  • 制御機器(10)
  • 作業工具(10)
  • 測定用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • バイク純正部品(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 農具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 医療(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-880」の検索結果

156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン(11件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
    寸法B(mm)10寸法C(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • バックアップ電池 Panasonic(パナソニック)

    バックアップ電池

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適合FP2SH、FP-X0
  • インパクトドライバー用ビット ANEX

    インパクトドライバー用ビット

    ANEX(52件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバー(ショックドライバー)に使用する対辺8mmのドライバービット。
    適合本体1900、1901、1902材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼六角対辺(mm)8本数1両頭機能片頭
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    709税込780
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • 固定圧レギュレータ PISCO(ピスコ)

    固定圧レギュレータ

    PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    圧力調整と作業工数・時間の削減に。2次側圧力固定式で装置組立工数削減に貢献。圧力固定式のため、2次側圧力の調整不要。不用意な操作を防止。圧力調整用の調圧ネジや調圧ツマミ無し。コンパクトタイプ。メーカーRVUPと比較して容積比67%。1次側圧力が変動しても2次側圧力の変動は僅か。逆流機構付。電磁弁とアクチュエータの間に接続し、チェック式レギュレータとして使用可能。アクチュエータごとに設置し最適な(必要最低限の)圧力供給をすることで消費エア削減。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なき事)使用流体空気設定圧力(MPa)~0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)

    ミトロイ(水戸工機)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状6角差込角(mm[inch])25.4[1]
  • Oリング 1B-P 大阪魂

    Oリング 1B-P

    大阪魂
    667税込734
    1袋(18個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • クリヤーブック替紙<セキュリティロック>(抜取ガード・脱落防止ポケット) コクヨ

    クリヤーブック替紙<セキュリティロック>(抜取ガード・脱落防止ポケット)

    コクヨ(1件のレビュー)
    899税込989
    1パック(20枚)
    当日出荷
    材質再生材配合率/ポケット:R-PP45%/ポケット:R-PPサイズA4-Sグリーン購入法適合
  • 3/8"アンモニアチャージングホースアダプタ アサダ

    3/8"アンモニアチャージングホースアダプタ

    アサダ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    鋼製(メッキ)のフレアユニオン。
  • BNCからオス・ダブル・スタッキング・バナナ・プラグ フルーク(FLUKE)

    BNCからオス・ダブル・スタッキング・バナナ・プラグ

    フルーク(FLUKE)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番435-0757機能マルチメーターに接続するためにBNCスコープのリードをデュアル・バナナ・プラグに変換しますRoHS指令(10物質対応)対応
  • 替刃式剪定鋏 白 バイパスタイプ カマキ

    替刃式剪定鋏 白 バイパスタイプ

    カマキ
    2,898税込3,188
    1丁
    翌々日出荷
    アルミダイカストハンドル仕様! ハードクロームメッキ仕上げの為、鋭い切れ味で、木のヤニが付きにくい! 丈夫で滑りにくいラバーグリップ付! 反発力に優れたスプリングを使用しているため、開閉がとてもスムーズ! 高炭素鋼使用で、優れた耐久性!
    用途バラや果樹類など太い枝や茎の剪定に。 生花、盆栽、草花のカットやお手入れに。使用目的カット、剪定、手入れ、生花切断対象バラ、太い枝や茎、果樹、盆栽、草花
  • EPSON純正 インクリボン VP880RC リボンカートリッジ EPSON

    EPSON純正 インクリボン VP880RC リボンカートリッジ

    EPSON(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット(6本)
    当日出荷
    ドットインパクトプリンタ用 純正品
    適合VP-880(N)主な適合純正品番VP880RC種別純正適合メーカーEPSON
  • 超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬プラチナリーマ CPシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
  • ザグリカッター用パイロット EIKO(栄工舎)

    ザグリカッター用パイロット

    EIKO(栄工舎)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    脱着式パイロット
    用途パイロットのみ材質SK4案内径公差(mm)0/-0.05
  • プロ用剪定鋏 グレー柄 バイパスタイプ カマキ

    プロ用剪定鋏 グレー柄 バイパスタイプ

    カマキ
    2,498税込2,748
    1丁
    翌々日出荷
    アルミダイカストハンドル仕様! ハードクロームメッキ仕上げの為、鋭い切れ味で、木のヤニが付きにくい! 丈夫で滑りにくいラバーグリップ付! 反発力に優れたスプリングを使用しているため、開閉がとてもスムーズ! 高炭素鋼使用で、優れた耐久性!
  • 強力型剪定鋏 赤 バイパスタイプ カマキ

    強力型剪定鋏 赤 バイパスタイプ

    カマキ
    2,298税込2,528
    1丁
    翌々日出荷
    アルミダイカストハンドル仕様! ハードクロームメッキ仕上げの為、鋭い切れ味で、木のヤニが付きにくい! 丈夫で滑りにくいラバーグリップ付! 反発力に優れたスプリングを使用しているため、開閉がとてもスムーズ! 高炭素鋼使用で、優れた耐久性!
  • デラックス剪定鋏 バイパスタイプ カマキ

    デラックス剪定鋏 バイパスタイプ

    カマキ
    2,498税込2,748
    1丁
    翌々日出荷
    アルミダイカストハンドル仕様! ハードクロームメッキ仕上げの為、鋭い切れ味で、木のヤニが付きにくい! 丈夫で滑りにくいラバーグリップ付! 反発力に優れたスプリングを使用しているため、開閉がとてもスムーズ! 高炭素鋼使用で、優れた耐久性!
    全長(mm)200質量(g)195刃渡り(mm)60
  • VISIONS GOLD Coating IH対応卓上鍋 VISIONS

    VISIONS GOLD Coating IH対応卓上鍋

    VISIONS
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    硬質セラミック配合により高い耐久性を実現。金属ヘラ試験100万回クリア。金属ヘラ使用可能。温度
    材質表面加工:内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁部:シリコーンゴム、つまみ:フェノール樹脂
  • VISIONS GOLD Coating IH対応ソースパン VISIONS

    VISIONS GOLD Coating IH対応ソースパン

    VISIONS
    3,798税込4,178
    1枚
    翌々日出荷
    質セラミック配合により高い耐久性。手にやさしいソフトハンドル。金属ヘラ使用可能。ガス火、IHどちらもOK
    材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール、ガラス蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)縁部:シリコーンゴム、つまみ:フェノール樹脂表面処理内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
  • VISIONS 先の付かないシリコーンレードル VISIONS

    VISIONS 先の付かないシリコーンレードル

    VISIONS
    779税込857
    1本
    翌々日出荷
    先がつかないので衛生的。
    材質表面:シリコーンゴム、中芯:ナイロン質量(g)80寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×90×80
  • VISIONS 先の付かないシリコーントング VISIONS

    VISIONS 先の付かないシリコーントング

    VISIONS
    779税込857
    1個
    翌々日出荷
    先がつかないので衛生的。
    材質表面:シリコーンゴム、中芯:ナイロン質量(g)103寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×50×45
  • VISIONS GOLD Coating IH対応シチューポット VISIONS

    VISIONS GOLD Coating IH対応シチューポット

    VISIONS
    5,498税込6,048
    1枚
    翌々日出荷
    質セラミック配合により高い耐久性。手にやさしいソフトハンドル。金属ヘラ使用可能。ガス火、IHどちらもOK
    材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール、ガラス蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)縁部:シリコーンゴム、つまみ:フェノール樹脂表面処理内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
  • 耐震金具 EP-880 シロクマ

    耐震金具 EP-880

    シロクマ
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    らくらく取付けできます。
    材質スチール2.3tオフホワイトサイズ【付属ビス】A3.5×30耐荷重(kg)100
  • 強力接着両面テープ(ホワイトキューオン・ミニソネックス用)TP8800 東京防音

    強力接着両面テープ(ホワイトキューオン・ミニソネックス用)TP8800

    東京防音
    2,798税込3,078
    1巻(50m)
    当日出荷
    ホワイトキューオン(厚み50mm・10mm)、ミニソネックスに使用できる両面のテープです。壁や天井などに貼り付ける場合にご使用ください。
    参考910×1820mmサイズに貼りつける場合、1枚につき、約10m使用します。1巻50mで約5枚分貼り付けられます。長さ(m)50テープ幅(mm)50
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    9,598税込10,558
    1本
    3日以内出荷
    強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
  • ポロシャツ リミット

    ポロシャツ

    リミット
    8,398税込9,238
    1枚
    6日以内出荷
    気になるウエストをふんわりカバーする、ゆったりシルエット。後ろタックでふんわりシルエット。前ドット。後ろタック。
    仕様吸汗速乾材質アミーナ / ポリエステル100%
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) ピッチ8(S45C) 大三商会

    スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) ピッチ8(S45C)

    大三商会
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別スパーギヤー材質S45C形状OA歯幅(mm)35ピッチ(mm)8圧力角(°)14 1/2
  • XA-AML8TFPoE++ パナソニックEWネットワークス

    XA-AML8TFPoE++

    パナソニックEWネットワークス
    419,800税込461,780
    1台
    翌日出荷
    L2プラスPoE++ 8Port PoE++給電
  • ラッカーシンナー SP-880 大伸化学

    ラッカーシンナー SP-880

    大伸化学
    11,980税込13,178
    1缶
    6日以内出荷
    ラッカー系塗料の希釈・用具洗浄に。
    成分トルエン50%、メタノール20~30%他、酢酸ノルマルブチル、アセトン、メチルエチルケトン、エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル種類バージン品使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
  • 小形六角頭全ねじボルト[ステンレス] エスコ

    小形六角頭全ねじボルト[ステンレス]

    エスコ
    230税込253
    1本ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    SUS304J3。並目ねじ。全ねじ。
    ピッチ(mm)1.25対辺(mm)頭:12
  • ワッシャー (GG2P) MAZDA(マツダ)

    ワッシャー (GG2P)

    MAZDA(マツダ)
    119税込131
    1個
    翌々日出荷
  • クリップ (BN8P) MAZDA(マツダ)

    クリップ (BN8P)

    MAZDA(マツダ)
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
  • キュロットパンツ ゴム仕様 ハネクトーン早川

    キュロットパンツ ゴム仕様

    ハネクトーン早川
    12,980税込14,278
    1枚
    7日以内出荷
    ゆったりとした履き心地でありながら、ジャストウエスト仕様で美しいシルエットをキープできるのが特徴です 。 ヒップや太もも回りにゆとりを持たせた設計で、屈んでも膝が出ない安心の丈感です 。「裏綿セオ(R)アルファピケット」素材を使用し、サラッとした吸汗・速乾性を実現しています 。 自宅の洗濯機で洗えるうえに、ノーアイロンで着用可能です。ストレッチ性や静電気防止加工も施されています。 ウエストの一部にゴムを採用して動きやすさを高めており、両脇と左右の後ろにポケットがついています。
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    22,980税込25,278
    1本ほか
    6日以内出荷から46日以内出荷
    強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
    用途高速加工用。
  • 10コアCPU 10GbE×2 8ベイNAS DXP8800 Plus UGREEN

    10コアCPU 10GbE×2 8ベイNAS DXP8800 Plus

    UGREEN
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    〇メーカー保証3年。Intel i5-1235U 10Cores 4.4GHz〇8GB DDR5標準搭載〇最大メモリ64GB〇NVMeスロット×2〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1 RAID5 RAID6 RAID10〇LANポート:10GbE×2〇映像出力:8K〇SD4.0カードスロット〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com
    仕様●筐体タイプ:タワー型●搭載OS:UGOS Pro●最大ストレージ容量:240000GB●3.5インチスロット最大搭載数:8台●RAID対応:ソフトウエアRAID●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
  • DP平歯車(ピッチ:DP8) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP8)

    五藤歯車
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    ピッチDP8
  • カバー(L) リヤーシートバック (C2) MAZDA(マツダ)

    カバー(L) リヤーシートバック (C2)

    MAZDA(マツダ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
  • カバー(L) リヤーシートバック (C1) MAZDA(マツダ)

    カバー(L) リヤーシートバック (C1)

    MAZDA(マツダ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
dop-80s特集