カテゴリ

  • 自動車純正部品(131)
  • 厨房用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 切削工具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-881」の検索結果

180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールチェーンコネクター ニッサチェインボールチェーンコネクターニッサチェイン(7件のレビュー)
679税込747
1パック(25個)
当日出荷
ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンをリングにする際、使用する金具。
ピンセット ホーザンピンセットホーザン(10件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
寸法B(mm)10寸法C(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ESDグリップピンセット ホーザンESDグリップピンセットホーザン
1,498税込1,648
1個
当日出荷
P-881、P-891にP-845 ピンセットグリップをセットにした製品です。 エラストマー製のためソフトなタッチですべりにくく、作業感を向上させます。保管時はキャップで先端を保護し、携帯にも便利です。
幅(mm)15仕様(ESD管理値)Rg<1×10^12Ω、ESD対策品材質エラストマー(グリップ/キャップ)/ステンレス(ピンセット)
ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V KOITO(小糸製作所)ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12VKOITO(小糸製作所)(27件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
定格電圧(V)12
エスコマ SANEI(旧:三栄水栓製作所)エスコマSANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)
85税込94
1個
当日出荷
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質NBR耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
A4タックシール ヒサゴA4タックシールヒサゴ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1冊(20シート)
当日出荷から4日以内出荷
環境に配慮した森林認証製品です。 便利機能のスリット入りです。
厚さ(mm)ラベルのみ0.07紙質上質紙坪量(g/m2)117ラベル厚(mm)0.124シートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタFSC認証認定FSC認証番号C002242
エスコマ SANEI(旧:三栄水栓製作所)エスコマSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
349税込384
1個(3個)
当日出荷
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質NBR耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
ハイパワーバルブホワイトビーム(白熱球) KOITO(小糸製作所)ハイパワーバルブホワイトビーム(白熱球)KOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)
489税込538
1パック(2個)
当日出荷
タイプシングル球口金W2.1×9.5dガラス球形式T10ホワイト定格電圧(V)12定格電力(W)5
グラスファイバー剪定鋏 バイパスタイプ カマキグラスファイバー剪定鋏 バイパスタイプカマキ
1,598税込1,758
1丁
翌々日出荷
軽くて強靱で、細かい枝から太い枝の剪定がスムーズ!
全長(mm)200刃渡り(mm)45質量(g)170
VISIONS GOLD Coating IH対応エッグパン VISIONSVISIONS GOLD Coating IH対応エッグパンVISIONS
2,098税込2,308
1枚
翌々日出荷
内外面ゴールドコーティング。金属ヘラ試験100万回クリア。本体は変形に強い鍛造。金属ヘラ使用可能。ガス火、IHどちらもOK
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(ラバー塗装)表面処理内面:フッ素樹脂加工、外面:焼付け塗装呼び寸法(cm)13×18
VISIONS GOLD Coating IH対応ディープパン VISIONSVISIONS GOLD Coating IH対応ディープパンVISIONS
2,698税込2,968
1枚
翌々日出荷
内外面ゴールドコーティング。金属ヘラ試験100万回クリア。本体は変形に強い鍛造。金属ヘラ使用可能。ガス火、IHどちらもOK
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(ラバー塗装)表面処理内面:フッ素樹脂加工、外面:焼付け塗装
VISIONS GOLD Coating IH対応シチューポット VISIONSVISIONS GOLD Coating IH対応シチューポットVISIONS
5,998税込6,598
1枚
翌々日出荷
質セラミック配合により高い耐久性。手にやさしいソフトハンドル。金属ヘラ使用可能。ガス火、IHどちらもOK
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール、ガラス蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)縁部:シリコーンゴム、つまみ:フェノール樹脂表面処理内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
VISIONS GOLD Coating IH対応フライパン VISIONSVISIONS GOLD Coating IH対応フライパンVISIONS
2,298税込2,528
1枚
翌々日出荷
内外面ゴールドコーティング。金属ヘラ試験100万回クリア。本体は変形に強い鍛造。金属ヘラ使用可能。ガス火、IHどちらもOK
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(ラバー塗装)表面処理内面:フッ素樹脂加工、外面:焼付け塗装
構造用接着剤 Scotch-Weld DP8810NS エントリーモデル 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld DP8810NS エントリーモデル3M(スリーエム)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
金属や樹脂など、マルチに接着します。 主剤と硬化剤がを混ぜる二液混合タイプ 一般的な常温で固まる1液タイプの接着剤よりも、強固に接着します。 組み立て作業に最適な10分間位置合わせが可能、速硬化、液だれしにくく使用しやすいです。 常温保管が可能です。 接着剤 1本(DP8810NS 45ml)、専用ノズル 2本 (10:1ミキンシングノズル45ml用)が入った、リピート用のセットです。
用途金属と樹脂、金属同士の接着に。金属板の接着から、プラスチックの小型パーツまで多用途に使用できるモデル仕様適合ガン:EPX PLUS2 アプリケータ混合時:緑、主剤:白、硬化剤:青主成分アクリル樹脂可使時間(分)8~12立ち上がり強度発現時間16-20分引張せん断接着強さ(MPa)25硬化時間(時間)24粘度(Pa・s)45危険等級適合ノズル10:1 ミキシングノズル(45ml用)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量45mL危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
XA-AM16T パナソニックEWネットワークスXA-AM16TパナソニックEWネットワークス
499,800税込549,780
1台
翌日出荷
L2プラス 100/1G/2.5G/5G/10G
フォークストッパー オークラ輸送機フォークストッパーオークラ輸送機
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
フォークストッパーです。
用途車止めにお使いください カーストッパーです。 ボルト用の穴が空いているのでボルトで地面と固定できます。材質FCD450質量(kg)4.5/個幅(cm)32長さ(cm)10高さ(cm)6ボルト寸法M10
ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング関連資料(15.94MB)
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
XA-AML16TFPoE++ パナソニックEWネットワークスXA-AML16TFPoE++パナソニックEWネットワークス
599,800税込659,780
1台
翌日出荷
L2プラスPoE++ 16Port PoE++給電
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
52,980税込58,278
1箱(3本)
5日以内出荷から45日以内出荷
強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
用途高速加工用。
アートパネル 積水樹脂アートパネル積水樹脂
58,980税込64,878
1ケース(5枚)
3日以内出荷
軽量のアルミシートと発泡PEの積層構造で比重が軽く、加工・施工の簡略化と作業の軽減が図れます。 面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。 両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対すす寸法安定性が優れています。 芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。 アルミニウムと樹脂の積層効果で剛性が高くたわみ、ひずみが少なくフラット性に優れています。
弁当容器 バイオ 枠の内 グリル80-5B 黒 リスパック リスパック弁当容器 バイオ 枠の内 グリル80-5B 黒 リスパックリスパック
1,798税込1,978
1袋(50点)
4日以内出荷
ハンバーグ・しょうが焼き弁当に最適。視認性の高い形状。低めの仕切りで中身が見やすい盛付けが可能。あふれ出る肉汁やソースの多いメニューでも味移りを抑制。ワンタッチで蓋が嵌めやすく外れにくいだけでなく結露漏れしにくいスマート勘合で売場の清潔感をキープ。柄おすすめメニューは和・洋・中どんなメニューにも汎用性抜群な黒柄。
材質バイオマスプラ寸法(mm)235×190×25質量(g)19
シール(L) (S3) MAZDA(マツダ)シール(L) (S3)MAZDA(マツダ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
DP平歯車(ピッチ:DP8) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP8)五藤歯車
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ピッチDP8
(1A)クッション(R),フロント シート MAZDA(マツダ)(1A)クッション(R),フロント シートMAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
バック(L),フロントシート(1K) MAZDA(マツダ)バック(L),フロントシート(1K)MAZDA(マツダ)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
クッション(L),フロントシート MAZDA(マツダ)クッション(L),フロントシートMAZDA(マツダ)
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷
アジャスター NO.1 (S4) MAZDA(マツダ)アジャスター NO.1 (S4)MAZDA(マツダ)
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート クッション (1K1P) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (1K1P)MAZDA(マツダ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
クッション(R) フロント シート (1K0P) MAZDA(マツダ)クッション(R) フロント シート (1K0P)MAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
クッション(L) フロント シート (1K0P) MAZDA(マツダ)クッション(L) フロント シート (1K0P)MAZDA(マツダ)
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
(G52P)クッション(L)、フロント シート - サフ MAZDA(マツダ)(G52P)クッション(L)、フロント シート - サフMAZDA(マツダ)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
インシュレーター (S33P) MAZDA(マツダ)インシュレーター (S33P)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
バック(L),フロントシート MAZDA(マツダ)バック(L),フロントシートMAZDA(マツダ)
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
トリム(R) シート クッション (1K0P) MAZDA(マツダ)トリム(R) シート クッション (1K0P)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート バック (1K0P) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート バック (1K0P)MAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
バック(R),フロントシート MAZDA(マツダ)バック(R),フロントシートMAZDA(マツダ)
37,900税込41,690
1個
翌々日出荷
バック(L),フロントシート MAZDA(マツダ)バック(L),フロントシートMAZDA(マツダ)
65,900税込72,490
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート クッション (1K0P) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (1K0P)MAZDA(マツダ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
tp-8特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tp-8