カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
  • 建築金物(4)
  • 制御機器(3)
  • 切削工具(3)
  • 測定用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「p-889」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーバルスリーブ ニッサチェイン

    オーバルスリーブ

    ニッサチェイン(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(20個)
    当日出荷
    アルミ製で圧着工具でかしめます。
    用途ワイヤ先端のアイ加工部品、ワイヤ先端のアイ加工部品
  • テープ付OPP袋 HEADS(ヘッズ)

    テープ付OPP袋

    HEADS(ヘッズ)
    249税込274
    1パック(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様食品対応/空気穴:無材質OPP[透明]厚さ(mm)0.03クリア種類平袋(テープ付)入数(枚)100テープあり
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • 上吊り引込み戸用 吊り車 ノダ

    上吊り引込み戸用 吊り車

    ノダ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
  • PCパイプキャップ ACE(エース)

    PCパイプキャップ

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    109税込120
    1パック(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形)

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    569税込626
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様フード形形状保護構造IP40光源LED取付穴径(Φmm)8使用電圧範囲(V)DC12±10%、DC24±10%定格電流(mA)15耐電圧(V/min)AC500(充電部と非充電部間)
  • タイヤツヤツヤ泡洗浄 ジョイフル

    タイヤツヤツヤ泡洗浄

    ジョイフル(1件のレビュー)
    459税込505
    1本(420mL)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    成分シリコーンオイル/界面活性剤/乳化剤危険物の類別非危険物
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • 耐震金具 EP-8890 シロクマ

    耐震金具 EP-8890

    シロクマ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    スライドセパ付です。らくらく取付けできます。マグネットタイプです。
    材質樹脂+スチール2.3t/ゲルオフホワイト
  • 耐震金具 EP-8891 シロクマ

    耐震金具 EP-8891

    シロクマ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    スライドセパ付です。らくらく取付けできます。
    材質樹脂+スチール2.3t/ゲルオフホワイト
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボックスファイル 横型 エコノミー ファイルボックス PLUS(プラス)[文具]

    ボックスファイル 横型 エコノミー ファイルボックス

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    939税込1,033
    1パック(3冊)
    当日出荷から3日以内出荷
    内側を無着色にし、品質を保ちながらコストダウンしたボックスファイルのパック。表側のみ印刷(1色)。側面インデックス欄付き。ワンタッチ底で簡単に組み立てられ、使用しない時にはつぶして保管できるので、場所をとりません。グリーン購入法適合、GPNエコ商品ねっと掲載品です。
    材質段ボール(古紙パルプ配合率93%以上再生紙)グリーン購入法適合
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    63,980税込70,378
    1箱(3本)
    6日以内出荷から46日以内出荷
    強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
    用途高速加工用。
  • DP平歯車(ピッチ:DP8) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP8)

    五藤歯車
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    ピッチDP8
  • SC MSA 25Gb SFP28 SR iSCSI 4pk XCVR HP(日本ヒューレット・パッカード)

    SC MSA 25Gb SFP28 SR iSCSI 4pk XCVR

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    349,800税込384,780
    1台
    7日以内出荷
  • SC MSA 2.4TB 10K SFF M2 HDD x6 14.4T Bdl HP(日本ヒューレット・パッカード)

    SC MSA 2.4TB 10K SFF M2 HDD x6 14.4T Bdl

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    969,800税込1,066,780
    1台
    7日以内出荷
  • SC MSA 10Gb SR iSCSI SFP+(4個パック) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    SC MSA 10Gb SR iSCSI SFP+(4個パック)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    99,980税込109,978
    1台
    7日以内出荷
  • SC MSA Advanced Data Service LTU HP(日本ヒューレット・パッカード)

    SC MSA Advanced Data Service LTU

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    199,800税込219,780
    1台
    7日以内出荷
  • SC MSA 16Gb 短波長 FC SFP+(4個パック) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    SC MSA 16Gb 短波長 FC SFP+(4個パック)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷
  • SC MSA 32Gb 短波長 FC SFP+(4個パック) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    SC MSA 32Gb 短波長 FC SFP+(4個パック)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    529,800税込582,780
    1台
    7日以内出荷
  • SC MSA 1.2TB 10K SFF M2 HDD x6 7.2TB Bdl HP(日本ヒューレット・パッカード)

    SC MSA 1.2TB 10K SFF M2 HDD x6 7.2TB Bdl

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    669,800税込736,780
    1台
    7日以内出荷
  • モジュラードリル KSEM PLUS ケナメタル

    モジュラードリル KSEM PLUS

    ケナメタル
    189,800税込208,780
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    B1タイプ 。2枚の外周切れ刃を備え、スローアウェイドリルの2倍の切り屑除去率を実現。。DFC菱形切削インサートと独自のDPAガイドパッドにより切削がより安定。
  • ESDグリップピンセット ホーザン

    ESDグリップピンセット

    ホーザン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    P-881、P-891にP-845 ピンセットグリップをセットにした製品です。 エラストマー製のためソフトなタッチですべりにくく、作業感を向上させます。保管時はキャップで先端を保護し、携帯にも便利です。
    仕様(ESD管理値)Rg<1×10^12Ω、ESD対策品材質エラストマー(グリップ/キャップ)/ステンレス(ピンセット)幅(mm)15
  • アラミド繊維下履き手袋 (10双入) トワロン

    アラミド繊維下履き手袋 (10双入)

    トワロン
    6,498税込7,148
    1袋(10双)
    当日出荷
    アラミド繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。うす手で手にぴったりフィットし、柔軟性に優れています。下履きとしての使用にも適しています。
    用途自動車関連。金属部品加工。トラスコ品番857-2255材質アラミド繊維、スパンデックス厚さ(mm)約1.0イエローサイズフリー入数(双)10機能耐切創、耐摩耗、柔軟性全長(cm)23中指長(cm)7.3手のひらまわり(cm)17.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン LP-1200 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン LP-1200 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★プリンター。PLQ-20S。PLQ-30S。PLQ-50S。LP-M120F。LP-M230FDN。LP-M230FDW。LP-M5000。LP-M5000A。LP-M5000AW。LP-M5000AZ。LP-M5000F。LP-M5000FW。LP-M5000FZ。LP-M5000W。LP-M5000Z。LP-M5300。LP-M5300AZ。LP-M5300FZ。LP-M5300Z。LP-M5500。LP-M5500A。LP-M5500AD。LP-M5500AZ。LP-M5500D。LP-M5500F。LP-M5500FD。LP-M5500FZ。LP-M5500Z。LP-M5600。LP-M5600A。LP-M5600AD。LP-M5600AZ。LP-M5600D。LP-M5600F。LP-M5600FD。LP-M5600FZ。LP-M5600Z。LP-M6000。LP-M6000A。LP-M6000AD。LP-M6000AM。LP-M6000AT。LP-M6000F。LP-M6000FD。LP-M6000FM。LP-M620F。LP-M6500FH。LP-M6500FS。LP-M6500PS。LP-M720F。LP-M7500AH。LP-M7500AP。LP-M7500AS。LP-M7500FH。LP-M7500FS。LP-M7500PS。LP-M8040。LP-M8040A。LP-M8040F。LP-M8040PS。LP-M8170A。LP-M8170F。LP-M8170PS。LP-M9800FH。LP-M9800FS。LP-M9800PS。LP-1200。LP-1300。LP-1300U。LP-1400。LP-1500C。LP-1900。LP-1900N。LP-2000。LP-2000C。LP-2200。LP-2400。LP-2500。LP-3000。LP-6100。LP-7000C。LP-7000CZ。LP-7100。LP-7500。LP-7500R。LP-7700。LP-7700CS。LP-7700R。LP-7800C。LP-7800CLM。LP-7800CN。LP-7800CR。LP-7900。LP-800S。LP-8100。LP-8100CS。LP-8100CS2。LP-8100R。LP-8700。LP-8800C。LP-8800CCH。LP-8800CCS。LP-8800CN。LP-8800CPS。LP-8900。LP-8900N3。LP-900。LP-9000。LP-9000B。LP-9000BZ。LP-9000C。LP-9000CCH。LP-9000CCS。LP-9000CFH。LP-9000CPL。LP-9000CZ。LP-9100。LP-9100N。LP-9100NPS。LP-9100PS3。LP-9100R。LP-9200B。LP-9200BZ。LP-9200C。LP-9200CCS。LP-9200CFH。LP-9200CFS。LP-9200CPL。LP-9200CZ。LP-9400。LP-9400R。LP-9500C。LP-9500CCH。LP-9500CCS。LP-9500CFH。LP-9500CH2。LP-9500CPS。LP-9500CR。LP-9500CZ。LP-9800C。LP-9800CCH。LP-9800CCS。LP-9800CFH。LP-9800CFS。LP-9800CPL。LP-9800CR。LP-A500。LP-A500F。。LP-S100。LP-S120。LP-S180D。LP-S180DN。LP-S210。LP-S230DN。LP-S230DW。LP-S280DN。LP-S300。LP-S300N。LP-S310。LP-S310N。LP-S340D。LP-S340DN。LP-S380DN。LP-S440DN。LP-S510。LP-S520。LP-S620。LP-S65SCHD。LP-S820。LP-S950。LP-S1100。LP-S2000。LP-S2200。LP-S3000。LP-S3000PS。LP-S3000R。LP-S3000Z。LP-S3200。LP-S3200PS。LP-S3200R。LP-S3200Z。LP-S3250。LP-S3250C0。LP-S3250PS。LP-S3250Z。LP-S3500。LP-S3500PS。LP-S3500R。LP-S3500Z。LP-S3550。LP-S3550C0。LP-S3550PS。LP-S3550Z。LP-S4000。LP-S4000PS。LP-S4200。LP-S4200PS。LP-S4250。LP-S4250C0。LP-S4250PS。LP-S4500。LP-S4500Z。LP-S5000。LP-S5300。LP-S5300R。LP-S5500。LP-S5500Z。LP-S6000。LP-S6160。LP-S6160C0。LP-S6500。LP-S6500CS。LP-S6500FH。LP-S6500FS。LP-S6500PD。LP-S6500Z。LP-S7000。LP-S7000R。LP-S7000SR。LP-S7100。LP-S7100R。LP-S7100RZ。LP-S7100Z。LP-S7160。LP-S7160Z。LP-S7160C0。LP-S7160Z。LP-S7500。LP-S7500PS。LP-S7500R。LP-S8100。LP-S8100PS。LP-S8160。LP-S8160C0。LP-S8160PS。LP-S9000。LP-S9000E。LP-S9000P。LP-S9000P2。LP-S9000PS。LP-S9070。LP-S9070PS。LP-V1000。LP-V500。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • Φ8 UPシリーズ LED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)

    Φ8 UPシリーズ LED式小形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    46,980税込51,678
    1パック(100個)ほか
    66日以内出荷
  • UPシリーズLED式小形表示灯ワンボード対応タイプ IDEC(和泉電気)

    UPシリーズLED式小形表示灯ワンボード対応タイプ

    IDEC(和泉電気)
    6,698税込7,368
    1箱(10個)
    65日以内出荷
    形状フード形
  • NUT,LOCK ホンダ

    NUT,LOCK

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。