カテゴリ

  • オフィス家具(173)
  • 自動車純正部品(7)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 卓上消耗品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 溶接用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • トラック純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-893」の検索結果

関連キーワード
217件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーバルスリーブ ニッサチェイン

    オーバルスリーブ

    ニッサチェイン(5件のレビュー)
    799税込879
    1セット(30個)
    当日出荷
    アルミ製で圧着工具でかしめます。
    用途ワイヤ先端のアイ加工部品、ワイヤ先端のアイ加工部品
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • ステンレス コーススレッドラッパ頭 OHSATO(大里)

    ステンレス コーススレッドラッパ頭

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    599税込659
    1袋(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ピッチ間が長くねじ山が高いため、保持力は釘の約5倍です。粗目ピッチで低トルクでの施工可能です。ステンレスSUS410製です。
    用途木部への締結に使用。材質/仕上ステンレス/SUS410RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCパイプキャップ ACE(エース)

    PCパイプキャップ

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    149税込164
    1パック(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 酸素+プロパンツインホース NCR

    酸素+プロパンツインホース

    NCR(4件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2.0青+橙
  • ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 24V KOITO(小糸製作所)

    ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 24V

    KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
    クリア定格電圧(V)24
  • 不透明度99%封筒 長3 オキナ

    不透明度99%封筒 長3

    オキナ
    409税込450
    1袋
    翌々日出荷
    窓枠なし郵便番号欄ありテープなしサイズ長形3号
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • コレールデラックスフレンチドイリーセット CORELLE(コレール)

    コレールデラックスフレンチドイリーセット

    CORELLE(コレール)
    6,898税込7,588
    1箱
    翌々日出荷
    普段よく使うシェイプをセットしました。中皿、小ボウル、深皿、ボウル、ライスボウル各1枚の5点セットです。
    材質全面積層強化ガラス質量(g)中皿:221、小ボウル:124、深皿:162、ボウル:187、ライスボウル:160セット数5pcs寸法(外径×高さ)(mm)中皿:215×20、小ボウル:135×35、深皿:215×40、ボウル:145×55、ライスボウル:115×60
  • コレールデラックスパッチワークセット CORELLE(コレール)

    コレールデラックスパッチワークセット

    CORELLE(コレール)
    6,898税込7,588
    1箱
    翌々日出荷
    普段よく使うシェイプをセットしました。中皿、小ボウル、深皿、ボウル、ライスボウル各1枚の5点セットです。
    材質全面積層強化ガラス質量(g)中皿:221、小ボウル:124、深皿:162、ボウル:187、ライスボウル:160セット数5pcs寸法(外径×高さ)(mm)中皿:215×20、小ボウル:135×35、深皿:215×40、ボウル:145×55、ライスボウル:115×60
  • コレールデラックスフレンチドイリーセット CORELLE(コレール)

    コレールデラックスフレンチドイリーセット

    CORELLE(コレール)
    4,098税込4,508
    1箱
    翌々日出荷
    普段よく使うシェイプをセットしました。中皿、小ボウル、深皿各1枚の3点セットです。
    材質全面積層強化ガラス質量(g)中皿:221、小ボウル:124、深皿:162セット数3pcs寸法(外径×高さ)(mm)中皿:215×20、小ボウル:135×35、深皿:215×40
  • ツインホース(酸素+プロパン) NCR

    ツインホース(酸素+プロパン)

    NCR
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・オレンジ色―溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタン供給にのみ使用最高使用圧力(MPa)2材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム青/オレンジ使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
  • GC キャピラリカラム VF-1ms ヤマト科学

    GC キャピラリカラム VF-1ms

    ヤマト科学
    199,800税込219,780
    1本
    4日以内出荷
    無極性(100%ジメチルポリシロキサン) MSを使用した微量分析に対応
    用途炭化水素等の低極性物質に向け仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:60限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)カラム:1
  • 引戸用 振れ止め受け金具 ノダ

    引戸用 振れ止め受け金具

    ノダ
    1,498税込1,648
    1セット
    7日以内出荷
    付属品振れ止め受け金具1個、取付けネジ、ナベ頭3.5パイ×25mm2本
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    63,980税込70,378
    1箱(3本)
    6日以内出荷から46日以内出荷
    強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
    用途高速加工用。
  • ループチェックマット 未来科学(トーポ)

    ループチェックマット

    未来科学(トーポ)
    1,098税込1,208
    1枚
    6日以内出荷
    軽自動車/コンパクトカー用リアマット。雨泥汚れからフロアをガード。
    用途車のマット材質ポリエステル/PVCグレーサイズS寸法(cm)45×40
  • ループチェックマット 未来科学(トーポ)

    ループチェックマット

    未来科学(トーポ)
    1,498税込1,648
    1枚
    6日以内出荷
    運転席/助手席用。雨泥汚れをガード。
    用途車のマット材質ポリエステル/PVCサイズM寸法(cm)45×60
  • FP-893ZU 幅広ノンスリップペダル FEIMIN

    FP-893ZU 幅広ノンスリップペダル

    FEIMIN
    1,998税込2,198
    1ペア
    7日以内出荷
    皮底のシューズでも傷をつけにくい樹脂性のペダル。
    用途ペダルの中央にヤスリ上の踏み面を配置したペダル。寸法(mm)111×89質量(g)約275(ペア)材質(ボディ)樹脂スピンドルボロン軸受種類ZUブッシュ
  • (76255)ハウジングセット,L. *NH893P* ホンダ

    (76255)ハウジングセット,L. *NH893P*

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • (76205)ハウジングセット,R. *NH893P* ホンダ

    (76205)ハウジングセット,R. *NH893P*

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • APC Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 20A, 100V, (24) 5-20R AP8930J APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 20A, 100V, (24) 5-20R AP8930J

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    189,800税込208,780
    1個
    8日以内出荷
    APC SwitchedラックマウントPDU を使用すると、ユーザーがカスタマイズできる高度な電源制御およびアクティブな監視が可能になります。 。コンセント レベルでの遠隔制御により、電力再循環の電源オン/オフ切り替え機能で機器をリモートから再起動したり、無許可での各コンセントの使用を制限したりできます。 。電源逐次開閉制御の待機時間を利用して、接続機器の電源オン/オフの順序をユーザーが定義することができます。 。電力平均分配の優先順位を付けることで、電力回復中の回路の過負荷を防ぎ、重要な機器の稼働時間を拡張します。 電流計では、接続されている負荷機器をリアルタイムで監視できます。Switched ラックマウントPDU には、実際の電源監視、温度/湿度センサー ポート、IEC コンセントのロック、および省スペースの回路ブレーカが備わっています。 。ユーザー定義の警告によって、重大な IT 故障が発生する前に、回路の過負荷の可能性が通知されます。 。ユーザーは、安全な Web、SNMP、または Telnet インターフェイスを使用してSwitched ラックマウントPDU にアクセスし、設定および制御することができます。また、InfraStruxure Central、Capacity Manager、および Change Manager を使用した APC 集中管理プラットフォームにより補完されます。
    付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、シリアルケーブル、安全ガイド質量(kg)6.71タイプPDU:Switched幅(cm)5.5コード長さ(m)3出力電圧(V)100入力電圧(V)100保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)179.1取付方向垂直動作周囲温度(℃)-5…60入力電流(A)20保存湿度(%)5…95負荷容量2000 VAコンセント24 NEMA 5-20RプラグタイプNEMA L5-20P各種認証PSE使用高度0~10000 ft奥行き(cm)4.6取付面位置サイド許容電圧(V)100…120コンポーネントPDUユニット数0U
  • (76251)キャップ,L.スカル *NH893P* ホンダ

    (76251)キャップ,L.スカル *NH893P*

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
  • (75810)マッドガード,L.フロント *NH893P* ホンダ

    (75810)マッドガード,L.フロント *NH893P*

    ホンダ
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
  • (75800)マッドガード,R.フロント *NH893P* ホンダ

    (75800)マッドガード,R.フロント *NH893P*

    ホンダ
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
  • (MC893)P1PE                        RH 三菱ふそう

    (MC893)P1PE RH

    三菱ふそう
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
  • APC Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 15A, 100V, (8) 5-15  AP8931 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 15A, 100V, (8) 5-15 AP8931

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    179,800税込197,780
    1個
    15日以内出荷
    リモート監視、再起動、パワーアップシーケンス、電力負荷のスケジューリングに最適です。ラックPDUのリモート管理で効率的に時間を節約。電力シーケンシグ時間遅延は、電源のオン/オフの順序を定義します。2年保証 & Green Premium(TM) ラベル取得(詳細は仕様をご参照ください)。工具不要のゼロU取り付け
    付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、シリアルケーブル、安全ガイド質量(kg)4.16タイプPDU:Switched規格FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950-1幅(cm)5.5コード長さ(m)3.05出力電圧(V)100 、120入力電圧(V)100 、120保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)98.8取付方向垂直動作周囲温度(℃)-5…60入力電流(A)15保存湿度(%)5…95負荷容量1440 VAコンセント8 NEMA 5-15RプラグタイプNEMA 5-15P各種認証cUL規格リスト掲載、PSE、UL規格リスト掲載使用高度0~10000 ft奥行き(cm)4.6取付面位置サイド許容電圧(V)100…120コンポーネントPDUユニット数0U
  • (MC893)P1PE                        LH 三菱ふそう

    (MC893)P1PE LH

    三菱ふそう
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • (76258)ミラーASSY.,L.ドアー (オートターン) *NH893P* ホンダ

    (76258)ミラーASSY.,L.ドアー (オートターン) *NH893P*

    ホンダ
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
  • (76208)ミラーASSY.,R.ドアー (オートターン) *NH893P* ホンダ

    (76208)ミラーASSY.,R.ドアー (オートターン) *NH893P*

    ホンダ
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
  • APC Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 30A, 100V, (24) 5-20R AP8932 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 30A, 100V, (24) 5-20R AP8932

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    199,800税込219,780
    1個
    16日以内出荷
    リモート監視、再起動、パワーアップシーケンス、電力負荷のスケジューリングに最適です。ラックPDUのリモート管理で効率的に時間を節約。電力シーケンシグ時間遅延は、電源のオン/オフの順序を定義します。2年保証 & Green Premium(TM) ラベル取得(詳細は仕様をご参照ください)。工具不要のゼロU取り付け
    付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、シリアルケーブル、安全ガイド質量(kg)7.85タイプPDU:Switched規格FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950-1幅(cm)5.5コード長さ(m)3定格電流(A)24出力電圧(V)100 、120入力電圧(V)100 、120保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)179.1取付方向垂直動作周囲温度(℃)-5…60入力電流(A)30保存湿度(%)5…95負荷容量2880 VAコンセント24 NEMA 5-20RプラグタイプNEMA L5-30P各種認証cUL規格リスト掲載、PSE、UL規格リスト掲載使用高度0~10000 ft奥行き(cm)4.6取付面位置サイド許容電圧(V)100…120コンポーネントPDUユニット数0U
  • GAMING A16(AMD Ryzen 7 260/RTX5050/DDR5 16GBx1/Gen4 512GB/windows11 Pro/日本語配列) GIGABYTE(ギガバイト)

    GAMING A16(AMD Ryzen 7 260/RTX5050/DDR5 16GBx1/Gen4 512GB/windows11 Pro/日本語配列)

    GIGABYTE(ギガバイト)
    269,800税込296,780
    1個
    翌々日出荷
    GAMING A16はAMD Ryzen 7 260 CPU、NVIDIA RTX 50シリーズGPU&16インチ165Hz駆動の高リフレッシュレートディスプレイを搭載ノートPC
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • S‐99 左肘イス/肘木なし ベース色:ネオウッドライト 675W750D750H グレージュ オカムラ(岡村製作所)

    S‐99 左肘イス/肘木なし ベース色:ネオウッドライト 675W750D750H グレージュ

    オカムラ(岡村製作所)
    119,800税込131,780
    1台
    45日以内出荷
    グレージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×750×750グリーン購入法適合
  • S‐99 左肘イス/肘木付 肘木色:ブラック 675W750D750H グレージュ オカムラ(岡村製作所)

    S‐99 左肘イス/肘木付 肘木色:ブラック 675W750D750H グレージュ

    オカムラ(岡村製作所)
    129,800税込142,780
    1台
    45日以内出荷
    グレージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×750×750グリーン購入法適合
  • S‐99 左肘イス/肘木なし ベース色:ブラック 675W750D750H グレージュ オカムラ(岡村製作所)

    S‐99 左肘イス/肘木なし ベース色:ブラック 675W750D750H グレージュ

    オカムラ(岡村製作所)
    119,800税込131,780
    1台
    45日以内出荷
    グレージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×750×750グリーン購入法適合
  • S‐99 左肘イス/肘木付 肘木色:ウォールナットダーク 675W750D750H グレージュ オカムラ(岡村製作所)

    S‐99 左肘イス/肘木付 肘木色:ウォールナットダーク 675W750D750H グレージュ

    オカムラ(岡村製作所)
    129,800税込142,780
    1台
    45日以内出荷
    グレージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×750×750グリーン購入法適合
  • S‐99 左肘イス/肘木なし ベース色:プライズウッドダーク 675W750D750H グレージュ オカムラ(岡村製作所)

    S‐99 左肘イス/肘木なし ベース色:プライズウッドダーク 675W750D750H グレージュ

    オカムラ(岡村製作所)
    119,800税込131,780
    1台
    45日以内出荷
    グレージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×750×750グリーン購入法適合
  • S‐99 左肘イス/肘木付 肘木色:ウォールナットディープ 675W750D750H グレージュ オカムラ(岡村製作所)

    S‐99 左肘イス/肘木付 肘木色:ウォールナットディープ 675W750D750H グレージュ

    オカムラ(岡村製作所)
    129,800税込142,780
    1台
    45日以内出荷
    グレージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×750×750グリーン購入法適合
  • S‐99 安楽イス/肘木なし ベース色:ウォールナットディープ 750W750D750H グレージュ オカムラ(岡村製作所)

    S‐99 安楽イス/肘木なし ベース色:ウォールナットディープ 750W750D750H グレージュ

    オカムラ(岡村製作所)
    149,800税込164,780
    1台
    45日以内出荷
    グレージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×750×750グリーン購入法適合