カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(613)
  • メカニカル部品(204)
  • バイク純正部品(177)
  • 制御機器(148)
  • 自動車純正部品(64)
  • パソコン/周辺機器(42)
  • 自動車補修部品(36)
  • 切削工具(32)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • はんだ関連・静電気対策用品(24)
  • バイク部品(22)
  • 農業機械(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 作業工具(15)
  • 電気材料(13)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 機構部品(12)
  • 事務用品(11)
  • 測定用品(10)
  • 家電(10)
  • オフィス家具(9)
  • 保管用品(6)
  • 物流用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 縫製用品(4)
  • 防犯用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-8b」の検索結果

1,619件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • P-8B フリーベアコーポレーション

    P-8B

    フリーベアコーポレーション
    ¥566税込¥623
    1個
    当日出荷
    スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化
    トラスコ品番500-5761許容荷重(kg)5自重(g)106
  • スパイラルチューブ TRUSCO
    ブラック
    ホワイト

    スパイラルチューブ

    TRUSCO(25件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1巻
    当日出荷
    チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
    用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。材質/仕上軟質ポリエチレン長さ(m)10
  • ボルトナットカバー 岩田製作所

    ボルトナットカバー

    岩田製作所(9件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(50個)
    当日出荷
    ボルトナット部のカバーに使用できます。安全対策やサビ防止としても使用できます。
    色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス プチカラビナ(環付) 水本機械製作所

    ステンレス プチカラビナ(環付)

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類カラビナ表面処理(本体)バレル研磨
  • ヤザキのペール 矢崎化工

    ヤザキのペール

    矢崎化工(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    蓋付きペールです。 食品の保管も出来ます。 非常に丈夫です。
    材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応フタの種類オープン式
  • スパイラルチューブ TRUSCO
    イエロー
    ブルー
    レッド

    スパイラルチューブ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1巻
    当日出荷
    カラーで視覚的に配線を区分け・識別できます。チューブにケーブルやコードを巻き込んで、容易に片付けが可能です。
    用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理。材質軟質ポリエチレン(PE)長さ(m)10使用温度範囲-70~85℃
  • ブラックアイプレート(黒ツヤ消しセラミックコート) AIOULE(ふじわら)

    ブラックアイプレート(黒ツヤ消しセラミックコート)

    AIOULE(ふじわら)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    黒艶消しのステンレス製のアイプレートです。
    材質SUS304ステンレス色黒ツヤ消し
  • 真空パッドベローズタイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ

    PISCO(ピスコ)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラセンチューブ デンカエレクトロン
    ブラック
    ホワイト

    ラセンチューブ

    デンカエレクトロン(2件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-25~50
  • コネクタキャップ サンワサプライ

    コネクタキャップ

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1セット(5個)
    当日出荷
    使わない時のスマホやPCのタイプCコネクタを埃から守ります。 取外しが容易なツマミ付きです。5個入りです。
    セット内容USBType-Cコネクタキャップ/5個材質PE(ポリエチレン)コネクタタイプCメスコネクタ専用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取手化粧座金 Z-Pシリーズ タカチ電機工業

    取手化粧座金 Z-Pシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥519税込¥571
    1袋(10個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質真ちゅう種類パネル取手座金RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールプラグ TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥20税込¥22
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    UL規格適合素材(UL94 V-2)を使用。1つのサイズで複数の板厚に対応できます。取付けは指で押すだけ。不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)標準色ブラック・アイボリー(5Y7/1)・ホワイト(N9.3)・クリーム(2.5Y9/1.5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボルト用カバーキャップ TRUSCO

    六角穴付ボルト用カバーキャップ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1袋(10個)
    当日出荷
    六角穴付ボルトの六角穴にゴミなどが溜まらないように、ふさいでおくためのキャップです。指でかんたんに取り外しができます。
    用途六角穴への粉塵・水・油・切り粉などのつまり防止に。材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージセット アイゼン

    ピンゲージセット

    アイゼン
    ¥48,980税込¥53,878
    1セット(51本)
    当日出荷から12日以内出荷
    最小呼び寸法0.05mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージセット 0級は実測値データ付です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ用ファン / BL認定品 三菱電機

    パイプ用ファン / BL認定品

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • スパイラルチューブ 東洋技研
    ブラック
    ホワイト

    スパイラルチューブ

    東洋技研(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性、復元力に優れ、配線の結束作業が容易にすすめられます。
    材質低密度ポリエチレン使用周囲温度(℃)-15~+60
  • ニュージョイントGW(継手)/(ブランクプラグ) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(ブランクプラグ)

    CKD
    ¥999税込¥1,099
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    材質ポリアミド樹脂形状ブランクプラグ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • 面付パーツ GIKEN(川口技研)

    面付パーツ

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋
    当日出荷から6日以内出荷
    用途スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。仕様アルミ支柱への取付
  • T型ホローレンチ(パワータイプ) ボールポイント ミトロイ(水戸工機)

    T型ホローレンチ(パワータイプ) ボールポイント

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    強さ抜群(最高の材質:Ni-Cr-Mo-V鋼)。奥深い箇所に最適。強力な締付可能。
    材質Ni-Cr-Mo-V鋼形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ステンレス ボルトクリップ ニッサチェイン

    ステンレス ボルトクリップ

    ニッサチェイン
    ¥4,398税込¥4,838
    1箱(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ワイヤーロープ専用パーツ 1適合ワイヤーロープ:SY30~SY15(V)用寸法A(mm)3.1ねじ径(mm)10仕上研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 救命浮器 日本救命器具

    救命浮器

    日本救命器具
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    材質浮力:独立気泡発泡ウレタン高さ(m)投下:18
  • ノートパソコン冷却パット サンワサプライ

    ノートパソコン冷却パット

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個(8個)
    当日出荷
    プラズマディスプレイの冷却用素材として使われている高級素材を採用しています。熱伝導性が非常に高く、モバイル機器の熱を効率的に放熱します。 CPUなどの高熱部に貼るだけで、効率よく熱を逃がします。 小さなサイズなので、ノートパソコンの排気口をふさぐことなく、自由なレイアウトで貼ることができます。 コンパクトサイズなので、ゲーム機やACアダプタなどの小さな機器にも使えます。
    材質放熱アルミ板(防汚処理)、高熱伝導シリコーン
  • SXバス用折り返しプラグ 富士電機

    SXバス用折り返しプラグ

    富士電機
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    仕様SXバス用折り返しプラグ適合機種MICREX-SXシリーズ SPH適合本体MICREX-SXシリーズ SPH
  • BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥7,498税込¥8,248
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • スクールラインプラス 8mm方眼罫 日本ノート
    イエロー
    グリーン
    ブルー

    スクールラインプラス 8mm方眼罫

    日本ノート
    ¥189税込¥208
    1冊
    翌々日出荷
    人と環境にやさしいサステナブルなノート。本文には、鉛筆での筆記特性に優れた古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用。色覚の多様性に配慮し、より多くの人に見やすい罫線色を採用しています。
    寸法(mm)【本体】179×252【本文】179×252サイズセミB5(学用3号)質量(g)121タイプ糸綴じ枚数30枚罫8mm方眼罫対象小学4年生、小学5年生、小学6年生グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 防炎厚地オクトプラス(ボディーカバー) アラデン

    防炎厚地オクトプラス(ボディーカバー)

    アラデン(5件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    ☆大切なお車を不審火から守る為に開発された防炎加工のボディーカバー!!。。マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!。大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ・による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。また、ダッシュボードの劣化、シートの焼け(退色)防止に。屋外駐車であっても雨風から車を保護する。。盗難防止!。車種・車内がわかりにくいので盗難防止に。。強風対策。ボディの前・中・後と強風対策用ベルトが付いていますので、強風対策も万全です。。※フロントウインドー部分に大型吸盤をセット、まず1点を固定することで、ズレルことなく簡単に大きな車でも一人でカバーをかけることが出来ます。。品質表示:ポリエステル100%厚織り生地。撥水・防炎加工(難燃性)カラーコーティング
    用途車用カバー付属品収納袋材質ポリエステル100%厚織り生地、撥水・防炎後加工(難燃性)カラーコーティング
  • ステンレス プチカラビナ(環付)(黒色塗装) 水本機械製作所

    ステンレス プチカラビナ(環付)(黒色塗装)

    水本機械製作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
    用途舞台・照明・装飾・光学機器用にチェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番317-5991材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)74寸法S(mm)10寸法D(mm)8表面処理黒色塗装(艶消し黒)寸法W(mm)22.5使用荷重(kN)1.37
  • ピンゲージセット TC

    ピンゲージセット

    TC
    ¥48,980税込¥53,878
    1セット(51本)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
  • キーボード ケーブル USB Type-C/第10世代iPad10.9インチ用 サンワサプライ

    キーボード ケーブル USB Type-C/第10世代iPad10.9インチ用

    サンワサプライ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    iPad 第10世代(2022年モデル) ・iPad A16とタイプCケーブルで接続出来るケース付きキーボード。内蔵コネクタを採用し、コネクタを接続したまま収納できる、シンプルかつスマートなデザイン。日本語JIS配列を採用。標準的な配列なので、キーボード初心者の入力練習に最適です。大文字アルファベットやかな文字など通常のキー印字に加え、子供でもわかりやすいように小文字も併記しています。MIL-STD-810H準拠の耐衝撃設計で、落下や振動からキーボードとiPadをしっかり保護し、安心して使用可能。キーが外れない設計で、誤ってキーが取れる心配がなく、いたずら防止にも最適。キーボード本体にiPadに電源供給できるタイプCポートを搭載。キーボードを使用しながらiPadへの充電が可能です。iPadにはPD充電が可能です。ストラップホール付きで、ショルダーベルトやストラップの取り付けが可能です。ヘッドセットが接続できるように4極3.5mmヘッドフォンジャックを搭載。マグネットフラップでiPadをしっかり固定し、持ち運びもスムーズ。接続するだけですぐに使えるようになる簡単設計。設定は不要です。ノートパソコンで採用されているパンタグラフキーを採用。キーの端を押してもスムーズに入力できます。キーとキーの間に隙間があるアイソレーションキ形状。隣り合うキーのタイプミスを減らします。ローマ字入力やかな入力が切替可能なショートカット機能付き。キーボード本体のタイプCポートでペンを充電する事も可能です。※※すべてのペンでの充電を保証するものではありません。
    仕様キースイッチ:パンタグラフ、キーピッチ:17mm、キーストローク:1.2±0.15mm、対応OS iPadOS:iPadOS 16~18、テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:なし、スリムタイプ:スリムタイプ、キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)、抗菌加工:なしセット内容取扱説明書、キーボードコネクタ形状USB Type-C コネクタ接続方式有線対応機種10.9インチiPad(第10世代)、iPad A16専用モデル動作力60g±10gインターフェースUSBキー数81キーキー配列日本語防塵防水性能なし印刷方式シルク印刷角度調節なしUSBなし
  • バンパープロ エッジタイプ 岩田製作所
    ブラック
    ホワイト
    白×赤
    イエロー
    黒×黄

    バンパープロ エッジタイプ

    岩田製作所
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    翌々日出荷
    長さ(m)1適合規格RoHS
  • 旗ポールロープ型 サンポール

    旗ポールロープ型

    サンポール(3件のレビュー)
    ¥229,800税込¥252,780
    1本
    3日以内出荷
    ロープ型旗ポールは上部の滑車に通っているロープを操作して、手動で旗を上げ下げします。
    材質アルミ合金
  • ニューV-Lok継手 ハーフパネルユニオン(R)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフパネルユニオン(R)(ミリ)

    フジキン
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ハーフパネルユニオン(R)
  • フラッグポール ロープ型 FP サンポール

    フラッグポール ロープ型 FP

    サンポール
    ¥229,800税込¥252,780
    1本
    4日以内出荷から31日以内出荷
    ロープ型ポールは高さ3mから15mまで、豊富な13種類を取り揃えております。200kgの重量に耐えられる8mmのポリエステル繊維(テトロン)を使用したロープは、耐候性、耐磨耗性に優れ、さらに金剛打ちという編み方の採用により、良好な手触りも実現しました。ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
    材質ポール:アルミ合金、ロープ:ポリエステル繊維(テトロン)タイプロープ型
  • ニューV-Lok継手 ゲージパネルユニオン(Rc)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ゲージパネルユニオン(Rc)(ミリ)

    フジキン
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ゲージパネルユニオン(Rc)
  • 超硬バー MPシリーズ(球・ロー付け) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー MPシリーズ(球・ロー付け)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    当日出荷
    安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。
    用途マシン・ロボット用。タイプロー付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベースボード固定金具 富士電機

    ベースボード固定金具

    富士電機
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様DINレール取付用固定金具適合機種MICREX-SXシリーズ SPH適合本体MICREX-SXシリーズ SPH
  • SLB更衣ロッカー ボタン錠 生興

    SLB更衣ロッカー ボタン錠

    生興
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    3日以内出荷から70日以内出荷
    オシャレなデザインと3種類の扉カラー、豊富なキーバリエーション。 キーを持ち歩く必要がありません。 1ケタ~11ケタの暗証番号で施錠・解錠でき、電池は不要です。 毎回番号を変える自由変換式と任意の番号に設定できる固定式をレバーで設定できます。
    仕様(取手)ボタン錠材質(本体)スチール/粉体塗装材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)グリーン購入法適合