長さを確認しながらストリップとカットができます。
P-957 VVFストリッパー専用の補助ツールです。
本製品を効果的に使用することにより、電線のストリップ・カットをより正確に、時間を短縮して行うことができます。
仕様取付可能製品:P-957/P-955(生産完了)/P-956(生産完了)
トラスコ品番775-7581
1組
¥529
税込¥582
当日出荷
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
硬度は全てHRC58以上になります
1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.5
第二種電工試験練習の強い味方、人気商品 合格ゲージの左手用
長さを確認しながらストリップとカットができます。
P-958 VVFストリッパーを左手で使用する際の補助ツールです。
本製品を効果的に使用することにより、電線のストリップ・カットをより正確に、時間を短縮して行うことができます。
適合機種P-958/957/956
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
【塗料・溶剤用ホース】耐溶剤性に優れ、塗料や溶剤の圧送用に最適。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【法適合】RoHS2適合で安全安心。
用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース
使用温度範囲(℃)-5~50
使用圧力(MPa)0~0.5
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体溶剤、塗料
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐溶剤
関連資料商品情報(0.52MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム
内径(Φmm)9.5
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)19
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)3.9
補強層1Y/B
流体温度範囲(℃)-30~120
内径(Φインチ)3/8
推奨雰囲気温度(℃)-30~80
適合金具1001・1002・1004・1005
12.7mm ごとに切目の付いたポリウレタン製スポンジフォームセットです。 切目を収納機器の形状に合わせ、任意の形状に切取る事が可能です。
カバー側(波打ち形状)・ベース側(12.7mm切目付)・下敷のセットです。
材質ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
備考全モデル
タイプ減衰器×100
機能リードアウト対応:-
周波数帯域(MHz)250
入力インピーダンス1MΩ/約7pF
最大入力電圧1.5kVrms
立ち上がり時間約1.4ns
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(pF)10~30
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
素材スペック/ニット/2wayストレッチ/吸汗/速乾/接触冷感/高通気/UVカット/イージーケア/ホームクリーニング
用途デザイン機能/[PLUS M]補強布大きめ胸ポケット/Wネームループ/動きやすい袖(ARM360°)/消臭テープ/腰ポケット/付属アクセ(3WAY)/長めの袖丈/台衿裏と前立て裏デザイン
混率(%)ポリエステル35/ナイロン65
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工
材質超微粒子
表面処理Pコーティング
関連資料(15.94MB)
硬度は全てHRC58以上になります
1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
NK・NKK用アルミパネルです。パネルを取付け、操作・表示面とする事でコントロ
ーラ・測定機・通信機としてご利用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
用途高速加工用。
長さ(mm)10.41
寸法(mm)10.41×3.18×19.56
ケース形状モールド
高さ(mm)19.56
奥行(mm)3.18
シリーズMP925
抵抗(kΩ)10
定格電力(W)25
許容差±1%
終端スタイルラジアル
パッケージ/ケースTO-220
リードピッチ(mm)5.08
テクノロジーパワーフィルム
温度係数(ppm/℃)-20→+80
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
割れに強く透明感が非常に高いPET樹脂を使用したプラスチックコップです。
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
負荷をかけても回転数が落ちず軽い押付け力で面取りが可能です。
コンミテータを持たないのでブラシ交換の必要が無く耐久性に優れています。
標準で3.5Rチップ、3.5R用ガイドローラーが付いています。
チップとガイドローラーを変えることで様々な作業ができます。
用途造船所や鉄工所での面取り作業などに
面取角度450(250BV-30チップの場合30°)
全長(mm)320
トラスコ品番794-8735
幅(mm)150
質量(kg)4.2
高さ(mm)130
電源(V)三相交流200
消費電力(W)1400
構造防振
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
定格電流(A)6
電源コード(m)0.3
面取能力最大3.5R、【ステンレス】5C
適合ケーブル日本電産76331011(10m)、76331012(20m)、76331013(30m)
切刃形状その他
適合インバーター日本電産HFI-044B、HFI-032B、HFI-064B、HFI-088B
1台
¥279,800
税込¥307,780
6日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
負荷をかけても回転数が落ちず軽い押付け力で面取りが可能です。コンミテータを持たないのでブラシ交換の必要が無く耐久性に優れています。チップとガイドローラーを変えることで様々な作業ができます。
用途造船所や鉄工所での面取り作業などに。
トラスコ品番829-2422
質量(kg)5.5
切刃形状その他
2018年トラスコ掲載ページ5 0279
1台
¥339,800
税込¥373,780
6日以内出荷
25 W 皮膜抵抗器、 MP925 シリーズです. TO-220エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波用途に対応する無誘導設計です。 電気的に絶縁されたエンクロージャ(1500 V rms)です。
仕様抵抗 = 20kΩ定格電力 = 25W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP925パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mm
1個
¥939
税込¥1,033
5日以内出荷
25 W 皮膜抵抗器、 MP925 シリーズです. TO-220エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波用途に対応する無誘導設計です。 電気的に絶縁されたエンクロージャ(1500 V rms)です。
仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 25W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP925パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mm
1個
¥829
税込¥912
5日以内出荷
薄もの用の汎用軽量空冷TIGトーチ。
溶接電流(A)125(直流)、100(交流)
適合電極径(Φmm)0.5~3.2
定格使用率(%)60
本体質量(g)60
寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162
人協働ロボット DSR02-400用のコネクタ付スイッチBOX用ケーブルです。付属のスイッチBOXを使用せずに市販のスイッチ等を利用される場合に使用します。
ケーブル長(m)2
適合ケーブル番号:1・記号:SQSTR・線色:橙/赤点、番号:2・記号:OCOM(0V)・線色:橙/黒点、番号:3・記号:SQSTP・線色:灰/赤点、番号:4・OCOM(0V)・線色:灰/黒点、番号:5・記号:SENSER STOP・線色:白/赤点、番号:6・記号:※ILK・線色:白/黒点、番号:7・記号:-・線色:黄/赤点、番号:8・記号:-・線色:黄/黒点
1本
¥15,980
税込¥17,578
15日以内出荷
電気工事士技能試験を受験するための基本工具+合格シリーズ全て揃ったセット。
技能試験の強い味方P-925合格ゲージ、P-926合格クリップ(10個入)、DK-200合格マルチツールの3点が入ってます。
P-958VVFストリッパーを入組。
圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。
付属品ツールバッグ
セット内容電工ドライバー[+]No.2(D-332-100)、マイナスドライバー[-]5.5(D-655-100)、VVFペンチ(P-59-175)、ウォーターポンププライヤー(P-244)、圧着工具(P-77)、VVFストリッパー(P-958)、合格ゲージ(P-925)、合格クリップ(10個入)(P-926)、合格マルチツール(DK-200)、電工ナイフ、布尺
質量(kg)1.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×140×180
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×130×170
1セット(11点)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
適合車種【VOGE】Valico 500 DS (2020-2022)
1個
¥19,980
税込¥21,978
36日以内出荷
洗浄機メーカーが多く採用しているトリーガーガン
耐圧(MPa)31
吐出量(L/min)30
耐熱温度(℃)160
寸法イン側:3/8めねじ、アウト側:1/4めねじ
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。
狭いスペースで最適。洗浄物に合わせストレート噴射から広角噴射をFAノズルで調整。
イン側ホース寄り戻し付。レバー開放ロックピン付。イン側3/8カプラープラグ(取り外し可)。
洗浄物に合わせストレート噴射から広角噴射をFAノズルで調整。
耐圧(MPa)31
吐出量(L/min)30
耐熱温度(℃)160
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
カプラー使用でランス・ノズル脱着が容易
耐圧(MPa)31
吐出量(L/min)30
耐熱温度(℃)160
狭いスペースで最適。
回転噴射で洗浄能力UP。
イン側ホース寄り戻し付。
レバー開放ロックピン付。
イン側3/8カプラープラグ(取り外し可)。
耐圧(MPa)31
吐出量(L/min)30
ノズルサイズ:040(1.2mm)
耐熱温度(℃)160
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
SP-9250BV、SP-9252BV-K、SP-1251BV用替チップです。
各チップには専用ガイドローラーが必要です。
適合機種SP-9250BV、SP-9252BV-K、SP-1251BV
質量(g)110
芯色黒
商品タイプ本体
芯径(mm)0.5
寸法(mm)140.6×12.5×9.6
質量(g)9
繰り返し・詰め替え対応
脚立作業時の小物バッグに
高所作業時に工具などを身近に置いて作業したいときに便利です。
工具等を入れておく事で何度も昇降する事なく効率的に作業が行えます
バッグの中には工具を分別できる仕切付き
仕様●メーカー:ピカコーポレイション(PiCa)●型番:PKB-Y●サイズ:250(W)×160(D)×100(H)mm※高さはベルト除く●重量(g):180●材質:本体/ポリエステルベルト/ポリエチレンテレフタレートバックル/ポリアセタール●適合機種:天板寸法が300(W)×152~184(D)mmサイズの脚立●最大使用荷重:2kg
アズワン品番67-5303-44
1個
¥6,160
税込¥6,776
3日以内出荷
鉄筋の取付量が格段にアップ!!片手が空いて、身体への負担も軽減し、さらに作業効率が上がります。(ハッカーと比べて)
充電器 JC-925A付き・残量表示機能付き リチウムイオン新電池搭載。
リチウムイオン電池パック JP-L91450A(5.0Ah)使用時 約4600回結束できます!(メーカー調べ)
充電をより長く持たせるためにメインスイッチONの状態であっても、しばらく放置すると自動で電源が切れる、オートパワーOFF機能を搭載しました。
大作業量のリチウム電池の性能をフルに発揮することが出来ます。
用途鉄筋結束作業:細径鉄筋・メッシュ筋
付属品電池パックJP-L91450A×2、充電器JC-925A、六角棒スパナ2.5、キャリングケース
質量(kg)2.0(付属電池装着時)
安全装置トリガロック・カールガイド
結束秒数(秒)0.90以下
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)14.4
保証期間1年間
充電器形名JC-925A
対象鉄筋:Φ2.9×Φ6.0~Φ8.0×D13
適合ワイヤTW899(JP)、TW899-EG(JP)
電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A
アズワン品番65-1697-21
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)303×102×268(付属電池装着時)
結束本数約180~210回(なまし鉄線)/約170~200回(亜鉛メッキ線)
1充電当たりの作業量約4600回(JP-L91450A装着時)/約2600回(JP-L91440A装着時)/約1000回(JP-L91415A装着時)
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ