カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(340)
  • 物流用品(178)
  • 自動車純正部品(160)
  • メカニカル部品(113)
  • 制御機器(100)
  • バイク部品(52)
  • オフィス家具(50)
  • バイク純正部品(49)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 切削工具(20)
  • 空調・電設資材(19)
  • 自動車補修部品(18)
  • 整備工具・収納(16)
  • 安全保護具(13)
  • 農業機械(13)
  • 測定用品(12)
  • 機構部品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 作業工具(8)
  • 医療(7)
  • 電気材料(6)
  • 建築金物(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 家電(6)
  • エンジン工具(6)
  • 溶接用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 事務用品(5)
  • テープ(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 塗料(3)
  • 清掃用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 理美容(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-93」の検索結果

1,374件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(625件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパックビックツール(78件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から11日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(106件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
パイン集成材 ノーブランドパイン集成材ノーブランド(22件のレビュー)
889税込978
1枚
3日以内出荷
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)ステンレス用パックドリルNACHI(不二越)(65件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
ステンレス製ピンセット3本組セット TRUSCOステンレス製ピンセット3本組セットTRUSCO(2件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
使用頻度の多いサイズをセット。
全長(mm)125先端直/ギザ付(TSP-21)直型(TSP-25)先曲り型(TSP-26)仕様3本組トラスコ品番270-9198セット内容3本組(TSP-21、TSP-25、TSP-26)材質SUS430幅(mm)10質量(g)72
軽油用凍結防止剤 FALCON軽油用凍結防止剤FALCON(46件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(500mL)
当日出荷
軽油用ホームタンクの凍結防止剤です。 軽油に最も必要な品質の低温流動性を強化することにより、気温の低下による凍結から守ります。
使用方法1本で500Lのタンク容量まで対応危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
軽油用凍結防止剤 FALCON軽油用凍結防止剤FALCON(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
軽油に最も必要な品質の低温流動性を強化することにより気温の低下による凍結から守ります。
用途経由用凍結防止剤に。
プロモデル折立ミラー 堀内鏡工業プロモデル折立ミラー堀内鏡工業
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
美容のプロ、美容部員やメイキャップアーチストが愛用するプロモデル折立ミラー。 折立ミラーは使用時は鏡面も大きく、たためばコンパクトになって持ち運びにも大変便利。 カバーはクッション素材で安心です。
用途メイクアップ・化粧用ミラー
折りたたみ式レジャーマット(極厚15mm) ユーザー折りたたみ式レジャーマット(極厚15mm)ユーザー(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚
当日出荷
折りたたみ式で巻きぐせの無いフラット性に優れたレジャーマット。15mmの極厚仕様で、地面からの冷気や凹凸も気にならない。収納時に座る面と裏面が重ならないので座る面はいつでもきれいに保てる。
用途レジャーシート、行楽シート、お花見シートとして。作業用シートとしても最適。シルバー長さ(cm)180耐熱温度(℃)70厚さ(cm)1.5
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
ラインプロ(ラインテープ LP) 岩田製作所ラインプロ(ラインテープ LP)岩田製作所(8件のレビュー)
23,980税込26,378
1巻
当日出荷から38日以内出荷
プロユース向けラインテープ 耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用 耐水・耐油に優れたPVC製 剥がしても糊が残りにくい粘着材 段差の小さい両端テーパー構造
用途屋内用。 工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。 水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
プロパンホース NCRプロパンホースNCR(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタンの供給に使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム使用温度(℃)-25~70外径公差(mm)±0.8ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0内径公差(mm)±0.6
吸盤貼付ベース 槌屋ヤック吸盤貼付ベース槌屋ヤック(12件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
両面テープでガッチリ固定できる金属製の貼付ベース。 吸盤が吸着しにくいダッシュボード等の取り付けに最適。 スリット入り形状で、曲面に合わせて貼り付け可能。
パッチン錠2個入 TRUSCOパッチン錠2個入TRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(2個)
当日出荷
工業用プロパンホース NCR工業用プロパンホースNCR(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1本
当日出荷から6日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.0使用温度範囲(℃)-25~ +70
金トレー 木村アルミ箔金トレー木村アルミ箔(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1パック(100枚)
当日出荷
小さなケーキやムースを乗せるのに最適です。金色が高級感を演出します。
材質A-PET
クリアポケット フタなし カクケイクリアポケット フタなしカクケイ(3件のレビュー)
189税込208
1袋(30枚)
当日出荷から11日以内出荷
豊富なサイズバリエーション。袋に入れたままコピーがとれる。 入口が段差になっているので出し入れしやすい。 焼却時に有毒ガスが発生しないポリプロプレン製。
用途大切な資料や写真などの保管や受け渡しに
セフティパワーロープ TRUSCOセフティパワーロープTRUSCO(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷から翌々日出荷
主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。
種別両端アイ形
台付ポリプロンピレンロープ TRUSCO台付ポリプロンピレンロープTRUSCO(3件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
ワイヤロープのように油・サビが出なく、商品が汚れません。繊維でつくられているので柔軟で取り扱いやすく、軽いです。
用途物流・プラントなどの商品を汚さずに固定、結束、引張り作業に最適です。
抗菌マウスパッド ナカバヤシ抗菌マウスパッドナカバヤシ
879税込967
1枚
当日出荷
ほどよい滑り心地で快適なマウス操作。 抗菌性能99%以上の抗菌マウスパッド 光学式、レーザー式、どのマウスでも良好な読み取り性能を実現します。 アクリル樹脂の滑り止めドット加工でデスクにピッタリ貼り付き、 マウスパッドをしっかり固定します。
適合光学式、レーザー式などすべてのマウス材質(表面)ポリプロピレン/(底面)アクリル質量(g)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×180×0.4RoHS指令(10物質対応)対応
自主学習ノート5ミリ方眼 日本ノート自主学習ノート5ミリ方眼日本ノート
169税込186
1冊
当日出荷
サイズB5科目自主学習質量(g)125寸法(幅W×高さH)(mm)179×252枚数305mm方眼罫・中心リーダー入り適合年齢(歳)小学3年生、小学4年生、小学5年生、小学6年生製本糸とじ
業務用LDゴミ袋90L ジャパックス業務用LDゴミ袋90Lジャパックス
10,980税込12,078
1ケース(10枚×30冊)
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードな業務用ポリ袋シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
業務用ポリ袋 90L 10枚×30袋入 アズワン業務用ポリ袋 90L 10枚×30袋入アズワン
15,840税込17,424
1箱(30袋×10枚)
翌々日出荷
色識別で用途が広がります!
材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(mm)900×1000×0.045容量(L)90
ダブルクリップ 10個入 SONIC(ソニック)[文具]ダブルクリップ 10個入SONIC(ソニック)[文具]
139税込153
1個(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
オフィスの常備用としてもおすすめな、大容量の箱タイプ。
材質スチール繰り返し・詰め替え対応
電磁式回転検出器 小野測器電磁式回転検出器小野測器
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
構造が簡単、剛性、耐環境性に優れ、振動、温度、油、塵埃などの影響を受けません。 非接触検出ですから、回転体に負荷をかけず安全な計測が可能。 自己発電型ですので、電源を必要とせず、現場設置に最適です。 防油、高温、超小型、長型など 豊富なラインアップ。
ドットインパクトプリンター/水平型モデル EPSONドットインパクトプリンター/水平型モデルEPSON
81,980税込90,178
1台
当日出荷
VP-930後継機種。カウンター業務に適した小型・軽量の80桁水平プリンター。省スペースなので、設置場所に困りません。VP-930の基本性能はそのままに、操作性を向上。使いやすいシンプルな操作パネルを採用し、リセットと手動ティアオフの便利な機能を追加して、カウンター業務をサポートします。またスリープモード時約0.4Wの省電力設計で、プリンターの稼働時間が長いオフィスでも、電力消費を大幅に削減できます。
使用可能用紙サイズ最大A4縦プリント方式インパクトドットマトリクスプリンター仕様プリンタードライバーはVP-930と共通です。商品タイププリンター
ピュアケースP 大森ピュアケースP大森
47,980税込52,778
1箱(500枚)
3日以内出荷
Pシリーズは、長方形型の形状が特徴です。キャラメルタイプで縦置きでも横置きでも使用可能な優れもの!サイズバリエーションも豊富に取り揃え、商品に合わせてお選び頂けます。
用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC透明
KPロープ万能パック 9Φ×30m ユタカメイクKPロープ万能パック 9Φ×30mユタカメイク
2,998税込3,298
1本
当日出荷
トラスコ品番794-6163質量(g)1070RoHS指令(10物質対応)対応
塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] TOYOX(トヨックス)塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P]TOYOX(トヨックス)
3,198税込3,518
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
【塗料・溶剤用ホース】耐溶剤性に優れ、塗料や溶剤の圧送用に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】RoHS2適合で安全安心。
用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース使用温度範囲(℃)-5~50使用圧力(MPa)0~0.5最高使用圧力(MPa)0.5機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体溶剤、塗料法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤関連資料商品情報(0.52MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
アジャスターケース”クアドロパック(QP)” roseアジャスターケース”クアドロパック(QP)”rose
1,098税込1,208
1個
当日出荷
長さ調整が可能なケースです。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。積み重ねが可能で、工具整理、保管ケースとしても便利です。
用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。材質ポリプロピレン(PP)ナチュラル収納本数(本)1RoHS指令(10物質対応)対応
WAIST GEAR<腰袋三段タイプ> マーベルWAIST GEAR<腰袋三段タイプ>マーベル(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地使用。内部生地、表面ステッチ、タグなどにカラーの生地、糸を使用しこれまでに無い5種類のカラーバリエーションを準備。MDP-90Aタイプをベースにポケットの数を3段に増やし更に収納力アップ。
用途腰袋(三段タイプ) 様々な工具を入れて使用できます。寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×210×150仕様電工ポケット 三段タイプ形状3段
Oリング 1B-P 大阪魂Oリング 1B-P大阪魂
13,687税込15,056
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
室名札 グリーンクロス室名札グリーンクロス
769税込846
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。裏面両面テープ付きです。
用途室名の標示に取付け方法裏面両面テープ貼材質アルミ複合板幅(mm)240厚さ(mm)3高さ(mm)80質量(g)約100
鉄工用月光ドリル SK11鉄工用月光ドリルSK11
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。
...