カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,148)
- 自動車純正部品(297)
- 科学研究・開発用品(260)
- 制御機器(132)
- バイク部品(112)
- 物流用品(80)
- メカニカル部品(63)
- 機構部品(44)
- パソコン/周辺機器(41)
- バイク純正部品(39)
- 切削工具(20)
- 測定用品(18)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 自動車補修部品(15)
- 農業機械(15)
- 医療(13)
- オフィス家具(12)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 建築金物(12)
- 作業工具(12)
- 電気材料(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 安全保護具(7)
- 家電(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 事務用品(5)
- 安全標識(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 整備工具・収納(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 食品・飲料(4)
- 保管用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 清掃用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- エンジン工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(1,144)
- MAZDA(マツダ)(218)
- ホンダ(84)
- Porvair(81)
- EKチェーン(66)
- 東洋技研(62)
- 山金工業(57)
- ニッサン(36)
- ビーエム機器(35)
- ステム(27)
- LAMP(スガツネ工業)(26)
- Thermo Fisher Scientific(26)
- 三木プーリ(21)
- TRUSCO(18)
- MIYOSHI(小西製作所)(17)
- EVER GREEN(16)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(16)
- JAPANNEXT(15)
- TGK(東京硝子器械)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「p-96」の検索結果

取手(P=96)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,587税込¥1,7461個4日以内出荷耐塩・耐絶縁性に優れています。用途各種キャビネット・計測機器・通信機器材質ポリアミド(PA)標準色イエロータキゲンコード02680
フラッシュマン リカバリー2/TEA95P/96P改装用
ミナミサワ¥59,980税込¥65,9781個欠品中「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。付属品センサー、外部枠、電磁弁、ACアダプター、ソケット端子台、封水パーツ、電磁弁固定金具仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃色シルバータイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40電源(V)AC100(50/60Hz)方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)保証期間1年外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
96ウェルディーププレート V底 P96Dシリーズ
ステム¥14,980~税込¥16,478~1セット(1個×20袋)ほか翌々日出荷から5日以内出荷V底のため底部に内容物を集約させる場合や最後まで吸い取る場合に便利です。耐有機溶媒性があり、オートクレーブ滅菌も可能です。
96ウェルディーププレート V底 P96Dシリーズ
ステム¥57,980~税込¥63,778~1箱(12袋×8個)3日以内出荷V底のため底部に内容物を集約させる場合や最後まで吸い取る場合に便利です。 耐有機溶媒性があり、オートクレーブ滅菌も可能です。材質PP寸法(mm)127.4×85.1×44.1容量(mL)(1ウェルあたり)2.3口径(Φmm)(ウェル)8×8
PCRプレート 96well シンプレート 0.2ml ナチュラル MB-P96シリーズ
GUNSTER¥109,800税込¥120,7801セット(4個×50枚)4日以内出荷DNase, RNaseフリー。リム付き、フラットのどちらにも使用できるユニバーサルデザイン。フィルムはポリオレフィン製の圧着タイプで強力なシリコンベースの粘着剤を採用。-80℃~105℃の環境で使用可能。低い自家蛍光特性。フレキシブルにプレートを使用できます。特にノースカートやハーフスカートのプレート、また蒸発が気になる場合におすすめです。仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, endotoxin Free●材質:P.P●適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 5,000g●温度耐性:-40℃~121℃●※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●チューブの髙さ:21mmアズワン品番65-3835-18
ワイヤーストリッパー
ホーザン(27件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。全長(mm)163色青質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応
カサ袋
日本サニパック(14件のレビュー)¥619税込¥6811冊(100枚)当日出荷ひも付きの吊り下げタイプで、ハーフカバー付です。 1枚ずつしっかりととれて、最後まできれいに使えます。寸法(縦×横)(mm)750×120RoHS指令(10物質対応)対応
96穴ディーププレート 丸穴・丸底 完全独立型タイプ 滅菌済 P96DRシリーズ
ステム¥17,980~税込¥19,778~1箱(20袋)ほか3日以内出荷完全独立型の為、外周ウェル・隣り合うウェル全て壁部分から独立しています。 透明性のあるPPを使用しています。 耐有機溶媒性があります。 オートクレーブ滅菌可 フリーズー80℃まで可材質PP(ポリプロピレン)口径(Φmm)(ウェル)7外寸(mm)(底面)127.0×85.0高さ外寸(mm)41.2最大容量(mL)1.2/well
96穴ディーププレート 丸穴・丸底 完全独立型タイプ 無滅菌 P96DRシリーズ
ステム¥14,980~税込¥16,478~1箱(20袋)ほか3日以内出荷完全独立型の為、外周ウェル・隣り合うウェル全て壁部分から独立しています。 透明性のあるPPを使用しています。 耐有機溶媒性があります。 オートクレーブ滅菌可 フリーズー80℃まで可材質PP(ポリプロピレン)口径(Φmm)(ウェル)7外寸(mm)(底面)127.0×85.0高さ外寸(mm)41.2最大容量(mL)1.2/well
96穴ミニプレート・丸底 テラサキ型 ・カバーセット 15枚×9袋入 P96R37シリーズ
ステム¥23,980~税込¥26,378~1箱(9袋×15枚)3日以内出荷微量検体の作業に適するミニサイズの96穴丸底プレートです。 ウェルの位置や隣接するウェルどうしの間隔は一般のテラサキプレートに準じています。 96穴プレートに準じたナンバリング付です。寸法(mm)83×69×9.2(カバーセット時)容量(μL)15寸法(Φ×mm)3.5×1.6(ウェル)間隔(mm)(ウェル)6
96ウェルディーププレート 丸穴・丸底 完全独立型 8個×12袋入 P96DR3シリーズ
ステム¥57,980~税込¥63,778~1箱(12袋×8個)3日以内出荷はかまの幅が広いので、ロボットの作業で安定性が向上します。 完全独立型の為、外周ウェル・隣り合うウェル全て壁部分から独立しています。 耐有機溶媒性を有し、オートクレーブ処理が可能です。材質PP口径(Φmm)(ウェル)7外寸(mm)(底面)127.0×85.0×41.2ウェル容量(mL)1.2
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック
ビックツール(78件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(19件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
オーバーグラス MP-960
ミドリ安全(9件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷メガネの上から掛けられます。仕様UVカット、防曇加工、角度調整可トラスコ品番827-5529質量(g)42規格ANSI規格品(Z87.1)/EN規格品レンズ色クリア材質(フレーム)プラスチックテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止め)レンズ厚さ(mm)2.2
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(106件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から翌々日出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
ディープウェルプレート 96well V底 P.P製 P96D04Nシリーズ
ビーエム機器¥249,800税込¥274,7801セット(4個×72枚)18日以内出荷BIOTUBETM グリッドプレート。DNase, RNase, DNA, pyrogen free。1.2mlチューブ用標準的な96ウェルデザイン。シングルチューブおよび8連、12連チューブ用。読み取りやすいIDナンバーや文字。4本の脚が付いていて、冷蔵、冷凍、ウォーターバスに使用可能。※BIOTUBETM保存ボックスやチューブは付属されていません。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●容量:2.3ml/1ウェル●底形状:V底●寸法(W×D×H):127.4×85.1×44.1mm●ウェル内寸(W×D):8.0×8.0mm●材質:P.P●適合シール:なし●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3838-10
軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板
山金工業(14件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷シンプルで丈夫な使いやすい作業台!独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さタイプは2種類、座り作業台用に高さ740mmタイプ、立ち作業台用に高さ950mmタイプをご用意。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。材質(本体)スチール(粉体塗装)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
ステンレス用パックドリル
NACHI(不二越)(65件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
機器用15A 250V 2連形接地埋込コンセント P:96 M4
明工社¥279,800税込¥307,7801袋(200個)20日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
機器用15A 250V 2連形接地埋込コンセント P:96 Φ4.5
明工社¥279,800税込¥307,7801袋(200個)20日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみ式レジャーマット(極厚15mm)
ユーザー(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷折りたたみ式で巻きぐせの無いフラット性に優れたレジャーマット。15mmの極厚仕様で、地面からの冷気や凹凸も気にならない。収納時に座る面と裏面が重ならないので座る面はいつでもきれいに保てる。用途レジャーシート、行楽シート、お花見シートとして。作業用シートとしても最適。色シルバー長さ(cm)180耐熱温度(℃)70厚さ(cm)1.5
軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H740_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ
山金工業(19件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台翌日出荷一般的な軽作業全般に最適なポリエステル化粧板仕様の汎用作業台、基本タイプです。軽量作業台に最適な均等耐荷重300kg。高さ740mmで座り作業台におすすめです。天板表面材のポリエステル化粧板は、平滑で耐汚染性に優れます。汚れても拭き取りやすくお手入れが簡単なため、検品・梱包・検査・仕分けなどの作業机におすすめです。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計。介護施設、医療福祉施設などの安全性が求められる現場の使用にも適しています。天板サイズは15種類、間口2400mm×奥行1200mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。天板幅の広いサイズは長尺物を扱う作業に、奥行きの広いサイズは対面で向かい合っての作業におすすめです。色は3種類で天板木目柄×脚グリーン色、天板木目柄×脚アイボリー色、天板・脚共にアイボリー色があります。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。ドライバー1本で作業台の組立が可能!さらに、天板芯材はペーパーコア+パーチクルボード芯のため軽量化され扱いやすい。脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。用途軽作業全般、各種作業用テーブル、作業机・事務机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。仕様固定式材質(本体)スチール(粉体塗装)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27グリーン購入法適合総耐荷重(kg)300
...




































![マグネットクリップ[シンプル] SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58034954-240513-02.jpg)