カテゴリ

  • バイク部品(112)
  • 制御機器(111)
  • メカニカル部品(37)
  • 機構部品(34)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 切削工具(20)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 農業機械(15)
  • 物流用品(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 測定用品(13)
  • 作業工具(12)
  • 電気材料(11)
  • 建築金物(11)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 安全保護具(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 家電(5)
  • 事務用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 保管用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-96」の検索結果

関連キーワード
544件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラッシュマン リカバリー2/TEA95P/96P改装用 ミナミサワ

    フラッシュマン リカバリー2/TEA95P/96P改装用

    ミナミサワ
    59,980税込65,978
    1個
    欠品中
    「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。
    付属品センサー、外部枠、電磁弁、ACアダプター、ソケット端子台、封水パーツ、電磁弁固定金具仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃シルバータイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40電源(V)AC100(50/60Hz)方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)保証期間1年外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
  • 機器用15A 125V 2連形接地埋込コンセント P:96 M4 明工社

    機器用15A 125V 2連形接地埋込コンセント P:96 M4

    明工社
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器用15A 125V 2連形接地埋込コンセント P:96Φ4.5 明工社

    機器用15A 125V 2連形接地埋込コンセント P:96Φ4.5

    明工社
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • ワイヤーストリッパー ホーザン

    ワイヤーストリッパー

    ホーザン(27件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
    全長(mm)163質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • カサ袋 日本サニパック

    カサ袋

    日本サニパック(14件のレビュー)
    619税込681
    1冊(100枚)
    当日出荷
    ひも付きの吊り下げタイプで、ハーフカバー付です。 1枚ずつしっかりととれて、最後まできれいに使えます。
    寸法(縦×横)(mm)750×120RoHS指令(10物質対応)対応
  • GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツール

    GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック

    ビックツール(78件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(19件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
  • オーバーグラス MP-960 ミドリ安全

    オーバーグラス MP-960

    ミドリ安全(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    メガネの上から掛けられます。
    仕様UVカット、防曇加工、角度調整可トラスコ品番827-5529質量(g)42規格ANSI規格品(Z87.1)/EN規格品レンズ色クリア材質(フレーム)プラスチックテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止め)レンズ厚さ(mm)2.2
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(106件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
  • ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用パックドリル

    NACHI(不二越)(65件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
  • 機器用15A 250V 2連形接地埋込コンセント P:96 M4 明工社

    機器用15A 250V 2連形接地埋込コンセント P:96 M4

    明工社
    279,800税込307,780
    1袋(200個)
    20日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器用15A 250V 2連形接地埋込コンセント P:96 Φ4.5 明工社

    機器用15A 250V 2連形接地埋込コンセント P:96 Φ4.5

    明工社
    279,800税込307,780
    1袋(200個)
    20日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマート防雨入線カバー Panasonic(パナソニック)

    スマート防雨入線カバー

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    タイプ露出・埋込両用耐熱性70℃(1時間)
  • マグネットクリップ[シンプル] SONIC(ソニック)[文具]

    マグネットクリップ[シンプル]

    SONIC(ソニック)[文具]
    249税込274
    1個
    当日出荷
    柔らかな曲線のシンプルでスタイリッシュなデザイン
    材質スチール
  • 折りたたみ式レジャーマット(極厚15mm) ユーザー

    折りたたみ式レジャーマット(極厚15mm)

    ユーザー(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    折りたたみ式で巻きぐせの無いフラット性に優れたレジャーマット。15mmの極厚仕様で、地面からの冷気や凹凸も気にならない。収納時に座る面と裏面が重ならないので座る面はいつでもきれいに保てる。
    用途レジャーシート、行楽シート、お花見シートとして。作業用シートとしても最適。シルバー長さ(cm)180耐熱温度(℃)70厚さ(cm)1.5
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • 塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] TOYOX(トヨックス)

    塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P]

    TOYOX(トヨックス)
    6,698税込7,368
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    【塗料・溶剤用ホース】耐溶剤性に優れ、塗料や溶剤の圧送用に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】RoHS2適合で安全安心。
    用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース最高使用圧力(MPa)0.5使用温度範囲(℃)-5~50材質【内管】ナイロン【外管】ポリウレタンイエロー透明使用圧力(MPa)0~0.5機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体溶剤、塗料法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤
  • 業務用ポリ袋90L 青(10枚入) ジャパックス

    業務用ポリ袋90L 青(10枚入)

    ジャパックス
    949税込1,044
    1冊(10枚)
    当日出荷
    材質LLDPE厚さ(mm)0.05入数(枚)10容量(L)90
  • 仕切板 6枚組 ENGINEER(エンジニア)

    仕切板 6枚組

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パーツケースの仕切り板。6枚セットになります。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 細胞培養プレート VIOLAMO(ビオラモ)

    細胞培養プレート

    VIOLAMO(ビオラモ)(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質本体/PS(ポリスチレン)表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)底形状フラット(平底)
  • 精密ワイヤーカッター ホーザン

    精密ワイヤーカッター

    ホーザン
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    フラットケーブルも真っ直ぐにカット。銅より線用カッター。切れ味はニッパーよりも軽く、電線の切断面も滑らかで形を潰さずにカットできます。刃渡りが約30mmあるため、フラットケーブルも真っ直ぐにカットできます。収納時には刃が閉じた状態を保持できるストッパー付き。
    仕様ESD管理値全長(mm)163質量(g)80切断能力銅より線 : 2.0(mm2)、フラットケーブル : AWG#28×20芯入数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロプレート アズワン

    マイクロプレート

    アズワン(2件のレビュー)
    8,890税込9,779
    1ケース(50枚)
    当日出荷
    材質PS寸法(mm)[フタ]127×85×9外形寸法(mm)127×85×14滅菌済みウェル数96滅菌方法γ線滅菌1ウェル深さ(mm)11.3本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×85×14
  • フリップチャート用 パッド WRITEBEST

    フリップチャート用 パッド

    WRITEBEST
    2,698税込2,968
    1セット(25枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    専用のフリップチャート本体の交換用用紙として使用できます。
  • スマート小形防雨入線カバー Panasonic(パナソニック)

    スマート小形防雨入線カバー

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
  • ピュアケースP 大森

    ピュアケースP

    大森
    36,980税込40,678
    1箱(500枚)
    3日以内出荷
    Pシリーズは、長方形型の形状が特徴です。キャラメルタイプで縦置きでも横置きでも使用可能な優れもの!サイズバリエーションも豊富に取り揃え、商品に合わせてお選び頂けます。
    用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC透明
  • スプリング ホーザン

    スプリング

    ホーザン
    249税込274
    1セット
    当日出荷
    セット内容新タイプ2本入適合品番P-960/963/967/968RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電圧計 マザーツール

    電圧計

    マザーツール(4件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    コネクタ差し替えによる簡単レンジ設定の直流電圧計モジュールです。
    質量(g)約30電源DC3~14V(定格電圧3V)精度±1.0%rdg+2dgt寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約72×36×22入力(最大)450Vレンジ切替手動切替オーバーレンジ表示OL表示消費電流3±2mA起動条件電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満、起動前電源OFF時間:3秒以上
  • グリップ ホーザン

    グリップ

    ホーザン(2件のレビュー)
    379税込417
    1組
    当日出荷
  • ピンスパイクスニーカー オカモト

    ピンスパイクスニーカー

    オカモト(11件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1足
    当日出荷から13日以内出荷
    ピンスパイク底により氷結路面・山林・磯・法面作業に最適です。 幅広3E設計で足入れよく、耐油配合底です。
    用途軽作業・一般作業形状ミドルカットNAVY材質(アッパー)合成皮革+ナイロン材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)410(26.0cm)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • スマート防雨引込カバー(露出取付形) Panasonic(パナソニック)

    スマート防雨引込カバー(露出取付形)

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
  • 電流計 マザーツール

    電流計

    マザーツール(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    コネクタ差し替えによる簡単レンジ設定の直流電流計モジュールです。
    電源DC3~14V(定格電圧3V)精度±1.2%rdg+2dgt入力(最大)50mA/50mA/500mA/500mA分解能0.1uA/1uA/10uA/100uAレンジ切替手動切替抵抗(内部)100Ω/100Ω/約2MΩ/約2MΩオーバーレンジ表示OL表示消費電流3±2mA起動条件電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満、起動前電源OFF時間:3秒以上
  • レッグクッション 光

    レッグクッション

    259税込285
    1個
    当日出荷
    スベリ止め・クッションに最適です 接着テープ付きで簡単に貼り付けることができます
  • 小型CFカードリーダー 変換名人

    小型CFカードリーダー

    変換名人
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    128GB対応の小型CFカードリーダー
    ホワイト対応メディアコンパクトフラッシュ(最大128まで)インターフェイスUSB 2.0
  • 連結式アルミステップ(凸板タイプ) TRUSCO

    連結式アルミステップ(凸板タイプ)

    TRUSCO
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    軽量で移動も楽な作業用踏み台です。掃除の際に、縞板タイプに比べ天板に汚れが残りづらい形です。縦横連結可能です。天板をフラットに調整可能なアジャスター付きです。ステップの下に配線する事が可能です。天板の凸部分が靴底をしっかりとグリップします。
    用途作業用踏み台仕様完成品材質本体:アルミ合金段数1段最大使用荷重(kg)100材質(金具)連結金具:ステンレス最大使用質量(kg)100アジャスターステンレス
  • Pico Technology オシロスコープケース Pico Technology

    Pico Technology オシロスコープケース

    Pico Technology
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = ハードキャリングケースPicoハードキャリングケースPP969、中型. Pico PP969はフォーム材で仕切られたハードキャリングケースで、次世代のポータブルPicoScopeオシロスコープに適合するように設計されています。 このケースに適合するPicoScopeモデルは、PicoScope 3000D (MSOなど)、PicoScope 3400A / Bシリーズ、PicoScope 4824 8チャンネルオシロスコープ、PicoScope 5x4xフレキシブル解像度オシロスコープです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄工用月光ドリル SK11

    鉄工用月光ドリル

    SK11
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
    用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。
  • 超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬プラチナリーマ CPシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
  • ヘラゲインTP ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラゲインTP

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    139,000税込152,900
    1巻(100m)
    3日以内出荷から42日以内出荷
    6ナイロン製の繊維で編まれた細かい糸を採用した、建機の油圧ホース保護スリーブです。網目が細かく隙間がないため、油圧ホースが破裂した場合でも作業油が瞬間的に飛散することを防止します。また、プラスチック成型品のようなひび割れが起こらず、耐久性が良好で、耐摩耗性にも優れています。
    材質6ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110
関連キーワード
...