600件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1セットほか
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)

ひも付きの吊り下げタイプで、ハーフカバー付です。 1枚ずつしっかりととれて、最後まできれいに使えます。
寸法(縦×横)(mm)750×120 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(100枚)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツール 動画あり
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状円すいシンニング シャンク形状ストレートシャンク
1本
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角標準 規格品JIS規格品 ドリルのシンニング形状X形シンニング
1本ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
1本
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (711種類の商品があります)

用途折りたたみ傘用 材質HD 半透明 厚さ(mm)0.012 寸法(幅W×高さH)(mm)120×470 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(100枚)
239 税込263
当日出荷

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
1本ほか
469 税込516
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミパイプです
材質アルミ
1本
特価
61 税込67
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 先端角(°)135 ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状X形シンニング
1本
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1冊(10枚)
479 税込527
当日出荷

軽量作業台/耐荷重150kg_固定式H740_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 材質(本体)スチール(粉体塗装) アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)150
1台
19,354 税込21,289
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅パイプです
材質
1本
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮パイプです
材質真鍮
1本
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です 各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等 両面UV加工で紫外線カットします 耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です 過酷な温環境にも耐えられます 耐候性に優れ、透明感が長期間保てます 軽くて、施行が容易です
仕様UV加工 材質ポリカーボネート樹脂
1枚ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

錆びにくいステンレス製のロッド&フランジナットです。
適合汎用 材質SUS304
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.5
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

丈夫で使いやすい柔軟性のある低密度ポリエチレン(LDPE)製の、業務用ポリ袋です。再生原料を10%、工場内ロスリサイクル材料を20%を使用しています。
用途キッチン厨房でのゴミ袋・ポリ袋。家庭用、業務用に。 材質LD(低密度ポリエチレン) 厚さ(mm)約0.05 乳白半透明 容量(L)90 耐冷温度(℃)-30 サイズ(mm)約900×1000
1冊(10枚)
759 税込835
5日以内出荷

折りたたみ式で巻きぐせの無いフラット性に優れたレジャーマット。15mmの極厚仕様で、地面からの冷気や凹凸も気にならない。収納時に座る面と裏面が重ならないので座る面はいつでもきれいに保てる。
用途レジャーシート、行楽シート、お花見シートとして。作業用シートとしても最適。 シルバー 長さ(cm)180 耐熱温度(℃)70 厚さ(cm)1.5
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【塗料・溶剤用ホース】耐溶剤性に優れ、塗料や溶剤の圧送用に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】RoHS2適合で安全安心。
用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース 使用温度範囲(℃)-5~50 使用圧力(MPa)0~0.5 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体溶剤、塗料 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐溶剤 取扱説明書(0.7MB)
1本
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

DINレール(35mm)に筐体・基板・部品等を固定する為の取付プレートです。レバーを引きながら簡単に取付け・取外しが出来ます。
材質PC/ABS(UL94V-0 主成分) オフホワイト/シボ 耐荷重(kg)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

土木、建築現場での使用、野積カバー、レジャー・アウトドア、災害対策などに。ポリエチレンのクロス生地にポリエチレン樹脂を両面ラミネートした極めて防水性の高いシートです。各種機械などのカバー、室内現場の養生など様々な用途にお使いいただけます。周囲ポリカーボネートハトメ付き。アルミハトメに比べつぶれにくく高強度。
用途土木、建築現場での使用、野積カバー、レジャー・アウトドア、災害対策などに。 材質【シート】ポリエチレン、【ハトメ】ポリカーボネート ブルー 使用の目安(屋外)約1年
1枚
542 税込596
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


Pシリーズは、長方形型の形状が特徴です。キャラメルタイプで縦置きでも横置きでも使用可能な優れもの!サイズバリエーションも豊富に取り揃え、商品に合わせてお選び頂けます。画像はイメージです。実際の寸法は商品データでご確認下さい。
材質PVC
1ケース(1枚×500袋)ほか
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

全面PPシートなので、丈夫で汚れにくくなっています。 見出し部分は油性ペンで記入が可能です。
1冊
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Pシリーズは、長方形型の形状が特徴です。キャラメルタイプで縦置きでも横置きでも使用可能な優れもの!サイズバリエーションも豊富に取り揃え、商品に合わせてお選び頂けます。
用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。 材質PVC 透明
1箱(500枚)ほか
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

軽く、素早く、キレイにむける。すーっと刃が食材に吸い込まれていくような感覚で、軽く切れる。金属に比べ軽く、負担が少ない。摩耗しにくい材質で鋭い切れ味が長持ち。
材質本体:ABS樹脂(耐熱温度70℃)、刃:ファインセラミックス グリーン 高さ(mm)145 質量(g)30 縦(mm)27 横(mm)78
1個
898 税込988
5日以内出荷

軽く、素早く、キレイにむける すーっと刃が食材に吸い込まれていくような感覚で、軽く切れる。金属に比べ軽く、負担が少ない。摩耗しにくい材質で鋭い切れ味が長持ち。
材質本体:ABS樹脂(耐熱温度70℃)刃:ファインセラミックス ピンク 高さ(mm)145 質量(g)30 縦(mm)27 横(mm)78
1個
979 税込1,077
6日以内出荷


帯電防止+気泡消滅+映り込み防止+耐指紋効果の一枚4役 特殊な帯電防止処理耐指紋処理により、ホコリ指紋の付着を最大現抑えることができます。 7インチ専用の液晶保護シートでカット不要 ※一部機種によりカットが必要な場合があります。 対応タッチパネル方式:静電気式感圧式パルスタッチ式に対応しています。 液晶クリーナー付き
寸法(縦×横)(mm)約79×約154
1個
969 税込1,066
当日出荷


ピタッと貼るだけでお気に入りの帽子をジャストサイズに!
寸法(幅W×長さL)(mm)15×600
1枚
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギュッと握って家庭で簡単フレッシュジュース。。飲みたい分の新鮮なジュースがご家庭で簡単に作れるジューサーです。シェイカー付でジュースの幅が広がります。誰でも簡単にヘルシードリンクが作れるレシピブック付き。ハンドル部分がテコの応用になっており、少ない力で搾れるので、お年寄りやお子様でも簡単に使用できます。フルーツも皮ごと搾れば、より多くの栄養素を摂取できます。果物や野菜のつぶつぶが気になる方は付属の搾りネットを使用して下さい。プラスチック製なので衛生的で機能性に優れています。酸にも強いので劣化しにくいです。
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2種類のシードと3種類のナッツをミックスした小動物のおやつです。
仕様●原材料:カボチャの種、ヒマワリの種、ピーナッツ、アーモンド、クルミ●保証成分:粗タンパク質24%以上、粗脂肪41%以上、粗繊維1.0%以下、粗灰分3.9%以下、水分4.0%以下●適応動物:ハムスター、フクロモモンガなど●※ペットフードです アズワン品番68-1069-92
1袋(20g)
139 税込153
5日以内出荷

1パック(50個)ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

純正のドアバイザーでは補えないヨコ方向からの吹きつけなどにも対応する大型ドアバイザー。 大型ボディにも合うスタイリッシュなデザインと、高い耐久性、耐候性を備えたハイクオリティ大型バイザー。 強烈な日射しと紫外線をカットし、雨天時の窓開けも快適になるドアバイザー。OXバイザーシリーズはすべて日本国内で生産しています。高分子密度が高く耐候性・透明性に優れた 純正アクリルに、耐衝撃性とUVカットをプラスし国内最高級のハイグレードな材料を使用しています。
用途自動車用バイザー
1セット
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

市販の電工ペンチ、圧着工具でカシめる金具です。
用途ワイヤ先端のアイ加工部品 材質アルミニウム(A-5052A) 圧着工具専用:無し(市販品で可)
1パック(2個)ほか
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

栄養豊富なオカラを使用したイチゴ風味のかる~いおやつです。
仕様●原材料:小麦粉、ビートグラニュー糖、鶏卵、マーガリン、ストロベリーペースト、加糖練乳、おから粉末/膨張剤、香料、着色料、乳化剤●保証成分:粗タンパク質6.3%以上、粗脂肪7.7%以上、粗繊維1.8%以下、粗灰分0.6%以下、水分6.0%以下●適応動物:ウサギ、ハムスターなど●※ペットフードです アズワン品番68-1069-93
1袋(10g)
139 税込153
5日以内出荷

構造が簡単、剛性、耐環境性に優れ、振動、温度、油、塵埃などの影響を受けません。 非接触検出ですから、回転体に負荷をかけず安全な計測が可能。 自己発電型ですので、電源を必要とせず、現場設置に最適です。 防油、高温、超小型、長型など 豊富なラインアップ。
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)