カテゴリ

  • タイヤ・足回り(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「p-d48 旭」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケットチャック 旭産業(エアーゲージ)

    ソケットチャック

    旭産業(エアーゲージ)(7件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    ただのカプラーではありません。タイヤバルブ専用のチャックです。従来のチャックの欠点を克服しました。バルブに対してまっすぐに固定されるのでエア充填時のエア漏れがなく、正確で効率のよい作業ができます。ワンタッチ式なのでバルブへの接続や取り外しがすばやく簡単に行なえます。
    弁の種類クローズタイプ
  • ソケットチャック+変換アダプター 旭産業

    ソケットチャック+変換アダプター

    旭産業
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでチャック各種の交換が可能になるアダプターセット。
    セット内容ソケットチャック(C-B62)×1,変換アダプター(P-D48)×2
  • 小型アルミ対応エアチャック〈ワンタッチ差込式オープン型〉 旭産業(エアーゲージ)

    小型アルミ対応エアチャック〈ワンタッチ差込式オープン型〉

    旭産業(エアーゲージ)(5件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    クリップチャックに接続可能。 お手持ちのクリップチャック式のゲージに接続することにより今まで対応できなかったアルミホイールやトラックのダブルタイヤの作業ができる。 タイヤチェンジャーのエアーチャックに備えておくと便利です。
    用途乗用車、バス、トラック(オープンタイプ)長さ(mm)187全長(mm)210質量(g)120外径(Φmm)12接続方式ホースジョイント弁の種類オープンタイプ
  • ソケットチャック 旭産業(エアーゲージ)

    ソケットチャック

    旭産業(エアーゲージ)(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    手放しでの作業が可能
    用途ゲージボタル交換パーツ適合シングルタイヤ長さ(mm)42接続方式G1/4外ねじ弁の種類オープンタイプ
  • 小口径ストレートチャック 旭産業(エアーゲージ)

    小口径ストレートチャック

    旭産業(エアーゲージ)(8件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    アルミホイールに最適
    適合シングルタイヤ全長(mm)70先端径(mm)12接続方式G1/4外ねじ弁の種類オープンタイプ
  • クリップチャック 旭産業(エアーゲージ)

    クリップチャック

    旭産業(エアーゲージ)(6件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    用途ゲージボタルAG-8006用仕様レバー式で手放しできる全長(mm)50
  • 新型TBチャックゲージ一体セット 旭産業(エアーゲージ)

    新型TBチャックゲージ一体セット

    旭産業(エアーゲージ)
    ¥53,980税込¥59,378
    1セット
    翌々日出荷
    大型車用ダブルタイヤの空気補充において作業者の危険回避・安全確保と負担軽減により作業環境に役に立ちます。 ロック式専用チャックで手放し作業OK!(作業者の負担軽減) 1.5mホースでタイヤから離れての空気充てん(バースト回避) 内側タイヤ、外側タイヤのチャック径(Φmm)切り替えはワンタッチ(作業性・良) ISOホイール、アルミホイールにも対応可能なチャック(幅広い対応)
    セット内容ゲージボタル:AG-8012-14L、内側タイヤ用チャック:C-E76(P-D48付き)、外側タイヤ用チャック:C-E77(P-D48付き)寸法(mm)110×96×2080質量(g)1145測定精度±20kPa測定範囲(kPa)60~1200ホース長さ(m)1.5(ご希望の長さ:オプション)最小目盛(kPa)20
  • ATG-001用エアーチャッククリップ SK11

    ATG-001用エアーチャッククリップ

    SK11(15件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    適合本体ATG-001幅(mm)36高さ(mm)27質量(g)30奥行(mm)13最高使用圧力(MPa)1.0取付ねじサイズG1/4おねじ
  • ぬきボタルゲージ 旭産業(エアーゲージ)

    ぬきボタルゲージ

    旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    メーター下の握り部分のボタンを押すと、エアーが抜けます。
    ホース長さ(mm)400
  • ショートチャックストレート 旭産業(エアーゲージ)

    ショートチャックストレート

    旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    持ちやすいグリップ付
    用途トラック・バス・乗用車・バン
  • ミシュランダイヌゲージ MICHELIN(ミシュラン)

    ミシュランダイヌゲージ

    MICHELIN(ミシュラン)(77件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    吸排気システムでエアー充填、排気ボタンで簡単にエアー調整が可能
    用途乗用車~大型トラック用質量(g)750タイプクリップチャック測定範囲(kPa)70~1200空気接続口PT1/4雌ねじ測定誤差70~400Kpa時→±8Kpa400~1000Kpa時→±16Kpa1000~1200Kpa時→±25Kpaホース長さ(mm)1500最小目盛(kPa)10
  • エアチャックガン SK11

    エアチャックガン

    SK11(86件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
    用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。最高使用圧力(MPa)0.8精度(圧力計)参考:±30kPa接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグホース長さ(mm)400最小目盛(kPa)10
  • ゲージボタルEX600小口径ストレートチャックセット 旭産業(エアーゲージ)

    ゲージボタルEX600小口径ストレートチャックセット

    旭産業(エアーゲージ)(2件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台(1本)
    当日出荷
    チャックC-452はアルミホイールに最適な先端の細い小口径ストレートチャック。 とても押しやすく、使いやすいので乗用車系ならこのタイプがおすすめ!
    用途乗用車・バン用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)655接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±10kPa測定範囲(kPa)60~600寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×750ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)10
  • タイヤゲージ エアーチャックガン式 モノタロウ

    タイヤゲージ エアーチャックガン式

    モノタロウ(266件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
    用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。タイプクリップチャック最高使用圧力(MPa)1最高使用圧力1000kPa精度±30kPa接続ねじM11×P1.0測定範囲(kPa)0~1000空気接続口G(PM)1/4プラグホース長さ(mm)約440最小目盛(kPa)10取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ販売区分業務用
  • タイヤゲージ グリップタイプ モノタロウ

    タイヤゲージ グリップタイプ

    モノタロウ(98件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
    用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。適合米式バルブ(オープンバルブ可)材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール全長(mm)280タイプクリップチャック最高使用圧力(MPa)0.8精度±20kPa接続ねじホース:G1/4管用平行オネジプラグ:G1/4管用平行オネジ測定範囲(kPa)40~800(0.04~0.8MPa)常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気ホース長さ(mm)約650最小目盛(kPa)10ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100)弁の種類オープンタイプ販売区分業務用
  • エアーチャック ヤマダコーポレーション

    エアーチャック

    ヤマダコーポレーション
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    エアーツール用のカプラーです
  • バイクチャック 旭産業(エアーゲージ)

    バイクチャック

    旭産業(エアーゲージ)(2件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    バイク用のスタンダードチャック
    長さ(mm)35接続方式G1/4外ねじ
  • エアーチャック(フィアラ8) TIPTOP

    エアーチャック(フィアラ8)

    TIPTOP(16件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    オープンタイプの手放しクリップチャックです。
    用途手放しクリップチャック交換等に全長(mm)34質量(g)100タイプオープン接続方式ホース接続弁の種類オープンタイプ
  • タイヤエアーチャック グリップタイプ モノタロウ

    タイヤエアーチャック グリップタイプ

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    用途乗用車・トラック・バス用全長(mm)270質量(g)140タイプ両口・ノーマルヘッド・クローズ最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.2接続方式ホース接続Φ8mm(ナット取外し不可)寸法(直径Φ×厚さ)(mm)54×28適合ホース内径(Φmm)8ホース外径(Φmm)10弁の種類クローズタイプ販売区分業務用
  • スペアホース タイヤゲージグリップタイプ用 チャック付 モノタロウ

    スペアホース タイヤゲージグリップタイプ用 チャック付

    モノタロウ(93件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1本
    当日出荷
    モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ)専用スペアホースです。
    用途交換用適合モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:01078148/男前モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:17211608/モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:74413824材質ホース:合成ゴム・チャック:真鍮・スチールタイプクリップチャック最高使用圧力(MPa)0.8取付ねじG1/4管用平行オネジ常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気適合タイヤバルブ米式バルブ(オープンバルブ可)販売区分業務用
  • 変換アダプター 旭産業

    変換アダプター

    旭産業
    ¥879税込¥967
    1個
    4日以内出荷
    ホース側に取付けたソケットチャック(型番:C-B62等)と本製品を組み合わせることでチャック交換時に工具を使用することなくワンタッチでの取付け/取外しが可能になり、作業性が向上します。
    適合チャックC-B62