カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(698)
  • 制御機器(354)
  • バイク純正部品(233)
  • 自動車純正部品(216)
  • 作業服(209)
  • オフィス家具(192)
  • 農業機械(174)
  • FA担当者のオススメ新商品(134)
  • パソコン/周辺機器(122)
  • 測定用品(120)
  • メカニカル部品(110)
  • 切削工具(104)
  • 作業工具(76)
  • 電気材料(73)
  • 自動車補修部品(69)
  • 空調・照明・電設資材(52)
  • 配管・水廻り設備部材(46)
  • 油圧機器・油圧ホース(45)
  • バイク部品(43)
  • 事務用品(40)
  • 機構部品(38)
  • 科学研究・開発用品(38)
  • 学童・教育用品(26)
  • 住設機器(24)
  • 建材・エクステリア(23)
  • 手袋(22)
  • 建築金物(19)
  • 防犯用品(15)
  • 安全保護具(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 物流用品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 家電(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 溶接用品(10)
  • 救急・衛生(10)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 厨房用品(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 梱包用品(5)
  • エンジン工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • テープ(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 安全用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 保管用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 農具(3)
  • 塗料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • カー用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 自転車部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「p-g1」の検索結果

関連キーワード
3,420件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (P5G1-)ウォーター ホース MAZDA(マツダ)

    (P5G1-)ウォーター ホース

    MAZDA(マツダ)
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
  • 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(42件のレビュー)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
  • 異径ユニオンストレート モノタロウ

    異径ユニオンストレート

    モノタロウ(15件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途径違いのチューブ接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • 3M スコッチ 超強力両面テーププレミアゴールド多用途 3M(スリーエム)

    3M スコッチ 超強力両面テーププレミアゴールド多用途

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    強靭なアクリルフォーム基材に、特殊アクリル系粘着材を塗布した超強力両面テープです。素材の変形・縮みによくになじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
    テープ長さ(m)4厚さ(mm)1.1使用温度範囲(℃)-20~90基材アクリルフォーム粘着剤特殊アクリル系主な用途多用途粘着力(N/10mm)32使用場所屋内用粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
  • グリス ディスクパッド用 モノタロウ

    グリス ディスクパッド用

    モノタロウ(218件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(100g)
    当日出荷
    過酷な環境下にさらされるディスクパッドに使用可能な超高温用グリースです。ドラムブレーキの摺動面にも使用できます。耐熱温度が高く、一般走行の車両からレース走行の車両まで使用が可能です。 ブレーキ鳴きの防止、摩耗防止に効果があります。
    耐熱温度(℃)1100成分鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、錫、炭酸カルシウム、ベントナイト、石英(結晶)危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • サンデーPET PG1 アクリサンデー

    サンデーPET PG1

    アクリサンデー(9件のレビュー)
    559税込615
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。
    用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。透明
  • 異径ユニオンストレート AirTAC

    異径ユニオンストレート

    AirTAC(2件のレビュー)
    81税込89
    1個
    当日出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格異径ユニオンストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • レンジャーパック クルーズ

    レンジャーパック

    クルーズ(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(10枚)
    当日出荷
    電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。独自の切り口で、輸送時の内容物の飛び出しを防ぐことができます。
    用途精密機器や部品などの梱包RoHS指令(10物質対応)対応
  • 散水ノズル PGセブン GARDEN FRIENDS

    散水ノズル PGセブン

    GARDEN FRIENDS(4件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    樹脂ボディで軽量。ゴムグリップに滑りにくく、細かいリブが手にフィットする形状なので握りやすい。ノズルヘッドはゴム巻きなので不意の落下の衝撃からヘッドを守ります。ストッパーでレバーを固定できるので連続で散水してもラクラク。7パターンの水形。<ジェット><溢水><ヨコ><シャワー小><ミスト><シャワー大><ジョウロ>。水量調整付き(簡易式)。取付け・取り外しが楽なワンタッチコネクター式
    用途お庭等の散水。エクステリアの掃除。洗車などに。シャワー種類7パターン切替:●ジェット●溢水●ヨコ●シャワー小●ミスト●シャワー大●ジョウロ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質樹脂パターン7
  • PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ タカチ電機工業

    PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質樹脂本体:PBT/開放リング:POM/シールゴム:NBR形状違径ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • AZオイラー 金属ノズル横型 AZ(エーゼット)

    AZオイラー 金属ノズル横型

    AZ(エーゼット)(4件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    柔らかく、戻りが早いため、注入しやすいです。
    メモリーなし危険物の類別非危険物
  • グラフギア1000 シャープ ぺんてる(アストラム)

    グラフギア1000 シャープ

    ぺんてる(アストラム)(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    先端部分を収納できる安心設計。 グリップ部はゴムグリップとローレット加工を施した新考案のデュアルグリップ採用。 クリップは筆記時は先端がボディに半収納される新設計。
    材質軸:アルミニウム、ノック:ステンレス、クリップ:鉄、先金: 真鍮、グリップ:シリコンゴム・真鍮質量(g)20機構先端パイプ収納本体サイズ(mm)10×9×150替え消しゴムZ2-1N芯硬度HB方式ノック式色(本体)シルバー繰り返し・詰め替え対応
  • 六角ボルト用キャップ ラクテム

    六角ボルト用キャップ

    ラクテム(3件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    六角ボルトの頭部に被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。
    用途六角ボルト用の保護キャップとして。材質(本体)PE
  • スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド(多用途) 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド(多用途)

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    519税込571
    1巻
    当日出荷
    柔軟で、強靭なアクリルフォーム基材を採用した、強力な粘着力を持つ両面テープです。 金属・木・プラスチックなどの接着に
    用途多用途(屋内用) カラーボックスのカーテンレールの接着用使用温度範囲(℃)-20~90規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
  • 手締バンド セフティー3

    手締バンド

    セフティー3(4件のレビュー)
    659税込725
    1パック(2個)
    当日出荷
    ホース連結部分の固定に最適です。ホース連結部分の固定に使用します。簡単に締めつけたりゆるめたりできる手締バンド2個入りです。
    用途ポンプパーツ。
  • センターポンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    センターポンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ドリル加工の位置決めなどに使用します。 頭部をハンマーで叩いてワークに目印をつけます。 手に馴染む樹脂グリップ付です。
    用途ドリル加工の位置決めなどに。全長(mm)126先端径(Φmm)4トラスコ品番818-8761幅(mm)8質量(g)45
  • PUMA GROVE コンフォートプラス PUMA GLOVE

    PUMA GROVE コンフォートプラス

    PUMA GLOVE(2件のレビュー)
    362税込398
    1双
    当日出荷
    18ゲージ編み・超ストレッチ 吸いつくグリップ力
    用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業などイエロー入数(双)1機能ストレッチゲージ数18RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチゲージ JTC

    プラスチゲージ

    JTC(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途メタルのクリアランス計測用全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    10,980税込12,078特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • PUMA GLOVE ラジアルブレスショート PUMA GLOVE

    PUMA GLOVE ラジアルブレスショート

    PUMA GLOVE(1件のレビュー)
    362税込398
    1双
    当日出荷
    通気性+手首すっきりショートタイプ
    用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業などブルーブラック入数(双)1機能通気性RoHS指令(10物質対応)対応
  • PUMA GLOVE フレックスプラス PUMA GLOVE

    PUMA GLOVE フレックスプラス

    PUMA GLOVE(1件のレビュー)
    362税込398
    1双
    当日出荷
    18ゲージ編み・超ストレッチ 摩耗・油に強い
    用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業などブルー入数(双)1機能超ストレッチ 摩耗・油に強いゲージ数18RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーレーザープリンタ&PPC用光沢紙ラベル コクヨ

    カラーレーザープリンタ&PPC用光沢紙ラベル

    コクヨ(4件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1袋(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    光沢紙ラベルのため、高級感のある品名ラベルや表示ラベルを作成いただけます。充実したカットタイプで、ワインボトルやDM・ステッカーなどのオリジナルラベルが作成できます。簡単ラベル印字ソフト<合わせ名人2>で入力の位置合わせが簡単にできます。コクヨのホームページにアクセスしていただければ簡単ラベル印字ソフト<合わせ名人2>(簡易版)がダウンロードできます。
    紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.11/0.19紙厚(g/m2)196白色度(%)77程度紙質光沢紙ラベル厚(mm)0.11シートサイズA4適合プリンタカラーレーザープリンター、カラーコピー機
  • シールプラグ 正和

    シールプラグ

    正和(4件のレビュー)
    77税込85特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状プラグ
  • ケミカルアンカーPGタイプ(ケミパンチ) 日本デコラックス

    ケミカルアンカーPGタイプ(ケミパンチ)

    日本デコラックス(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(5本)ほか
    当日出荷
    建物の利用者や施行者の健康に配慮した設計。 厚生労働省が定めるシックハウスの原因となる揮発性有機化合物(VOC)13品目に含まれるスチレンを使用しない変性ビニルエステル樹脂を採用しています。 施行時にスチレン臭が全くしない。 ノンスチレンタイプの変性ビニルエステル樹脂を採用したことにより、施行時に不快となるスチレン臭が全くしません。 ハンマーでたたき込むだけの簡単施工。 曲げ鉄筋(L型・J型・フック型等)の施工ができます。 簡易な施工方式により差筋アンカー等の用途に使用ができます。 品質保証期限が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
  • OP金銀雲流懐敷 アーテック[和紙]

    OP金銀雲流懐敷

    アーテック[和紙](1件のレビュー)
    489税込538
    1セット(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    水分・油分を一切通さず、お料理を直接盛り付ける事が出来ます。
    材質金銀雲流OPP
  • ハンガーサドル 南電機

    ハンガーサドル

    南電機(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(20組)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途屋内用。適合パイプハンガー/P25、P40、P40H材質電気亜鉛めっき仕上げ(ユニクロメッキ)
  • PUMA GLOVE ロック&オイル PUMA GLOVE

    PUMA GLOVE ロック&オイル

    PUMA GLOVE
    362税込398
    1双
    当日出荷
    摩耗に強く水にも油にも優れたグリップ力
    用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業などグレー入数(双)1機能耐摩耗、耐水、耐油RoHS指令(10物質対応)対応
  • メインブロック プラグ PISCO(ピスコ)

    メインブロック プラグ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
    用途止め栓形状プラグ使用流体空気接続ねじ種類M材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分配型タイプ
  • PUMA GLOVE ラジアルグリップハード PUMA GLOVE

    PUMA GLOVE ラジアルグリップハード

    PUMA GLOVE
    362税込398
    1双
    当日出荷
    グリップ力&耐久性のハイブリッドグローブ
    用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業などミックスブルー入数(双)1機能耐久性RoHS指令(10物質対応)対応
  • PUMA GLOVE ラジアルグリップ PUMA GLOVE

    PUMA GLOVE ラジアルグリップ

    PUMA GLOVE(1件のレビュー)
    335税込369
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    ラジアルパターンが生み出す確かなグリップ
    用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業など入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • PUMA GLOVE ラジアルブレス PUMA GLOVE

    PUMA GLOVE ラジアルブレス

    PUMA GLOVE(2件のレビュー)
    362税込398
    1双
    当日出荷
    通気性抜群のハイグレードフィットグローブ
    用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業などレッドブラック入数(双)1機能通気性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 異径金具 M10P1.0×G1/4 麻場

    異径金具 M10P1.0×G1/4

    麻場
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オスM10P1.0/メス ×G1/4
  • アース線取付用 MAC8(マックエイト)

    アース線取付用

    MAC8(マックエイト)
    959税込1,055
    1袋(10個)
    当日出荷
    パネルからアース線を引き出す時に御利用下さい
    材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリム棚柱用 棚受 ACE(エース)

    スリム棚柱用 棚受

    ACE(エース)(2件のレビュー)
    269税込296
    1箱(4個)ほか
    当日出荷
    材質SUS430安全荷重(kg)80ピッチ(mm)20棚受け金具棚柱用
  • Pgアダプター ネオフレックス

    Pgアダプター

    ネオフレックス
    599税込659
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    現在ご使用のフレックス用コネクターとドイツDIN規格DINねじの多極電気用コネクターや電気機器に接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。 各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
  • ハイパフォーマンスグリース ParkTool(パークツール)

    ハイパフォーマンスグリース

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    潤滑の耐久性、耐熱性、耐水性、長寿命を高次元で発揮するハイパフォーマンスグリース。プラスチックにも攻撃性がほとんど無く、セラミックタイプも含めたベアリングから、各部の可動部、サスペンションなど自転車用として最適な潤滑グリースです。
    耐熱温度(℃)-29~282アズワン品番64-5105-16
  • 圧力計 下ネジ SK11

    圧力計 下ネジ

    SK11
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。
    用途エアー配管部品。種類汎用圧力計使用圧力(MPa)0~1ねじ取付位置メーター下
  • レーザー指示棒 ムラテックKDS

    レーザー指示棒

    ムラテックKDS
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    消費生活用製品安全法(PSC)適合品 会議やプレゼンテーション、作業指示に 携帯に便利なクリップ付ペンタイプ
    タイプペンタイプ付属品単4形アルカリ乾電池2本(モニター用)電源単4形アルカリ乾電池2本ビーム径約Φ5mm(距離3m時)レーザークラス2(JIS C 6802:2011)使用場所屋内光出力(mW)1以下
  • スリム棚柱 ホワイト PG102 ACE(エース)

    スリム棚柱 ホワイト PG102

    ACE(エース)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    材質SUS430質量(g)160穴径(Φmm)ねじ:4寸法H(mm)1820寸法D(mm)3寸法W(mm)12安全荷重(kg)80(木部に棚柱4本・棚受4個を使用した場合)
...