カテゴリ
- 農業機械(4)
- メカニカル部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク部品(1)
絞り込み
「p-s-19b」の検索結果

スリーブ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥10,980税込¥12,0781セット(10個)当日出荷から6日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状スリーブ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
汎用アルミパイプストレート ラジエターホース用
NEXPerformance¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷から62日以内出荷汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。NEX製シリコンラジエターホースは、2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンホースにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。色ブラック
スーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から9日以内出荷タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。材質鋼材種類タイミングプーリプーリーB形適合ベルトS8M
スーパートルクタイミングプーリ S8M形
三ツ星ベルト¥5,598~税込¥6,158~1個4日以内出荷から6日以内出荷高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
オイルパイプBアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥689税込¥7581個8日以内出荷備考19,20フクム部品名称オイルパイプBアセンブリ図解NoCSR311M オイルポンプ部品 オイルパイプBアセンブリ_No.18、GKC3100R(12) オイルポンプ部品_No.18、MCV3100(14) オイルポンプ部品_No.18、CST310S オイルポンプ部品 オイルパイプBアセンブリ_No.18、MCV3100T(12) オイルポンプ部品_No.19、MCV3100T オイルポンプ部品_No.19、JH310CSTS-P オイルポンプ部品_No.17、MLC3101T(10) オイルポンプ部品_No.14、CSR311M-PW オイルポンプ部品 オイルパイプBアセンブリ_No.18、CST311M オイルポンプ部品 オイルパイプBアセンブリ_No.18、CST310M-PW オイルポンプ部品 オイルパイプBアセンブリ_No.18、MCV301T-125 オイルポンプ部品_No.14、MLC3100R(12) オイルポンプ部品_No.14、JH311CSR オイルポンプ部品_No.18、CST311S オイルポンプ部品 オイルパイプBアセンブリ_No.18、JH311CST オイルポンプ部品_No.18、MCV3100PW(14) オイルポンプ部品_No.18、CST310S-CW オイルポンプ部品 オイルパイプBアセンブリ_No.18、MCV3100(12) オイルポンプ部品_No.18、CSR311S-PW オイルポンプ部品 オイルパイプBアセンブリ_No.18、MCV3101T(10) オイルポンプ部品_No.19、CSR310S オイルポンプ部品 オイルパイプBアセンブリ_No.18、CSR310M-PW オイルポンプ部品 オイルパイプBアセンブリ_No.18、GKC3101T(10) オイルポンプ部品_No.19、MCV3101T(12) オイルポンプ部品_No.19、NST3030M オイルポンプ部品_No.18、MCV3100T(C) オイルポンプ部品_No.19、CSR311S オイルポンプ部品 オイルパイプBアセンブリ_No.18
ケーブルクランプ
BIGM(丸山製作所)¥149税込¥1641個8日以内出荷規格8.4AB-5Nタイトン部品名称ケーブルクランプ図解No細霧ノズルSセット 部品_No.13、細霧ノズルBセット 部品_No.19、MUM602 本体部品_No.23、細霧ノズルPセット 部品_No.13
OリングP-16
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051セット(5個)8日以内出荷備考P-16部品名称OリングP-16図解NoSGカタカケ10B 本体部品_No.12、カタカケ9BガタBIG-M ホンタイ部品_No.19、カタカケ9AガタBIG-M ホンタイ部品_No.19、MH5A-1 本体部品_No.12、MH9D-1 本体部品_No.19、MHK10P 本体部品_No.14、カタカケ9ADXガタBIG-M ホンタイ部品_No.19、MH10A 本体部品_No.12、SGカタカケ10BDX 本体部品_No.12、カタカケS10BガタDX 部品_No.12、カタカケ9BDXガタBIG-M ホンタイ部品_No.19、カタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.13
セイリユウナカゴD,HY-620ASS
BIGM(丸山製作所)¥499税込¥5491セット(5個)8日以内出荷図解NoGS051B 付属品 ノズル、充電器部品 セイリユウナカゴD,HY-620ASS_No.13、MSB150S 部品_No.74、GKS10B GKS10B部品_No.67、GKS21P 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.19、GS031B 付属品 ホース・ノズル部品 セイリユウナカゴD,HY-620ASS_No.13、MS039D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.18、MS039D-20JA 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.17、GS032B 付属品 ノズル・充電器部品 セイリユウナカゴD,HY-620ASS_No.13、MS010M バッテリー噴霧機部品_No.39、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.53、MSB1100LI 付属品(ノズル バッテリ 充電器)部品_No.14、MS059D-20 -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.18、MS2200B-TR50 付属品部品_No.17、GSB500TRLI-50 付属品部品 セイリユウナカゴD,HY-620ASS_No.17など