カテゴリ

  • 制御機器(123)
  • 機構部品(51)
  • パソコン/周辺機器(49)
  • 測定用品(9)
  • 電気材料(8)
  • 手袋(6)
  • 測定関連サービス(3)
  • 建築金物(3)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類

「p-ul」の検索結果

279件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源ケーブル(ACコード)米国アメリカ用 3P-3P UL規格適合品 トキトレーディング

    電源ケーブル(ACコード)米国アメリカ用 3P-3P UL規格適合品

    トキトレーディング
    8,998税込9,898
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    安心のULマーク付き電源ケーブル。ULマーキングした電源コードを少数から販売中です。長年実績のある信頼性の高い電線を採用しています。全数検査に合格した電源ケーブル(ACコード)のみ出荷。電源ケーブルに用いる部材の環境物質管理書類は相談OK。黒色ブラック。長さ2m
    仕様ACコード利用国:アメリカ長さ(m)2安全規格UL
  • ユニオンエルボ モノタロウ

    ユニオンエルボ

    モノタロウ(11件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途直角方向のチューブ同士の接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • 膜付グロメット 栃木屋

    膜付グロメット

    栃木屋(72件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
    用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム足TK型 栃木屋

    ゴム足TK型

    栃木屋(64件のレビュー)
    51税込56特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
    用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等黒色種類ゴム足硬度65°±5°
  • 難燃性膜付グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性膜付グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)(25件のレビュー)
    31税込34
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDMブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
  • グロメット 栃木屋

    グロメット

    栃木屋(56件のレビュー)
    31税込34
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
    用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度55°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 難燃性グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
    25税込28
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
  • 難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)

    TAKIGEN(タキゲン)(19件のレビュー)
    20税込22特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
  • フィルターエレメント 大生工業

    フィルターエレメント

    大生工業(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    一般作動油用の最もポピュラーな交換用ろ紙フィルタエレメントです。ISO14001認証取得工場製
    用途一般作動油用に。
  • プッシュインPlus端子台ソケット omron(オムロン)

    プッシュインPlus端子台ソケット

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    種類表面接続ソケット取付方式DINレール取付、ねじ締め取付共用端子形状プッシュインPlus端子
  • 耐切創手袋 PU TRUSCO

    耐切創手袋 PU

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維色(手首部)レッド
  • ゴム足SK型 栃木屋

    ゴム足SK型

    栃木屋(12件のレビュー)
    84税込92
    1個
    当日出荷
    ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
    用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等黒色種類ゴム足硬度65°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオンエルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ユニオンエルボ ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    材質ボデー:SCS13A、ガスケット:非石綿シート形状エルボ種類ねじ込み継手
  • ソケット PYF H3Y(N)シリーズ用 omron(オムロン)

    ソケット PYF H3Y(N)シリーズ用

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    H3Y(N)-□B用ソケット
    耐電圧同極接点端子間:AC2000V 1min異極接点端子間:AC2000V 1minコイル接点端子間:AC2000V 1min絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+70使用周囲湿度5~85%RH
  • 難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    24税込26
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途各種機器の脚部材質EPDM種類ゴム足特性難燃性硬度70°±5°使用周囲温度(℃)70以下ブラック
  • 難燃性クッションゴム(Φ12×L10) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性クッションゴム(Φ12×L10)

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    39税込43
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形寸法(mm)Φ12×L10接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性適合用途緩衝
  • ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 ネジ・AC200V・10K・Sリターン 桑名金属工業

    ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 ネジ・AC200V・10K・Sリターン

    桑名金属工業
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    仕様ロング形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁口径2段レデューストボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
  • 難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ20) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ20)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    56税込62
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途制御盤・スチールキャビネット材質EPDMブラック質量(g)17種類ゴム足内径(Φmm)20.8硬度70°±5°寸法D1(Φmm)31寸法D2(Φmm)24.8寸法d(Φmm)20.8寸法H1(mm)34適合パイプ19~22寸法H2(mm)25特性難燃性タキゲンコード24169
  • 難燃性クッションゴム(Φ10×L8.6) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性クッションゴム(Φ10×L8.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    40税込44
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形寸法(mm)Φ10×L8.6質量(g)0.4硬度50°±5°接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性タキゲンコード24107適合用途緩衝
  • グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    25税込28
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途各種機器の配線引出し口材質EPDMブラック種類グロメット硬度50°±5°特性難燃性
  • プーリー90 イースタン精工

    プーリー90

    イースタン精工(19件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ボールベアリング入で、静音、高荷重設計です。
    用途ワイヤを使用した滑車として。 ワイヤを使用の場合のテンション・滑車に。 ドアレールを使用した戸車に。外径(Φmm)90トラスコ品番384-7764材質スチール(SPCC材)/三価ユニクロメッキ付幅(mm)11質量(g)182内径(Φmm)10溝径(Φmm)78.8
  • 鉄屑拾い 伸腕 SK(新潟精機)

    鉄屑拾い 伸腕

    SK(新潟精機)
    4,398税込4,838特価
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    現場の品質管理、効率化に直結します。
  • 難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ24) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ24)

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    63税込69
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途制御盤・スチールキャビネット材質EPDMブラック質量(g)20種類ゴム足内径(Φmm)24硬度70°±5°寸法D1(Φmm)34寸法D2(Φmm)27寸法d(Φmm)24寸法H1(mm)38適合パイプ23~26寸法H2(mm)30特性難燃性タキゲンコード24168
  • スピール抗菌パッド ニチバン

    スピール抗菌パッド

    ニチバン
    329税込362
    1シート(8ピース)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    保護用プロテクター抗菌・防臭タイプ優れた衝撃吸収性、優れた粘着力。 抗菌タイプですので清潔です。 高機能ウレタンフォーム採用。適度なクッション性で、うおの目・たこ・外反母趾等の痛みを緩和します。 しっかりよくつき、患部を保護します。
  • 蓄光ドアノブ表示 エルティーアイ

    蓄光ドアノブ表示

    エルティーアイ
    1,298税込1,428
    1シート
    当日出荷
    火災事故を経験された工場様と共同で考えた対策製品です。暗闇の中でもドアノブをひと目で確認!開閉方向の間違い防止にもなる蓄光ステッカーです。
    用途ドアの押す・引くやドアノブの位置が暗闇でも一目で分かるように表示する為の蓄光ステッカーです。一般的なレバー式ドアノブ、丸ノブに対応しています。材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.3取付方式ステッカー等級JIS-JC級(高輝度)発光色グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 難燃性クッションゴム(Φ15×L20) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性クッションゴム(Φ15×L20)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    62税込68
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形寸法(mm)Φ15×L20硬度70°±5°接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性タキゲンコード24104適合用途緩衝
  • 耐切創ロング手袋 PU TRUSCO

    耐切創ロング手袋 PU

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    手首までカバーするロングタイプです。 長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。 ガラス繊維を使用することで、より耐切創性を持たせています。 超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。 ポリウレタンをコーティングすることですべり止め効果を持たせています。 アラミド繊維と比較し、耐候性があります。
    用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート
  • NPU レンチ 日研工作所

    NPU レンチ

    日研工作所
    2,198税込2,418
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • 難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ17) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ17)

    TAKIGEN(タキゲン)
    51税込56
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途制御盤・スチールキャビネット材質EPDMブラック質量(g)19種類ゴム足内径(Φmm)17硬度70°±5°寸法D1(Φmm)29寸法D2(Φmm)21.5寸法d(Φmm)17寸法H1(mm)34適合パイプ16~19寸法H2(mm)23特性難燃性タキゲンコード24170
  • 難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ30) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ30)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    84税込92
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途制御盤・スチールキャビネット材質EPDMブラック質量(g)18種類ゴム足内径(Φmm)30硬度70°±5°寸法D1(Φmm)40寸法D2(Φmm)36寸法d(Φmm)30寸法H1(mm)27適合パイプ29~32寸法H2(mm)20特性難燃性タキゲンコード24167
  • 難燃性クッションゴム(Φ14×L10.6) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性クッションゴム(Φ14×L10.6)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    57税込63
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性タキゲンコード24109適合用途緩衝
  • 難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ14) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ14)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    39税込43
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途制御盤・スチールキャビネット材質EPDMブラック質量(g)11種類ゴム足内径(Φmm)14硬度70°±5°寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)17寸法d(Φmm)14寸法H1(mm)30適合パイプ13~16寸法H2(mm)22特性難燃性タキゲンコード24171
  • 難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ11.5) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ11.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    36税込40
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途制御盤・スチールキャビネット材質EPDMブラック質量(g)8種類ゴム足内径(Φmm)11.5硬度70°±5°寸法D1(Φmm)21寸法D2(Φmm)14.5寸法d(Φmm)11.5寸法H1(mm)29.5適合パイプ10.5~13.5寸法H2(mm)22.5特性難燃性タキゲンコード24172
  • クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ 90°ユニオンエルボ CP-UL ニッタ

    クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ 90°ユニオンエルボ CP-UL

    ニッタ
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵。非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    最高使用圧力(MPa)0.4
  • 難燃性レベルアジャスター(M10×L2=50) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性レベルアジャスター(M10×L2=50)

    TAKIGEN(タキゲン)
    405税込446
    1個
    欠品中
    底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
    ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5シルバー質量(g)80寸法L1(mm)70寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)50寸法W(mm)17寸法L3(mm)12材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)基本使用荷重(kN)(垂直)3.92
  • 難燃性レベルアジャスター(M20×L2=130) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性レベルアジャスター(M20×L2=130)

    TAKIGEN(タキゲン)
    911税込1,002
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
    ねじ径×ピッチ(mm)M20×2.5質量(g)456寸法L1(mm)160寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)130寸法W(mm)30寸法L3(mm)16材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
  • OLIGHT3・OLIGHT3L用交換レンズシステム オーツカ光学

    OLIGHT3・OLIGHT3L用交換レンズシステム

    オーツカ光学
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    対応機種オーライトⅢ、オーライトⅢ-Lシリーズレンズサイズ(mm)139×103レンズ構成1枚
  • 難燃性レベルアジャスター(M12×L2=70) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性レベルアジャスター(M12×L2=70)

    TAKIGEN(タキゲン)
    518税込570
    1個
    当日出荷
    底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
    ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75質量(g)145寸法L1(mm)94寸法D(Φmm)50寸法L2(mm)70寸法W(mm)19寸法L3(mm)15材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)基本使用荷重(kN)(垂直)7.84
  • 難燃性クッションゴム(Φ12×L8.6) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性クッションゴム(Φ12×L8.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    48税込53
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性タキゲンコード24108適合用途緩衝
  • 難燃性クッションゴム(Φ16×L10.6) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性クッションゴム(Φ16×L10.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    62税込68
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性タキゲンコード24110適合用途緩衝