カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25,140)
  • バイク純正部品(22,140)
  • 自動車純正部品(20,461)
  • メカニカル部品(18,416)
  • 制御機器(15,870)
  • パソコン/周辺機器(9,852)
  • 店舗什器・備品(8,299)
  • 自動車補修部品(7,603)
  • ねじ・ボルト・釘(7,043)
  • 研磨材(6,803)
  • 切削工具(6,089)
  • 農業機械(5,485)
  • 科学研究・開発用品(5,459)
  • 物流用品(5,031)
  • オフィス家具(4,770)
  • 機構部品(4,589)
  • 電気材料(3,908)
  • 電動工具(3,604)
  • バイク部品(3,323)
  • 事務用品(3,128)
  • 測定用品(3,073)
  • 作業工具(2,689)
  • 空調・電設資材(2,597)
  • 建築金物(2,442)
  • FA担当者のオススメ新商品(2,430)
  • トラック純正部品(2,303)
  • 配管・水廻り設備部材(2,268)
  • 空圧工具(1,913)
  • 家電(1,226)
  • 学童・教育用品(1,092)
  • 溶接用品(1,039)
  • 卓上消耗品(1,027)
  • 作業服(1,026)
  • 保管用品(1,012)
  • 医療(1,001)
  • 建材・エクステリア(958)
  • 清掃用品(927)
  • 日用品(859)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(838)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(831)
  • 船舶用品・漁業資材(820)
  • 油圧機器・油圧ホース(810)
  • 厨房用品(807)
  • 防犯用品(735)
  • 照明(722)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(619)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(574)
  • トラック用品・パーツ(545)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(531)
  • 自転車部品(525)
  • 手袋(524)
  • カー用品(512)
  • 塗装・養生・内装用品(491)
  • 防災用品(468)
  • 安全保護具(468)
  • 梱包用品(448)
  • 住設機器(440)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(429)
  • 農業・園芸資材(427)
  • 安全用品(415)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(350)
  • 安全標識(337)
  • クリーンルーム用品(325)
  • はんだ関連・静電気対策用品(310)
  • バッテリー・電装(305)
  • 介護用品(293)
  • テープ(280)
  • 安全靴・作業靴(280)
  • エンジン工具(276)
  • 救急・衛生(262)
  • 自動車用オイル・ケミカル(247)
  • 塗料(231)
  • ヘルスケア(215)
  • 整備工具・収納(213)
  • 接着剤・補修材(207)
  • 測量用品(土木/建設)(200)
  • 農具(197)
  • 縫製用品(190)
  • 食品・飲料(179)
  • スプレー・オイル・グリス(167)
  • 洗剤・除去剤(163)
  • 鈑金・塗装(161)
  • 洗車・清掃(158)
  • フォークリフト・産機・建機用品(150)
  • 測定関連サービス(138)
  • 理美容(137)
  • タイヤ・足回り(132)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(93)
  • マスク(88)
  • トラック輸送・安全用品(83)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(65)
  • 完成車(56)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(31)
  • ガレージ機器・整備設備(23)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(19)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(15)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(7)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(6)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)

「p」の検索結果

232,679件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変換アダプター 3P→2P モノタロウ変換アダプター 3P→2Pモノタロウ(31件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
3ピンプラグを2ピンに変換可能 緑色アース線付き
用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき差込口3P・1個口プラグ形状2P(アースコード付き)仕様アースコード付きコンセント形状3P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×30×28定格容量125V・15A・1500WRoHS指令対応証明書(0.2MB)
3P→2P変換アダプタ サンワサプライ3P→2P変換アダプタサンワサプライ(13件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプストレート定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状3P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×30×26定格容量15A・125V(1500Wまで)アース端子差込口3P・1個口プラグ形状2P
2P→3P変換アダプタ サンワサプライ2P→3P変換アダプタサンワサプライ(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
2Pアース端子付きプラグを3Pプラグに変換することができます。アース接続端子付きです。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状3P仕様アースターミナル付材質ユリア樹脂コンセント形状2P定格容量15A・125V(1500Wまで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×25×34RoHS指令(10物質対応)対応
無水エタノールP 健栄製薬無水エタノールP健栄製薬(7件のレビュー)
1,788税込1,967
1本(400mL)
当日出荷
器具・物品のお掃除に
用途ハッカ油と混ぜて、ハッカ油スプレーや虫よけスプレーを作るときの材料として。水にも油にも溶ける無水エタノールを加えて混ぜることで、水とハッカ油がよく混ざります。 冷蔵庫の外側・照明器具のカサ・鏡等に(冷蔵庫の庫内に食品や汁のこぼれ汚れがある場合、無水エタノールを含ませた布などでふき取って下さい。) 換気扇・レンジ・オーブン・レンジまわりの壁・便器・便座等に 密閉容器についた食品の臭いとりに。無水エタノールを布などに含ませて、容器の内外をよくふき取って下さい。組織エタノール (C2H6O) 99.5vol%以上を含有する。無色澄明の液である。関連資料(0.14MB)
【大容量】ジョイW除菌 食器用洗剤 業務用 詰め替え 4L P&Gプロフェッショナル P&G【大容量】ジョイW除菌 食器用洗剤 業務用 詰め替え 4L P&GプロフェッショナルP&G(25件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(4L)ほか
当日出荷
除菌でおなじみのジョイの大容量、業務用。高い洗浄力と除菌力をキープし、すすぎが早くなり、中性洗剤になりました。
タイプ液体シリーズジョイ商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
ジョイ 食器用洗剤 W除菌 コンパクト 本体 各種 P&Gジョイ 食器用洗剤 W除菌 コンパクト 本体 各種P&G(3件のレビュー)
159税込175
1個(170mL)
当日出荷
逆さボトルで使用シーンを革新したジョイが、今度は成分を史上最高のものへ改良。 これまでは難しかった、洗浄力・除菌力・すすぎの両立を、新発見したバイオさらさらブースターを搭載により初めて実現!
タイプ液体シリーズジョイ商品タイプ本体
延長コード 電源タップ用 3P 7個口 マグネット付 3P→2P変換アダプタ付 エレコム延長コード 電源タップ用 3P 7個口 マグネット付 3P→2P変換アダプタ付エレコム(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
強力マグネット付。3P-2P変換アダプタ付。抜け止めコンセント。たっぷり7個口コンセント(OAタップ・コンセント)。 (たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント (ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。 雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧) (3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。
仕様【ノイズカット】×付属品3P-2P変換アダプタ付グレースイッチなし定格電力(W)1500定格15A・125V・1500Wまで定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状3P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31機能抜け防止ロック、マグネット付、雷ガード、二重被覆主な用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。プラグ形状ストレートプラグコンセント【ロック】○ケーブル径(Φmm)約8.5パッケージPE袋
P-カットテープ NO.4140 寺岡製作所P-カットテープ NO.4140寺岡製作所(240件のレビュー)
189税込208
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
全7色の品揃えがあり、簡単に手で切れる養生用のポリエチレンクロステープの定番品です。 軽くてコンパクトです。 簡単に手で切れ、様々な材料に優れた粘着力を発揮するとともに、長時間貼り付け後に剥がした際の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れておます。 薄くしなやかなため、凹凸面にもなじみます。
用途建築物・塗装などの養生。引張強度(N/25mm)97.7
シャボネットP-5 SARAYA(サラヤ)シャボネットP-5SARAYA(サラヤ)(22件のレビュー)
3,298税込3,628
1個(5kg)
当日出荷
原液使用。 泡状、液状どちらにも対応します。 殺菌剤配合、シトラスグリーンの香り。
商品タイプ補充用成分イソプロピルメチルフェノール、カリ石鹸、エデト酸塩、香料、緑色201号、緑色204号トラスコ品番368-0045タイプ規格医薬部外品シリーズシャボネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×120×284希釈倍率原液使用液性弱アルカリ性香りシトラスグリーン効能皮ふの殺菌・消毒・清浄RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
ゴムキャップ 2P Panasonic(パナソニック)ゴムキャップ 2PPanasonic(パナソニック)(43件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
15A125Vのゴムキャップです
形状平刃タイプ極数2P定格電流(A)15
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(208件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
P.P.クリヤーポケット リヒトラブP.P.クリヤーポケットリヒトラブ(2件のレビュー)
429税込472
1組(10枚)
当日出荷
綴じ穴部分は傷みにくいローレット加工タテ差し
グリーン購入法適合穴数2付属品中台紙付き材質ポリプロピレン厚さ(mm)生地/0.08
シャボネットユ・ムP-5 SARAYA(サラヤ)シャボネットユ・ムP-5SARAYA(サラヤ)(18件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(1kg)ほか
当日出荷
原液使用。 泡状、液状どちらにも対応します。 殺菌剤配合。 無香料なので食品を取り扱う現場などで幅広くお使いいいただけます。
タイプ液体規格医薬部外品シリーズシャボネット希釈倍率原液使用液性弱アルカリ性香り無香料効能皮ふの殺菌・消毒・清浄医薬品医療機器等法医薬部外品
PカッターL型 オルファPカッターL型オルファ(65件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
アクリル・塩ビ板などのプラスチック板専用の大型カッターです。各種硬質材へのすじ入れにも使えます。 本体に替刃2枚内蔵。
材質(刃)本体 ABS樹脂、刃 タングステン鋼仕様替刃式刃厚(mm)0.6適合替刃P-800替刃(XB17)全長(mm)145全厚(mm)24質量(g)59全幅(mm)39.2トラスコ品番353-0701RoHS指令(10物質対応)対応
コンセント安全キャップ(3P用) サンワサプライコンセント安全キャップ(3P用)サンワサプライ(8件のレビュー)
269税込296
1パック(5個)ほか
当日出荷
普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。
ホワイト適合3Pコンセント(平行刃用)材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×18×28差込口形状3P(平行刃)用商品タイプキャップタイプ
キクロンA 2P キクロンキクロンA 2Pキクロン(10件のレビュー)
319税込351
1パック(2個)
当日出荷
世界初、洗う・みがくを兼ね備えた、貼り合わせスポンジたわしのスタンダード。時代を超えて愛される、ベストセラーです。
種類スポンジたわし材質ナイロン(研磨粒子入不織布)ポリウレタン寸法(mm)75×115×36イエロー・ピンク質量(g)12使用場所キッチンアズワン品番64-1234-32適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
電源ケーブル 3P-2P エレコム電源ケーブル 3P-2Pエレコム(15件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
家庭用のコンセントからコンピュータや周辺機器に電源を。
仕様【ノイズカット】×付属品なし長さ(m)1.8定格125V 7A (700W以下でご使用ください。)コネクタ形状【1】パソコン本体・ディスプレイなど周辺機器側 3P ACソケット メス、【2】ACコンセント側 2P ACプラグ オス主な用途パソコン、周辺機器などと家庭用コンセントを接続するケーブルです。コンセント【ロック】×パッケージC
ジョイ 食器用洗剤 W除菌 コンパクト シトラスオレンジの香り 詰め替え 各種 P&Gジョイ 食器用洗剤 W除菌 コンパクト シトラスオレンジの香り 詰め替え 各種P&G(4件のレビュー)
289税込318
1個(300mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
時短すすぎ※+強力洗浄 ※時短すすぎ過去の自社製品と比較 食器用洗剤
Pタイル タジマ(田島ルーフィング)Pタイルタジマ(田島ルーフィング)(19件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(50枚)
当日出荷から7日以内出荷
プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど寸法(mm)304.8×304.8仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT材質塩ビ厚さ(mm)2.0JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167質量(g/枚)360接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(263件のレビュー)
20税込22特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
P-カットテープ NO.4141 寺岡製作所P-カットテープ NO.4141寺岡製作所(101件のレビュー)
209税込230
1巻ほか
当日出荷
簡単に手で切れ、かつ剥がす際に引っ張ってもテープが切れづらいので作業性が良好です。 貼ってすぐに安定した粘着力を発揮します。 粘着剤が特に残りづらいテープです。 No.4140の弱粘着タイプです。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用。 建築現場の配管などの一時的穴ふさぎ。
P-カットテープ β NO.4102 寺岡製作所P-カットテープ β NO.4102寺岡製作所(40件のレビュー)
289税込318
1巻ほか
当日出荷
軽くてコンパクトです。 簡単に手で切れ、かつ剥がす際に引っ張ってもテープが切れづらいので作業性が良好です。 中重量物(6kg)の梱包の落下衝撃に耐える梱包性能があります。 透明性があり、下の印刷や文字が見えます。 樹脂や金属など紙以外の硬質材料に対して粘着剤がほとんど残りません。 薄くしなやかさなため、凹凸面にもなじみます。
用途包装用。 各種の仮止め、結束、補修。伸び(%)22引張強度(N/25mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
アリエール 洗濯洗剤 液体 詰め替え 各種 P&Gアリエール 洗濯洗剤 液体 詰め替え 各種P&G(2件のレビュー)
689税込758
1個(625g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ストレスなし 洗たく槽防カビ*1 つけおきなし 蓄積臭はがす*2 石けんなし*3 シミ一発でスッキリ!*4 漂白剤なしで黄ばみを一発洗浄*4 汗臭 加齢臭 生乾き臭 1本消臭*2 18時間超抗菌!*5 10%濃縮!*6 少ない量で同じだけ洗える *1 カビは除去しません *3 石けんの代わりに、本品で前洗いした際に同等のシミを落とす効果が得られます *2 P&G調べ。ニオイの度合いで消臭の程度は異なります。 *4 P&G調べ。汚れの度合いにより、汚れ落ちの程度は異なります。 *5 全ての菌の増殖を抑えるわけではありません。 *6 2023年のアリエール超抗菌プレミアムシリーズ比。
用途重要!自動投入の際は初期設定時に「水30Lあたり27mL」で設定ください。 使用量の目安:洗濯機/水30Lに27mL(詳しくはボトル記載の使用量の目安をご覧ください。) 開ける際にはキャップの切り口と液の飛び出しに気をつけてください。 色柄の衣類に直付け・つけ置きする場合は、目立たない所につけて色落ちしないか事前に確認する。
点灯管FG-4P ELPA点灯管FG-4PELPA(19件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷
40W用 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
適合40W用、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)種類FG-4P(40W形用)口金P21(差し込み式)定格電圧(V)200全長(mm)38管径(Φmm)21定格作動回数約6000回以上金具差込式形名P形
ジョイ 食器用洗剤 W除菌 コンパクト グレープフルーツの香り 詰め替え 各種 P&Gジョイ 食器用洗剤 W除菌 コンパクト グレープフルーツの香り 詰め替え 各種P&G(1件のレビュー)
289税込318
1個(300mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
時短すすぎ※+強力洗浄 ※時短すすぎ過去の自社製品と比較 食器用洗剤
ボールド 洗濯洗剤 液体 柔軟剤入り フレッシュサボンの香り 詰め替え 各種 P&Gボールド 洗濯洗剤 液体 柔軟剤入り フレッシュサボンの香り 詰め替え 各種P&G
529税込582
1個(690g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
部屋干しでも天日干し級の爽やかさ!
ALTNA ツールバッグ<P.P.> リヒトラブALTNA ツールバッグ<P.P.>リヒトラブ(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1冊
当日出荷
折りたたみ式のP.P.製ツールバッグ。 クリヤーホルダーや書類収納に便利なジャバラポケット(1仕切)付き。バッグの両サイドにはそれぞれ、ボトルが入るメッシュポケットとタイトル記入ができる見出し付き。底板を抜き取るとスリムに持ち運びできます。
サイズA4材質(本体)ポリプロピレン・ポリエステル耐荷重(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×150×277ポケット数ジャバラポケット×1(仕切1付)、サイドメッシュポケット×2折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×25×277外寸法・幅(mm)360外寸法・高さ(mm)277外寸法・奥行(mm)150
レノア 柔軟剤 超消臭 1week フレッシュグリーンの香り 詰め替え 各種 P&Gレノア 柔軟剤 超消臭 1week フレッシュグリーンの香り 詰め替え 各種P&G(1件のレビュー)
349税込384
1個(340mL)ほか
当日出荷から翌日出荷
洗濯製品初となる「湿気バリア成分」を配合。衣料用洗剤での洗い残しによるニオイ発生をレノア超消臭を使うことで、化学反応自体をブロックし、柔軟剤にしかできないニオイ発生の根本から解決する。
繰り返し・詰め替え対応
エリエールティシュー 180W5P エリエールエリエールティシュー 180W5Pエリエール(15件のレビュー)
449税込494
1パック(180組×5箱)
当日出荷
自然由来の柔軟成分を配合し、メーカー柔軟剤非配合商品比1.3倍のやわらかさを実現しました 使い終わった後も簡単に箱を畳めるイージークラッシュを採用 パルプ100%
箱入数5シリーズエリエール
アリエール 洗濯洗剤 液体 部屋干し 詰め替え 各種 P&Gアリエール 洗濯洗剤 液体 部屋干し 詰め替え 各種P&G(2件のレビュー)
659税込725
1個(625g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
最高レベルの抗菌成分*2 18時間抗菌*3 干した衣服も部屋もW消臭!*1 厚手タオルやパーカーの生乾き臭も徹底消臭*1 洗濯サイクルエンドレス消臭!脱ぐ瞬間までニオイ断つ!*1 洗濯槽の防カビ*4 10%濃縮!*5 少ない量で同じだけ洗える 縦型・ドラム式・すすぎ1回OK *1 P&G調べ。ニオイの度合いで消臭の程度は異なります。 *2 アリエール超抗菌プレミアムシリーズにおいて。 *3 全ての菌の増殖を抑えるわけではありません。 *4 カビは除去しません。 *5 2023年のアリエール超抗菌プレミアムシリーズ比。
用途重要!自動投入の際は初期設定時に「水30Lあたり27mL」で設定ください。 使用量の目安:洗濯機/水30Lに27mL (詳しくはボトル記載の使用量の目安をご覧ください)。開ける際にはキャップの切り口と液の飛び出しに気をつけてください。色柄の衣類に直付け・つけ置きする場合は、目立たない所につけて色落ちしないか事前に確認する。
防水ゴムキャップ 接地3P Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 接地3PPanasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250種別JIS防雨形
コンセント安全キャップ(2P用) サンワサプライコンセント安全キャップ(2P用)サンワサプライ(5件のレビュー)
269税込296
1パック(5個)ほか
当日出荷
普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。
ホワイト適合2P(平行刃用)材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×17×14差込口形状2P(平行刃)用
ジョイ  食洗器用洗剤 W除菌 詰め替え 各種 P&Gジョイ 食洗器用洗剤 W除菌 詰め替え 各種P&G(10件のレビュー)
399税込439
1個(490g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
食器洗い乾燥機専用。Wダブル除菌で庫内まるごと洗浄。卵・ごはん粒・油汚れなどの頑固な汚れもしっかり落とす!
ファブリーズ 消臭芳香剤 置き型 部屋用 本体 付け替え 各種 P&Gファブリーズ 消臭芳香剤 置き型 部屋用 本体 付け替え 各種P&G(16件のレビュー)
419税込461
1個(130g)ほか
当日出荷
ファブリーズ独自のテクノロジー「新開発のニオイキャッチャーゼリー」で、香りに頼ることなく空気に漂っているニオイを逃さず消臭します。 どこにおいても邪魔にならないすっきりデザイン。使う場所に合わせて、3タイプの置き方で自由に置くことができます。(縦置き、横置き、寝かせ置き)
用途消臭:室内用シリーズファブリーズ使用場所室内危険物の類別非危険物
コンパウンドスポンジ 2P SOFT99コンパウンドスポンジ 2PSOFT99(49件のレビュー)
699税込769
1袋(2個)
当日出荷
手作業で均一に研磨作業を行え、プロのバフ仕上げ並みの美しい光沢面に仕上げられる専用スポンジ。 密度ウレタンフォームを採用し、作業もラクラクです。 コンパウンドの粗さによって使い分けができる2個入りがうれしい。
適合用途コンパウンド磨き材質ポリエチレン・ポリウレタン寸法(mm)68×90×30質量(g)15危険物の類別非危険物
スティックのり プリット4P+カラー1P ボーナスパック PLUS(プラス)[文具]スティックのり プリット4P+カラー1P ボーナスパックPLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
399税込439
1パック(5本)
当日出荷
【プリット】1. のりの主成分にヘンケル社が独自に開発した植物由来成分(※)を使用し、環境に配慮&安心※のり部分(乾燥重量中)約86%が、でんぷん(じゃがいも由来)などの植物由来成分 お子様から大人まで安心してお使いいただける、スタンダードなスティックのり2. 粘着力・接着力が強いので厚手の封筒や厚紙もしっかりくっつき、はがれにくい ピタっとしっかりくっつくので、事務作業、工作、掲示物など様々な用途に使用可能3. 衣服についても20℃の水と通常の洗剤で洗い落せる 固形の、のりなので手を汚しにくい4. バイオマスマーク認定、エコマーク認定、グリーン購入法適合【カラープリット】1. 塗った部分を色で確認 しばらくすると色が消えるブルーの色付きのりで、塗った部分がひと目でわかる 塗った部分が色で確認できるので、はみだしにくく、塗り残しを防止2. 塗りやすさ(なめらかさ)にこだわった新処方 なめらかな塗りごこちで、スムーズに塗れる 均一に塗れるので、のり色のブルーが見やすい3. 確実&効率的にのり付けできる ムラなく塗れて、仕上がりキレイ4. グリーン購入法適合、エコマーク認定
セット内容プリット4本+カラープリット1本材質プリット 糊主成分:PGE(変性でんぷん)=植物由来成分86%、70%以上再生樹脂(本体ケース・中皿=100%再生PP) / カラープリット 糊主成分:PVP、材質:70%以上再生樹脂(本体容器・キャップ・中軸・つまみ=70%再生PP、中皿=100%再生PP)タイプ強力、色付き、なめらか径(Φmm)21エコマーク認定認定寸法(Φ×高さH)(mm)プリット:21×85/カラープリット:21×88グリーン購入法適合のり径(mm)約16エコマーク認定番号16 112 015
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(246件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
電源延長コード(3P) サンワサプライ電源延長コード(3P)サンワサプライ(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
タップの電源コード(3P)などを延長できます。 コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 安全な二重被ふくコードです。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 RoHS指令に対応した製品です。
コンセント個数1コンセント形状3P定格容量15A・125V(1500Wまで)機能二重被覆プラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応
防水ゴムキャップ 2P Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 2PPanasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V寸法A(mm)60寸法B(Φmm)39
ジョイ 食器用洗剤 W除菌 コンパクト 本体 逆さボトル 各種 P&Gジョイ 食器用洗剤 W除菌 コンパクト 本体 逆さボトル 各種P&G(2件のレビュー)
269税込296
1個(290mL)
当日出荷
逆さボトルで使用シーンを革新したジョイが、今度は成分を史上最高のものへ改良。 これまでは難しかった、洗浄力・除菌力・すすぎの両立を、新発見したバイオさらさらブースターを搭載により初めて実現!
タイプ液体シリーズジョイ商品タイプ本体
...