カテゴリ

  • メカニカル部品(12)
  • 制御機器(4)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「p-18pt」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリースニップル ピンタイプ (黄銅メッキ付) ノーブランドグリースニップル ピンタイプ (黄銅メッキ付)ノーブランド(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
グリス注入用のニップルです
用途工作機械などに取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプピンタイプ仕様黄銅メッキ付
グリースニップル ピンタイプ (SUS303) ノーブランドグリースニップル ピンタイプ (SUS303)ノーブランド
1,589税込1,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
グリス注入用のニップルです
用途工作機械などに取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプピンタイプ材質SUS303
PXプーリ P5M形 椿本チエインPXプーリ P5M形椿本チエイン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類PXプーリフランジ厚(mm)1
PXプーリ P2M形(アルミタイプ) 椿本チエインPXプーリ P2M形(アルミタイプ)椿本チエイン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から71日以内出荷
適合ベルト幅(mm)6フランジ厚(mm)1
PXプーリ P3M形(棒状・アルミタイプ) 椿本チエインPXプーリ P3M形(棒状・アルミタイプ)椿本チエイン
4,998税込5,498
1個
当日出荷から41日以内出荷
各サイズとも棒状プーリ1個とフランジ10個のセットです。
種類PXプーリ寸法BL(mm)120フランジ厚(mm)1寸法Bw(mm)100
PXプーリ P5M形(アルミタイプ) 椿本チエインPXプーリ P5M形(アルミタイプ)椿本チエイン
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
種類PXプーリ
PXプーリ P3M形 椿本チエインPXプーリ P3M形椿本チエイン(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
種類PXプーリフランジ厚(mm)1
(P5PT)ブラケット、コントロール ユニット MAZDA(マツダ)(P5PT)ブラケット、コントロール ユニットMAZDA(マツダ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
電離真空計(マルチイオンゲージ) ULVAC(アルバック)電離真空計(マルチイオンゲージ)ULVAC(アルバック)
349,800税込384,780
1セット
当日出荷
マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラスです。PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。
材質測定子フィラメント・白金(Pt)質量(g)約280(コントローラ)、80(測定子)種類真空計使用温度範囲(℃)10~50外形寸法(mm)コントローラ部/69×63×90(W×D×H)電圧(V)DC20~28出力測定値出力電圧 DC 0~10V LOG出力 0.75V/1桁・圧力換算式 V=7.25+0.75×(LogP-2) P=10^{(V-7.25)/0.75+2}適合規格CE表示デジタル・仮数部2桁/指数部1桁(LED表示)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC20~28(リップル、ノイズ1%以下)8W以下保護等級IP30出力信号制御:センサエラー、セットポイント1/2/3、エミッションバリッド、フィラメント電力監視定格:24VMAX、50mAMAX、飽和電圧1Vコネクタ入出力:D-sub15ピン(M2.6ネジ)内容積(cm3)19(センサ)保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)表示更新時間60msec接続センサー接続可能センサ:マルチイオンゲージセンサ:1本耐圧(Pa)センサ:2×105(絶対圧)フランジやクランプなどの耐圧力は別途考慮要取合フランジNW25湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)
PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数30、32 椿本チエインPXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数30、32椿本チエイン
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 32~40 椿本チエインPXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 32~40椿本チエイン
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
種類タイミングプーリ
中間喰込ジョイント UB型 シンコー[継手]中間喰込ジョイント UB型シンコー[継手]
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用関連資料※寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.5MB)
PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 25~30 椿本チエインPXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 25~30椿本チエイン
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷から51日以内出荷
軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
種類タイミングプーリ
PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数28 椿本チエインPXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数28椿本チエイン
9,298税込10,228
1個
6日以内出荷から51日以内出荷
軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数24、26 椿本チエインPXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数24、26椿本チエイン
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷から51日以内出荷
RG ダンパー JZS171 RG(レーシングギア)RG ダンパー JZS171RG(レーシングギア)
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷
MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ 入力/出力ユニット用 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングMELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ 入力/出力ユニット用 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。
用途リニューアル機器スロット1スロットタイプ製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 変換アダプタ
MELSEC、他社PLC→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングMELSEC、他社PLC→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷から22日以内出荷
既設接続機器の仕様がMELSEC-Qシリーズ 入出力ユニットの仕様を満足していれば、MELSECシリーズだけではなく、他社PLCも置換えが可能です。
用途リニューアル機器スロット1スロットタイプ
MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Lシリーズ 入力ユニット用 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングMELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Lシリーズ 入力ユニット用 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷から22日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。
用途リニューアル機器製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Lシリーズ用 変換アダプタ
MELSEC、他社PLC→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングMELSEC、他社PLC→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷
既設接続機器の仕様がMELSEC iQ-Rシリーズ 入出力ユニットの仕様を満足していれば、MELSECシリーズだけではなく、他社PLCも置換えが可能です。
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台):他社PLC、MELSEC iQ-R置換え後(端子台18点):RX10,RX28,RX40C7,RX70C4,RX40PC6H,RX40NC6H,RY10R2,RY18R2A,RY20S6,RY40NT5P,RY40PT5P・MELSEC-Q置換え後(端子台18点):QX10,QX28,QX40,QX40-S1,QX40H,QX50,QX70,QX70H,QX80,QX80H,QX90H,QY10,QY18A,QY22,QY40P,QY50,QY68A,QY70,QY80,QX48Y57スロット1スロットタイプ製品分類区分MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
電離真空計 ULVAC(アルバック)電離真空計ULVAC(アルバック)
279,800税込307,780
1個
22日以内出荷から91日以内出荷
異なる測定範囲の測定子が接続可能:マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能。 コンパクト:従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラス ユーザビリティ向上:PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能 ラインアップの充実:アナログ出力仕様(ST200-A)、シリアル通信仕様(ST200-R)に加え、EtherCAT仕様(ST200-E)を追加予定 世界初の三極管型メタル電離真空計(特許申請中):真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現 フィラメント寿命お知らせ機能:フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能 広範囲の圧力測定:大気圧から高真空領域(1×10+5~1×10-5Pa)の測定が可能(オプションユニットSWU10-R接続時) 正確な大気圧測定:チャンバーオープンのための大気圧確認が可能(オプションユニットSAU接続時)
質量(g)約280(コントローラ)、80(測定子)使用温度範囲(℃)10~50出力測定値出力電圧 DC 0~10V LOG出力 0.75V/1桁・圧力換算式 V=7.25+0.75×(LogP-2) P=10^{(V-7.25)/0.75+2}使用温度範囲ST200-A(10~50℃)適合規格CE精度(測定)1.0×10^-4~3.0×10+0Pa:±10%(ST200-A単体モード)、1.0×10^-4~1.0×10+4Pa:±10% 1.0×10^4~1.0×10^5Pa:±20%(ST200-A+SWU10-Rコンビネーションモード)、1.0×10^-4~1.0×10^4Pa:±10% 1.0×10^4~3.0×10^5Pa:±3%F.S.(3.0×10^3Pa・基準温度25℃)(ST200-A+SWU10-R+SAUコンビネーションモード)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC20~28(リップル、ノイズ1%以下)8W以下保護等級IP30入力信号制御:FIL ON/OFF、DEGAS ON/OFF オープンコレクタ入力で動作、負論理表示LEDPOWER/ERROR: パワー、エラーLED (各モードにより点滅状態が変化)測定子電離真空計測:ISG1外寸法(mm)ST200+測定子/69×63×120、ISG1/48×70×96、SWU10-R+測定子/Φ40×81、SAU+測定子/Φ30×67.5出力信号制御:センサエラー、セットポイント1/2/3、エミッションバリッド、フィラメント電力監視定格:24VMAX、50mAMAX、飽和電圧1Vコネクタ入出力:D-sub15ピン(M2.6ネジ)保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)表示更新時間60msec繰返し精度(%)(N2)ST200単体モード:±2耐圧(Pa)センサ:2×105(絶対圧)フランジやクランプなどの耐圧力は別途考慮要湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)
PXプーリ P5M形(棒状・アルミタイプ) 椿本チエインPXプーリ P5M形(棒状・アルミタイプ)椿本チエイン
7,098税込7,808
1個
31日以内出荷
各サイズとも棒状プーリ1個とフランジ10個のセットです。
種類PXプーリ寸法BL(mm)120フランジ厚(mm)1寸法Bw(mm)100
PXプーリ P2M形(棒状・アルミタイプ) 椿本チエインPXプーリ P2M形(棒状・アルミタイプ)椿本チエイン
2,698税込2,968
1個
31日以内出荷
各サイズとも棒状プーリ1個とフランジ10個のセットです。
種類PXプーリ寸法BL(mm)120フランジ厚(mm)1寸法Bw(mm)100