126件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 形状ナベ頭 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(30個)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(1200個)ほか
4,298 税込4,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1パック(32個)ほか
529 税込582
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部がバインド頭でプラスチック専用のタッピンねじです。ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(400本)ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじの呼びM2.3 山数28 長さ(mm)10 材質SUSXM-7 十字穴番号1 頭部形状バインド 寸法m(mm)(最大)2.7 穴の形状十字穴 ねじ外径D(mm)(最大)2.34/(最小)2.24 寸法dk(Φmm)1.9 寸法k+f(mm)1.4 ねじ外径C(mm)(最大)2.42/(最小)2.32
1箱(3000個)
13,980 税込15,378
翌日出荷

1箱(1000個)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
5,398 税込5,938
翌日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1箱(700個)ほか
3,898 税込4,288
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1箱(1500個)ほか
4,698 税込5,168
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
5,698 税込6,268
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ねじの呼びM4 山数16 長さ(mm)16 材質SUSXM-7 十字穴番号2 頭部形状 寸法K(mm)2.3 寸法m(mm)(最大)4.5 穴の形状十字穴 ねじ外径D(mm)(最大)4.01/(最小)3.89 寸法dk(Φmm)8 ねじ外径C(mm)(最大)4.15/(最小)4.03
1箱(800個)
8,898 税込9,788
翌日出荷

ねじの呼びM4 長さ(mm)14 頭部形状ナベ 材質SUS410 穴の形状十字穴 表面処理生地(または標準) 山数16 十字穴番号2 寸法C(mm)(最大)4.15/(最小)4.03 寸法K(mm)2.6 寸法m(mm)4.1 寸法dk(mm)7
1箱(800個)
6,298 税込6,928
翌々日出荷

ねじの呼びM4 ピッチ(山数/inch)16 材質SUS410 十字穴番号2 寸法D(mm)(最大)4.01/(最小)3.89 寸法C(mm)(最大)4.15/(最小)4.03 頭部形状ナベ 寸法k(mm)2.6 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)7
1パック(34個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 十字穴番号1 表面処理3価ホワイト 頭部形状トラス 穴の形状十字穴
1箱(2500個)ほか
6,698 税込7,368
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
5,198 税込5,718
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじの呼びM4 長さ(mm)12 頭部形状ナベワッシャーヘッド 材質ステンレス(303、304、XM7等) 穴の形状十字穴 表面処理生地(または標準) 山数16 十字穴番号2 寸法D(mm)(最大)4.01/(最小)3.89 寸法C(mm)(最大)4.15/(最小)4.03 寸法c(mm)0.8 寸法k(mm)3.1 寸法dk(Φmm)7 寸法dc(Φmm)10
1箱(800個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

ねじの呼びM4 長さ(mm)17 材質鉄(または標準) 表面処理三価ホワイト 頭部形状ナベ
1箱(1000個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

パフォーマンス:21.6Gbps帯域対応 USB-C(DP Altモード)- DisplayPort 1.2ケーブル(1m ホワイト)。UHD解像度4K60Hz(3840x2160)、HBR2、5.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4をサポート。1080p & Thunderbolt 3互換。ビデオアダプタ一体型ケーブル:USB-C - DisplayPort 1.2ケーブル(オス - オス)。信号損失と故障ポイントを最小限に抑制、タイトなスペースで便利なスリムタイプのホスト & ディスプレイコネクタ。ホスト互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Microsoft Surface & Surface Pro、MacBook Pro、 iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & Zbook。ディスプレイ互換性:Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなどのDPモニター各種で動作を検証済み。筐体/バックが白いLCD/LEDディスプレイに合うホワイトケーブル。簡単導入:セットアップにドライバが要らない変換アダプタケーブル。USB Type-C/Thunderbolt 3(DP Altモード)搭載デバイス各種で使用可能。 macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Android、Linux対応
用途教室、講堂、会議室などでUSB Type-C対応コンピュータをDisplayPortプロジェクタ/ディスプレイに接続。家庭用またはオフィスのワークステーションでUSB-CパソコンとDisplayPortディスプレイの互換性を提供 ホワイト 仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容USB-C-DisplayPortアダプタケーブル 長さ(mm)1000 高さ(mm)10 質量(g)34 ポート数1 出力【AV】DisplayPort 1.2 ケーブル長(m)1 湿度(%RH)20~70 コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)-40~80 最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz 製品幅(mm)20 動作温度(℃)0~40 チップセットSTMicroelectronics-STM32F072CBU6 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード、DisplayPort[20ピン] 対応解像度1024×768、1280×720(High-definition720p)、1920×1080(High-definition 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(Ultra HD 4K) オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

パフォーマンス:21.6Gbps帯域対応 USB-C(DP Altモード)- DisplayPort 1.2ケーブル(1m ブラック)。UHD解像度4K60Hz(3840x2160)、HBR2、5.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4をサポート。1080p & Thunderbolt 3互換。ビデオアダプタ一体型ケーブル:USB-C - DisplayPort 1.2ケーブル(オス - オス)。信号損失と故障ポイントを最小限に抑制、タイトなスペースで便利なスリムタイプのホスト & ディスプレイコネクタ。ホスト互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Microsoft Surface & Surface Pro、MacBook Pro、 iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & Zbook。ディスプレイ互換性:Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなどのDPモニター各種で動作を検証済み。簡単導入:セットアップにドライバが要らない変換アダプタケーブル。USB Type-C/Thunderbolt 3(DP Altモード)搭載デバイス各種で使用可能。 macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Android、Linux対応
用途教室、講堂、会議室などでUSB Type-C対応コンピュータをDisplayPortプロジェクタ/ディスプレイに接続。家庭用またはオフィスのワークステーションでUSB-CパソコンとDisplayPortディスプレイの互換性を提供 ブラック 仕様【ビデオリビジョン】DisplayPort1.2、【ワイド画面サポート】あり セット内容USB-C-DisiplayPortケーブル 長さ(mm)1000 高さ(mm)10 質量(g)34 ポート数1 出力【AV】DisplayPort 1.2 ケーブル長(m)1 湿度(%RH)20~70 コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)-40~80 最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz 製品幅(mm)20 動作温度(℃)0~40 チップセットSTMicroelectronics-STM32F072CBU6 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド コネクタAUSB Type-C(ビデオ伝送) コネクタBDisplayPort[20ピン] 対応解像度1024×768、1280×720(High-definition720p)、1920×1080(High-definition 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(Ultra HD 4K) オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン] 変換タイプオス - オス
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

パフォーマンス:21.6Gbps帯域対応 USB-C(DP Altモード)- DisplayPort 1.2ケーブル(1.8m ホワイト)。UHD解像度4K60Hz(3840x2160)、HBR2、5.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4をサポート。1080p & Thunderbolt 3互換。ビデオアダプタ一体型ケーブル:USB-C - DisplayPort 1.2ケーブル(オス - オス)。信号損失と故障ポイントを最小限に抑制、タイトなスペースで便利なスリムタイプのホスト & ディスプレイコネクタ。ホスト互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Microsoft Surface & Surface Pro、MacBook Pro、 iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & Zbook。ディスプレイ互換性:Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなどのDPモニター各種で動作を検証済み。筐体/バックが白いLCD/LEDディスプレイに合うホワイトケーブル。簡単導入:セットアップにドライバが要らない変換アダプタケーブル。USB Type-C/Thunderbolt 3(DP Altモード)搭載デバイス各種で使用可能。 macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Android、Linux対応
用途教室、講堂、会議室などでUSB Type-C対応コンピュータをDisplayPortプロジェクタ/ディスプレイに接続。家庭用またはオフィスのワークステーションでUSB-CパソコンとDisplayPortディスプレイの互換性を提供 仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容USB-C-DisplayPortアダプタケーブル 長さ(mm)1800 ホワイト 高さ(mm)10 質量(g)53 出力【AV】DisplayPort 1.2 ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】USB Type-C 最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz 製品幅(mm)20 チップセットSTMicroelectronics-STM32F072CBU6、PERICOM-PI3DPX1203 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード コネクタBDisplayPort[20ピン] オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン] 変換タイプオス - オス
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

ねじの呼びM4 長さ(mm)15 材質鉄(または標準) 表面処理三価ホワイト 頭部形状ナベ
1箱(1000個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

1箱(1200個)ほか
7,298 税込8,028
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいマグネット,ほこり防止シャッター,雷サージ付電源タップ(OAタップ)。 未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。 また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 タップ底面の強力なネオジム磁石でしっかり固定できます。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式です。 突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。) 側面に3ピンプラグも挿すことができます。
機能二重被ふく 定格容量(W)1500 マグネット 絶縁種別絶縁キャップ付プラグ シャッターほこりシャッター付き プラグ形状スイング コンセント形状2P(側面に設置した1個口のみ3P対応※アース機能はありません) ホワイト 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 規格PSE適合 定格電力(W)1500以下 仕様3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、ノイズフィルターなし、モジュラジャック付なし スイッチなし フック壁掛け用フックなし 使用地区日本国内 アース端子× USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
8,598 税込9,458
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(1200個)ほか
5,098 税込5,608
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
5,698 税込6,268
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(1500個)ほか
4,098 税込4,508
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
9,598 税込10,558
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(1200個)ほか
6,598 税込7,258
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1箱(3000個)ほか
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(1500個)ほか
8,298 税込9,128
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(4000個)ほか
8,898 税込9,788
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(600個)ほか
4,698 税込5,168
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1箱(1500個)ほか
4,098 税込4,508
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ねじの呼びM4 山数16 長さ(mm)8 材質 十字穴番号2 表面処理クロニッケル 頭部形状トラス 寸法K(mm)2.5 寸法m(mm)(最大)4.7 穴の形状十字穴 ねじ外径D(mm)(最大)4.01/(最小)3.89 寸法dk(Φmm)9.4 ねじ外径C(mm)(最大)4.15/(最小)4.03
1箱(2000個)
9,998 税込10,998
翌日出荷