87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


十字ストレーナー。通気機能付きの化粧トラップです。
用途オーバーフローなしの洗面・手洗器用。 呼び25 材質黄銅 形状Pトラップ 呼び径25 はさみ込み厚さ(mm)最大約9
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

オーバーフローのない手洗器用。
形状Pトラップ 仕様アジャストなし 外径(Φmm)(排水栓)54
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷

1個
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

用途オーバーフロー用 材質銅、等 形状Pトラップ 仕様アジャスト付き 外径(Φmm)(排水栓)54
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Pトラップの長さ調節に使用する壁排水用キセルです。 各種サイズを取り揃えております。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様アフレ無 形状Pトラップ 呼び径25 呼び25 寸法A(mm)314 寸法B(mm)94~184 パイプ径(Φmm)25 トラップPトラップ(手洗器用)
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

樹脂製S・Pトラップの長さ調節に使用するナット付U管です。 寸法25×32が追加になりました。リフォーム時に便利です。
材質PP
1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材 仕様ゴミこし付き 材質PO、PP、ABS 使用温度(℃)1~50 関連資料(0.04MB) はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

オーバーフロー付洗面器用排水トラップです。カウンタータイプなど、排水芯が長い場合に便利です。排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ 形状Sトラップ
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーバーフロー無し手洗器用排水トラップ。排水管の臭気を防止する。 Pタイプ、真鍮製排水管との接合部にはM135V、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ 寸法L(mm)150 外径(Φmm)(排水栓)54
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁排水式の場所に使用。 S字型トラップで排水口から下水の臭いが上がってくるのを防止します。 配管が露出している洗面台でもマットブラックの配管で空間をオシャレに。 排水口の化粧カバー付き。
用途オーバーフロー(アフレ)のない手洗器用のトラップ。 形状Pトラップ
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合釉の美・創の美シリーズ専用 形状Pトラップ 呼び径25 寸法A(mm)314 寸法B(mm)92~152 パイプ径(Φmm)25
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

ポップアップ金具付き(取付穴径14ミリ)
用途オーバーフロー付き洗面・手洗器用。 呼び32 材質黄銅、ABS 呼び径32 アズワン品番64-6503-95 はさみ込み厚さ(mm)約25~36、ポップアップ部:6~20
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するナット付U管です。 各種サイズを取り揃えております。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オーバーフロー付洗面器用排水トラップです。 排水管の臭気を防止します。Pタイプ、真鍮製。 排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗面の器具下排水Pトラップの排水管に設置できます。 逆止弁付きですので、排水が逆流しても止水できます。
用途Pトラップ用 形状Pトラップ 呼び25・32兼用 材質PVC アズワン品番64-6503-98
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷


ポップアップなしタイプ
用途配管部材 材質黄銅、ABS 使用温度(℃)1~50 関連資料(0.04MB) はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


はさみ込み厚:最大約35ミリ。オーバーフローなしの洗面・手洗器用
材質POM、ABS、黄銅 ホワイト 使用温度(℃)1~50
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

適合LSK-XX、RW201、RW202 材質真鍮 形状Pトラップ 呼びΦ25(国内仕様) 仕上クロムメッキ 取付ビス無し 浴室使用可否可能
1台
8,498 税込9,348
8日以内出荷

オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材 仕様ゴミこし付き 材質PO、PP、ABS 使用温度(℃)1~50 関連資料(0.04MB) はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

仕様小型多目的流し(S-17)用、掃除口付 形状Pトラップ タイプPトラップ(洗し用) 呼び径32 呼び32 パイプ径(Φmm)32
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材 材質黄銅 レトロシルバー はさみ込み厚さ(mm)(最大)約9
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

オーバーフロー付洗面器用排水トラップです。排水管の臭気を防止します。Pタイプ、真鍮製。排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
1個
6,298 税込6,928
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーバーフローなしの洗面・手洗器。オーバーフローなしの洗面・手洗器用
アンティークゴールド はさみ込み厚さ(mm)最大約9
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するナット付U管です。各種サイズを取り揃えております。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。 通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。 磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。 防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。 Sトラップ・Pトラップどちらにも使える兼用タイプです。また、Sトラップのハードタイプ、ジャバラタイプどちらにも取付け可能です。 25Aサイズ用のゴムパッキン付です。
適合呼び外径25・32
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)