こんなお得な商品も!

PPロープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
切り口がほぐれず、仕上がりが綺麗です。
3本より強度抜群。結束後も長持ちします。
用途養蚕・稲・麦・小荷物などの結束に。
雑貨類・漬物樽の結束。
冬囲い・木起こし用に。
農業用・漁業関係・一般産業用の結束紐として。
ポリプロピレン製のロープ状の荷造り・結束紐
巻取り形状が、平巻き(レコード状)タイプ
用途一般荷造り、結束等。
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。
ロープ状に撚っています。
色ごとに仕分けができるため非常に便利です。
用途荷造り梱包や結束に
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質はポリプロピレン。2本より、溶着なしタイプ。よりを戻せば吊るし柿用ロープにも使用できます。
用途軽量な結束や荷造りに。
材質ポリプロピレン
長さ(m)100
径(mm)3
ロープの張りを調整する樹脂製の金具 「ロープスライダー」4個付き。
用途主にタープ・テントの張り用ロープ
付属品ロープスライダー(4個)
RoHS指令(10物質対応)対応
被覆溶着の為、結束後の緩みがロープより少ない。柔らかく、縛りやすく、手が痛くならない。バラけず滑らない
コンパクトで持ち運び便利で使いやすい、。縛りやすく、手が痛くならない。溶着加工してあり、バラけず使いやすいです。
自然な色合いで景観を損なわずに仕上げられます。
荒縄などの天然素材に比べて長持ちします。
用途商品の識別に。
商品の装飾、手持ち用に。
冬囲いや雪吊り用に。
RoHS指令(10物質対応)対応
荷造り、結束作業に最適です。溶着加工を施しているので、どこを切ってもバラバラになりません。
用途荷造り、結束作業。
材質ポリプロピレン
PPソフトロープの着色タイプ。自然な風合いのカラーです。(い草・わら色)
用途雪吊りロープや木起こしロープに。装飾荷造りにも最適です。
柔らかく軽いため、作業効率がよい。結びやすく、ほどけにくい、滑らず伸びない。コンパクトなサイズ持ち運びに便利で経済的
切り口が解れず軽くて作業性がよく使用時の巻き崩れが少なく絡まず最後まで使用できます。焼却しても有害なガスを発生しません。自衛隊などで使用されるOD色です。色が目立たず造園用資材としても最適です。
用途自衛隊基地内荷造り用。造園作業用。
柔らかく、軽い、PP不織布芯ロープです。
用途多目的レジャーロープに。軽作業用に。
仕様耐水性:〇、耐候性:△、耐熱性:△
強度が抜群、擦り切れにも強く丈夫。縛りやすく、手が痛くならない。3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすい。
用途資材の結束、荷造り、色による品種、サイズ分け作業
柔らかく軽いため、作業効率が良い。結びやすく、ほどけにくい、滑らず伸びがない。色による品種分け作業に最適
用途農作物の収穫や出荷・資材結束。工場内の資材、廃棄物梱包など
農園芸用の結束紐として最適なカラー。
用途農園芸、雪囲い
RoHS指令(10物質対応)対応
軽く、強度があり、結びやすい。水に強く、濡れても強度が落ちない。色の種類も豊富で、用途や種類別で区別することができる。
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.5(1個あたり)
船舶用ロープとして2種類の糸(ポリプロピレン糸とポリエステル糸)を撚り合わせた複合素材からなるロープです。水に沈まず、水中でも強度が低下せず、使用後も硬くならないという特長を持ちます。クロスロープ(ストランド2本×4組)をさらに進化させたサザンクロスロープ(ストランド2本×6組)となり、強度や伸度、耐摩耗性能を向上させた構造です。
用途係留索、作業船の曳航索等
色(マーカー)ブルー
長さ(m)200
構造サザンクロス(2本×6組)
融点(℃)ポリプロピレン:163、ポリエステル:240
色(本体)グリーン
比率(複合比)ポリプロピレン:ポリエステル=2:1
素材ポリプロピレンモノ+ポリエステルマルチ
特性非自転性構造、低水分性
3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすい。強度があり縛りやすい
用途園芸、荷造りに便利
材質ポリプロピレン
持ち運び便利なコンパクトサイズ。柔らかくて軽い
用途園芸、荷造りに便利
材質ポリプロピレン
長さ(m)300
太さ(mm)約50
腐敗とカビに強く、水に浮きます
使用荷重(kg)245
アズワン品番64-7902-21
1本
¥11,200
税込¥12,320
3日以内出荷
浮子を取り付ける必要がなく、網を取り付けるだけです。浮子が組み込まれているので、割れても浮力低下がありません。
用途刺網、トロール浮子網に。
仕様ドラム巻
トラスコ品番829-1188
2018年トラスコ掲載ページ6 1681
1巻
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
3本撚り、未溶着。持ち運びに便利なコンパクトサイズのPPロープ
用途農作物の収穫、出荷・荷造り、新聞や雑誌、古紙の結束など
材質PP
色緑
長さ(m)240
太さ(mm)約1
1箱(100巻)
¥68,980
税込¥75,878
6日以内出荷
3本よりで強度があります。少し重めの荷づくりに。溶着しているので、切り口がほぐれず仕上がりがきれいです。
材質ポリプロピレン
長さ(m)150
太さ(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
強度が抜群、擦り切れにも強く丈夫。縛りやすく、手が痛くならない。3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすい。
用途造園作業や農産加工品の包装飾りひも
関連キーワード
1
2
次へ