カテゴリ

  • 自動車補修部品(1,146)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(318)
  • 制御機器(259)
  • 自動車純正部品(178)
  • メカニカル部品(130)
  • 切削工具(93)
  • バイク部品(83)
  • バイク純正部品(82)
  • トラック用品・パーツ(82)
  • パソコン/周辺機器(75)
  • 作業工具(74)
  • ねじ・ボルト・釘(61)
  • FA担当者のオススメ新商品(57)
  • 科学研究・開発用品(49)
  • 農業機械(38)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(34)
  • 電気材料(33)
  • 測定用品(28)
  • 事務用品(24)
  • 安全靴・作業靴(23)
  • 家電(22)
  • 空調・電設資材(20)
  • 安全用品(20)
  • 建材・エクステリア(20)
  • 建築金物(17)
  • 店舗什器・備品(15)
  • オフィス家具(15)
  • 清掃用品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 手袋(12)
  • 物流用品(11)
  • 縫製用品(11)
  • 電動工具(11)
  • 学童・教育用品(10)
  • 機構部品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • トラック純正部品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 溶接用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 自転車部品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 保管用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 日用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 医療(4)
  • カー用品(4)
  • 研磨材(4)
  • ヘルスケア(3)
  • 空圧工具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 住設機器(2)
  • 介護用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-03s」の検索結果

関連キーワード
3,172件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プライスセット P2・P3-S用数字 OTCプライスセット P2・P3-S用数字OTC(9件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷
マグネット式
寸法(mm)220×150
融雪プロテクター 片面穴 家庭用 大研化成工業融雪プロテクター 片面穴 家庭用大研化成工業(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
水道ホースを接続して簡単に融雪ができます。 弾性特殊配合樹脂製で、自動車の通行する場所で使用可能です。 巻き取って片付けられるので、収納場所を取りません。
用途消雪設備のない場所での簡易融雪装置。駐車場、屋外通路などの融雪・散水に。ホース内径(Φmm)15仕様片側散水セット内容本体1本、家庭用ジョイント1個、家庭用エンドストッパー1個材質本体/軟質ポリ塩化ビニール(PVC)、ジョイント・エンドストッパー/ABS樹脂適合ホース内径(Φmm)15~18
プレスボールプランジャ ナベヤプレスボールプランジャナベヤ(3件のレビュー)
309税込340特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
連結管 ヤマト産業連結管ヤマト産業
9,598税込10,558
1個
当日出荷から14日以内出荷
ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20関連資料(0.42MB)
部品 シムピン 京セラ部品 シムピン京セラ
449税込494
1個
当日出荷から6日以内出荷
ユニック プラグ(メネジ取付用) ニューマシンユニック プラグ(メネジ取付用)ニューマシン
169税込186
1個
当日出荷から6日以内出荷
液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
流体空気最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ使用温度範囲(℃)-20~+80耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ふっ素樹脂電線 協和ハーモネットふっ素樹脂電線協和ハーモネット(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(6色×1本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。 耐熱、耐寒、不燃電線です。
用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。 通信機器内部配線、耐熱電線等。種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.4耐熱温度(℃)-100~200絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500RoHS指令(10物質対応)対応
広角扇形ノズル SUS303製 いけうち広角扇形ノズル SUS303製いけうち(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。
用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。材質ステンレス圧力(MPa[kgf/cm2])0.15(標準)常用圧力(MPa)0.15種類扇型
アクリルステージディスプレイ コの字 エクスプロアアクリルステージディスプレイ コの字エクスプロア
2,298税込2,528
1箱(4個)
当日出荷から5日以内出荷
アクリル製のコの字型ステージディスプレイですショーケース内等の商品に高低差をつけて見せる為に使用する事で見やすさと高級感を演出します
用途商品陳列用材質アクリル透明板厚(mm)3
デコポッジオールパーパス KIYOHARA(清原)デコポッジオールパーパスKIYOHARA(清原)(2件のレビュー)
359税込395
1本(30mL)
当日出荷から8日以内出荷
しっかりと貼りたいとき、よく使うものや外に出すものに貼りたいときにおすすめのデコポッジ液です。 接着力、耐水性、耐久性に優れています。紙・木などはもちろん、プラスチックやガラスのデコ、屋外で使用するものにもOK。
成分合成樹脂、アクリル樹脂
ユニック プラグ(オネジ取付用) ニューマシンユニック プラグ(オネジ取付用)ニューマシン
179税込197
1個
当日出荷から6日以内出荷
液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
流体空気最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ取付方式メネジ(F)使用温度範囲(℃)-20~+80耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
クイックカップリング S・P型ソケット NAC(長堀工業)クイックカップリング S・P型ソケットNAC(長堀工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
使用流体空気・作動油他ソケットorプラグソケット種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式両バルブ
家庭用 融雪プロテクター 大研化成工業家庭用 融雪プロテクター大研化成工業
7,798税込8,578
1セット(2個)
翌々日出荷
材質本体/軟質PVC ジョイント・エンドストッパー/ABSグリーン適合ホース内径(Φmm)15~18のホース穴ピッチ(mm)150寸法(幅W×高さH)(cm)5×2.3
クイックカップリング HPタイプ(高圧用/両バルブ) CHP NAC(長堀工業)クイックカップリング HPタイプ(高圧用/両バルブ) CHPNAC(長堀工業)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
・油圧機器配管最適!本体は振動、衝撃に強い特殊鋼を使用、又熱処理を施していますので耐衝撃性・耐摩耗性に優れています。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(亜鉛メッキ/三価クロメート処理)シリーズHP材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
プレミアム レギュラーXウルトラライト CAMOプレミアム レギュラーXウルトラライトCAMO
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
高品質なリップストップファブリックを使用した耐久性が高いカモフラージュネットです。ベーシックレンジに比べ、よりハイレベルの耐UV加工シリーズです。長期間屋外で使用してもカビが生えたり腐敗したりしません。ウォータープルーフです。葉の形に似せてカットされたレギュラーカットタイプです。ファブリックのみのウルトラライトタイプです。
幅(m)2.42018年トラスコ掲載ページ6 1670
ユニック プラグ(ホース取付用) ニューマシンユニック プラグ(ホース取付用)ニューマシン
179税込197特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ流体空気最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]取り付け形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~+80耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ダストカバー(防塵用塩ビ製) NAC(長堀工業)ダストカバー(防塵用塩ビ製)NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から13日以内出荷
クイックカップリングを長くお使いいただく為にも、ダストカバーのご使用をおすすめします。
粘着付き表面強化壁紙 リモデルウォール 富双合成粘着付き表面強化壁紙 リモデルウォール富双合成
3,398税込3,738
1巻
翌々日出荷
はがして貼るだけ!キレイに貼れる簡単施工!裏面をはがして貼るステッカータイプ、貼り直し可能なはがせる粘着材を使用!特殊なフィルムコーティング壁紙なので、汚れが落としやすく、キズつきにくい!「F☆☆☆☆」適合品
用途ペットのひっかき傷や、子供のいたずら書き対策に!壁面全体でのご使用やお部屋のワンポイント(部分貼り)としてのご使用にもお奨めです!貼ることができる箇所:ビニル壁紙、化粧合板、石膏ボード、ビニル壁紙施工用に処理された面材質表面:パルプ・ポリエステル・塩化ビニル樹脂・特殊防汚フィルム、粘着材:アクリル系樹脂、りけい紙:PET
電子機器配線ケーブル 倉茂電工電子機器配線ケーブル倉茂電工
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線種類通信ケーブルシース色定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
メディアプレーヤーボード NECメディアプレーヤーボードNEC
119,800税込131,780
1個
翌日出荷
デジタルサイネージ向けメディアプレーヤーMP-03をオプションボード型とした商品です。4Kの高解像動画再生にも対応し、より訴求力の高い魅力的な情報発信が可能です。
商品タイプオプション
クイックカップリング ダストカバー(防塵用・塩ビ製) NAC(長堀工業)クイックカップリング ダストカバー(防塵用・塩ビ製)NAC(長堀工業)
719税込791
1個
当日出荷から10日以内出荷
・クイックカップリングを長くお使いいただく為にも、ダストカバーのご使用をおすすめします。
クイックカップリング S・Pタイプ/S・P-Vタイプ(真空用) NAC(長堀工業)クイックカップリング S・Pタイプ/S・P-Vタイプ(真空用)NAC(長堀工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
【SPタイプ】ソケットプラグの双方に自動バルブを備えた両路開閉型のクイックカップリングです。分離と同時に通路が遮断され、流体の噴出損失やエアー混入を即時にシャットアウトします。【SP-Vタイプ(真空用)】高精度の気密構造を実現した自動開閉バルブにより、優れた耐真空性能を発揮。分離時においても配管内流出がなく、クーラー、冷蔵庫の生産ラインなど、幅広い用途で品質の安定を図れます。
ステンレス製ルートボーイ伸縮キャリー202PP型 ルート工業ステンレス製ルートボーイ伸縮キャリー202PP型ルート工業(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷から9日以内出荷
キャスターは202PP型共通のスチール製を採用し低コスト化を実現。ボルト、ナットで交換取付が出来るキャスター。10mmピッチで伸縮は自在です。
用途食品工場、食品加工工場や製薬工場など衛生的で清潔さが求められる環境に。仕様4輪自在仕様種別コンテナ・箱台車材質コーナー/PP樹脂、連結レール/ステンレスSUS304、キャスター金具/スチール積載荷重(kg)150キャスター4輪自在仕様材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)75キャスター金具スチール材質(連結レール)ステンレスSUS304材質(コーナー)PP樹脂
高屈曲ロボットケーブル ORPシリーズ 沖電線高屈曲ロボットケーブル ORPシリーズ沖電線
3,298税込3,628
1本(10m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ロボットのあらゆる動き(摺動、首振り、捻り)に対応し、幅広い用途でお使いいただけます。 柔軟性に優れており、配線の取り回し性に優れています。 細径化を図ったケーブル構造で、機器のダウンサイジング、低コスト化に貢献します。 環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。
用途高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途にシース色RoHS指令(10物質対応)対応
検査用ガウン メディテックジャパン検査用ガウンメディテックジャパン
36,980税込40,678
1ケース(4箱×50枚)
6日以内出荷
かぶり型・スリット入(首)。
材質PP(ポリプロピレン)濃紺サイズフリー
クイックカップリング HP型(高圧タイプ) NAC(長堀工業)クイックカップリング HP型(高圧タイプ)NAC(長堀工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
高圧用衝撃に強い特殊鋼を使用し、熱処理を施していますので耐衝撃性・耐磨耗性に優れています。
用途油圧機器配管用。使用流体作動油種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式両バルブ
フッ素樹脂電線 FEP0.3SQシリーズ アズワンフッ素樹脂電線 FEP0.3SQシリーズアズワン
279税込307特価
1本
当日出荷
耐熱・耐寒・耐薬品性に強く、機械的強度にも優れている不燃電線です。
SUNO ズーノ (インナーポット付) タカショーSUNO ズーノ (インナーポット付)タカショー
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
用途水抜き穴あり仕様水抜き穴有り材質マルモリーノ(セメントを天然繊維で強化したもの)幅(mm)400内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約350×350
リニアストッパー(コンパクトタイプ) LSP-RN 岩田製作所リニアストッパー(コンパクトタイプ) LSP-RN岩田製作所
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
コンパクト設計のため、端部や狭い箇所への取付に最適。
タイプLSP-RNRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(コンパクトタイプ) LSP-FN 岩田製作所リニアストッパー(コンパクトタイプ) LSP-FN岩田製作所
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
コンパクト設計のため、端部や狭い箇所への取付に最適。
タイプLSP-FNRoHS指令(10物質対応)対応
クイックカップリング S・Pタイプ(中・低圧用/両バルブ) CSP NAC(長堀工業)クイックカップリング S・Pタイプ(中・低圧用/両バルブ) CSPNAC(長堀工業)
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
・ソケット・プラグの双方に自動バルブを備えた両路開閉型のカップリングです。・分離と同時に通路が遮断され、流体の噴出・損失やエアー混入を即時にシャットアウトします。
シリーズS・P
中噴量形空円錐ノズル SUS303製 いけうち中噴量形空円錐ノズル SUS303製いけうち
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類空円錐常用圧力(MPa)0.2
充円錐ノズル(目詰まり対策) AJPシリーズ いけうち充円錐ノズル(目詰まり対策) AJPシリーズいけうち
4,798税込5,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.2
Q-ロックエレメント用ラフガイドピン ナベヤQ-ロックエレメント用ラフガイドピンナベヤ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。 子治具内に配置するので、周囲の干渉物への影響がありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
カラリム オム パス入シングル パイロットカラリム オム パス入シングルパイロット
859税込945
1個
3日以内出荷
耐久性のある丈夫な素材を採用したビジネス小物シリーズ
仕様合皮(塩ビ系)、ポリエステル(内生地)、シングル型、パス入1面(セル窓)、カードポケット(1)、Dカン付(金属)寸法(mm)110×72×3
広角山形扇形ノズル YYPシリーズ いけうち広角山形扇形ノズル YYPシリーズいけうち
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
低液圧力で広角の扇形噴霧を発生。目詰まりしにくい。ノズル軸心に対し75°の仰角で噴霧。
用途洗浄、消泡、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.15
フェンスAA(木調) YS2型 (T-10) TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YS2型 (T-10)TOEX(LIXIL)
79,980税込87,978
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
YS2型(木調)横スリット:開放感とプライバシー確保を両立させたデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
用途T-14は、柱間隔1000mm以内で施工してください。フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。T-6,T-8,T-10、T-12を耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。寸法【高さ】T-10
フェンスAB YL1型 本体 TOEX(LIXIL)フェンスAB YL1型 本体TOEX(LIXIL)
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷から11日以内出荷
YL1型パネル本体です。横ルーバー、目隠ししながら風が通る構造が特長のルーバーデザイン。プライバシーと通気性を確保しました。「選びやすい」「使いやすい」「拾い出しがしやすい」LIXILのフェンスABは3つの”しやすい”を実現。外観だけでなく内観からの見た目にも配慮。フェンスの下空き寸法は、すべて従来よりも狭い180mmを採用。道路側から覗かれにくいのはもちろん、ペットもくぐり抜けしづらく、空缶などのゴミも入りにくい設計です。下桟すきまカバー(オプション)を使うことで、デザイン性はそのままに、下空きを完全にふさぐことも可能。さらに、すきまが空いてしまうコーナー部も、新設計のコーナー目隠し継手が設置でき、よりプライバシーを守る仕様になっています。
用途本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。材質(本体)アルミ関連資料(0.71MB)
六角ナット(1種)(細目P=3.0)(S45C/生地) 大阪魂六角ナット(1種)(細目P=3.0)(S45C/生地)大阪魂
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
規格1種表面処理生地ねじ山種類メートル細目
QIケーブル3S-3P 共立電子産業QIケーブル3S-3P共立電子産業(1件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
【配線】茶/赤/橙ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類3S(ソケット)-3P(プラグ)
...