カテゴリ

  • メカニカル部品(1,848)
  • 制御機器(1,066)
  • バイク純正部品(626)
  • 切削工具(615)
  • 自動車補修部品(482)
  • パソコン/周辺機器(420)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(383)
  • 機構部品(248)
  • 作業工具(237)
  • 農業機械(207)
  • バイク部品(202)
  • 自動車純正部品(196)
  • 油圧機器・油圧ホース(193)
  • 物流用品(190)
  • 建築金物(159)
  • 科学研究・開発用品(149)
  • オフィス家具(132)
  • 測定用品(130)
  • ねじ・ボルト・釘(129)
  • 溶接用品(117)
  • FA担当者のオススメ新商品(100)
  • 自転車部品(93)
  • 空調・電設資材(92)
  • 配管・水廻り設備部材(91)
  • 電気材料(70)
  • 測量用品(土木/建設)(65)
  • 空圧工具(62)
  • 電動工具(59)
  • 建材・エクステリア(54)
  • 防災用品(49)
  • 事務用品(48)
  • 卓上消耗品(46)
  • 研磨材(45)
  • 安全標識(44)
  • 保管用品(43)
  • 店舗什器・備品(37)
  • 家電(36)
  • 清掃用品(33)
  • 整備工具・収納(29)
  • 塗装・養生・内装用品(28)
  • 安全用品(27)
  • 学童・教育用品(27)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
  • 作業服(26)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(23)
  • 厨房用品(23)
  • カー用品(23)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(23)
  • 農業・園芸資材(22)
  • はんだ関連・静電気対策用品(21)
  • タイヤ・足回り(20)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • バッテリー・電装(17)
  • 農具(16)
  • 梱包用品(15)
  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • トラック輸送・安全用品(15)
  • トラック純正部品(15)
  • ヘルスケア(13)
  • 医療(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 照明(12)
  • 安全保護具(12)
  • 接着剤・補修材(11)
  • クリーンルーム用品(11)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(11)
  • 縫製用品(11)
  • 防犯用品(10)
  • 日用品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 介護用品(8)
  • 測定関連サービス(7)
  • テープ(5)
  • 塗料(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 手袋(3)
  • 食品・飲料(3)
  • エンジン工具(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「p-14」の検索結果

関連キーワード
9,298件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給水タンク P-14STO シブヤ給水タンク P-14STOシブヤ(2件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
近くに水道のない現場での穴あけに使用します。 加圧式です。
用途ダイモドリル給水用仕様5mホース付トラスコ品番852-2680材質ボディ部:ステンレス質量(kg)3.5タンク容量(L)14
ピュアクレート12P-14 青 サンコー(三甲)ピュアクレート12P-14 青サンコー(三甲)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途1Lゲーブルトップパック×12本用フタの有無なし材質PP種別SK201930BL有効内寸(mm)300×226×250外寸(mm)345×267×275内寸(mm)310×234×260機構4辺及びフランジ上面にラベル剥離用シボ面有底形状格子網目
P-14   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP-14 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ(1件のレビュー)
760税込836
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RF-14機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-14
Vision+ 14P 14型/USB Type-C/軽量325g VAIOVision+ 14P 14型/USB Type-C/軽量325gVAIO
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
世界最軽量*約325gのボディながら、強靭さを兼ね備えたモバイルディスプレイ。外出先にも気軽に持ち運び、いつでも、どこでもデュアルモニター環境を構築できます。「VAIO Vision+(a) 14P」は、モバイルノートのべストパートナーです。14.0型ワイド以上のモバイルディスプレイにおいて。2025年8月8日時点 ステラアソシエ調べ。動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))
付属品カバースタンド(モニタ用スタンド兼保護ケース)、USB Type-C(R) ケーブル(約1 m)、取扱説明書・保証書質量(g)320消費電力(W)動作時:4、スリープ時:0.5出力最大60W(Pass-through)方式USB Power Delivery(USB Type-C給電)本体質量(g)325表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【付属カバースタンド】333×10-17(本体未収納時-本体収納時)×216入力10W以上推奨、接続デバイスに充電する場合は65W以上推奨 2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)312.0×3.9~12.4×211.1コントラスト比1200:1表示色1677万色 / sRGB 100%解像度WUXGA 1920×1200ピクセル視野角上下178°、左右178°スピーカーなし画面サイズ14.0型ワイド入出力USB Type-C搭載×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery(PD Pass-through)、DisplayPort)アスペクト比16:10輝度(cd/m2)400
P-14   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP-14 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
585税込644
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RE-14機能耐寒、耐熱JIS呼びP-14
ジオメットステンCAP P=14X12P=1 大阪魂ジオメットステンCAP P=14X12P=1大阪魂
667税込734
1袋(12個)
翌々日出荷
長さ(mm)12ピッチ(mm)0.7寸法t(mm)2寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法dk(mm)7ねじの呼びM4ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
アンビル<P>(14PH-2) 不二空機アンビル<P>(14PH-2)不二空機
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
P-14 ソリッドリング C’ultiva(カルティバ)P-14 ソリッドリングC’ultiva(カルティバ)
349税込384
1個
7日以内出荷
このリングには繋ぎ目も接点もない。SUS鋼板を打ち抜いてリングにした。そして、それを研磨した。だから当然、構造的にみても素材的にもハンパではない強度を誇る。そのうえ、研磨処理で表面はツルツルになっているから、組糸やリーダーと結束した際の摩擦劣化や損傷もほとんど発生しません。あまりにも強力すぎるため、破断値測定が困難です。内径/外径/線径3.5mm/約5.9mm/約1.2mm4mm/約6.4mm/約1.2mm5mm/約7.4mm/約1.2mm6mm/約9.2mm/約1.6mm6.5mm/約9.5mm/約1.5mm7.5mm/約11.5mm/約2mm9mm/約14mm/約2.5mm※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度80lb号数3.5
P-14 ソリッドリング C’ultiva(カルティバ)P-14 ソリッドリングC’ultiva(カルティバ)
349税込384
1個
7日以内出荷
このリングには繋ぎ目も接点もない。SUS鋼板を打ち抜いてリングにした。そして、それを研磨した。だから当然、構造的にみても素材的にもハンパではない強度を誇る。そのうえ、研磨処理で表面はツルツルになっているから、組糸やリーダーと結束した際の摩擦劣化や損傷もほとんど発生しません。あまりにも強力すぎるため、破断値測定が困難です。内径/外径/線径3.5mm/約5.9mm/約1.2mm4mm/約6.4mm/約1.2mm5mm/約7.4mm/約1.2mm6mm/約9.2mm/約1.6mm6.5mm/約9.5mm/約1.5mm7.5mm/約11.5mm/約2mm9mm/約14mm/約2.5mm※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度450lb号数7.5
Oリング P-14/LO-3550(A) 日東工器Oリング P-14/LO-3550(A)日東工器
88税込97
1個
3日以内出荷
P-14 ソリッドリング C’ultiva(カルティバ)P-14 ソリッドリングC’ultiva(カルティバ)
349税込384
1個
7日以内出荷
このリングには繋ぎ目も接点もない。SUS鋼板を打ち抜いてリングにした。そして、それを研磨した。だから当然、構造的にみても素材的にもハンパではない強度を誇る。そのうえ、研磨処理で表面はツルツルになっているから、組糸やリーダーと結束した際の摩擦劣化や損傷もほとんど発生しません。あまりにも強力すぎるため、破断値測定が困難です。内径/外径/線径3.5mm/約5.9mm/約1.2mm4mm/約6.4mm/約1.2mm5mm/約7.4mm/約1.2mm6mm/約9.2mm/約1.6mm6.5mm/約9.5mm/約1.5mm7.5mm/約11.5mm/約2mm9mm/約14mm/約2.5mm※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度220lb号数6
P-14 ソリッドリング C’ultiva(カルティバ)P-14 ソリッドリングC’ultiva(カルティバ)
349税込384
1個
7日以内出荷
このリングには繋ぎ目も接点もない。SUS鋼板を打ち抜いてリングにした。そして、それを研磨した。だから当然、構造的にみても素材的にもハンパではない強度を誇る。そのうえ、研磨処理で表面はツルツルになっているから、組糸やリーダーと結束した際の摩擦劣化や損傷もほとんど発生しません。あまりにも強力すぎるため、破断値測定が困難です。内径/外径/線径3.5mm/約5.9mm/約1.2mm4mm/約6.4mm/約1.2mm5mm/約7.4mm/約1.2mm6mm/約9.2mm/約1.6mm6.5mm/約9.5mm/約1.5mm7.5mm/約11.5mm/約2mm9mm/約14mm/約2.5mm※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度150lb号数5
P-14 ソリッドリング C’ultiva(カルティバ)P-14 ソリッドリングC’ultiva(カルティバ)
349税込384
1個
7日以内出荷
このリングには繋ぎ目も接点もない。SUS鋼板を打ち抜いてリングにした。そして、それを研磨した。だから当然、構造的にみても素材的にもハンパではない強度を誇る。そのうえ、研磨処理で表面はツルツルになっているから、組糸やリーダーと結束した際の摩擦劣化や損傷もほとんど発生しません。あまりにも強力すぎるため、破断値測定が困難です。内径/外径/線径3.5mm/約5.9mm/約1.2mm4mm/約6.4mm/約1.2mm5mm/約7.4mm/約1.2mm6mm/約9.2mm/約1.6mm6.5mm/約9.5mm/約1.5mm7.5mm/約11.5mm/約2mm9mm/約14mm/約2.5mm※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度900lb号数9
P-14 ソリッドリング C’ultiva(カルティバ)P-14 ソリッドリングC’ultiva(カルティバ)
349税込384
1個
7日以内出荷
このリングには繋ぎ目も接点もない。SUS鋼板を打ち抜いてリングにした。そして、それを研磨した。だから当然、構造的にみても素材的にもハンパではない強度を誇る。そのうえ、研磨処理で表面はツルツルになっているから、組糸やリーダーと結束した際の摩擦劣化や損傷もほとんど発生しません。あまりにも強力すぎるため、破断値測定が困難です。内径/外径/線径3.5mm/約5.9mm/約1.2mm4mm/約6.4mm/約1.2mm5mm/約7.4mm/約1.2mm6mm/約9.2mm/約1.6mm6.5mm/約9.5mm/約1.5mm7.5mm/約11.5mm/約2mm9mm/約14mm/約2.5mm※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度80lb号数4
P-14 ソリッドリング C’ultiva(カルティバ)P-14 ソリッドリングC’ultiva(カルティバ)
349税込384
1個
7日以内出荷
このリングには繋ぎ目も接点もない。SUS鋼板を打ち抜いてリングにした。そして、それを研磨した。だから当然、構造的にみても素材的にもハンパではない強度を誇る。そのうえ、研磨処理で表面はツルツルになっているから、組糸やリーダーと結束した際の摩擦劣化や損傷もほとんど発生しません。あまりにも強力すぎるため、破断値測定が困難です。内径/外径/線径3.5mm/約5.9mm/約1.2mm4mm/約6.4mm/約1.2mm5mm/約7.4mm/約1.2mm6mm/約9.2mm/約1.6mm6.5mm/約9.5mm/約1.5mm7.5mm/約11.5mm/約2mm9mm/約14mm/約2.5mm※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度300lb号数6.5
Oリング P-14 BIGM(丸山製作所)Oリング P-14BIGM(丸山製作所)
359税込395
1セット(5個)
7日以内出荷
部品名称Oリング P-14関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.42MB) 展開図3(1.42MB) 展開図4(1.56MB)図解NoVSM110-15-1 ノズル部品_No.41、VSM110-15S ノズル部品_No.75、VSM110-15 ノズル部品_No.31、VSM110-15K ノズル部品_No.41
Oリング P-14 BIGM(丸山製作所)Oリング P-14BIGM(丸山製作所)
359税込395
1セット(5個)
7日以内出荷
部品名称Oリング P-14関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.42MB) 展開図22(1.42MB) 展開図23(1.56MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1MB) 展開図28(1MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.88MB)図解NoMS653MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.7、MSA413R3-2M-A(8.5) A専用部品(ノズル)部品_No.7、MS613MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.7、MSV613R2-K-A -A専用部品 ノズル部品_No.7、MSV613-M-A(13×130M) -A専用部品 ノズル部品_No.7、アルティーケイハンノズル 20ガタ ノズル部品_No.7、エコアルテイケイハンノズル35ガタ ノズル部品_No.7、アルティーケイハンノズル 28ガタ ノズル部品_No.7、MSV613-K-A(13×130M) A専用部品(ノズル)部品_No.7、MSA513R3-K-A -A専用部品 ノズル部品_No.7、MSA413R3-K-A Aセンヨウブヒン(ノズル)部品_No.7、MSV613-K-A A専用部品(ノズル)部品_No.7、MS753DR6S-2Y -A -A専用部品 ナガシフントウ部品_No.7、VSM110-15 ノズル部品_No.84など
FC6法(U5/16/512/11P/14.0) Panasonic(パナソニック)FC6法(U5/16/512/11P/14.0)Panasonic(パナソニック)
359,800税込395,780
1台
翌日出荷
クロニッケル10.9CAP P=14X8P=1 大阪魂クロニッケル10.9CAP P=14X8P=1大阪魂
667税込734
1袋(18個)
翌々日出荷
長さ(mm)8ピッチ(mm)0.7寸法t(mm)2寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法dk(mm)7ねじの呼びM4ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
FC6法(U5/32/512/11P/14.0) Panasonic(パナソニック)FC6法(U5/32/512/11P/14.0)Panasonic(パナソニック)
379,800税込417,780
1台
翌日出荷
3カ-W10.9CAP P=14X14P=1 大阪魂3カ-W10.9CAP P=14X14P=1大阪魂
667税込734
1袋(33個)
翌々日出荷
長さ(mm)14ピッチ(mm)0.7寸法t(mm)2寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法dk(mm)7ねじの呼びM4ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
(MF450)ワッシャー S/P 14MM 三菱ふそう(MF450)ワッシャー S/P 14MM三菱ふそう
279税込307
1個
5日以内出荷
3カ-W10.9CAP P=14X15P=1 大阪魂3カ-W10.9CAP P=14X15P=1大阪魂
667税込734
1袋(33個)
翌々日出荷
長さ(mm)15ピッチ(mm)0.7寸法t(mm)2寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法dk(mm)7ねじの呼びM4ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
FC6法(U7/32/512/11P/14.0/LTE) Panasonic(パナソニック)FC6法(U7/32/512/11P/14.0/LTE)Panasonic(パナソニック)
459,800税込505,780
1台
翌日出荷
FC6法(U5/16/256/11P/14.0/LTE) Panasonic(パナソニック)FC6法(U5/16/256/11P/14.0/LTE)Panasonic(パナソニック)
369,800税込406,780
1台
翌日出荷
P14バッテリーカートリッジ P14バッテリーカートリッジ LED LENSERP14バッテリーカートリッジ P14バッテリーカートリッジLED LENSER
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
トラスコ品番693-1152適合機種P14 P14.2幅(mm)30全長(mm)160外径(mm)30グリーン購入法適合
FC6法(U7/32/512/11P/14.0/5GLTE) Panasonic(パナソニック)FC6法(U7/32/512/11P/14.0/5GLTE)Panasonic(パナソニック)
479,800税込527,780
1台
翌日出荷
PXプーリ P14M形 椿本チエインPXプーリ P14M形椿本チエイン
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から6日以内出荷
FV4法(i5/16/256/11P/14.0/BT(L)) Panasonic(パナソニック)FV4法(i5/16/256/11P/14.0/BT(L))Panasonic(パナソニック)
349,800税込384,780
1台
翌日出荷
仕様●CPU詳細:Core i5-1345U●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★V14)●PCリサイクル:対象●VCCI:適合●VRAM容量:最大8140MB(メインメモリーと共用)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.1●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●エネルギー消費効率:12区分 19.1[kWh/年]●グラフィックコントローラ:インテルIris Xeグラフィックス●ストレージタイプ:SSD PCle●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 アンチグレア●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM●バッテリ:リチウムイオン●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:LPDDR4x SDRAM●ライセンスOS:Windows11 Pro64bit●リカバリ用データ保存場所:SSD●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI●温湿度条件、最高動作高度:温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)●附属品:ACアダプター、バッテリーパック(L)、 取扱説明書 等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):同梱のACコード、ACアダプタ、バッテリーパックは、電気用品安全法の適合品です。●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体●電波法:適合●電波法備考:内蔵無線モジュール電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz本体質量(g)1099最大消費電力(W)65,PCの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していない時はPC本体で約0.5の電力を消費します。ACアダプターをPC本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3の電力を消費します解像度2160×1440ドットスピーカーステレオチップセットCPUに内蔵キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイスあり ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)オフィスソフトなし
分電盤 SP-P14 光電分電盤 SP-P14光電
86,980税込95,678
1台
4日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:14個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)225×380ブレーカー容量回路:30A×3個
Oリング(P14) INAX(LIXIL)Oリング(P14)INAX(LIXIL)
189税込208
1個
当日出荷
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50P-14-20 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50P-14-20アサ電子工業
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26最高回転数(min-1[r.p.m])3500シリーズMSC-P外径D(Φmm)50全長L(mm)41寸法F(mm)9常用トルク(N・m)7締付トルク(N・m)12穴径d1(Φmm)【標準(H8)】14材質(ディスク)ポリイミドMM6許容偏角(°)3穴径d2(Φmm)【標準(H8)】20許容偏心(mm)0.2
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC40P-14-14 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC40P-14-14アサ電子工業
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】20.4最高回転数(min-1[r.p.m])4000シリーズMSC-P外径D(Φmm)40全長L(mm)35寸法F(mm)7.8常用トルク(N・m)4.4締付トルク(N・m)7穴径d1(Φmm)【標準(H8)】14材質(ディスク)ポリイミドMM5許容偏角(°)3穴径d2(Φmm)【標準(H8)】14許容偏心(mm)0.15
(08P14)カーペットマット ホンダ(08P14)カーペットマットホンダ
9,000税込9,900
1個
3日以内出荷
分電盤 KD-P14 光電分電盤 KD-P14光電
66,980税込73,678
1台
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:14個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)198×290
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50P-14-18 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50P-14-18アサ電子工業
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26最高回転数(min-1[r.p.m])3500シリーズMSC-P外径D(Φmm)50全長L(mm)41寸法F(mm)9常用トルク(N・m)7締付トルク(N・m)12穴径d1(Φmm)【標準(H8)】14材質(ディスク)ポリイミドMM6許容偏角(°)3穴径d2(Φmm)【標準(H8)】18許容偏心(mm)0.2
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50P-14-16 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50P-14-16アサ電子工業
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26最高回転数(min-1[r.p.m])3500シリーズMSC-P外径D(Φmm)50全長L(mm)41寸法F(mm)9常用トルク(N・m)7締付トルク(N・m)12穴径d1(Φmm)【標準(H8)】14材質(ディスク)ポリイミドMM6許容偏角(°)3穴径d2(Φmm)【標準(H8)】16許容偏心(mm)0.2
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC32P-14-14 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC32P-14-14アサ電子工業
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】15.2最高回転数(min-1[r.p.m])4800シリーズMSC-P外径D(Φmm)32全長L(mm)29寸法F(mm)6常用トルク(N・m)2.6締付トルク(N・m)2.5穴径d1(Φmm)【標準(H8)】14材質(ディスク)ポリイミドMM4許容偏角(°)3穴径d2(Φmm)【標準(H8)】14許容偏心(mm)0.1
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50P-14-22 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50P-14-22アサ電子工業
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26最高回転数(min-1[r.p.m])3500シリーズMSC-P外径D(Φmm)50全長L(mm)41寸法F(mm)9常用トルク(N・m)7締付トルク(N・m)12穴径d1(Φmm)【標準(H8)】14材質(ディスク)ポリイミドMM6許容偏角(°)3穴径d2(Φmm)【標準(H8)】22許容偏心(mm)0.2
関連キーワード
...