カテゴリ

  • バイク部品(3)
  • 切削工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)

「p-1984」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CK シリーズ クラッチキット EBC Brakes (イービーシーブレーキ)CK シリーズ クラッチキットEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
5,498税込6,048特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
オーバルスリーブ ニッサチェインオーバルスリーブニッサチェイン(33件のレビュー)
86税込95
1箱(4個)
当日出荷
用途ワイヤーロープの末端処理用パーツです。
ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼンピンゲージ(プラケース付/L=50)アイゼン(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
ポイントドリルチップ ワルターポイントドリルチップワルター
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
用途D4140チップ交換式ドリル用。RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット H-2 ISAスプロケット H-2ISA
11,980税込13,178
1枚
18日以内出荷から32日以内出荷
サイズ530タイプリア主な適合車種CBR400R、FT400C、CB450 Night Hawk、CBR500(1987~1988)、CBX550(1981~1986)、CBR600(1987~1990)、VF700F(1984~1985)、VFR750F(1986~1988)、CB750 Night Hawk(1982)、CBR750 Super Aero、CBX750(1984~1986)、CB900F/Bol d'Or(1980~1984)、CB1000(1993~1998)、CBR1000(1987~2000)、CBX1000 P
Plain モーターサイクル リプレイスメント ブレーキシューズ フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)Plain モーターサイクル リプレイスメント ブレーキシューズ フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
3,398税込3,738
1セット
36日以内出荷
バーティカル4Kデジタルムービーカム NEXION(ネクシオン)バーティカル4KデジタルムービーカムNEXION(ネクシオン)
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷
高画質で美しく鮮明な映像。1秒間に60フレームで記録、スポーツなど早い動きの録画も鮮明に記録します。また光学5倍ズームで画質そのままに遠い場所からも表情豊かな映像が撮れます。アプリをダウンロードすることで、スマホにWi-Fi経由でデータ転送。楽しみが広がります。デュアルカメラで撮影している人も1フレーム内に録画可能なPinP機能付き
付属品充電池 NP-120(2)、レンズカバー(1)、三脚(1)、USBケーブル(1)、ポーチ(1)、ストラップ(1)、USB ACアダプター(1)、取扱説明書(1)、保証書(1)材質ABS+PCダークネイビー質量(g)約275(充電池装填時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×101×120記録方式MP4・JPEG有効画素数1200万画素その他の機能タイムラプス機能、デュアルカメラ P in P撮影、スローモーション撮影、ループ録画、ネジ穴1/4-20UNCズーム光学5倍 (総合ズーム倍率10倍/デジタルズーム2倍)解像度[ビデオ]UHD(4K):3840×2160(60/30fps)、WQHD(2.7K):2560×1440(30fps)、FHD(1080P):1920×1080(30/60fps)、[静止画(写真)]12MP(4032×3024)、8MP(3264×2448)、3MP(1984×1448) デジタル補間処理:75MP(9984×7488)、64MP(9280×6960)、48MP(8064×6048)、40MP(7296×5472)、30MP(6400×4800)、24MP(5696×4272)、18MP(4896×3672)焦点距離(mm)f=6.0-30.0 (35フィルム換算)46~232充電池タイプリチウムイオン二次電池(NP-120) DC3.7V 1600mAh(充電時間:1個当たり約3.5時間、4K動画約120分連続撮影可※条件/環境により異なる)撮像素子1/2.9型 CMOSセンサーホワイトバランス自動/昼光/曇り/電球/蛍光灯液晶モニター3.0インチ IPS液晶(HVGAW)露出補正-3.0EV ~ +3.0EVF値F/1.8-2.5ISO感度設定オート/100/200/400/800/1600/3200/6400インターフェイス適合:USB 2.0(Type-C)、3.5mmマイク端子(MONO)記録メディアmicroSD最大256GBWi-FiIEEE802.11b/g/n準拠 2.4GHz帯効果[フィルター効果]カラー(標準)/モノクロ/ネガティブ/セピア/レッド/グリーン/ブルー/INST1977/寒色/暖色/LOMO/バイオレット/プリント
モジュラードリル インサート KTIP-HP ケナメタルモジュラードリル インサート KTIP-HPケナメタル
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
HPポイントは鋼加工用 。高い切り屑除去率と優れた工具寿命 。TIALN多層コーティング
材質超硬コーティング多層AlTiN-PVDコーティング
ペンケース セキセイペンケースセキセイ
1,098税込1,208
1冊
4日以内出荷から5日以内出荷
インテリアに合うボタニカルテイストのペンケース。花と植物をあしらった4つのデザイン。ペンケース、ポーチや小物入れにも使える便利なサイズ。マチ付だからペンもたっぷり入ります。ペンケース・メイクポーチ・ガジェットケースとして。
材質【本体】PU、ナイロン【ファスナー】樹脂【スライダー】亜鉛合金幅(mm)45寸法(縦×横)(mm)85×5開閉ファスナー繰り返し・詰め替え対応