カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,132)
  • メカニカル部品(1,252)
  • 制御機器(1,104)
  • 切削工具(307)
  • 科学研究・開発用品(295)
  • 作業工具(255)
  • 自動車純正部品(216)
  • 機構部品(195)
  • 測定用品(190)
  • パソコン/周辺機器(161)
  • 梱包用品(157)
  • バイク純正部品(137)
  • 物流用品(136)
  • FA担当者のオススメ新商品(118)
  • 電気材料(108)
  • 電動工具(105)
  • 溶接用品(104)
  • 建築金物(94)
  • 配管・水廻り設備部材(90)
  • 油圧機器・油圧ホース(90)
  • 空調・電設資材(84)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(73)
  • バイク部品(72)
  • 清掃用品(67)
  • 自動車補修部品(63)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(57)
  • 事務用品(54)
  • 農業機械(54)
  • ねじ・ボルト・釘(48)
  • 縫製用品(43)
  • 安全用品(37)
  • 船舶用品・漁業資材(33)
  • 家電(32)
  • 安全標識(31)
  • 農業・園芸資材(31)
  • 店舗什器・備品(30)
  • フォークリフト・産機・建機用品(28)
  • 塗装・養生・内装用品(26)
  • 建材・エクステリア(25)
  • 照明(24)
  • 防災用品(24)
  • 住設機器(23)
  • カー用品(23)
  • 研磨材(23)
  • エンジン工具(22)
  • 卓上消耗品(21)
  • 医療(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 厨房用品(15)
  • 塗料(14)
  • 防犯用品(14)
  • 接着剤・補修材(13)
  • 測量用品(土木/建設)(13)
  • 安全靴・作業靴(13)
  • 日用品(12)
  • 空圧工具(12)
  • 救急・衛生(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 保管用品(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 介護用品(9)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 作業服(8)
  • 測定関連サービス(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 食品・飲料(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • テープ(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • オフィス家具(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 手袋(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農具(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 完成車(1)

「p-200」の検索結果

8,499件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P-200 フローガラスシート 富士インパルスP-200 フローガラスシート富士インパルス(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(10本)
当日出荷
用途シーラー用部品適合P-200、PC-200トラスコ品番836-3991材質フッ素樹脂、ガラス繊維質量(g)192018年トラスコ掲載ページ6 1824
補修セット P-200-2 富士インパルス補修セット P-200-2富士インパルス(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
用途シーラー用部品トラスコ品番836-3999セット内容ヒーター:3本、フローガラスシート:10枚、ガラステープ:2枚、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本質量(g)49アズワン品番6-645-152018年トラスコ掲載ページ6 1824
取手(P=200) TAKIGEN(タキゲン)取手(P=200)TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
440税込484
1個
当日出荷
樹脂キャップでねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
用途特装車・建機・バス等の内外装用材質ポリアミド66(PA66)推奨ねじ六角ボルトまたはナットM6
EVC-100P/200PCL/200SCL用 ワイドノズル E-ValueEVC-100P/200PCL/200SCL用 ワイドノズルE-Value(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
種別ワイド ノズル適合本体EVC-100P/EVC-200PCL/EVC-200SCL
ヒーター P-200-溶断 富士インパルスヒーター P-200-溶断富士インパルス
2,898税込3,188
1セット(10本)
当日出荷
用途シーラー用部品トラスコ品番836-3979材質ニッケルクロム質量(g)182018年トラスコ掲載ページ6 1824
ステンレス 取手(P=200) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=200)TAKIGEN(タキゲン)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
堅牢構造 チタン・ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型・中型扉用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)390寸法L1(mm)30寸法L2(mm)220寸法P(mm)200寸法M(mm)M6寸法H1(mm)9寸法H2(mm)30寸法W1(mm)22寸法W2(mm)16寸法H3(mm)46表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)490タキゲンコード00939
補修セット P-200-溶断 富士インパルス補修セット P-200-溶断富士インパルス
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
用途シーラー用部品トラスコ品番836-4000セット内容ヒーター:3本、フローガラスシート:10枚、ガラステープ:2枚、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本質量(g)58アズワン品番6-645-132018年トラスコ掲載ページ6 1824
オーバル取手(P=200) TAKIGEN(タキゲン)オーバル取手(P=200)TAKIGEN(タキゲン)
3,627税込3,990
1個
4日以内出荷
表面はサテンコート塗装で美しい外観を呈しています。 取手断面が楕円のため安定性があり握りやすく手にソフトです。
用途工作機械・事務機器・OA機器・オーディオ機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)250寸法L(mm)217寸法P(mm)200標準色ブラック表面仕上げ焼付塗装タキゲンコード01478
P-200 レバーセット アオ 富士インパルスP-200 レバーセット アオ富士インパルス
2,998税込3,298
1セット
3日以内出荷
上部レバー一式がセットされた部品となります。レバー全てを交換される際、こちらをお求めください。
質量(g)165対応P-200アズワン品番6-645-01-74構成部品フレーム、レバー
P-200 デンキョクセット 富士インパルスP-200 デンキョクセット富士インパルス
599税込659
1個
6日以内出荷
ヒーターに電流を流す部品です。
寸法(mm)450×400質量(g)31.5対応P-200/PC-200アズワン品番62-9100-30構成部品配線、電気関連
P-200 フッキスプリング 富士インパルスP-200 フッキスプリング富士インパルス
169税込186
1個
6日以内出荷
レバー受け内部に取り付けているスプリングです。上部レバーを持ち上げる役割をしています。
質量(g)2対応P-200/PC-200外径×長さL(Φ×mm)12×35アズワン品番62-9100-42構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
P-200 ソコイタセット 富士インパルスP-200 ソコイタセット富士インパルス
1,598税込1,758
1セット
6日以内出荷
底板(ビス付)
寸法(mm)75×310質量(g)110対応P-200/PC-200アズワン品番62-9100-25構成部品フレーム、レバー
P-200 アッチャクバンゴムツキ 富士インパルスP-200 アッチャクバンゴムツキ富士インパルス
789税込868
1セット
6日以内出荷
上部レバー内部に使用します。シリコンゴム、ビスのセット品です。P-200、PC-200共通部品です。
対応P-200/PC-200アズワン品番62-9099-23構成部品フレーム、レバー
MT-200D・200P・200WA・200AF用フレキトーチ本体 マイト工業株式会社MT-200D・200P・200WA・200AF用フレキトーチ本体マイト工業株式会社
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
適合機種MT-200D・200P・200WA・200AF
P-200 スイッチレバー 富士インパルスP-200 スイッチレバー富士インパルス
699税込769
1個
6日以内出荷
受け内に取り付けてあるレバー部品です。
寸法(mm)20×83×25質量(g)16.5対応P-200/PC-200アズワン品番62-9100-22構成部品樹脂部品
テツゾール P-200 エコ プライマー グレー ニッぺ(日本ペイント)テツゾール P-200 エコ プライマー グレーニッぺ(日本ペイント)
26,980税込29,678
1缶(5kg)ほか
3日以内出荷
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備グレー使用温度(℃)200以下適合塗料テツゾール 200 エコ シルバー加熱方法180℃×30分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級標準乾燥膜厚(μm)25危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10(はけ・ローラー)、15~25(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.15(エアレス)塗回数2回
P-200 レバーウケ 富士インパルスP-200 レバーウケ富士インパルス
979税込1,077
1個
6日以内出荷
上部レバーと胴体フレームを繋ぐ支点部品となります。
寸法(mm)20×30×70質量(g)約60対応P-200/PC-200アズワン品番62-9100-59構成部品樹脂部品
P-200 ノイズフィルター 富士インパルスP-200 ノイズフィルター富士インパルス
9,198税込10,118
1個
6日以内出荷
基盤と一体型部品。ノイズフィルターセット
寸法(mm)68×48質量(g)180対応P-200/PC-200アズワン品番62-9100-62構成部品配線、電気関連
P-200 フレームセット 富士インパルスP-200 フレームセット富士インパルス
6,198税込6,818
1セット
6日以内出荷
本体のベースとなる部品
寸法(mm)70×315×65質量(g)約440対応P-200/PC-200アズワン品番62-9100-43構成部品フレーム、レバー
P-200 レバーR、L 富士インパルスP-200 レバーR、L富士インパルス
1,298税込1,428
1セット
5日以内出荷
上部レバー部品となります。P-200専用左右フレームのみ(旧タイプ)
寸法(mm)50×300質量(g)100.5対応P-200アズワン品番62-9100-45構成部品フレーム、レバー
P-200 レバーノブ アオ 富士インパルスP-200 レバーノブ アオ富士インパルス
199税込219
1個
5日以内出荷
上部レバー青色のツマミ箇所の個別部品となります。
質量(g)5.4外径(Φmm)40対応P-200/PC-200アズワン品番62-9100-58構成部品樹脂部品
テツゾール P-200 エコ プライマー 赤錆 ニッぺ(日本ペイント)テツゾール P-200 エコ プライマー 赤錆ニッぺ(日本ペイント)
24,980税込27,478
1缶(5kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備赤錆色使用温度(℃)200以下適合塗料テツゾール 200 エコ シルバー加熱方法180℃×30分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級標準乾燥膜厚(μm)25危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10(はけ・ローラー)、15~25(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.15(エアレス)塗回数2回
P/200/210用バネ アルスコーポレーションP/200/210用バネアルスコーポレーション
259税込285
1個
7日以内出荷
P/200/210用のバネです。
仕様●対応品番:P-18/P-18H/200B/210DX/Y-15●対応品番/部品番号:P-18/4、P-18H/4、200B/4、210DX/4Y-15/4アズワン品番68-0769-87
ポリシーラー P-200用 三商ポリシーラー P-200用三商
2,198税込2,418
1セット(10個)
7日以内出荷
適合P-200用
P-200 レバーウケセット 富士インパルスP-200 レバーウケセット富士インパルス
1,498税込1,648
1セット
6日以内出荷
上部レバーと胴体フレームを繋ぐ支点部品となります。
対応P-200/PC-200アズワン品番62-9100-56構成部品樹脂部品
P-200-2 補修セット TGK(東京硝子器械)P-200-2 補修セットTGK(東京硝子器械)
4,798税込5,278
1組
6日以内出荷
セット内容ヒーター線、フローガラスシート、ガラステープ、シリコンシート、シリコンゴム。
P-200 トランス100V 富士インパルスP-200 トランス100V富士インパルス
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
P-200専用トランス100V。
寸法(mm)60×95質量(kg)1対応P-200/PC-200アズワン品番62-9100-41構成部品配線、電気関連
駐輪禁止看板PET板 NPS-W01P_200x400 グリーンクロス駐輪禁止看板PET板 NPS-W01P_200x400グリーンクロス
2,298税込2,528
1枚
4日以内出荷
シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途禁止事項の注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)1高さ(mm)200表示内容駐輪禁止
P-200 アッチャクスプリング 2個入 富士インパルスP-200 アッチャクスプリング 2個入富士インパルス
269税込296
1セット(2個)
6日以内出荷
P-200、PC-200共通部品です。
対応P-200/PC-200アズワン品番62-9099-22構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
駐輪禁止看板PET板 NPS-W03P_200x400 グリーンクロス駐輪禁止看板PET板 NPS-W03P_200x400グリーンクロス
2,298税込2,528
1枚
4日以内出荷
シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途禁止事項の注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)1高さ(mm)200表示内容駐輪ご遠慮ください
駐輪禁止看板PET板 NPS-W02P_200x400 グリーンクロス駐輪禁止看板PET板 NPS-W02P_200x400グリーンクロス
2,298税込2,528
1枚
4日以内出荷
シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途禁止事項の注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)1高さ(mm)200表示内容ここに自転車・単車を停めないでください!
ハト注意看板PET板 HTS-W02P_200x400 グリーンクロスハト注意看板PET板 HTS-W02P_200x400グリーンクロス
2,298税込2,528
1枚
5日以内出荷
シンプルで分かりやすいマンガ標識です。様々な場所に取り付けて注意を促せます。
用途禁止事項の注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)1高さ(mm)200表示内容エサやり禁止!!
ハト注意看板PET板 HTS-W03P_200x400 グリーンクロスハト注意看板PET板 HTS-W03P_200x400グリーンクロス
2,298税込2,528
1枚
5日以内出荷
シンプルで分かりやすいマンガ標識です。様々な場所に取り付けて注意を促せます。
用途注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)1高さ(mm)200表示内容頭上注意 フンにご注意ください
ハト注意看板PET板 HTS-W01P_200x400 グリーンクロスハト注意看板PET板 HTS-W01P_200x400グリーンクロス
2,298税込2,528
1枚
5日以内出荷
シンプルで分かりやすいマンガ標識です。様々な場所に取り付けて注意を促せます。
用途禁止事項の注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)1高さ(mm)200表示内容ハトにエサをあたえないでください
フイルタハウジングNF-1P(#200) BIGM(丸山製作所)フイルタハウジングNF-1P(#200)BIGM(丸山製作所)
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
備考37,38フクム200ミクロン部品名称フイルタハウジングNF-1P(#200)関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.08MB)図解NoMSS413CSP-5 タンク、キュウスイハイカン部品_No.36、MSS413CSP-6 タンク、キュウスイハイカン部品_No.36
P-200 トランスオサエカナグ 2個入 富士インパルスP-200 トランスオサエカナグ 2個入富士インパルス
999税込1,099
1セット(2本)
6日以内出荷
トランスを固定する金具(ビス付)P-200、PC-200共通部品です。
寸法(mm)10×110質量(g)60対応P-200/PC-200アズワン品番62-9099-21構成部品金属部品
P-200 シテンピン6×43 富士インパルスP-200 シテンピン6×43富士インパルス
159税込175
1本
6日以内出荷
支点部分ついているピンです。
質量(g)9.5対応P-200/PC-200外径×長さL(Φ×mm)5×42アズワン品番62-9099-87構成部品金属部品
P/200/210/Y用ロールピン アルスコーポレーションP/200/210/Y用ロールピンアルスコーポレーション
119税込131
1個
7日以内出荷
P/200/210/Y用のロールピンです。
仕様●対応品番:P-18/P-18H/200B/210DX/Y-15アズワン品番68-0769-85
フイルタハウジングNF-1P(#200) BIGM(丸山製作所)フイルタハウジングNF-1P(#200)BIGM(丸山製作所)
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
部品名称フイルタハウジングNF-1P(#200)関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB)図解NoMS410ENA-M テンション1部品_No.20、MS410ENA-M 動力噴霧機1部品_No.20、MS410ENA-K 希望付属品部品_No.20
P-200用ヒーター線 10本入 TGK(東京硝子器械)P-200用ヒーター線 10本入TGK(東京硝子器械)
2,898税込3,188
1組
6日以内出荷
...