材質フッ素ゴム(4種D)
エスコ品番EA423RF-21
内径(Φmm)20.8
外径(Φmm)25.6
機能耐油、耐熱、耐ガソリン
JIS呼びP-21
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
エスコ品番EA423RE-21
機能耐寒、耐熱
JIS呼びP-21
1個
¥585
税込¥644
当日出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
1個
¥649
税込¥714
3日以内出荷
適合の蛍光灯に使用してください。「FG1E2P・FG4P2P・FG5P2P」は2個入です。「FG1E3P」は3個入です。
蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
口金P21
高さ(mm)38
質量(g)6
径(Φmm)21
動作回数(回)6000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
材質純白紙 窓フィルムOPP
寸法(mm)横210+マチ60×高120+ベロ40
1枚(100枚)
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
1個
¥389
税込¥428
3日以内出荷
速攻セットでヒット率アップ!。渋ったヒラメを攻略するために使っていただきたいのがこのヒラメシャフト。サポートフック用アイのあるジグフックに簡単に装着でき、ソフトルアーの端を甘噛みするような渋い当たりをものにすることができます。さらに激しいヘッドシェイクにも対応するローリングシャフト採用でバレも軽減します。※ファイアヘッド、ジョイントアックス、ドリフトアックスなどに装着可能です。
用途釣り・ルアー
適合適合ワームサイズ(目安):5~6インチ
タイプ小物アクセサリー
全長(cm)5
号数M
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
速攻セットでヒット率アップ!。渋ったヒラメを攻略するために使っていただきたいのがこのヒラメシャフト。サポートフック用アイのあるジグフックに簡単に装着でき、ソフトルアーの端を甘噛みするような渋い当たりをものにすることができます。さらに激しいヘッドシェイクにも対応するローリングシャフト採用でバレも軽減します。※ファイアヘッド、ジョイントアックス、ドリフトアックスなどに装着可能です。
用途釣り・ルアー
適合適合ワームサイズ(目安):4~5インチ
タイプ小物アクセサリー
全長(cm)3
号数S
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
速攻セットでヒット率アップ!。渋ったヒラメを攻略するために使っていただきたいのがこのヒラメシャフト。サポートフック用アイのあるジグフックに簡単に装着でき、ソフトルアーの端を甘噛みするような渋い当たりをものにすることができます。さらに激しいヘッドシェイクにも対応するローリングシャフト採用でバレも軽減します。※ファイアヘッド、ジョイントアックス、ドリフトアックスなどに装着可能です。
用途釣り・ルアー
適合適合ワームサイズ(目安):3~4インチ
タイプ小物アクセサリー
全長(cm)2
号数SS
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
トラスコ品番810-5835
1個
¥239
税込¥263
翌々日出荷
空気穴が開いているため、焼きたてのパンを入れてもくもりません。
材質PP30、筋入未晒クラフト紙40g
寸法(幅W×高さH)(mm)210×350 横マチ90
1枚(100枚)
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP21N
部品番号NOK:CO00018-B
JIS呼び旧JIS:P21
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)20.8
内径許容差(mm)±0.23
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥57
税込¥63
翌々日出荷
規格P21
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.76MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.66MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(0.59MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.7MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(0.76MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(0.75MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.28MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.12MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.8MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(0.89MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(1MB) 展開図50(0.77MB)
図解NoMK31 調圧装置部品_No.2、KBM-500D-1 付属品部品_No.11、MSA413R2T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、MSL330-M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、SD41 調圧装置部品_No.2、MS331EA-1 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.33、MS413CA-M 調圧弁、吐出弁部品_No.4、MS310EC-3K 動力噴霧機部品_No.48、MSA413R4C 8.5 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MS413CA2-K-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MS313MC-A-50HZ A専用部品_No.4、MS313EW-2K -A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.4、MS313CAS-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MSA413R2T-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、SD41ED-3 調圧装置部品_No.2、MRS75-501 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4など
1セット(5個)
¥609
税込¥670
当日出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP21N
部品番号NOK:CO00018-A
JIS呼び旧JIS:P21
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)20.8
内径許容差(mm)±0.23
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥38
税込¥42
翌々日出荷
空気保温式で空打ちと蒸気ロスを減少
コンパクトボディにY形ストレーナーを内蔵
排出口径を大きく設計し詰りを軽減
用途温度コントロールを必要としない、コンパクト形状が求められる用途
蒸気主管・計装(高温トレース)・保温(ジャケット)、特に銅管トレースなど、銅の析出による詰りの発生が懸念される用途
材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A743 Gr.CA40)
タイプディスク式
使用温度範囲(℃)425以下
接続方式ねじ込み
接続ねじ込みRc(PT)
使用流体蒸気
最高使用温度(℃)425
スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当)
最低使用圧力(MPaG)水平配管時:0.025、垂直配管時:0.04
最高使用圧力(MPaG)2.1
シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
口金P21
全長(mm)38
質量(g)6
外径(Φmm)21
定格寿命(時間)6000回以上
動作回数(回)6000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
最大12000ルーメン究極のサーチライトです。P21Rはレッドレンザー最大のフラッシュライトです。捜索救助活動や警備に携わる方など、強力な照明が必要な方に、最大12000ルーメンの明るさとワンタッチフォーカス機能、多彩な照射モードを選択可能なセレクトリングなど、あらゆる機能をコンパクトサイズに凝縮しました。サーチライトのかつてない使いやすさをP21Rが提供します。
付属品専用充電池(Li-ion)、専用充電器・充電ケーブル、ショルダーストラップ、Protective Elements Set Type E
トラスコ品番708-5505
材質アルミニウム合金(アルミ部分の最大75%でリサイクルアルミ採用)
幅(mm)Φ95×378
色ブラック
電圧(V)9.6
消費電力(W)57.6
保護等級IP68
使用電池専用充電池
バッテリー容量(Ah)6000
充電時間(時間)5.5
明るさ(Lm)12000
点灯時間(時間)最大:25
テクノロジーワンタッチフォーカス、アドバンスフォーカスシステム、オーバーヒート防止機能、イットリオン電池
1個
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
1セット(2個)
¥399
税込¥439
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP21N
部品番号NOK:CO00018-L
JIS呼び旧JIS:P21
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)20.8
内径許容差(mm)±0.34
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥95
税込¥105
8日以内出荷
メーカー名:スズキ 。メーカー品番:45180-29F01-P21
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
1個
¥1,449
税込¥1,594
4日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
1個
¥289
税込¥318
4日以内出荷
蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
口金P21
全長(mm)38
質量(g)6
外径(Φmm)21
定格寿命(時間)6000回以上
動作回数(回)6000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ