カテゴリ

  • 農業機械(686)
  • パソコン/周辺機器(681)
  • 制御機器(406)
  • 作業工具(216)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(213)
  • メカニカル部品(212)
  • 切削工具(188)
  • 空調・照明・電設資材(147)
  • 機構部品(113)
  • 物流用品(105)
  • 油圧機器・油圧ホース(104)
  • 自動車補修部品(75)
  • 測定用品(56)
  • FA担当者のオススメ新商品(56)
  • バイク部品(55)
  • 事務用品(46)
  • 建築金物(41)
  • 配管・水廻り設備部材(40)
  • オフィス家具(39)
  • トラック用品・パーツ(39)
  • 建材・エクステリア(38)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • エンジン工具(35)
  • 防災用品(34)
  • 電気材料(30)
  • 安全用品(27)
  • 卓上消耗品(26)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • 家電(25)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(24)
  • 店舗什器・備品(23)
  • 厨房用品(21)
  • 研磨材(20)
  • 縫製用品(20)
  • 溶接用品(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • カー用品(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 安全標識(12)
  • 医療(12)
  • 電動工具(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 安全保護具(11)
  • 作業服(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 塗料(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • テープ(9)
  • 日用品(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 農具(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 保管用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 住設機器(4)
  • ヘルスケア(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 理美容(3)
  • 自転車部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 空圧工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「p-21」の検索結果

4,144件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • P-21   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコ

    P-21 オーリング (フッ素ゴム/10個)

    エスコ
    ¥1,040税込¥1,144
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RF-21材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)20.8外径(Φmm)25.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-21
  • P-21   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコ

    P-21 オーリング (シリコンゴム/10個)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥585税込¥644
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RE-21機能耐寒、耐熱JIS呼びP-21
  • グロー球40W型用口金P21 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    グロー球40W型用口金P21

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合の蛍光灯に使用してください。「FG1E2P・FG4P2P・FG5P2P」は2個入です。「FG1E3P」は3個入です。 蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
    高さ(mm)38質量(g)6径(Φmm)21口金P21動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
  • P-21 ヒラメシャフト C’ultiva(カルティバ)

    P-21 ヒラメシャフト

    C’ultiva(カルティバ)
    ¥319税込¥351
    1個
    7日以内出荷
    速攻セットでヒット率アップ!。渋ったヒラメを攻略するために使っていただきたいのがこのヒラメシャフト。サポートフック用アイのあるジグフックに簡単に装着でき、ソフトルアーの端を甘噛みするような渋い当たりをものにすることができます。さらに激しいヘッドシェイクにも対応するローリングシャフト採用でバレも軽減します。※ファイアヘッド、ジョイントアックス、ドリフトアックスなどに装着可能です。
    用途釣り・ルアー適合適合ワームサイズ(目安):5~6インチタイプ小物アクセサリー全長(cm)5号数M
  • P-21 ヒラメシャフト C’ultiva(カルティバ)

    P-21 ヒラメシャフト

    C’ultiva(カルティバ)
    ¥319税込¥351
    1個
    7日以内出荷
    速攻セットでヒット率アップ!。渋ったヒラメを攻略するために使っていただきたいのがこのヒラメシャフト。サポートフック用アイのあるジグフックに簡単に装着でき、ソフトルアーの端を甘噛みするような渋い当たりをものにすることができます。さらに激しいヘッドシェイクにも対応するローリングシャフト採用でバレも軽減します。※ファイアヘッド、ジョイントアックス、ドリフトアックスなどに装着可能です。
    用途釣り・ルアー適合適合ワームサイズ(目安):4~5インチタイプ小物アクセサリー全長(cm)3号数S
  • P-21 ヒラメシャフト C’ultiva(カルティバ)

    P-21 ヒラメシャフト

    C’ultiva(カルティバ)
    ¥299税込¥329
    1個
    7日以内出荷
    速攻セットでヒット率アップ!。渋ったヒラメを攻略するために使っていただきたいのがこのヒラメシャフト。サポートフック用アイのあるジグフックに簡単に装着でき、ソフトルアーの端を甘噛みするような渋い当たりをものにすることができます。さらに激しいヘッドシェイクにも対応するローリングシャフト採用でバレも軽減します。※ファイアヘッド、ジョイントアックス、ドリフトアックスなどに装着可能です。
    用途釣り・ルアー適合適合ワームサイズ(目安):3~4インチタイプ小物アクセサリー全長(cm)2号数SS
  • ルミナ自動スプレーガンMS-8A用#10 Oリング P-21(バイトン) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンMS-8A用#10 Oリング P-21(バイトン)

    扶桑精機
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5835
  • Oリング P21 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P21

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    ¥609税込¥670
    1セット(5個)
    当日出荷
    規格P21図解NoMK31 調圧装置部品_No.2、KBM-500D-1 付属品部品_No.11、MSA413R2T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、MSL330-M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、SD41 調圧装置部品_No.2、MS331EA-1 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.33、MS413CA-M 調圧弁、吐出弁部品_No.4、MS310EC-3K 動力噴霧機部品_No.48、MSA413R4C 8.5 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MS413CA2-K-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MS313MC-A-50HZ A専用部品_No.4、MS313EW-2K -A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.4、MS313CAS-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MSA413R2T-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、SD41ED-3 調圧装置部品_No.2、MRS75-501 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4など
  • 『パーツ販売』16 飛天弓 閃光P 21尺 SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』16 飛天弓 閃光P 21尺

    SHIMANO(シマノ)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • ハンドライト P21R LED LENSER

    ハンドライト P21R

    LED LENSER
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    当日出荷
    最大12000ルーメン究極のサーチライトです。P21Rはレッドレンザー最大のフラッシュライトです。捜索救助活動や警備に携わる方など、強力な照明が必要な方に、最大12000ルーメンの明るさとワンタッチフォーカス機能、多彩な照射モードを選択可能なセレクトリングなど、あらゆる機能をコンパクトサイズに凝縮しました。サーチライトのかつてない使いやすさをP21Rが提供します。
    付属品専用充電池(Li-ion)、専用充電器・充電ケーブル、ショルダーストラップ、Protective Elements Set Type Eトラスコ品番708-5505材質アルミニウム合金(アルミ部分の最大75%でリサイクルアルミ採用)幅(mm)Φ95×378色ブラック電圧(V)9.6消費電力(W)57.6保護等級IP68使用電池専用充電池バッテリー容量(Ah)6000充電時間(時間)5.5明るさ(Lm)12000点灯時間(時間)最大:25テクノロジーワンタッチフォーカス、アドバンスフォーカスシステム、オーバーヒート防止機能、イットリオン電池
  • ディスク・スチームトラップ P21S ver.C /~2.1MPaG テイエルブイ(TLV)

    ディスク・スチームトラップ P21S ver.C /~2.1MPaG

    テイエルブイ(TLV)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    空気保温式で空打ちと蒸気ロスを減少 コンパクトボディにY形ストレーナーを内蔵 排出口径を大きく設計し詰りを軽減
    用途温度コントロールを必要としない、コンパクト形状が求められる用途 蒸気主管・計装(高温トレース)・保温(ジャケット)、特に銅管トレースなど、銅の析出による詰りの発生が懸念される用途材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A743 Gr.CA40)タイプディスク式使用温度範囲(℃)425以下接続方式ねじ込み接続ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)425スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当)最低使用圧力(MPaG)水平配管時:0.025、垂直配管時:0.04最高使用圧力(MPaG)2.1
  • グロー球40W形用口金P21 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    グロー球40W形用口金P21

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
    全長(mm)38質量(g)6口金P21外径(Φmm)21定格寿命(時間)6000回以上動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
  • プレミアムシグナルバルブ P21W フィリップス

    プレミアムシグナルバルブ P21W

    フィリップス(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1セット(2個)
    当日出荷
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

    Oリング Pシリーズ(運動用)

    NOK(213件のレビュー)
    ¥58~税込¥64~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) NBR

    マスオカ(269件のレビュー)
    ¥35~税込¥39~
    1個ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
  • グロー球32W形用口金P21 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    グロー球32W形用口金P21

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
    全長(mm)38質量(g)6口金P21外径(Φmm)21定格寿命(時間)6000回以上動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
  • O リング P21 FR 工進

    O リング P21 FR

    工進
    ¥219税込¥241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番ES-20PDX-AAA-0など部品番号889857021
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    ¥91~税込¥100~
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム マスオカ

    OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム

    マスオカ(61件のレビュー)
    ¥36税込¥40
    1個
    当日出荷
    高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
    用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング P21 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P21

    BIGM(丸山製作所)
    ¥849税込¥934
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格P21部品名称Oリング P21図解NoTSW41H ポンプ部品_No.34、GKSE30 ポンプ部品_No.33、MLSE30 ポンプ部品_No.33
  • Oリング P21 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P21

    BIGM(丸山製作所)
    ¥849税込¥934
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格P21部品名称Oリング P21図解NoBIG-M杓型噴霧機部品_No.9
  • Oリング(P21 EPDM) ヤンマー

    Oリング(P21 EPDM)

    ヤンマー
    ¥159税込¥175
    1個
    6日以内出荷
  • Oリング P21 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P21

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格P21部品名称Oリング P21図解NoMW3SU79G(チョウアツベンナシ)(2004) 部品_No.34、MW3SU79G(チョウアツベンツキ)(2004) 部品_No.34
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(126件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • Oリング P21 FPM BIGM(丸山製作所)

    Oリング P21 FPM

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    8日以内出荷
    備考FPM規格P21部品名称Oリング P21 FPM図解NoMW60014K 部品_No.96、MW150-015L 部品_No.120、MW66DX35GG(2005) 部品_No.62、MW150-020L 部品_No.123、MW60014 部品_No.93
  • Oリング P規格(NBR) 森清化工

    Oリング P規格(NBR)

    森清化工(9件のレビュー)
    ¥25~税込¥28~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別P規格材質NBR-70-1(1種A)
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
    ¥48~税込¥53~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • Oリング 1BP NOK

    Oリング 1BP

    NOK(29件のレビュー)
    ¥66~税込¥73~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
  • グロー球32W型用2個入P21 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    グロー球32W型用2個入P21

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥289税込¥318
    1個
    4日以内出荷
    お買い得2個パック!
    全長(mm)38口金P21外径(Φmm)21動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFE Oリング コクゴ

    PTFE Oリング

    コクゴ(1件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • OリングPシリーズ赤シリコン NOK

    OリングPシリーズ赤シリコン

    NOK(69件のレビュー)
    ¥79~税込¥87~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1袋(3個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
  • ステンレスダブルリング ニッサチェイン

    ステンレスダブルリング

    ニッサチェイン(5件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。 電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
    材質ステンレス(SUS316)種類リンク仕上電解研磨
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(20件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1パック(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
  • 鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(44件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • ORバックアップリング BRT2型 NOK

    ORバックアップリング BRT2型

    NOK(34件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ピロー形ユニット 旭精工

    ピロー形ユニット

    旭精工(13件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
    形状ピロー形ユニット
  • ステンレス製ピンセット TRUSCO

    ステンレス製ピンセット

    TRUSCO(20件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    微小なパーツ数や小物を容易につかむ事ができます。
    用途小物つまみ作業。先端形状直/ギザ付
...