カテゴリ

  • 制御機器(41)
  • 自動車補修部品(18)
  • 切削工具(16)
  • バイク純正部品(15)
  • 自動車純正部品(12)
  • 保管用品(10)
  • テープ(8)
  • オフィス家具(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 作業工具(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 機構部品(5)
  • 電気材料(4)
  • 測定用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 安全標識(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 医療(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-244」の検索結果

関連キーワード
198件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(168件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
パイン集成材 ノーブランドパイン集成材ノーブランド(22件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
3日以内出荷
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
スタビライザーブッシュ OHNO(大野ゴム工業)スタビライザーブッシュOHNO(大野ゴム工業)(96件のレビュー)
279税込307
1袋(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
覗き見防止 プライバシー フィルター HP ProDisplay P244 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター HP ProDisplay P244 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
8,298税込9,128
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種HP ProDisplay P244取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
目隠しセキュリティテープ ヒサゴ目隠しセキュリティテープヒサゴ(1件のレビュー)
559税込615
1個(5m)
当日出荷
貼ったままコピー・FAXができます。上質紙素材のため、好きな長さに手でちぎって貼ることができます。 5mm(14ポイント程度の文字用)、8mm(22ポイント程度の文字用)、12mm(33ポイント程度の文字用)のテープ幅があるので、文字の大きさによって選べます。 貼ってはがせる!書類の隠したい部分を一時的に隠すことができるテープです。個人情報保護法の施行による、のぞき見防止等の対策にも最適です。
材質上質紙長さ(m)5紙管内径(mm)30
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
スプリングシャックルラバー OHNO(大野ゴム工業)スプリングシャックルラバーOHNO(大野ゴム工業)(18件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ウォーターポンププライヤー ホーザンウォーターポンププライヤーホーザン(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
全長195mmの小型タイプで255mmサイズに比べ約40%軽く取り回しの良い使いやすいサイズです。アウトレットボックスで使いやすい小型タイプです。
用途配管工事作業でのパイプの保持、ナットの締め付け作業に。全長(mm)195最大口開き(mm)30トラスコ品番400-5295材質S55C質量(g)200口幅調節5段階
トリック!クリアフォルダ ヒサゴトリック!クリアフォルダヒサゴ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(10枚)
当日出荷
目の錯覚を利用したトリックパターンによって、挟んだ書類の文字が分断されたように見えます。 完全には隠さないので、持ち主には内容が分かります。 のぞき見防止、個人情報などの書類のセキュリティ対策に。A4サイズの書類が収まるサイズです。
用途見せたくない書類の目隠しに。厚さ(mm)0.2材質PP寸法(mm)220×310アズワン品番64-8850-44
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ポイントタップ SU-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
スイベルパッド ナベヤスイベルパッドナベヤ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から31日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法H(°)18°
スタビライザーキット OHNO(大野ゴム工業)スタビライザーキットOHNO(大野ゴム工業)(43件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン ノーブランドOリング P(運動用/固定用)赤シリコンノーブランド
50税込55
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン ノーブランドOリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトンノーブランド
109税込120
1個
4日以内出荷
耐熱性・耐油性に優れています
用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
トリック!クリアフォルダ ヒサゴトリック!クリアフォルダヒサゴ
1,298税込1,428
1パック(10枚)
当日出荷
目の錯覚を利用したトリックパターンによって、挟んだ書類の文字が分断されたように見えます。 完全には隠さないので、持ち主には内容が分かります。 のぞき見防止、個人情報などの書類のセキュリティ対策に。A4サイズの書類が収まるサイズです。
用途見せたくない書類の目隠しに。厚さ(mm)0.2材質PP寸法(mm)220×310アズワン品番64-8850-46
P2 ポケット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)P2 ポケット取手NBK(鍋屋バイテック会社)
699税込769
1個
翌日出荷から4日以内出荷
トリック!クリアフォルダ ヒサゴトリック!クリアフォルダヒサゴ
1,298税込1,428
1パック(10枚)
当日出荷
目の錯覚を利用したトリックパターンによって、挟んだ書類の文字が分断されたように見えます。 完全には隠さないので、持ち主には内容が分かります。 のぞき見防止、個人情報などの書類のセキュリティ対策に。A4サイズの書類が収まるサイズです。
用途見せたくない書類の目隠しに。厚さ(mm)0.2材質PP寸法(mm)220×310アズワン品番64-8850-47
トリック!クリアフォルダ ヒサゴトリック!クリアフォルダヒサゴ
449税込494
1パック(3枚)
欠品中
目の錯覚を利用したトリックパターンによって、挟んだ書類の文字が分断されたように見えます。 完全には隠さないので、持ち主には内容が分かります。 のぞき見防止、個人情報などの書類のセキュリティ対策に。A4サイズの書類が収まるサイズです。
用途見積書や履歴書など、見せたくない書類の保管・持ち運びに。問診票やカルテなど、患者の個人情報が記載された書類に。成績表や進路関係など、外部に漏らしたくない書類に。厚さ(mm)0.2セット内容ブラック・ブルー・ピンク各1枚材質PP寸法(mm)220×310アズワン品番64-8850-45
A4モノクロレーザービームプリンター Satera LBP244 CanonA4モノクロレーザービームプリンター Satera LBP244Canon(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
操作性と高速プリントを両立。小サイズ用紙の高速印刷で業務効率化に貢献する、無線LAN搭載のA4モノクロモデル。A4で40枚/分、A5横 65枚/分の高速出力。リカバリータイム4秒と立ち上がりも速い。本体サイズは399×373×249mmのコンパクト設計。
仕様(ページ記述言語)CARPS2セット内容(本体標準)トナーカートリッジ070、ユーザーソフトウエアCD-ROM(プリンタードライバー)他消費電力(W)(最大/動作時平均/待機時)約1100/約500/約0.9エコマーク認定認定本体質量(kg)約8.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×373×249対応標準エミュレーション無し/(標準対応)両面印刷/(用紙サイズ)A4/B5/A5/A6解像度(最大プリント)2400dpi相当使用環境温度:10~30℃、湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと)保証期間6か月(訪問修理)プリント方式速度(普通紙/同一データ/同一カセット):【モノクロ】A4:40枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】33.6ページ/分ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)5秒給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚使用可能用紙サイズ【給紙カセット】A4/B5/A5/A6/リーガル/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:105.0~216.0mm×長さ:148.0~355.6mm)、【手差しトレイ】A4/B5/A5/A6/リーガル/レター/はがき/往復はがき/4面はがき/封筒(長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:76.2~216.0mm×長さ:127.0~355.6mm)インターフェイスUSB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)RoHS指令(10物質対応)対応色数1グリーン購入法適合メーカー商品コード5952C007適合トナートナーカートリッジ070/070H商品タイププリンターエコマーク認定番号23 155 001
青鋼 細工外丸鉋 押金付 常三郎青鋼 細工外丸鉋 押金付常三郎
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
小さい働き者。木工細工・楽器など細かい部分の加工に。身丈・台厚・台丈指定の細工鉋も制作可能です。身丈・台厚・台丈指定の細工鉋も制作可能です。内丸鉋は、部材の表面に丸みをもたせて仕上げたい時に使用し、社寺の丸柱にも使われます。外丸鉋は、部材の表面をU型に仕上げる時に使用します。
材質青鋼材質(台)白樫関連資料(0.5MB)
PPロープスリング TRUSCOPPロープスリングTRUSCO
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌々日出荷
運搬物との接地面が少なく太さもある為、吊り荷を傷つけにくく緩衝材としての要素も持ち合わせます。吊り荷を降ろしてから保管・運送時そのまま付けておくことで、緩衝材としての役割も果たします。メッキ・塗装済み品など傷つけたくない吊り荷の運搬・保管・運送に最適です。
用途鉄工所、船舶、各種工場、土木・建設現場での鋼材・鋼管などの運搬に。鋼材・鋼管類の吊り上げ、吊り下げ作業に。材質ポリプロピレン
青鋼 細工内丸鉋 押金付 常三郎青鋼 細工内丸鉋 押金付常三郎
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
小さい働き者。木工細工・楽器など細かい部分の加工に。身丈・台厚・台丈指定の細工鉋も制作可能です。身丈・台厚・台丈指定の細工鉋も制作可能です。内丸鉋は、部材の表面に丸みをもたせて仕上げたい時に使用し、社寺の丸柱にも使われます。外丸鉋は、部材の表面をU型に仕上げる時に使用します。
材質青鋼材質(台)白樫関連資料(0.5MB)
往復はがき用 情報保護ラベル ヒサゴ往復はがき用 情報保護ラベルヒサゴ
999税込1,099
1パック(20枚)
当日出荷
往復はがきに貼って送り、きれいにはがせて、返送時にまた貼れる情報保ラベルです。 受取人が返送時にわかりやすいように、記入面に再度貼って送り返すことがイラストで印刷されています。 裏面の銀色の層で下地が透けにくい、シルバーコートタイプです。個人情報保護法の施行による、のぞき見防止等の対策に最適です。 郵送中の往復内容を1枚のラベルで保護する再接着ラベルのため、コスト削減にもなります。
ラベルサイズ(mm)92×66質量(g)0.7(ラベルのみ)アズワン品番64-8850-37用紙サイズ(幅×高さ)(mm)105×148(A6サイズ)
盤用線止めバー 日東工業盤用線止めバー日東工業
5,498税込6,048
1組(10個)
当日出荷
配線の整理、集中化にご利用ください。 盤用キャビネット(B・S)、制御盤キャビネット(RA)、屋外用制御盤キャビネット(OR)などにご利用ください。
セット内容10本入材質本体:アルミニウム板厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド FCP イスカルスモウカム ヘッド FCPイスカル
15,980税込17,578
1個
当日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム チップ イスカルスモウカム チップイスカル
14,980税込16,478
1個
当日出荷から19日以内出荷
真鍮 Z型金具 WAKI(和気産業)真鍮 Z型金具WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
549税込604
1個
翌々日出荷
アンティーク調の装飾性の高い金物。〈br〉素材が無垢なので時間とともに変色することで、風合いを楽しむことができます。
用途インテリア・DIY作品に最適です。材質真鍮幅(mm)15厚さ(mm)2タイプZ型
冷媒管ラック用パーツ カバーたわみ防止金具 カナフジ電工冷媒管ラック用パーツ カバーたわみ防止金具カナフジ電工
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
カバーのたわみ防止金具としてご使用下さい。
ロジック3カム 3枚刃フラットヘッド F3P イスカルロジック3カム 3枚刃フラットヘッド F3Pイスカル
18,980税込20,878
1個
当日出荷から19日以内出荷
炭素鋼、合金鋼(ISO P種)、鋳鉄(ISO K種)用です。
用途穴あけ加工用。材種IC908
ロジック3カム ヘッド H3P イスカルロジック3カム ヘッド H3Pイスカル
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
コマンドスイッチ 記名板 富士電機コマンドスイッチ 記名板富士電機(1件のレビュー)
67税込74特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
輸入車用フレシャスプラス(高性能エアコンフィルター) MANN-FILTER輸入車用フレシャスプラス(高性能エアコンフィルター)MANN-FILTER
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
特殊な適合製品 クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。
用途自動車用フィルター
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット用モーター オリエンタルモーターユニット用モーターオリエンタルモーター
5,098税込5,608
1台
当日出荷から40日以内出荷
ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
翌々日出荷
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング関連資料(15.94MB)
20Wx2ポート USB PD急速充電器 j5 create20Wx2ポート USB PD急速充電器j5 create
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
スマートフォン、タブレットを2台を同時に急速充電できるPD対応USB充電器です。 各ポートは最大20Wを出力して合計出力は40Wです。 一台のスマホを充電する同時に、タブレットやイヤホンやもう一台のスマホなどを2台同時に充電することができます。 一つの電源プラグで2台を充電できるので、電源タップの使用口数を節約します。 コンパクトなサイズを設計しており、折畳みプラグの設計で簡単にカバンに収納して持ち運び可能です。
セット内容JUP2440本体、保証書材質プラスチック寸法(mm)アタッチメント:17 × 13 × 34ホワイト質量(g)約102出力(W)合計:40ポート数2対応機種スマートフォン、タブレットなど入力AC 100V~240V , 50~60Hz ,1.0A (max)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51.5 × 51.5 × 31保証期間2年ポート拡張:USB-C×2出力ポートUSB-Cポート1:20W(5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A)、USB-Cポート2:20W(5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A)