カテゴリ

  • バイク純正部品(1,015)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,014)
  • 物流用品(547)
  • 自動車補修部品(469)
  • 制御機器(203)
  • 安全靴・作業靴(69)
  • 切削工具(53)
  • 自転車部品(52)
  • 自動車純正部品(46)
  • パソコン/周辺機器(44)
  • 油圧機器・油圧ホース(39)
  • 測定用品(38)
  • バイク部品(36)
  • FA担当者のオススメ新商品(33)
  • 電気材料(30)
  • 農業機械(30)
  • 空調・電設資材(22)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • メカニカル部品(20)
  • 安全用品(15)
  • 家電(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 建築金物(12)
  • 事務用品(11)
  • 作業工具(10)
  • 機構部品(9)
  • 照明(9)
  • 防犯用品(6)
  • カー用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 電動工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 縫製用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • マスク(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-2f」の検索結果

関連キーワード
3,939件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンセット P-2F(フッ素コート) ALLEXピンセット P-2F(フッ素コート)ALLEX
1,498税込1,648
1個
当日出荷
シール等の粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。 先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。 エラストマーグリップ付で、指先の滑りを防止します。 先細設計で細かい作業に最適です。
用途精密作業に、ホビー用、クラフト用先端形状先細型全長(mm)115仕様フッ素コーティング仕様トラスコ品番836-6527材質本体:ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー幅(mm)10質量(g)12板厚(mm)1.5先端幅(mm)0.7
バ-,テンシヨン 2P2-F5371-00 YAMAHA(ヤマハ)バ-,テンシヨン 2P2-F5371-00YAMAHA(ヤマハ)
499税込549
1個
3日以内出荷
レバ-,カムシヤフト 2P2-F5355-00 YAMAHA(ヤマハ)レバ-,カムシヤフト 2P2-F5355-00YAMAHA(ヤマハ)
799税込879
1個
3日以内出荷
共用ソケット保持金具  角形ソケット用 omron(オムロン)共用ソケット保持金具 角形ソケット用omron(オムロン)(24件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷から61日以内出荷
LP ルーバー 日東工業LP ルーバー日東工業(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
材質AES樹脂製セット内容2コ入保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ 多治見無線電機コネクタ多治見無線電機(3件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から41日以内出荷
インシュレーター(樹脂)に耐熱性の優れたPPS樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。 RoHS2指令に対応(規制10物質)。 従来のワンタッチロックPRC05/PRC07シリーズと完全互換です。混在使用ができます。
仕様繰返し動作/1000回材質内外殻金属部品/銅合金、表面処理/ニッケルメッキタイププッシュプル丸形コネクタ使用温度範囲(℃)-25~+85定格電流(A)2適合電線(mm2)AWG#24(0.2)以下材質(コンタクト)/処理銅合金/ニッケル下地・金メッキ材質(絶縁体)PPS樹脂(黒色)使用湿度範囲85以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)8以下材質(ガスケット)シリコンゴム(赤色)RoHS指令(10物質対応)対応
バキュームパッド ゴム形式(金具無) コガネイバキュームパッド ゴム形式(金具無)コガネイ
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
タイプ標準
オイルシール 91213-P2F-A01 Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシール 91213-P2F-A01Koyo(光洋シーリングテクノ)
369税込406
1個
翌日出荷
適合メーカーISUZU、HONDA主な適合純正品番91213-P2F-A01・5-86007-314-0・91213-PE1-722・91213-PD2-004・91213-PH1-013・5-86007-313・5-86007-315・5-86007-315-0・5-86007-314・5-86007-313-0・91213-PC6-003・91213-PE1-721
光パッチコード用識別表示板 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)光パッチコード用識別表示板ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,198税込4,618
1袋(50個)
当日出荷
ネットワーク配線部材 SureLink 光ファイバー関連製品 光コード識別表示板
乳白材質ポリプロピレン仕様ハロゲンフリー使用温度範囲(℃)-20~60
エスロン PTFEパッキン セキスイエスロン PTFEパッキンセキスイ
179,800税込197,780
1箱(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
EPDMパッキンのベースにPTFEを被覆した高耐食・高薬品性パッキンです。 ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。肉厚(mm)3仕様JIS10K仕様材質:EPDMをベースにPTFEを被覆しています。特性耐食性、耐薬品性最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)100
木床用丸座 中西産業木床用丸座中西産業(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
DC-592WF/DC-593WF用
材質仕上クロメート
パネルボックス(鉄製)(あと付はさみボックス) 未来工業パネルボックス(鉄製)(あと付はさみボックス)未来工業(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から翌々日出荷
最少必要な壁裏空間(mm)39適合壁厚(mm)7~29
OLP フード付ルーバー 日東工業OLP フード付ルーバー日東工業(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
材質AES樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
複車(POM)(スチール製) ヤボシ複車(POM)(スチール製)ヤボシ
1,798税込1,978
1個
欠品中
トラックレール(ハンガーレール)用のPOM(ポリアセタール製)複車
用途静音性のポリアセタール車輪使用で、レール走行時の金属音を低減することができます耐荷重(kg)70(2個当り)材質本体:SPHC+オイルレスメタル/車:POMポリアセタールボルト標準(ネジ部78mm)呼称2号仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
フリープラグ KTCフリープラグKTC(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
プラグが全方向に約30度スムーズに傾くため、作業時のホースの追従性が高まり、手首の疲労や腕・肩への負担が軽減されます。本体材質:スチール+樹脂最高使用圧力:1.0MPa耐圧力:2.0MPaシール材質:ニトリルゴム使用温度範囲:-20℃~60℃ねじサイズ:R1/4(PT1/4)
材質(本体)スチール+樹脂ねじサイズR1/4(PT1/4)最高使用圧力(MPa)1.0全長(mm)58質量(g)50使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)19.5材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa)2.0
ピンシリンダー CJP2シリーズ SMCピンシリンダー CJP2シリーズSMC
2,498税込2,748
1個
当日出荷から13日以内出荷
小形軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
フレームレスパーテーションWLPパネル用 安定脚 TRUSCOフレームレスパーテーションWLPパネル用 安定脚TRUSCO
4,698税込5,168
1セット(2本)
翌々日出荷から7日以内出荷
材質スチール
ロックピン用スパナ タンガロイロックピン用スパナタンガロイ
128税込141
1個
当日出荷
プラ塗代カバー(中形四角用) 未来工業プラ塗代カバー(中形四角用)未来工業
1,298税込1,428
1袋(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
リプレース用電池 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)リプレース用電池Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から51日以内出荷
Keptアクスタケース レイメイ藤井Keptアクスタケースレイメイ藤井
879税込967
1個
翌々日出荷
推しのアクスタや、かわいい小物を収納できるミニポーチキーホルダー付きアクスタ本体と台座を入れる2段透明ポケット付き【推しのアクスタや、可愛い小物を見せて持ち歩こう】 推しのアクスタやグッズを入れて持ち歩けるポーチです。 お気に入りの推しを詰め込んで持ち歩ける推しカラーのアクスタケース。 アクスタの本体と台座を入れることができるポケットに加えて2段分のポケットが付いています。 キーホルダーがついているので、リュックやカバンにつけて持ち歩くことができます。 アクスタ以外にも、コスメなどの小物入れとして使用しても便利です。 透明度が高いの推しのアクスタをいつでも眺められるし、背面のメッシュが丁度良い背景になるので写真移りもバッチリ。 しっかりしたファスナー口と出し入れしやすい長めの引手がトレードマークで、多彩なカラーをラインナップ。 「Kept」は、いつの時代も自分の正直な気持ちを大切に持ち続けてほしい、そんな気持ちが込められたステーショナリーブランドです。
仕様キーホルダー付き材質PVC、ポリエステル本体質量(g)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×140×20
フレンド2連結・分岐 常圧 SK11フレンド2連結・分岐 常圧SK11
12,980税込14,278
1個
当日出荷
2台のコンプレッサーを連結して使用できます。プラグは逆止弁なので、接続していなくてもエアーは放出しません。ツインカプラとしても使用可能です。最高圧力が同じコンプレッサーに繋げて使用可能で、空気吐出量を大幅アップに貢献します。
用途コンプレッサーの連結。材質鋼鉄タイププラグ逆止弁タイプ
エスロン VPパイプ セキスイエスロン VPパイプセキスイ
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
長さ(m)4形状パイプ
DSPシリーズFタイプ蓋 DICプラスチックDSPシリーズFタイプ蓋DICプラスチック
179税込197
1個
当日出荷
フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤他。材質ポリプロピレン(PP)パッキンなし
スマートガイドポール 2フック 常磐精工スマートガイドポール 2フック常磐精工
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
材質フック/スチール/メッキ仕上げ質量(kg)2.2シルバータイプ2フック材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300使用場所屋内専用
憩い 福助工業憩い福助工業
7,998税込8,798
1ケース(50枚×12袋)
4日以内出荷
憩いRPシリーズの低蓋タイプとなります。
材質OPS
GLP 角丸ルーバー 日東工業GLP 角丸ルーバー日東工業
7,698税込8,468
1セット(2個)
3日以内出荷から5日以内出荷
材質AES樹脂製セット内容2コ入保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
接触形回転角度センサ CP-2F シリーズ 緑測器接触形回転角度センサ CP-2F シリーズ緑測器
6,598税込7,258
1個
当日出荷
種類接触形電気的回転角度(°)340(-3~+2)機械的回転角度(°)360/エンドレス軸径(Φmm)3.175抵抗値許容差(%)±20単独直線性(%)±1定格電力(W)0.5(50℃)質量(g)約20
ワンタッチ窓 基本形 フランジ付タイプ 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 フランジ付タイプ椿本バルクシステム
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 引火又は爆発の危険性のある環境で、現場では溶接できない場所にも取付け可能なボルト止め式です。下地塗装の補修、溶接部の仕上げが不要です。
回転角度センサ CP-2FABSJ シリーズ 緑測器回転角度センサ CP-2FABSJ シリーズ緑測器(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
欠品中
防塵防滴タイプのポテンショメータです。 防水性IP65で屋外での悪環境下でも使用可能で荷役車両や産業車両等の悪環境下でも信頼性を損なうことなく高寿命、しかも樹脂ケースで量産安価。 軸はリターンスプリング機能付で、軸は2面幅加工+ネジ切加工付とし、リンクレバーが取付けやすい設計としました。 アプリケーションは農機やフォークリフト、建設機械や道路工事用車両等に広く使用されています。
種類接触形電気的回転角度(°)90±3機械的回転角度(°)100±5印加電圧(V)DC18以下(50℃)回転トルク(mN・m[gfcm])20~100軸径(Φmm)6抵抗値(Ω)1k抵抗値許容差(%)±20単独直線性(%)±3絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC1000V質量(g)約35
(91213)オイルシール ホンダ(91213)オイルシールホンダ(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
DSPシリーズFタイプ本体 DICプラスチックDSPシリーズFタイプ本体DICプラスチック(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤他。材質ポリプロピレン(PP)目盛間隔なし
小判穴ホルソー用パネルボックス(鉄製)( あと付けはさみボックス) 未来工業小判穴ホルソー用パネルボックス(鉄製)( あと付けはさみボックス)未来工業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット! 間仕切り壁等、木ねじの効かない石膏ボードへのスイッチボックスのあと付けに最適です。 スライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。 角穴でも取り付けられます。
仕様電着塗装(色:黒)
小判穴ホルソー用パネルボックス(省令準耐火対応キット) 未来工業小判穴ホルソー用パネルボックス(省令準耐火対応キット)未来工業
1,898税込2,088
1セット
翌々日出荷
省令準耐火構造の住宅に対応したあと付けパネルボックスです。 小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット。 アルミシートがシッカリと壁穴のすき間を密着し、火災時の延焼を防ぎます。 耐火ブッシングは、熱膨張材なので、300℃以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼を防ぎます。 スライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。
電着塗装(色:黒)
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
4,998税込5,498
1個
当日出荷から101日以内出荷
種類DCファンサイズ(mm)Φ95×97.1厚さ(mm)33
アンプル培地 Merck(メルクミリポア)アンプル培地Merck(メルクミリポア)
22,980税込25,278
1箱(50本)
翌日出荷から24日以内出荷
便利な1試験用2mLプラスチックアンプルに密封充填されており、ガラスアンプルのカッティング操作を無くし、大量包装での廃棄や無駄がありません。 取扱いが簡素なので、バイオバーデン試験の結果の一貫性を確保できます。 微生物分析システム、微生物分析装置、空中菌サンプラーで使用できます。
種類アンプル培地保存方法要冷蔵(2~10℃)保管環境冷蔵有効期限6ヶ月
プラ塗代カバー(大形四角用) 未来工業プラ塗代カバー(大形四角用)未来工業
2,598税込2,858
1袋(10枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
Type-C 4in1ハブ ポータブル FeeltekType-C 4in1ハブ ポータブルFeeltek
4,098税込4,508
1台
当日出荷
USB-PDは最大100Wの充電に対応。Windows/MacOS/androidに対応(デバイスのPD対応が必要です)HDMIポートを利用してスマホ・タブレット・ノートPCから外部モニターに映像の出力が可能。iPadPro/Airやandroid端末(OTG機能に対応したもの)をハブ経由でminiPCとして使用可能。デュアルUSB-Aポートを搭載、2台の外部機器を接続して同時にデータ転送作業や充電ができます。サンドブラスト仕上げアルミ合金ケースが効率的な放熱を実現しています。
寸法(mm)幅263×奥行31.6×高さ11.6質量(g)52±5出力USB-C100W PDパススルー対応、USB-A2.0ポート×1、USB-A3.1Gen1ポート×1(5Gb/s)、HDMI×1(4K×2K@30Hz対応)入力USB-C3.1RoHS指令(10物質対応)対応
紙コップ コールド用 日本デキシー紙コップ コールド用日本デキシー
1,398税込1,538
1パック(70個)
3日以内出荷
両面ポリエチレン加工により結露に強く、長時間飲料を入れたままでも安心です。
材質バージンパルプ(内面PEラミネート加工)フラッシュ
...