エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
超小型LEDデジタル表示付圧力センサ バルコム 10日以内出荷
アナログ出力1~5V、オープンコレクタ2点出力を標準搭載RoHS指令に対応し環境に配慮応差動作・ウインドコンパレータ動作の選択が可能(動作チャート参照)その他機能(ゼロリセット・セキュリティロック)を標準搭載
材質 本体 PBT+GF30%、ポート 黄銅、ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃) 0~50(結露、氷結不可) 構造 検出部:シリコンダイアフラム アナログ出力 DC1~5V±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内)※正圧(P)のアナログ出力は、圧力範囲0~1MPaを1~5Vとして出力します。※負圧(V)のアナログ出力は、圧力範囲0~-101.3kPaを1~5Vとして出力します。 電源電圧(V) (DC12~24±10%以下、リップルp-p)10%以下 保護等級 IP40 保存温度(℃) -10~60(結露、氷結不可) 消費電流(mA) 40以下(無負荷時) 繰返し性 ±0.2%F.S.±1digit以下 表示精度 ±2%F.S.±1digit以下(使用周囲温度:25℃±3℃にて) 動作表示 OUT1、OUT2:橙色LED(ON時点灯) 直線性 ±1%F.S.以下 ケーブル 耐油ケーブル(0.15mm2)2m デジタル表示 メインディスプレイ 3Thu Jan 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)桁 7セグメント 赤/緑色、設定値表示 橙色、その他表示 赤/緑色 温度特性 ±2.5%F.S.以下(基準温度25℃ 使用周囲温度範囲において) 耐振動 複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、X.Y.Z各方向2時間 適合流体 空気、不活性ガス RoHS指令(10物質対応) 対応 スイッチ出力 NPNオープンコレクタ出力 負荷電流 Max 125mA、供給電圧 Max DC30V、内部電圧降下 Max 1.5V 耐衝撃 100m/s2(10G)X.Y.Z各方向3回 使用周囲湿度(%RH) 35~85H(結露、氷結不可) 応答時間(ms) 2.5以下 (25、100、250、500、1000、1500 msec. 切替可)
ねじセット(六角アプセットP-3)(三価クロメート) 八幡ねじ 6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。ワッシャー・ばね座金が外れないよう、あらかじめ組み込まれた六角頭アプセットです。
用途 各種部品の取付などに。 セット内容 (+)六角アプセットP-3、M4×16(50)、M5×10(45)、M5×14(45)、M5×16(35)、M6×20(45)、M6×25(45)、M6×35(30) ねじ径 M4、M5、M6 表面処理 三価クロメート ねじ規格 部品:JIS規格準拠 頭部形状 六角アプセット 穴の形状 十字穴 RoHS指令(10物質対応) 対応
中継用SMA両端プラグ3.5Dケーブル 日本エレパーツ ¥ 3,500~税込 ¥ 3,850~
1本(150mm)ほか
8日以内出荷
仕様 両端SMAP 形状 ストレート ケーブル 3.5D-HFA 結線方式 中心:半田/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.1MB) グリーン購入法 適合 コネクタタイプ SMA型ジャックプラグ
Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランド 4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途 ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等 材質 ニトリルゴム(NBR-70-1) 色 黒 耐熱温度(℃) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
スケールルーペ用ガラス板 NSK 翌々日出荷
スケールルーペ用のガラス板です。
用途 交換用スケール板に 付属品 収納ケース 適合機種 NSL-10-S、NSL-10-1、NLSL-10-1、NLSL-15-1 材質 本体/ガラス 本体質量(g) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 35×1.3×35
透明プラ板B4 0.35mm 西敬(イカリボシ) 翌々日出荷
工作や模型製作など、用途は多彩。自分だけのデザインが楽しめる、キーホルダーやアクセサリー作りにも。
材質 OPS 厚さ(mm) 0.35 サイズ(mm) 縦364×横257 RoHS指令(10物質対応) 対応
産業用エクステンダー 4ポート10/100/1000T 802.3at PoE+からVDSL2 PLANET Technology 翌々日出荷
VDSL2とPoE+機能を備えたギガビットイーサネットスイッチ。ポートあたりに最大30.8W給電可能で、PoE合計予算は120W。RJ11/BNC接続で音声とデータを同時伝送可能。CO/CPEモード切替や帯域/SNR設定も可能。DINレール設置対応で産業用途に最適。
セット内容 本体、QRコードシート、DINレールキット、BNCダストキャップ、RJ11ダストキャップ、RJ45ダストキャップ、ウォールマウントキット 質量(g) 736 タイプ 【ハードウェアバージョン】1 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.1p、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2、(Profile 17a/30a/35bサポート)、ITU-T G.993.5 G.Vectoring & G.INP、ITU-T G.998 ポート数 4 スイッチ DIP-1:COモードまたはCPEモードの選択|DIP-2:G.INPモードまたはインターリーブモードの選択|DIP-3:バンドプロファイルの選択(非対称または対称)|DIP-4:SNR(信号対雑音比)12dB または 8dB の選択 出力 【PoE】各ポートあたり DC54V、最大30.8ワット 適合規格 FCC Part 15 Class A、CE 電源電圧 DC12~54V 構成機器 IP30アルミケース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×86.1×135 準拠規格 ADSL2 / ADSL2+ 規格に対応、ITU G.992.3(G.dmt.bis)、ITU G.992.5(G.dmt.bisplus)、通信速度:最大24Mbps、VDSL-DMT、ITU-T G.993.1(VDSL)、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2(VDSL2、プロファイル17a / 30a / 35b対応)、ITU-T G.993.5(G.vectoring)、ITU-T G.998、G.INP 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 動作温度(℃) -40~75 電源仕様 逆極性保護付き冗長電源 RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート PoE+入力 10/100/1000BASE-T RJ45 x4ポート、BNCメス型イーサネット同軸ポート x1ポート、RJ11 VDSL2 RJ11メス型電話ジャック x1ポート 最大出力電力 【PoEバジェット】DC 12V時:60ワット|DC 24V時:100ワット|DC 48~54V時:120ワット
1ポート 10/100/1000T イーサネット-VDSL2コンバーター(G.vectoring対応) PLANET Technology 3日以内出荷
VDSL2規格に対応:ITU-T G.993.2(プロファイル17a/30a/35b)およびG.vectoring(G.993.5)、G.INPをサポートし、高速・安定通信を実現。10/100/1000BASE-T LANポート×1、VDSLポート(RJ11)を搭載。既存の電話回線を使い、スプリッターを用いて音声通話とデータ通信を同時に利用可能。CO/CPEモード切替、バンドプランやSNRマージンの設定がDIPスイッチで可能。プラグ&プレイ対応で迅速に導入可能。IEEE 802.1Q VLANタグ透過対応、ネットワーク診断用LED搭載、コンパクトで省スペース設計。
仕様 【規制コンプライアンス】FCCパート15クラスA、CE、【コンプライアンス】VDSL-DMT、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (プロファイル 17a/30a/35b サポート)、ITU-T G.993.5 G. ベクタリング、ITU-T G.998、G.INP、【アドレステーブル】1Kエントリ セット内容 本体、QRコードシート、専用ACアダプタ 、スプリッター、RJ11電話線 材質 メタル 質量(g) 196 タイプ 【ハードウェアバージョン】2 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.1p Class of Service、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (Profile 17a/30a/35b サポート)、ITU-T G.993.5 G.Vectoring and G.INP、ITU-T G.998 ポート数 1 スイッチ 4ポジションDIPスイッチ|COまたはCPEモードの選択可能|G.INPおよびインターリーブモードの選択可能|ターゲットバンドプランの選択可能|ターゲットSNRモードの選択可能 電源 DC 5V/2A 外部電源 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94×70.3×26.2 準拠規格 ADSL2/2+規格に対応|ITU G.992.3(G.dmt.bis)|・ITU G.992.5(G.dmt.bisplus)|データ速度:最大24Mbps 動作温度(℃) 0~50 保管温度(℃) -10~70 電源仕様 専用ACアダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート 1ポート×10/100/1000BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X|1ポート×VDSL2 RJ11レセプタクル電話ジャック 動作湿度(%RH) 5~95 (結露なきこと) 処理方法 ストアアンドフォワード 保存湿度(%RH) 5~95 (結露なきこと)
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 SMC 30日以内出荷
・ 最大ピストン速度:2500mm/s・ 最大作動頻度:15Hz・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
仕様 オートスイッチ用磁石内蔵 クッション ラバークッション 使用ピストン速度(mm/s) 750~2500 最高使用圧力(MPa) 0.7 作動方式 複動片ロッド 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1 最低使用圧力(MPa) 0.05 給油 不要(無給油) RoHS指令(10物質対応) 対応
真空パッド長円タイプ PISCO(ピスコ) 10日以内出荷
用途 段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク 外装色 ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(パッド) ニトリル パッド形状 長円
真空パッド長円タイプ PISCO(ピスコ) 10日以内出荷
用途 段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク、低濃度オゾン環境下での使用 外装色 ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(パッド) HNBR パッド形状 長円
真空パッド長円タイプ PISCO(ピスコ) 10日以内出荷
用途 段ボール、ベニヤ板、鉄板 外装色 ブルー RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(パッド) ウレタン パッド形状 長円
真空パッド長円タイプ PISCO(ピスコ) 10日以内出荷
用途 耐光・耐オゾンが求められる用途、水分のある雰囲気中での使用 外装色 ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(パッド) EPDM パッド形状 長円
真空パッド長円タイプ PISCO(ピスコ) 10日以内出荷
用途 半導体 外装色 ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(パッド) 導電性NBR低抵抗タイプ パッド形状 長円
真空パッド長円タイプ PISCO(ピスコ) 10日以内出荷
用途 半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッド形状 長円
真空パッド長円タイプ PISCO(ピスコ) 10日以内出荷
用途 薬品の雰囲気・高温のワーク 外装色 グレー RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(パッド) フッ素 パッド形状 長円
被覆銅管 NJT銅管 ¥ 89,980税込 ¥ 98,978
1セット(20m×1本)
翌々日出荷
往復管2本を同時配管できるため、施工性が飛躍的に向上します。
用途 冷媒向け、新冷媒対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.32MB)
放射温度計 IR-CZシリーズ 低中温用 CHINO(チノー) 55日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
その他 [測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300 電源(V) 24 DC 再現性 0.2℃以内 分解能(℃) 0.5 測定波長(μm) 2 消費電力(VA) 最大 3.3 精度定格 [500℃未満]・・・±3℃、[500℃以上1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上]・・・測定値の±0.5% 出力信号 4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) インターフェイス RS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms) 3
放射温度計 IR-CZシリーズ 低中温用 CHINO(チノー) 50日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。80℃~1400℃の測定範囲で低温から高温まで測定可能。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。鉄鋼の冷延鋼板などの放射率が低く広い温度範囲の測定が必要なプロセスに最適。
その他 [測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300 備考 付属書類なし 電源(V) 24 DC 再現性 0.2℃以内 測定波長(μm) 2 消費電力(VA) 最大 3.3 精度定格 [500℃未満]・・・±3℃、[500℃以上1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上]・・・測定値の±0.5% 出力信号 4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) インターフェイス RS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms) 3
UL認証 防水・防塵開閉式ポリカ-ボネートプラボックス BC-Cシリーズ タカチ電機工業 61日以内出荷
UL認証の開閉式ボックスでメンテナンスが容易なタイプです。耐熱性・難燃性に優れたポリカーボネート製です。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 2ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E343339 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。
材質 カバー:ポリカーボネート / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート 使用温度範囲(℃) -20~+75 保護等級 NEMA Type 1 , 4X (IP56相当) ボディーカラー ライトグレー RoHS指令(10物質対応) 対応
HDMI 2.0ケーブル/抜け防止コネクター/10.6m/4K60Hz/High Speed HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス-オス/テレビ モニター ディスプレイ用 StarTech.com 翌々日出荷
長距離接続対応:パッシブ銅線ケーブルの限界を超え、4K60Hzの安定した映像伝送を実現するアクティブHDMI 2.0ケーブル。統合型アクティブチップセットにより、長距離でも安定した信号品質を確保。コネクターに性能を示すマーキングで、用途を簡単に識別可能抜けにくいグリップコネクター:金めっき処理が施されたグリップ力の高いコネクターを採用したHDMI 2.0ケーブル。引っ張りや振動による不慮の脱落を防ぎ、壁掛けディスプレイや手が届きにくいHDMIポートでも、確実に安定した接続を実現高品質構造:1万回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用した耐久性の高いHDMIケーブル。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリー設計で環境にも配慮し、RoHS規格に適合。-/+60度の角度で2千回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI(電磁干渉)保護を強化
用途 4K UHDディスプレイおよび1440p(最大144Hz)対応機器に適した設計ゲーム用高性能GPUやプロジェクター、大型ディスプレイを使用した会議室やホームシアター、ビデオウォールの設置に理想的 仕様 ●コネクタ:HDMI (オス) - HDMI (オス)●アダプタのタイプ:アクティブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●米国ワイヤゲージ規格:24/26 AWG●材質:サントプレーン - 熱可塑性エラストマー(TPE)●ケーブル長:10.7m●ケーブル外径:9mm●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90%●色:ブラック●製品高さ:11.3mm●製品幅:20.8mm●製品長さ:10.7m●製品質量:544g RoHS指令(10物質対応) 対応
ガイドパーツ オイレス工業 24日以内出荷
オイレススライドコア用ガイドパーツです。
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 SMC 30日以内出荷
・ 最大ピストン速度:2500mm/s・ 最大作動頻度:15Hz・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
仕様 オートスイッチ用磁石内蔵 クッション ラバークッション 使用ピストン速度(mm/s) 750~2500 最高使用圧力(MPa) 0.7 作動方式 複動片ロッド 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1 最低使用圧力(MPa) 0.05 給油 不要(無給油) RoHS指令(10物質対応) 対応
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 SMC 30日以内出荷
・ 最大ピストン速度:2500mm/s・ 最大作動頻度:15Hz・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
仕様 オートスイッチ用磁石内蔵 クッション ラバークッション 使用ピストン速度(mm/s) 750~2500 最高使用圧力(MPa) 0.7 作動方式 複動片ロッド 使用流体 空気 チューブ内径(Φmm) 20 保証耐圧力(MPa) 1 最低使用圧力(MPa) 0.05 給油 不要(無給油) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(2.57MB) 取扱説明書 取扱説明書(1.17MB)
フライス ターボミル用インサート XOMX16・M13 セコ・ツールズ・ジャパン 当日出荷
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
トラスコ品番 688-9370 RoHS指令(10物質対応) 対応
DCプラグ変換・延長ケーブル(5.5×2.1mmプラグ用) bitstrong 5日以内出荷
・5.5mm×2.1mmのDCプラグを、5.5mm×2.5mm/4.0mm×1.7mm/3.5mm×1.35mmのサイズに変換できる変換ケーブルです。・プラグサイズが合わないACアダプターでも、このケーブルで接続が可能。アダプターの買い替えや改造の手間を省けます。・LEDライト、ルーター、小型電子機器など、さまざまなDC機器に最適です。・ケーブルはAWG20(約0.5sq)を採用しており、太めの導体によって安定した電源供給が可能です。
用途 ・プラグサイズが合わないACアダプターでも、このケーブルで接続が可能。アダプターの買い替えや改造の手間を省けます。・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。 材質 導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(g) 12 規格 UL2464 定格電圧(V) 300 ケーブル長(m) 0.2 許容電流(A) 約2程度 芯数 2 難燃性 VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠) ケーブル外径(Φmm) 約4.3 プラグ全長L(mm) 約11 導体構成(本/mm) 26 / 0.16(撚線) 定格温度(℃) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応 導体サイズ(AWG[mm2 ]) 20(約0.5sq)
保護キャップ 岩田製作所 翌々日出荷 から 6日以内出荷
接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
用途 ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
保護キャップ 岩田製作所 翌々日出荷
接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
用途 Lアングル(R無)の端部の保護にご使用いただけます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
液晶モニタ27型 USB Type-C/湾曲型/Fast VA/3年保証 XG27WCMS ASUS(エイスース) 3日以内出荷
・プロゲーマーと没入感あふれるゲームプレイのためにつくられた、280Hzの超高速のリフレッシュレート(オーバークロック)に対応した27インチ(2,560×1,440)湾曲型HDRゲーミングモニター・1msの高速応答(GTG)で、高フレームレートかつシャープなゲーム映像を実現・ASUSのExtreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNC)が ELMBと可変リフレッシュレートを同時に有効にすることで、画像のブレやチラつきを除去し高フレームレートで鮮明なゲーム映像を実現・ASUSの高度なグレースケールトラッキング技術とDCI-P3カバー率95%の色域が滑らかなカラーグラデーションと均一性を実現・マウスで簡単にモニターの設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載・DP Altモードに対応したUSB Type-Cで、デバイスをすっきりと接続・AIを搭載したさまざまな機能を備えたROG Gaming A.Iテクノロジーでゲームをさらに楽しむ
仕様 本体:上下角度調節(チルト)上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル)左右35°、高さ調節0~120mm、曲率:1500R、広色域対応:Color Space (DCI-P3):95%、Color Space (sRGB):125%、HDR (High Dynamic Range):搭載/VESA DisplayHDR 400 付属品 DisplayPortケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROGポーチ、ROGステッカー、保証書 質量(kg) 7.2、9.8(本体・パッケージ込) 電源(V) 100~240 表面処理 ノングレア 定格消費電力(W) 使用時:31.4以下、スタンバイ時:0.5以下 機能 搭載技術:GamePlus、ブルーライト低減、HDCPSupport:2.2、GameVisual、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、ExtremeLowMotionBlur、ELMBSync、ShadowBoost、ディスプレイウィジェットセンター、アスペクトコントロール コントラスト比 3000:1 画素ピッチ 0.233 最大解像度 2560×1440 保証期間 購入日より3年間の日本国内保証 応答速度 1ms(GTG) 視野角(左右:上下) 178 スロット ケンジントンセキュリティー:搭載 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト W-LED アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 400 走査周波数 デジタル:水平/垂直:USB-C・DisplayPort:415~415KHz(H)/60~280Hz(V)、HDMI:30~415KHz(H)/60~280Hz(V) 入出力端子 デジタル入力:DisplayPort 1.4×1(HBR3)、HDMI(v2.1)×1、USB-C×1(DP Alt Mode&PD 15W)、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm) 61.10×39.00×21.90(スタンド含む) モニターサイズ 27型湾曲型 パネル駆動方式 Fast VA 最大表示色 約1677万色 フリッカーフリー 搭載 対応VESA規格 100mm×100mm
dynabook P55/LY Dynabook 8日以内出荷
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約1770g/顔認証センサー
付属品 リカバリーメディア(Windows 11 Pro)、ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他 電源 バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) 本体質量(g) 約1770 最大消費電力(W) 45 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約361.0×244.0×19.9 ディスプレイ 15.6型 解像度 1920×1080ドット スピーカー ステレオスピーカー OS Windows 11 Pro 64ビット(24H2) キーボード あり 105キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:18.7mm、キーストローク:1.5mm 抗菌対応 ポインティングデバイス あり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) Webカメラ あり 有効画素数 約200万画素(デュアルマイク付) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LAN Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USB USB3.2(Gen1)Type-A コネクタ×3(右側面1、左側面2)、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(左側面1)
dynabook G83/LY Dynabook 8日以内出荷
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約875g
電源 バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) 本体質量(g) 約875 最大消費電力(W) 65 解像度 1920×1080 スピーカー ステレオスピーカー キーボード あり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm ポインティングデバイス あり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) Webカメラ あり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ なし 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LAN Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USB USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(左側面2)