1,006件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
*全長1.85m *夜光タチウオベイト付(ピンク) *ケン付タチウオ針
用途大阪谷山港の遊漁船「春日丸」監修の船太刀魚テンヤ釣りに用いる爆発的釣果を生み出すいわゆる枝ハリス付きテンヤリーダーです。枝針にサンマの切り身をセッティングすれば太刀魚テンヤと最強の組み合わせです。
1個
499 税込549
7日以内出荷

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
84 税込92
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1個
409 税込450
翌々日出荷

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
特価
71 税込78
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

*全長1.85m *夜光タチウオベイト付(イエロー) *ケン付タチウオ針
用途大阪谷山港の遊漁船「春日丸」監修の船太刀魚テンヤ釣りに用いる爆発的釣果を生み出すいわゆる枝ハリス付きテンヤリーダーです。枝針にサンマの切り身をセッティングすれば太刀魚テンヤと最強の組み合わせです。
1個
499 税込549
7日以内出荷

*全長1.85m *夜光タチウオベイト付(グロー) *ケン付タチウオ針
用途大阪谷山港の遊漁船「春日丸」監修の船太刀魚テンヤ釣りに用いる爆発的釣果を生み出すいわゆる枝ハリス付きテンヤリーダーです。枝針にサンマの切り身をセッティングすれば太刀魚テンヤと最強の組み合わせです。
1個
499 税込549
7日以内出荷

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP49N 部品番号NOK:CO00047-O0 JIS呼び旧JIS:P49 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)48.7 内径許容差(mm)±0.54 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
719 税込791
6日以内出荷

*全長1.85m *夜光タチウオベイト付(ケイムラ) *ケン付タチウオ針
用途大阪谷山港の遊漁船「春日丸」監修の船太刀魚テンヤ釣りに用いる爆発的釣果を生み出すいわゆる枝ハリス付きテンヤリーダーです。枝針にサンマの切り身をセッティングすれば太刀魚テンヤと最強の組み合わせです。
1個
499 税込549
7日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP49N 部品番号NOK:CO00047-L JIS呼び旧JIS:P49 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)48.7 内径許容差(mm)±0.67 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
209 税込230
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP49N 部品番号NOK:CO00047-B JIS呼び旧JIS:P49 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)48.7 内径許容差(mm)±0.45 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
109 税込120
8日以内出荷

高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV) 機能耐熱、耐寒、耐油 耐熱温度(℃)200 硬さ(デュロメータA)70(±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP49N 部品番号NOK:CO00047-A JIS呼び旧JIS:P49 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)48.7 内径許容差(mm)±0.45 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
86 税込95
8日以内出荷

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
特価
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

1個
65 税込72
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
109 税込120
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
特価
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)


1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)90±5 材料記号A105
1個
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツール 動画あり
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状円すいシンニング シャンク形状ストレートシャンク
1本
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角標準 規格品JIS規格品 ドリルのシンニング形状X形シンニング
1本
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材 材質HSSハイス鋼 シャンク径(Φmm)6.35
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。 材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 種別P形固定用・運動用 使用温度範囲(℃)0~80 規格JIS B 2401 機能耐油、耐水
1袋(5個)
特価
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)


JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
1本
929 税込1,022
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (711種類の商品があります)

すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙、色画用紙にも書けます。 後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーク、名前書き 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス) ボルト、タッピングマーク タイヤ、ホイールへのマーク記入 線の太さ中字 インク油性アルコール系顔料 商品タイプ使い切り本体
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(45L×10枚)
239 税込263
当日出荷

日本の伝統色からはじまり、人気カラーを取り揃えた無地のベーシックシリーズ。
用途マスキングテープ テープ長さ(m)7
1巻(15mm×7m)ほか
特価
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)


もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
1本
599 税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

工作・加工・カットに便利なプラスチック素材です DIYやホビークラフト用の工作素材 ホッチキス、はさみ、ナイフ等で加工ができます ポロプロピレンの薄物です
材質ポリプロピレン
1枚
549 税込604
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

新設計で耐久性UP!! アルミホイール専用のソケットです。 めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。 タイプロング薄肉 寸法L(mm)100 寸法D2(Φmm)25 寸法l(mm)18 寸法sq.(mm)12.7
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軟らかいのでなめらかに描けます。のびが良いので広い面積も楽に塗れます。指でこすってぼかすことができます。 画面の上で混色ができます。どんな色をまぜても鮮やかで美しく、混色を繰り返してもにごりません。 下層と上層に別の色を重ね塗りした画面を、硬い道具でひっかいたり削りとるスクラッチ技法ができます。 べっとり厚く塗れて、盛り上げることができ、クレパス特有の軟らかさがマチエールになって油絵風の画面になります。
色数1
1本
78 税込86
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
379 税込417
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
60 税込66
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。 仕様運動・固定両用 材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-25~100 規格JIS B 2401規格品 機能耐油性
1袋(5個)
359 税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに 材質HSSハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 使用工具電気ドリル・充電式ドリル 対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
1本
629 税込692
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

白く表面平滑度の高い高級ケント紙です。消しゴムを使用しても毛羽立ちが少なく丈夫です。 インク・鉛筆・絵具などの使用に最適です。 水貼り用に適した薄口からモデル制作などに使用できる厚口まで、最適な厚みが選べるよう紙厚を充実しました。
枚数100 紙質ケント紙
1パック(100枚)
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム) 種別P形運動用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
特価
129 税込142
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

関連キーワード