カテゴリ

  • 学童・教育用品(59)
  • 制御機器(20)
  • 防犯用品(14)
  • 切削工具(12)
  • 作業工具(11)
  • 自動車補修部品(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 機構部品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 物流用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-704」の検索結果

関連キーワード
182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモスタット P704G T HKTサーモスタット P704G THKT
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
適合メーカーHINO主な適合純正品番S1632-E9110・S401-66061・S401-66033
キャンパスノートのように使えるバインダー コクヨキャンパスノートのように使えるバインダーコクヨ(1件のレビュー)
489税込538
1冊
当日出荷
ルーズリーフを綴じたまま書いても綴じ具が手に当たりにくい2X2リングスリムで持ち運びしやすい表紙が折り返せる綴じ具が広く開いて中紙の差し替えもスムーズ。
用途綴じたままでも書きやすい2X2リング!ノートのように使える薄型バインダー材質表紙:R-PP穴数4穴
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
ダイカスト半回転取手 アイワ金属ダイカスト半回転取手アイワ金属(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック
当日出荷から3日以内出荷
取手半回転取手
圧着工具(裸圧着・絶縁端子・絶縁閉端子用) ホーザン圧着工具(裸圧着・絶縁端子・絶縁閉端子用)ホーザン(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
裸圧着端子・絶縁圧着端子用(簡易型)。
全長(mm)205トラスコ品番436-2675質量(g)210切断能力(mm)ビスカッター/3、3.5、4適合サイズ1.25/2機能カッター、ビスカッター、ワイヤーストリッパー使用範囲(mm2)ワイヤーストリッパー/0.3、0.5、0.75、1.25、2RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン ノーブランドOリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトンノーブランド
679税込747
1個
4日以内出荷
耐熱性・耐油性に優れています
用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
サーモスタットパッキン HKTサーモスタットパッキンHKT
479税込527
1個
当日出荷から8日以内出荷
Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン ノーブランドOリング P(運動用/固定用)赤シリコンノーブランド
119税込131
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
ペースト ナリカペーストナリカ
270税込297
1個(10g)
当日出荷
はんだ付け作業に使用します。
容量(g)10
ウォーターパイプ & ポンプ Oリングキット SUNウォーターパイプ & ポンプ OリングキットSUN(2件のレビュー)
469税込516
1セット
当日出荷
メーカースズキ、ニッサン、マツダ主な適合純正品番17849-53E00・17849-83G00・17611-73G01主な使用車種(スズキ)Kei(ニッサン)モコ(マツダ)キャロル
セロハンテープ (幅18mm) ナリカセロハンテープ (幅18mm)ナリカ
220税込242
1個
当日出荷
寸法(mm×m)18×35
水屋蝶番 ハイロジック水屋蝶番ハイロジック
589税込648
1袋(2枚)
3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
長さ(mm)52材質ステンレス幅(mm)46種類平蝶番
樹脂製運搬車 グランカート(片袖2段タイプ) TRUSCO樹脂製運搬車 グランカート(片袖2段タイプ)TRUSCO
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
用途台車での小口荷物の集荷、配達用として。グリーンキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
ホットカッター HE-20 ナリカホットカッター HE-20ナリカ
1,900税込2,090
1個
当日出荷
はさみやカッターナイフで切りにくいペットボトルも熱を加えて滑らかに切断できます。
規格ニクロムヒーター式 AC100V、23W
超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬プラチナリーマ CPシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
金切はさみ ナリカ金切はさみナリカ
2,000税込2,200
1個
予約販売
金属片の切断に使います。
形状柳刃寸法(mm)240
【レンタル】代替フロンガス探知器(校正書付) 新コスモス電機【レンタル】代替フロンガス探知器(校正書付)新コスモス電機
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から3日以内出荷
仕様検知可能漏洩量:R-22:2.84[g]、R-32:1.71[g]、R-404A:3.30[g]、R-407C:3.12[g]、 R-600a:1.91[g]、R-410A:2.82[g]、R-134a:20.09[g]、R-290:1.45[g]、 HFO-1234yf:3.74[g]セット内容体(ハンドストラップ付属、単3電池×2内蔵)、ドレンフィルタ(DF-114)、ダストフィルタ(本体に付属/DF-114)、自在型アタッチメント(AT-2G)、レザーケース、予備フィルタ×2(AT-2G)、収納ケース、取扱説明書質量(g)約190(電池・レザーケース含む)電源単三アルカリ乾電池×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×32×130(突起物含む)保護等級IP22相当ガス採気方式自動吸収式応答時間(秒)10以内検知原理熱線型半導体式使用温湿度範囲0℃~+40℃・85%RH以下警報方式断続音及びアラームランプの点滅電池使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約12(常温・常湿において)検知対象ガスR-22、R-32、R-404A、R-407C、R-600a、R-410A、R-134a、R-290、HFO-1234yf濃度(ppm)検知可能:5
クラフトテープ (50mmx50m) ナリカクラフトテープ (50mmx50m)ナリカ
200税込220
1個
当日出荷
用途梱包用寸法(mm×m)50×50
グランカート 2段片袖 TRUSCOグランカート 2段片袖TRUSCO
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。ストッパーを踏み込むとブレーキがかかり、ストッパーを跳ね上げるとブレーキが解除されます。
2018年トラスコ掲載ページ8 0954
ポケットトーチ(簡易ガスバーナー) ナリカポケットトーチ(簡易ガスバーナー)ナリカ
2,200税込2,420
1個
当日出荷
使い捨てライターに付けるだけでバーナーとして使えます。各種実験やはんだ付けなどに最適です。CR対応品。
寸法(mm)60×23×110使用燃料市販の使い捨てライター(V-1、VDウィズィー、ML-17)火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)約20分(ライター1個)
グランデケース サカエグランデケースサカエ
95,980税込105,578
1台
翌々日出荷
ベージュ材質(本体)スチール材質(引出し)ポリスチレン樹脂色(本体)ベージュRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)D189有効内寸法・高さ(mm)H49
鉄の爪 64ミリ ナリカ鉄の爪 64ミリナリカ
580税込638
1個
当日出荷
剥がす、掻取る等の作業用。
寸法(mm)67.5×122
コイルバネ ホーザンコイルバネホーザン
239税込263
1袋(2個)
3日以内出荷
適合本体P-704RoHS指令(10物質対応)対応
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ツボール アルファックスツボールアルファックス
1,498税込1,648
1個
当日出荷
コロコロするだけで自宅で簡単ストレッチ!コリをほぐして全身リフレッシュ。テニスボール2個分のコンパクトサイズなので、持ち運びもラクラク。自宅でのリラックスタイムや、オフィスでも使用可能。もちろんお風呂でもご使用いただけます。ひじ裏、ふくらはぎ、足の裏、腰、背中、太もも、お尻などに。
材質塩化ビニル樹脂質量(g)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×7×7
布テープ 50mm×25m ナリカ布テープ 50mm×25mナリカ
420税込462
1個
当日出荷
用途梱包用寸法(mm×m)50×25
ボビン(内径7mm) ナリカボビン(内径7mm)ナリカ
1,000税込1,100
1セット(50個)
当日出荷
コイル巻線器 P70-4145 の補充品です。
種別コイル巻線器用内径(mm)7
プライバシール ヒサゴプライバシールヒサゴ
589税込648
1冊(5シート)
4日以内出荷
ハガキに貼るだけで、郵送時のプライバシーを守る目隠しラベルです。はがきサイズよりひと回り小さなラベルサイズで、はがきに貼ったラベルをめくると、下に隠れていた情報を確認することができます。貼り付けたラベルは、一度はがすと元に戻すことはできません。カラフルなデザインなので、ビジネスだけでなく、さまざまな場面でお使いいただけます。イベントやパーティーの出欠ハガキ等に同封すれば、返送時の個人情報をガードします。
厚さ(mm)0.18(ラベルのみの厚さ:0.12)ラベルサイズ(mm)96×142坪量(g/m2)210
コンパクトセラミックヒーター ナリカコンパクトセラミックヒーターナリカ
6,300税込6,930
1個
3日以内出荷
小型、軽量でヒーター部にセラミックを使用したものです。沸くと自動で停止する、空焚き防止機能を搭載しています。
質量(g)200消費電力(W)310~450電源AC100~240V/50・60Hzコード長さ(m)1.5
オルファカッター ナリカオルファカッターナリカ
430税込473
1セット(3枚)
当日出荷
用途プラスチック板・アルミ板用種別205B用替刃(3枚入)
発泡スチロールカッター 250-1 ナリカ発泡スチロールカッター 250-1ナリカ
5,100税込5,610
1個
3日以内出荷
[特長]100V電源仕様のスチロールカッターターボスイッチ付きで硬質スチロールにも対応
付属品ヒーター線 2本電源AC100V、6Wコード長さ(m)1.4切断寸法(mm)有効:厚み110、奥行170ヒーター温度(℃)ノーマル170、ターボ250
つの型金床 5kg ナリカつの型金床 5kgナリカ
9,800税込10,780
1個
3日以内出荷
金属加工用の作業台。金属を叩いて曲げ伸ばししたり、絞ったりする際に使用します。
寸法(mm)65×135×210質量(kg)5
電ドル用ノスドリル パック NACHI(不二越)電ドル用ノスドリル パックNACHI(不二越)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンク径(Φmm)6.5先端角(°)118シャンク1/4ねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状円すい
Φ2mm バナナプラグ EA940DPシリーズ エスコΦ2mm バナナプラグ EA940DPシリーズエスコ(1件のレビュー)
260税込286
1個
翌日出荷から翌々日出荷
はんだ接続、テストリード組立用、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
分岐用チーズ 中部ビニール工業分岐用チーズ中部ビニール工業
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
ポリエチレンパイプ用分岐用チーズ(同径チーズ)潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。
用途ポリエチレンパイプ分岐用チーズ・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
~HRC62°までの加工
用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子コーティングPコーティング外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
金切はさみ ナリカ金切はさみナリカ
2,000税込2,200
1個
3日以内出荷
金属板の切断に使います。
形状直刃寸法(mm)240
ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング関連資料(15.94MB)
ステンレス製四角プラグ RoHS指令相当品 アソーステンレス製四角プラグ RoHS指令相当品アソー
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS304形状四角プラグねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応