カテゴリ

  • バイク純正部品(33)
  • 制御機器(11)
  • 作業工具(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 測定用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 事務用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • カー用品(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-741」の検索結果

関連キーワード
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着工具(BNCコネクター用) ホーザン圧着工具(BNCコネクター用)ホーザン(6件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
中心コンタクトとスリーブ(抜け止めリング)の圧着ができます。 成形確認機構付。(解除レバー付)
用途計測器、コンピューターLANに使われる、BNC/TNC/BNCCコネクター用の圧着工具です。
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
マグアース300 SUZUKID(スズキッド)マグアース300SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
溶接作業用マグホールドシリーズ アースクランプモデルです。 スイッチ付きなので、ワークからの取り外しがラクになり、アース接続の場所を選びません。 使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。 お手持ちのアースケーブルに取り付けすれば、マグネット式アースに。
用途溶接作業時のアース接続に仕様磁力スイッチ付き材質(本体)スチール吸着力(N)392材質(磁石)ネオジムアンペア(適合)300Aまで
化粧ねじ 河村電器産業化粧ねじ河村電器産業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(50個)
当日出荷
機器の固定、オプションンの取付ネジ
同軸コネクタ用 圧着工具 トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ用 圧着工具トーコネ(旧:東洋コネクター)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類圧着工具RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス正面付蝶番 ハイロジックステンレス正面付蝶番ハイロジック
2,598税込2,858
1袋(2枚)
3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレスねじ穴数7種類正面付蝶番
ニッケルカードリング ニッサチェインニッケルカードリングニッサチェイン
1,498税込1,648
1箱(25個)
4日以内出荷
材質スチール繰り返し・詰め替え対応
押しバネ ACE(エース)押しバネACE(エース)(1件のレビュー)
149税込164
1箱(2個)
3日以内出荷から10日以内出荷
ステンレス製の押しバネです。
材質ステンレスSUS304
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
GC キャピラリカラム CP-Select 624 CB ヤマト科学GC キャピラリカラム CP-Select 624 CBヤマト科学
119,800税込131,780
1本
4日以内出荷
(6%シアノプロピル)-94%メチルポリシロキサン 低ブリード
用途EPA 揮発性化合物メソッド524.2、624および8015向け 薬局方V.3.3.9の残留溶媒の項目で指定仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)265/280カラム内径(Φmm)0.53膜厚(μm)カラム:3
コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズ タカチ電機工業コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズタカチ電機工業(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃材質コーナーガード:シリコンゴム、取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:塗装材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板A1100 P表面処理(カバー)上/下ー:アルマイト&クリア塗装
ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング関連資料(15.94MB)
パックン プレゼンホルダー セキセイパックン プレゼンホルダーセキセイ
579税込637
1冊
翌々日出荷
お気に入りの写真やお手製のイラストで オリジナル表紙がつくれる高透明プレゼンホルダー ”ぱっくん”と大きく開く表紙ポケット付のプレゼンホルダー。 表紙ポケットにお気に入りの写真やイラストを入れて表紙を自由に着せ替えられます。 限りなく透明なポケットにこだわった高透明のポケットを採用。デザインやイラストのカラーも美しく鮮やかなままです。 高透明ポケットなので、カラープリンターやレーザーコピー機で出力した高画質写真の収納に最適。
クリア(T)ポケット溶着式(中台紙なし)材質表紙/再生PP 0.4mm厚、表紙ポケット/PP 0.15mm厚、ポケット/OPP 50ミクロン
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
45,980税込50,578
1箱(3本)
5日以内出荷から45日以内出荷
強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
用途高速加工用。
アクセルペダルNEO NP74140 ネオプロト(NEOPLOT)アクセルペダルNEO NP74140ネオプロト(NEOPLOT)
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
メーカー名:ネオプロト 4リンメーカー品番:NP74140【 操作性を追求したロードスター専用アクセルペダル】スポーツ走行テクニック(ヒールアンドトゥ)など、あらゆる操作方法に対応できるようにペダル面の配置を最適化。安心感のある踏み応えと、より自然な操作フィーリングを実現するアルミ削り出しの”こだわり”のアクセルペダルです。販売備考:適合:マツダ ロードスター(ND#) ※MT車/AT車用適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター (型式:ND5RC/NDERC)色[カラー]:シルバー(アルマイト)材質[素材]:アルミ(A6061-T6)加工[有/無]:純正ペダルプレートに2か所の穴あけ加工が必要です。内容量[数量]:1特記事項:MT/AT車共通関連商品:品番:NP73340,NP72340
特記MT/AT車共通材質アルミ(A6061-T6)シルバー(アルマイト)加工純正ペダルプレートに2か所の穴あけ加工が必要です。関連規格品番:NP73340,NP72340入数1
Φ4mm/M4 プラグアダプター EA940DPシリーズ エスコΦ4mm/M4 プラグアダプター EA940DPシリーズエスコ
210税込231
1個
翌日出荷
雄ネジ付絶縁アダプタ、絶縁タイプ、ネジ込み用に内部スロット付、ネジ穴接続用、IEC EN 61010031に準拠、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
アクセルペダルNEO(ネオ) ネオプロト(NEOPLOT)アクセルペダルNEO(ネオ)ネオプロト(NEOPLOT)
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷
アクセルペダルを、より自然で操作性の良いものにするために開発。 接触面形状、角度、ポジションを最適化することで、ドライバーの意思を伝達する質感の高い操作フィーリングを実現します。
付属品スプリングピン(Φ4)、イモネジ、キャップボルト、ブラケット材質アルミ(A6061-T6)本体:シルバー(アルマイト)/ブラケット:ブラック(アルマイト)適合車種ランドクルーザー(UZJ200/URJ202)
E-style スレンダーパンツ CAAP741R 明石スクールユニフォームカンパニーE-style スレンダーパンツ CAAP741R明石スクールユニフォームカンパニー
5,198税込5,718
1本
4日以内出荷
光に反射する再帰反射テープ付。
タイプ男女兼用混率(%)ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル使用)生地エコ裏綿セルビス生地性能吸汗性、速乾性、再帰反射、日本製
ヘッドセット HP-7410 SHIMANO(シマノ)ヘッドセット HP-7410SHIMANO(シマノ)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
シマノ最高峰コンポーネント
ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
オランダ人デザイナーによるシンプルかつ巧妙に計算されたデザイン。天井の高さに合わせて簡単に調整することが可能です。
全長(mm)700~1700質量(kg)0.5消費電力(W)4.5寸法(幅W×高さH)(mm)Φ45×187定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命20000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応材質(灯具)アルミダイキャスト
3/4 ホイールツイストソケット41mm BAHCO(バーコ)3/4 ホイールツイストソケット41mmBAHCO(バーコ)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-3462
その他(VV3P~) SMCその他(VV3P~)SMC
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
トレーシングペーパー 420mm×250m 2本/箱 沖データ(OKI)トレーシングペーパー 420mm×250m 2本/箱沖データ(OKI)
33,980税込37,378
1個
13日以内出荷
カムスライダー(ミニハンマーシリーズ) タカノカムスライダー(ミニハンマーシリーズ)タカノ
19,980税込21,978
1セット
8日以内出荷から14日以内出荷
TMEH-8-18Sは、カムアッパーを上から叩く方式によるもっとも小型の丸穴専用で、ユニットパンチ使用により取付は簡単に行えます。バシニング処理、カムアッパー給油機構により耐久性に優れ、横へ何台もの連結した取付も出来るタイプです。
ストローク(mm)10形状角度(°)45シャットハイト(mm)60パンチ取付面積(mm)専用丸パンチΦ8mmブランク付オープンハイト(mm)70最大圧力(ton)1.3
サングラス Rudy デルタビート RUDYサングラス Rudy デルタビートRUDY
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。ルディプロジェクトの最先端のデザイン、レンズテクノロジー、快適性を結集したモデル。フレームの原料にアルケマ社が開発した高性能でサステイナブルな植物由来のポリアミド樹脂リルサンを使用しています。目をしっかり保護し、顔を包み込むような形状とラバーのテンプルチップでしっかりと頭にグリップし、自由に曲げられるノーズパッドによりフィット感を調節できます。また、パワーフローベンチレーションシステムにより換気を高めレンズの曇りを防止します。簡単に着脱できるオプティカルインサートで視力矯正にも対応します。パワーフロー・ベンチレーションシステムパワーフローシステムのおかげで比類のない熱放散効果をそなえています。テンプルとフレーム前部、そしてレンズに効率的に配置された空気穴が通気性を確保し、同時に最大限のエアロダイナミクスと視界の広さを実現しています。ADJUSTABLE NOSEPAD AND SOFT TEMPLE TIPS柔らかくて調整可能なノーズパッドは、どのような顔にも完全にフィットし、曇らないようサングラスの高さと顔からの距離を調整することが可能です。 調整可能なテンプルチップにより、サングラスのフィット性をカスタマイズすることで完全なグリップ感を得ることが可能になります。ULTRALIGHT WRAPAROUND GEOMETRYデルタビートは、包み込むような形状により、頭に不快なプレッシャーを全く与えることなく完璧で自然な着用感を実現した、快適で安定感のあるアイウェアです。QUICK CHANGE SYSTEMパチンとレンズ交換してみてください!クイックチェンジシステムにより、最適なサイズとタイプのレンズを選ぶことができます。必要に応じてレンズを簡単に着脱でき、完璧に光をコントロールすることが可能です。
幅(mm)ブリッジ:11寸法(mm)テンプル:131高さ(mm)レンズ:51質量(g)31レンズ幅(mm)69
アルコールチェッカー Drager Alcotest 7410 適合マウスピース BS-ALC-MP-7410シリーズ bitstrongアルコールチェッカー Drager Alcotest 7410 適合マウスピース BS-ALC-MP-7410シリーズbitstrong
2,798税込3,078
1箱(50個)
5日以内出荷
アルコールチェッカーDrager Alcotest 7410適合マウスピースです。
仕様●適合: Drager Alcotest 7410アズワン品番65-5673-58
アルコールチェッカー Drager Alcotest 7410 適合マウスピース BS-ALC-MP-7410シリーズ bitstrongアルコールチェッカー Drager Alcotest 7410 適合マウスピース BS-ALC-MP-7410シリーズbitstrong
1,198税込1,318
1箱(20個)ほか
5日以内出荷
アルコールチェッカーDrager Alcotest 7410適合マウスピースです。
仕様●適合: Drager Alcotest 7410
クリーンボード Cタイプ ワンウェイ掲示板タイプ 馬印クリーンボード Cタイプ ワンウェイ掲示板タイプ馬印
17,980税込19,778
1枚
11日以内出荷
カラーバリエーションが豊富で明るい空間を自由に演出できます。ワンウェイ掲示板(ピン掲示)です。
用途掲示板仕様板面:ワンウェイ掲示板(ピン掲示)、樹脂枠付属品ピン6個付材質板面:ビニールレザー、枠:樹脂
V Series(VV3P7) SMCV Series(VV3P7)SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷から40日以内出荷
Murrelektronik Limited ロボットケーブル Murrelektronik LimitedMurrelektronik Limited ロボットケーブルMurrelektronik Limited
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個(1kg)
5日以内出荷
ミツビシ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーミツビシ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ マニホールド SMC3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ マニホールドSMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ポート数3管接続口径1/2定格電圧(V)AC220(50/60Hz)パイロット方式(R) 外部パイロット
カムスライダー(丸パンチ専用タイプ) タカノカムスライダー(丸パンチ専用タイプ)タカノ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
14日以内出荷
TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。
形状シャットハイト(mm)68オープンハイト(mm)80関連資料寸法図カム角(°)45最大加圧力(t)1.3有効ストローク(mm)12
75ΩBNCコネクタープラグ(圧着式)20個入り BCP-Aシリーズ カナレ電気75ΩBNCコネクタープラグ(圧着式)20個入り BCP-Aシリーズカナレ電気
9,698税込10,668
1セット
5日以内出荷
5Cケーブルに対応したインピーダンス75ΩのBNCコネクタです。(無線、計測用途の50Ω品とは異なります。)かしめにはP-741等の圧着工具が必要です。コネクタの形態:ケーブル用プラグ。
仕様●適合ケーブル:L-5CFB、LS-5CFB、5C-FB、S-5C-FB、V-5CFB●結線方式:圧着●実装:ケーブル●入り数:20個●圧着ダイス:TCD-35CA●特性インビーダンス:75Ωアズワン品番67-0350-38
カバ-,フ-トレスト 2UB-XF741-00-P1 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,フ-トレスト 2UB-XF741-00-P1YAMAHA(ヤマハ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
カバ-,フ-トレスト 2UB-XF741-00-P7 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,フ-トレスト 2UB-XF741-00-P7YAMAHA(ヤマハ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
カバ-,フ-トレスト 2UB-XF741-00-P5 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,フ-トレスト 2UB-XF741-00-P5YAMAHA(ヤマハ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
カバ-,フ-トレスト 2UB-XF741-00-P2 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,フ-トレスト 2UB-XF741-00-P2YAMAHA(ヤマハ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
カバー フートレスト 2UB-XF741-00-P6 YAMAHA(ヤマハ)カバー フートレスト 2UB-XF741-00-P6YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番2UB-XF741-00-P6主な適合車種(ヤマハ)XC125SR