こんなお得な商品も!
ピンセット 強力型 SUS304
モノタロウ
¥569
税込¥626
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。
適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
寸法B(mm)10
寸法C(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンをリングにする際、使用する金具。
P-881、P-891にP-845 ピンセットグリップをセットにした製品です。
エラストマー製のためソフトなタッチですべりにくく、作業感を向上させます。保管時はキャップで先端を保護し、携帯にも便利です。
幅(mm)15
仕様(ESD管理値)Rg<1×10^12Ω、ESD対策品
材質エラストマー(グリップ/キャップ)/ステンレス(ピンセット)
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。
材質NBR
耐熱温度(℃)80
最高耐熱温度(℃)80
硬度は全てHRC58以上になります
1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.5
環境に配慮した森林認証製品です。
便利機能のスリット入りです。
厚さ(mm)ラベルのみ0.07
紙質上質紙
坪量(g/m2)117
ラベル厚(mm)0.124
シートサイズA4
適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ
FSC認証認定
FSC認証番号C002242
定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
定格電圧(V)12
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。
材質NBR
耐熱温度(℃)80
最高耐熱温度(℃)80
タイプシングル球
口金W2.1×9.5d
ガラス球形式T10
色ホワイト
定格電圧(V)12
定格電力(W)5
1パック(2個)
¥459
税込¥505
当日出荷
1丁
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
内外面ゴールドコーティング。金属ヘラ試験100万回クリア。本体は変形に強い鍛造。金属ヘラ使用可能。ガス火、IHどちらもOK
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(ラバー塗装)
表面処理内面:フッ素樹脂加工、外面:焼付け塗装
内外面ゴールドコーティング。金属ヘラ試験100万回クリア。本体は変形に強い鍛造。金属ヘラ使用可能。ガス火、IHどちらもOK
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(ラバー塗装)
表面処理内面:フッ素樹脂加工、外面:焼付け塗装
呼び寸法(cm)13×18
1枚
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
内外面ゴールドコーティング。金属ヘラ試験100万回クリア。本体は変形に強い鍛造。金属ヘラ使用可能。ガス火、IHどちらもOK
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(ラバー塗装)
表面処理内面:フッ素樹脂加工、外面:焼付け塗装
質セラミック配合により高い耐久性。手にやさしいソフトハンドル。金属ヘラ使用可能。ガス火、IHどちらもOK
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール、ガラス蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)縁部:シリコーンゴム、つまみ:フェノール樹脂
表面処理内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
硬度は全てHRC58以上になります
1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
金属や樹脂など、マルチに接着します。
主剤と硬化剤がを混ぜる二液混合タイプ
一般的な常温で固まる1液タイプの接着剤よりも、強固に接着します。
組み立て作業に最適な10分間位置合わせが可能、速硬化、液だれしにくく使用しやすいです。
常温保管が可能です。
接着剤 1本(DP8810NS 45ml)、専用ノズル 2本 (10:1ミキンシングノズル45ml用)が入った、リピート用のセットです。
用途金属と樹脂、金属同士の接着に。金属板の接着から、プラスチックの小型パーツまで多用途に使用できるモデル
仕様適合ガン:EPX PLUS2 アプリケータ
色混合時:緑、主剤:白、硬化剤:青
主成分アクリル樹脂
可使時間(分)8~12
立ち上がり強度発現時間16-20分
引張せん断接着強さ(MPa)25
硬化時間(時間)24
粘度(Pa・s)45
危険等級Ⅲ
適合ノズル10:1 ミキシングノズル(45ml用)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量45mL
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材金属、PP・PE
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工
材質超微粒子
表面処理Pコーティング
関連資料(15.94MB)
フォークストッパーです。
用途車止めにお使いください
カーストッパーです。
ボルト用の穴が空いているのでボルトで地面と固定できます。
材質FCD450
質量(kg)4.5/個
色黒
幅(cm)32
長さ(cm)10
高さ(cm)6
ボルト寸法M10
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
用途高速加工用。
ハンバーグ・しょうが焼き弁当に最適。視認性の高い形状。低めの仕切りで中身が見やすい盛付けが可能。あふれ出る肉汁やソースの多いメニューでも味移りを抑制。ワンタッチで蓋が嵌めやすく外れにくいだけでなく結露漏れしにくいスマート勘合で売場の清潔感をキープ。柄おすすめメニューは和・洋・中どんなメニューにも汎用性抜群な黒柄。
材質バイオマスプラ
寸法(mm)235×190×25
質量(g)19
1袋(50点)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
軽量のアルミシートと発泡PEの積層構造で比重が軽く、加工・施工の簡略化と作業の軽減が図れます。
面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。
両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対すす寸法安定性が優れています。
芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。
アルミニウムと樹脂の積層効果で剛性が高くたわみ、ひずみが少なくフラット性に優れています。
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
1個
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ