カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 清掃用品(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 測定用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 作業工具(4)
  • 電気材料(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • オフィス家具(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-925」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイン集成材 ノーブランドパイン集成材ノーブランド(22件のレビュー)
719税込791
1枚
3日以内出荷
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
合格ゲージ ホーザン合格ゲージホーザン(17件のレビュー)
529税込582
1組
当日出荷
長さを確認しながらストリップとカットができます。 P-957 VVFストリッパー専用の補助ツールです。 本製品を効果的に使用することにより、電線のストリップ・カットをより正確に、時間を短縮して行うことができます。
仕様取付可能製品:P-957/P-955(生産完了)/P-956(生産完了)トラスコ品番775-7581
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] TOYOX(トヨックス)塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P]TOYOX(トヨックス)
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
【塗料・溶剤用ホース】耐溶剤性に優れ、塗料や溶剤の圧送用に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】RoHS2適合で安全安心。
用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース使用温度範囲(℃)-5~50使用圧力(MPa)0~0.5機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体溶剤、塗料法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤関連資料商品情報(0.52MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
合格ゲージ (左手用) ホーザン合格ゲージ (左手用)ホーザン
599税込659
1個
当日出荷
第二種電工試験練習の強い味方、人気商品 合格ゲージの左手用 長さを確認しながらストリップとカットができます。 P-958 VVFストリッパーを左手で使用する際の補助ツールです。 本製品を効果的に使用することにより、電線のストリップ・カットをより正確に、時間を短縮して行うことができます。
適合機種P-958/957/956
SPオイル 9 YOKOHAMA(横浜ゴム)SPオイル 9YOKOHAMA(横浜ゴム)
51,786税込56,965
1本
翌日出荷から3日以内出荷
油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)19適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)3.9補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-30~120内径(Φインチ)3/8推奨雰囲気温度(℃)-30~80適合金具1001・1002・1004・1005
NK・NKK用 内装スポンジフォーム NKSPシリーズ タカチ電機工業NK・NKK用 内装スポンジフォーム NKSPシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
6,390税込7,029
1袋(4枚)
当日出荷から4日以内出荷
12.7mm ごとに切目の付いたポリウレタン製スポンジフォームセットです。 切目を収納機器の形状に合わせ、任意の形状に切取る事が可能です。 カバー側(波打ち形状)・ベース側(12.7mm切目付)・下敷のセットです。
材質ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
受動電圧プローブ 250MHz/×100 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)受動電圧プローブ 250MHz/×100テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
29,980税込32,978
1個
欠品中
備考全モデルタイプ減衰器×100機能リードアウト対応:-周波数帯域(MHz)250入力インピーダンス1MΩ/約7pF最大入力電圧1.5kVrms立ち上がり時間約1.4nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)10~30
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ENJOY ESP925 ICE TOUCH POLO ポロシャツ カーシーカシマENJOY ESP925 ICE TOUCH POLO ポロシャツカーシーカシマ
8,298税込9,128
1枚
4日以内出荷
素材スペック/ニット/2wayストレッチ/吸汗/速乾/接触冷感/高通気/UVカット/イージーケア/ホームクリーニング
用途デザイン機能/[PLUS M]補強布大きめ胸ポケット/Wネームループ/動きやすい袖(ARM360°)/消臭テープ/腰ポケット/付属アクセ(3WAY)/長めの袖丈/台衿裏と前立て裏デザイン混率(%)ポリエステル35/ナイロン65
ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング関連資料(15.94MB)
NK・NKK用アルミパネル NKAPシリーズ タカチ電機工業NK・NKK用アルミパネル NKAPシリーズタカチ電機工業
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
NK・NKK用アルミパネルです。パネルを取付け、操作・表示面とする事でコントロ ーラ・測定機・通信機としてご利用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
58,980税込64,878
1箱(3本)
5日以内出荷から45日以内出荷
強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
用途高速加工用。
PETコップ 無地 CPシリーズ 東罐興業PETコップ 無地 CPシリーズ東罐興業
21,980税込24,178
1ケース(1000個)
5日以内出荷
割れに強く透明感が非常に高いPET樹脂を使用したプラスチックコップです。
Caddock メタルフィルム抵抗器 MP925シリーズ 10kΩ 25W ±1% CADDOCKCaddock メタルフィルム抵抗器 MP925シリーズ 10kΩ 25W ±1%CADDOCK
799税込879
1個
翌々日出荷
長さ(mm)10.41寸法(mm)10.41×3.18×19.56ケース形状モールド高さ(mm)19.56奥行(mm)3.18シリーズMP925抵抗(kΩ)10定格電力(W)25許容差±1%終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220リードピッチ(mm)5.08テクノロジーパワーフィルム温度係数(ppm/℃)-20→+80
(26060)ランプ アッシー、LH ニッサン(26060)ランプ アッシー、LHニッサン
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(26010)ランプ アッシー、RH ニッサン(26010)ランプ アッシー、RHニッサン
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
高周波強力面取りベベラー エス・ピー・エアー高周波強力面取りベベラーエス・ピー・エアー
279,800税込307,780
1台
6日以内出荷
負荷をかけても回転数が落ちず軽い押付け力で面取りが可能です。 コンミテータを持たないのでブラシ交換の必要が無く耐久性に優れています。 標準で3.5Rチップ、3.5R用ガイドローラーが付いています。 チップとガイドローラーを変えることで様々な作業ができます。
用途造船所や鉄工所での面取り作業などに面取角度450(250BV-30チップの場合30°)全長(mm)320トラスコ品番794-8735幅(mm)150質量(kg)4.2高さ(mm)130電源(V)三相交流200消費電力(W)1400構造防振無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000定格電流(A)6電源コード(m)0.3面取能力最大3.5R、【ステンレス】5C適合ケーブル日本電産76331011(10m)、76331012(20m)、76331013(30m)切刃形状その他適合インバーター日本電産HFI-044B、HFI-032B、HFI-064B、HFI-088B
(62310)グリル アッセンブリー,フロント ニッサン(62310)グリル アッセンブリー,フロントニッサン
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
角度付電動高周波強力面取りべべラー エス・ピー・エアー角度付電動高周波強力面取りべべラーエス・ピー・エアー
339,800税込373,780
1台
6日以内出荷
負荷をかけても回転数が落ちず軽い押付け力で面取りが可能です。コンミテータを持たないのでブラシ交換の必要が無く耐久性に優れています。チップとガイドローラーを変えることで様々な作業ができます。
用途造船所や鉄工所での面取り作業などに。トラスコ品番829-2422質量(kg)5.5切刃形状その他2018年トラスコ掲載ページ5 0279
(26170)F/コーナーランプASSY RH ニッサン(26170)F/コーナーランプASSY RHニッサン
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
Caddock パワーフィルム 抵抗器 25W 20kΩ ±1%, MP925-20.0K-1% CADDOCKCaddock パワーフィルム 抵抗器 25W 20kΩ ±1%, MP925-20.0K-1%CADDOCK
939税込1,033
1個
5日以内出荷
25 W 皮膜抵抗器、 MP925 シリーズです. TO-220エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波用途に対応する無誘導設計です。 電気的に絶縁されたエンクロージャ(1500 V rms)です。
仕様抵抗 = 20kΩ定格電力 = 25W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP925パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mm
(26175)ランプ アッシークリアランス ニッサン(26175)ランプ アッシークリアランスニッサン
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
Caddock パワーフィルム 抵抗器 25W 100kΩ ±1%, MP925-100K-1% CADDOCKCaddock パワーフィルム 抵抗器 25W 100kΩ ±1%, MP925-100K-1%CADDOCK
829税込912
1個
5日以内出荷
25 W 皮膜抵抗器、 MP925 シリーズです. TO-220エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波用途に対応する無誘導設計です。 電気的に絶縁されたエンクロージャ(1500 V rms)です。
仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 25W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP925パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mm
テーパ付ピンゲージ ETP9シリーズ アイゼンテーパ付ピンゲージ ETP9シリーズアイゼン
23,980税込26,378
1本
7日以内出荷
MP925-20.0K-1% CADDOCKMP925-20.0K-1%CADDOCK
999税込1,099
1個
7日以内出荷
MP925-100K-1% CADDOCKMP925-100K-1%CADDOCK
829税込912
1個
7日以内出荷
TIGトーチ空冷式125Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式125Aアングル型ミラー(ウエルドクラフト)
59,980税込65,978
1本
6日以内出荷
薄もの用の汎用軽量空冷TIGトーチ。
溶接電流(A)125(直流)、100(交流)適合電極径(Φmm)0.5~3.2定格使用率(%)60本体質量(g)60寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162
電気工事士技能試験 工具セット DK-17 ホーザン電気工事士技能試験 工具セット DK-17ホーザン(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット(11点)
当日出荷
電気工事士技能試験を受験するための基本工具+合格シリーズ全て揃ったセット。 技能試験の強い味方P-925合格ゲージ、P-926合格クリップ(10個入)、DK-200合格マルチツールの3点が入ってます。 P-958VVFストリッパーを入組。 圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。
付属品ツールバッグセット内容電工ドライバー[+]No.2(D-332-100)、マイナスドライバー[-]5.5(D-655-100)、VVFペンチ(P-59-175)、ウォーターポンププライヤー(P-244)、圧着工具(P-77)、VVFストリッパー(P-958)、合格ゲージ(P-925)、合格クリップ(10個入)(P-926)、合格マルチツール(DK-200)、電工ナイフ、布尺質量(kg)1.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×140×180内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×130×170
ハンドガード Voge Valico 500 DS マウンティングキット込み GIVI(ジビ)ハンドガード Voge Valico 500 DS マウンティングキット込みGIVI(ジビ)
23,980税込26,378
1個
36日以内出荷
適合車種【VOGE】Valico 500 DS (2020-2022)
高圧洗浄機用トリガーガン MV925(本体のみ) TECOMEC高圧洗浄機用トリガーガン MV925(本体のみ)TECOMEC
15,980税込17,578
1個
当日出荷
洗浄機メーカーが多く採用しているトリーガーガン
耐圧(MPa)31吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)160寸法イン側:3/8めねじ、アウト側:1/4めねじ
FA直結ガン 中部高圧ホースFA直結ガン中部高圧ホース(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
狭いスペースで最適。洗浄物に合わせストレート噴射から広角噴射をFAノズルで調整。 イン側ホース寄り戻し付。レバー開放ロックピン付。イン側3/8カプラープラグ(取り外し可)。 洗浄物に合わせストレート噴射から広角噴射をFAノズルで調整。
耐圧(MPa)31吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)160
フードパック FKパックBK 福助工業フードパック FKパックBK福助工業(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(900枚)
当日出荷から6日以内出荷
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。
カプラー付トリガーガン 中部高圧ホースカプラー付トリガーガン中部高圧ホース(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
カプラー使用でランス・ノズル脱着が容易
耐圧(MPa)31吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)160
ターボ直結ガン 中部高圧ホースターボ直結ガン中部高圧ホース
29,980税込32,978
1個
当日出荷
狭いスペースで最適。 回転噴射で洗浄能力UP。 イン側ホース寄り戻し付。 レバー開放ロックピン付。 イン側3/8カプラープラグ(取り外し可)。
耐圧(MPa)31吐出量(L/min)30ノズルサイズ:040(1.2mm)耐熱温度(℃)160
ベベラー用チップ エス・ピー・エアーベベラー用チップエス・ピー・エアー
38,980税込42,878
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
SP-9250BV、SP-9252BV-K、SP-1251BV用替チップです。 各チップには専用ガイドローラーが必要です。
適合機種SP-9250BV、SP-9252BV-K、SP-1251BV質量(g)110
250x160x100mm 脚立用小物袋 エスコ250x160x100mm 脚立用小物袋エスコ
6,160税込6,776
1個
翌日出荷
脚立作業時の小物バッグに 高所作業時に工具などを身近に置いて作業したいときに便利です。 工具等を入れておく事で何度も昇降する事なく効率的に作業が行えます バッグの中には工具を分別できる仕切付き
仕様●メーカー:ピカコーポレイション(PiCa)●型番:PKB-Y●サイズ:250(W)×160(D)×100(H)mm※高さはベルト除く●重量(g):180●材質:本体/ポリエステルベルト/ポリエチレンテレフタレートバックル/ポリアセタール●適合機種:天板寸法が300(W)×152~184(D)mmサイズの脚立●最大使用荷重:2kgアズワン品番67-5303-44
925 75シャープ colors ステッドラー925 75シャープ colorsステッドラー(2件のレビュー)
299税込329
1本
翌々日出荷
芯色商品タイプ本体芯径(mm)0.5寸法(mm)140.6×12.5×9.6質量(g)9繰り返し・詰め替え対応
ストレートランスガン ホース屋ストレートランスガンホース屋
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
業務用高圧洗浄機用ストレートランスガン。塗装業など足場で作業する場合にショートガン、トラック洗車などロングガンが多く使用されてます。ランスはステンレス(SUS304)を使用ホース接続部スイベル(ホース寄り戻し)レバーロックピン付いけうちノズル(サイズ:1549)型番の長さ表記はランスの長さです。(ガンを含めた全長ではありません)
サイズイン側3/8(3分)、アウト側1/4(2分)吐出量(L/min)25ノズル1549噴射角度15耐熱温度(℃)150耐圧力(MPa)31
洗浄ガン フルテック洗浄ガンフルテック
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
用途高圧洗浄機用出力1/4F耐熱温度(℃)160