発泡スチロールより丈夫で、繰り返し使用できます。耐熱性・断熱性に優れています。リサイクル可能ですので、環境にやさしいです。
材質PP(ポリプロピレン)
真空成型プラスチックケースと、ポリウレタンの特殊フィルムが一体になった新しいタイプの緩衝材ケースです。特殊フィルムで商品を挟み込み中空で固定することで、商品を衝撃から守り安全に輸送することができます。また、くり返し使用可能な透明容器は、商品を梱包したまま内部状況の確認が可能。梱包、輸送、保管用として幅広い用途に使用できます。
材質(フィルム)ポリウレタン0.05
リサイクルできる環境に優しい素材です。
従来の発泡スチロール製より丈夫で、使いやすい。
材質発泡PP
仕様カブセ
材質PVC
材質鉄
仕様平蓋
表面仕上げ錆止め塗装仕上げ
RoHS2指令に対応しています。
種別カブセ防水蓋
タイプHI
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
すきまなしの成形ノック。
露出用としても使用できます。
材質硬質塩化ビニル
色アイボリー
気密性が高いため、断熱性能が高いです。組み立て・折りたたみができるため、省スペースで保管可能です。
材質ステンレス(SUS304)
仕様防水
材質(本体)PVC(ねじ)SUS(ナット)C3602
種類ノック無
高耐候性
耐衝撃性
タイプ防水(カブセ蓋)正方形(ノック無)
保護等級IPX3
材質鉄
形状平ふた(非防水)
仕上さび止め塗装
アース端子あり
優れた断熱性を有します。
保冷剤(別売)は、Box内上部(フタのすぐ下)に収まる様になっています。
材質本体・フタ/発泡スチロール
安心の日本製で高品質!
卓上においても邪魔にならないコンパクトサイズです。
軽量で女性でもラクラク持ち運べる約5kg!
横型は2段積み重ねもできます。
本体背面にケーブル孔が装備され、小型装置やセンサーなど中に入れて使用することができます。
培養だけでなく試薬などの保温庫としても使用できます。
断面に違いあり!隣り合った発泡ビーズが、しっかり融着。奥まで六角や八角のきれいな形になります。融着率70%の品質管理で作られてる発泡スチロールです。スチロールボックスの保冷効果は、発泡ビーズの融着性と蓋との密着性で決まります。インロー蓋で気密性も良好!。融着率の低いものは、隙間が空いているため熱が移動しやすく、ちょっとした衝撃でもぽろぽろと端が崩れたりしますが、TiC-63IVはしっかり融着しているので、衝撃・耐久性にも優れています。
仕様融着率70%
温度上昇(室温30℃、ドライアイス1kgで検証)30分:-7.8℃、1時間:-9.1℃、3時間:-7.9℃、6時間:-7.3℃、12時間:-4.9℃、24時間:10.0℃、48時間:28.5℃
保冷効果(室温30℃、ドライアイス1kgで検証)0℃:1110分、5℃:1320分、10℃:1440分、15℃:1600分
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×215×220
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×156×170
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
31日以内出荷
「エぺラン」はしなやかで曲げても割れにくく、発泡スチロールと比較して欠けが発生しにくい性質を持っています。また、緩衝性に優れ、断熱性能も持っていますので、様々な用途にお使い頂ける優れた素材です。軽量ですので、荷役作業も楽に行えます。発泡スチロールと比べて約50倍の耐久性があり、ビーズの剥離や割れが起こりにくいので繰り返し使用ができます。緩衝効果と断熱性能をもっているため、要冷蔵及び要保温食品等の輸送・保管箱として最適です。温水洗浄機にて洗浄可能です。
用途要冷蔵および要保温食品の輸送・保管箱として。
色ブルー
細かいものも楽々収納。カラーで仕切れるすぐれもの。
仕切数(個)なし
電池スナップ・両面テープ付きで固定が簡単です。
セット内容9V角型乾電池用電池スナップ×1、ケース×1
再生紙使用マーク適合
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
コストを抑え、お求めやすいインキュベータです。
コンパクトで場所をとりません。
内槽は特殊な表面処理により細菌が付着しにくくなっています。
小型の棒温度計が付いています。
容積上、70枚程度収納可能ですが、実用的には40枚以内で使用する事をおすすめします。
設定温度(℃)室温+5~45
消費電力(W)130
電源(V)単相100
棚板数(枚)1
使用温度常温
折りたたみコンテナよりも美しく、木箱よりも軽量で扱いやすいP-BOX。
新しい売場演出を創造します。
長手面が折りたためる為、上下で連続性を出すことができ溢れ出るような臨場感のある商品陳列が可能です。
本体をひっくり返して商品を置くことでボリューム感のある陳列が可能です。仕切板とコロビ止めを取り付けることができます。
材質(本体)PP
均等耐荷重(kg)5
小型卓上タイプのインキュベーター縦置き用の棚板です。材質はABSです。
非接触ペダル式。
薄型ワイド。奥行225mmで場所を取らない薄型設計。ワイドな開口部でごみが捨てやすい。
シンプルデザイン。見えるところに設置してもインテリアを損なわない。
幅(mm)475
色グレー
高さ(mm)545 / (フタを開けたとき)756
質量(g)1935
奥行(mm)225
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
真空成型プラスチックケースと、ポリウレタンの特殊フィルムが一体になった新しいタイプの緩衝材ケースです。特殊フィルムで商品を挟み込み中空で固定することで、商品を衝撃から守り安全に輸送することができます。また、くり返し使用可能な透明容器は、商品を梱包したまま内部状況の確認が可能。梱包、輸送、保管用として幅広い用途に使用できます。
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
1台
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く!!徳用箱では満足できない方へ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。
付属品四角ビット:65mm、110mm SQ2PH2 ビット各1本付
鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
H鋼を下穴なしでぶち抜く!!徳用箱では満足できない方へ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。
付属品四角ビット:65mm、110mm SQ2PH2 ビット各1本付
鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
1個
¥588
税込¥647
7日以内出荷
材質(カバー)アルミ蒸着+ポリエチレン発泡体+ポリエチレンクロス
付属品Pボックス容器J-38×1
質量(g)約970
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×410×360
TKG品番9-0171-0503
TKG品番(2017)6-0166-0303
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
材質(カバー)アルミ蒸着+ポリエチレン発泡体+ポリエチレンクロス
付属品Pボックス容器J-24×1
質量(g)約680
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×295
TKG品番9-0171-0502
TKG品番(2017)6-0166-0302
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
材質(カバー)アルミ蒸着+ポリエチレン発泡体+ポリエチレンクロス
付属品Pボックス容器J-11×1
質量(g)約400
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×255
TKG品番9-0171-0501
TKG品番(2017)6-0166-0301
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
1個
¥7,598
税込¥8,358
31日以内出荷
1個
¥7,698
税込¥8,468
31日以内出荷
1個
¥7,098
税込¥7,808
31日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
31日以内出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
31日以内出荷
1個
¥42,980
税込¥47,278
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ