カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
- 制御機器(33)
- 農業機械(14)
- メカニカル部品(12)
- 自動車補修部品(8)
- 測定用品(7)
- 作業工具(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 自動車純正部品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 梱包用品(3)
- 機構部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 切削工具(2)
- 家電(2)
- 溶接用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(38)
- 東洋技研(21)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- New-Era(ニューエラー)(6)
- THK(4)
- 三菱電機(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 東和制電工業(TOWA)(4)
- KSフィルター(4)
- アズワン(3)
- CKD(3)
- 象印チェンブロック(3)
- 富士インパルス(3)
- KIJIMA(キジマ)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- NEC(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- KUKKO(クッコ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「p130-02」の検索結果

圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥579~税込¥637~1袋(5個)当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
ロジス B5718P2L D130XHD35 PP0.2
バーテック¥8,798税込¥9,6781個翌々日出荷トラスコ品番805-1467全長(mm)100内径(Φmm)35材質(ブラシ部)ポリプロピレン外径(Φmm)130アズワン品番64-9293-72線径(mm)0.2
組端子台
東洋技研¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から15日以内出荷PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
スポーツバイク用チェーンリング FSA CR ROAD PRO 5h 130x52T WA229 SRM/P2M
FSA¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。フルスピードアヘッドのチェーンリングは世界トップのシフティングパフォーマンスを誇ります。他社では研究しない様な各歯の構成等など細部に至るまで慎重に設計を重ねており、我々の研究のひたむきさは年々進化を重ねるクランク、正確な変速性能が物語っています。 あらゆるドライブトレインでもシフティングパフォーマンスを落とさないために設計、テスト、そして製造工程を管理しており、チェーンとチェーンリングの性能を向上させています。 サイズ、モデルグレード、ヴィジュアルはライバルメーカーより多くの選択肢があります。 素材に関しても欧米やアジアより最適な素材を調達し耐久性、性能、仕上を他メーカの追随を許さないハイレベルな製品に仕立て上げています。 世界トップレベルのフルスピードアヘッドのチェーンリングはユーザーの期待をはるかに上回ります。タイプチェーンリング互換性Standard分野ロード、 MTB
ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング
室本鉄工(1件のレビュー)¥299税込¥3291袋(10本)当日出荷仕様メリーバネトラスコ品番281-7438適合機種(120mm)55S・55SPM・CT55・P56(125mm)160S・160SA・160SF・160FW・160SG・68S・X160・33S・57S・77S・PG20・CT160F・02SP(130mm)140S(ミニチュア)02・09・M11・M12・M14・M15・M16(PCシリーズ)PC3・PC4・PC5・PC6(ロングシリーズ)L50・L60・L70(その他)RD310・RD320・RD330、24EF、XM60・XM61・XM62・XM63・XM64・XM65質量(g)5
組端子台
東洋技研¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から46日以内出荷形状1段色灰定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
バックアップリング BRT2型
協同化成(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から11日以内出荷Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状バイアスカット色白RoHS指令(10物質対応)対応
強化Vベルト
DAYTONA(デイトナ)(54件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から7日以内出荷スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。
樹脂柄ドライバ ロングクロス貫通タイプ
KTC(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷六角軸のロングタイプ(軸長300mm)で、エンジン周りの奥深い場所での作業に便利。六角ボルスター付。先端マグネット付です。仕様21世紀バージョン種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂寸法l(mm)300商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
Sカプラー (KK13~)
SMC(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1袋(5個)当日出荷から4日以内出荷・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
Sカプラー KK130
SMC(1件のレビュー)¥789税込¥8681袋(5個)当日出荷から9日以内出荷・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー
クリーナー紙パック
東芝¥1,198税込¥1,3181個当日出荷東芝クリーナー 純正紙パック適合機種VC-CLZ74DS、SL140DS、SL130DS、Y30P、Y10R、Y11タイプ、Z2、Z20タイプ、Z10L、Z11L、Z12L、Z15L、Z55R、Z56R、Z57R、Z30KT、ECL-SB10タイプ内容5枚機能2層構造、抗菌・消臭 (※抗菌効果:【抗菌の加工処理を行っている部品の名称】VPF-12(紙パック外層紙)【試験期間】(一財)カケンテストセンター【試験方法】JIS L 1902【試験結果】99%以上【抗菌の方法】繊維に付着)
漏電ブレーカABF型 主幹用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から5日以内出荷仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V、O.C付(過電流+漏電保護)種別漏電ブレーカ寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49質量(kg)0.47定格電圧(V)AC100/200専用端子形状(電源側)圧着端子専用相線式1Φ3W動作時間(漏電時)0.1秒以内定格遮断容量(kA)5定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式表示極数・素子数3P2E動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内引外し方式熱動・電磁式
充電式サイクロンスティッククリーナー 別売スタンド
アイリスオーヤマ¥5,398税込¥5,9381台翌々日出荷スティッククリーナーとアタッチメントをコンパクトに収納できる、別売品スタンドです。 【対応機種】 ▼CSTP12:(K)IC-SLDCP12・SBD-E4P ▼CSTP6:(K)IC-SLDCP6・SBD-F2P・(K)IC-SLDCP6M ▼CSTP13:SCD-130P・SCD-131P・SCD-M1P集塵方式サイクロン
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°TiSiNコーティング付 2枚刃
TOTIME¥1,398税込¥1,5381本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 /// 〔ブランド名:PRICE STAR〕TOTIMEのエンドミルは良品安価ですが、それ以上に価格を重視されるお客様への必見アイテムです。TiSiNコーティングはSUSや高硬度材に万能に使用できますが、価格重視品ということもありHRC45辺りまでで安定したご使用をお勧めいたします。是非お試しください。用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数2シリーズエンドミル|P35S2F表面処理TiSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
ブローオフセット
NTG(日本炭酸瓦斯)¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷一定噴射量の脱フロン新スプレー、適所をスピード冷却します。正確にゴミを吹きとばし、精密機器をクリーンにします。携帯便利、圧力調整でブロー量が一定。フロン缶感覚のプッシュボタン式。誤動作防止ロック機構付。ノズル交換自由、転倒防止台付き用途通信機、交換機の清掃に。光学機器の清掃に。印刷機の清掃に。精密機器部品の組立時に。基板の保守管理に。その他、粉塵等嫌う場所で仕様バブル(減圧機構、一次側、二時側安全装置付)PAT.P.ノズル(Φ1流量約30L/min 1ショット70ccで約500回カ-トリッジCO2(長さ/130mm、直径/40mm、重量/290g、ガス量/68g・34L)セット内容バルブ1台・ノズル2ヶ・スタンド1台・カートリッジ2本安全性減圧機構を有しており、一次側、二次側に安全装置がついています。カートリッジ安全封板がついており、80℃以上で作動する設計になっています。
安全スイッチ
ライン精機¥12,980税込¥14,2781台当日出荷から76日以内出荷単体でPLdに対応 / 二重化して相互監視。セーフティリレーユニット1台に対して、複数接続可能質量(g)送信ユニット:80、受信ユニット:230外形寸法(mm)送信ユニット:92×25×17、受信ユニット:92×25×24.5保護構造IP68適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS電源電圧(V)D24(-15%/+10%)使用環境温度(℃)-25~+60ヒューズ容量(A)2感知距離(mm)12(定格)、スイッチON (保証値):10、スイッチOFF (保証値):15、ヒステリシス:2MTTF(時間)>100年
ツールセット メンテナンス用 カーボン調トレー仕様 6.35sq 40点組
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥23,980税込¥26,3781セット(40点)当日出荷軽量・ コンパクトで持ち運びに便利なツールバッグです。プロユースからホビーユースまで幅広い層でご使用いただけます。用途メカニック用トラスコ品番230-4574セット内容【ソケット(6角)】08、10、12、13、14、【エクステンションバー】130mm、【ラジオペンチ】RP-125G、【斜ニッパ】NN-125G、【ハイブリッド電動ドライバー】CHD1S、【ビット】BT-P1、P2、P3、BT-M5.5、M6、M8、BT-T6H、T7H、T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H、BTA2、【ハイバーウォームモンキレンチ(目盛付)】MWR-150、【ツールバッグ】BG2質量(kg)1.3差込角(mm)6.35ケース色ブラック入組点数40ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×200×70
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B6)
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
アルファ ボールエンドミル BR2P形 (ストレートシャンクタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥31,980税込¥35,1781本翌日出荷から3日以内出荷荒・中仕上げを問わず切削性能を向上させるねじれ切れ刃形状を採用し、かつ親子刃一体形状のインサートで操作性を向上させた刃先交換式仕上げ用工具アルファボールエンドミル BR2P形。ねじれ切れ刃形状を採用しました。従来品比で低減された切削抵抗がビビリ振動を抑制し、工具寿命を改善します。切込み量が増加しても切削抵抗の上昇を抑制し、スムーズな加工が可能です。インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。ボディ・インサート共に剛性を向上した形状で、大物金型の荒加工において突発的な欠損を抑制し安定した加工が可能です。内部給油仕様(MTシャンク品を除く)で切り屑排出性を向上しました。用途金型形状部の荒・中仕上げ加工。プレス金型における肉盛り溶接部の加工