カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 自動車純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「p14-33a」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラボックス 日東工業プラボックス日東工業(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷から7日以内出荷
タイプ汎用タイプ規格CA200、CA-G04RoHS指令(10物質対応)対応
汎用樹脂製ボックス(P) ユーボン汎用樹脂製ボックス(P)ユーボン(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1面
当日出荷
シンプルな汎用プラボックス 屋根なし シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。 ポール取付用のバンド穴が付いています。 底面と背面に配線用ノックアウトが付いています。 樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です
ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)材質ABS樹脂規格IP43板厚(mm)(ボックス)扉・ボデー1.8mm~4.5mm設置場所屋内・屋外兼用扉形式片扉
PCM コン柱用金具 日東工業PCM コン柱用金具日東工業
2,798税込3,078
1セット
当日出荷から5日以内出荷
コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。
材質仕様幅20mm以下のバンド用セット内容金具2本、取付ねじ表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)3(PCM-0:2.3)適合バンド幅(mm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
PKM 仮設用金具 日東工業PKM 仮設用金具日東工業
2,298税込2,528
1セット
当日出荷から5日以内出荷
プラボックスの仮設取付け、壁面への取付けにご利用ください。
材質表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき
ラベル タイヤ (S33P) MAZDA(マツダ)ラベル タイヤ (S33P)MAZDA(マツダ)
179税込197
1個
翌々日出荷
AXIS T91B53 伸縮型シーリングマウント 2個パック アクシスコミュニケーションズAXIS T91B53 伸縮型シーリングマウント 2個パックアクシスコミュニケーションズ
29,980税込32,978
1台
20日以内出荷
手頃な価格で柔軟に天井へ設置屋内での使用に最適小売店舗および商業環境に最適1 m~1.8 mまで伸縮可能軽量かつ堅牢