カテゴリ

  • 制御機器(179)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(124)
  • 科学研究・開発用品(46)
  • バイク部品(44)
  • 測定用品(36)
  • メカニカル部品(31)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • 作業工具(24)
  • 自動車純正部品(21)
  • 農業機械(20)
  • 電気材料(19)
  • 自動車補修部品(17)
  • 切削工具(15)
  • 建築金物(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • オフィス家具(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 機構部品(7)
  • 電動工具(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 家電(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 医療(3)
  • 事務用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 物流用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 照明(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「p15d」の検索結果

関連キーワード
713件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T19 P15D25-1(TB7/PH7) 12V25/25W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)T19 P15D25-1(TB7/PH7) 12V25/25W クリアバルブTAKEGAWA(武川)(8件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
汎用ヘッドライトバルブ
用途ヘッドライト用定格電圧(V)12定格電力(W)25/25クリア口金T19 P15D25-1(TB7/PH7互換)
RP30 P15D25-3(TB8)6V25/25Wクリア TAKEGAWA(武川)RP30 P15D25-3(TB8)6V25/25WクリアTAKEGAWA(武川)
599税込659
1個
3日以内出荷
RP30 P15D25-3(TB8)12V35/35Wクリア TAKEGAWA(武川)RP30 P15D25-3(TB8)12V35/35WクリアTAKEGAWA(武川)
399税込439
1セット
3日以内出荷
スペシャルパーツ武川/補修部品
T19 P15D25-1(TB7/PH7) 12V30/30W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)T19 P15D25-1(TB7/PH7) 12V30/30W クリアバルブTAKEGAWA(武川)
1,098税込1,208
1セット
3日以内出荷
スペシャルパーツ武川/補修部品
T19 P15D25-1 T12V25/25W クリアバルブ Hi/Lo逆 TAKEGAWA(武川)T19 P15D25-1 T12V25/25W クリアバルブ Hi/Lo逆TAKEGAWA(武川)
499税込549
1個
3日以内出荷
エスレン コンテナ 積水化成品工業エスレン コンテナ積水化成品工業(5件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から翌々日出荷
エスレンコンテナは、強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。保温・保冷性に優れたロングラン商品で、レジャー飲食業界、炊飯業界、外食産業等、様々な分野でご利用いただけます。 強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。 エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックです。耐衝撃性に優れており、繰り返しご使用いただけます。 エスレンコンテナは、作業性の良さを重視してデザインしています。コンパクトな寸法と軽量性は、女性でも楽に扱うことができます。 エスレンコンテナに使われている素材は、食品分野に広く使われている樹脂で食品衛生上も問題ありません。さらに接着剤を一切使用しない設計ですので、食品関係に安心してご利用いただけます。
用途レジャー飲食業界:ホテル・レストラン等の氷、清涼飲料の一時保管用 菓子業界:洋菓子・和菓子・パン及び生地運搬配送用及び一時保管用材質ポリプロピレン樹脂
電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ安永エアーポンプ
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダイアフラムを利用した電磁式のエアーポンプです。 給油を必要としない構造でクリーンなエアーを長期間供給することができます。 ビルトインタイプは各種装置の組込み用として、吐出専用タイプは水槽やバーナーなどへのエアー供給用として、吸排両用タイプは気体分析装置や各種工業関係に適しています。
電圧(V)AC100流体空気周波数(Hz)50/60
ミニリレー G6A omron(オムロン)ミニリレー G6Aomron(オムロン)(17件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から51日以内出荷
エスレンコンテナ 積水マテリアルエスレンコンテナ積水マテリアル
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
用途主な用途:ごはん(3升入)/寿司しゃり材質ポリプロピレン・断熱材高さ(mm)218質量(g)本体:1980、蓋:820外形寸法(mm)483×373内形寸法(mm)371×302深さ(mm)137
セキスイ エスレンコンテナー 本体 セキスイセキスイ エスレンコンテナー 本体セキスイ
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
材質ポリプロピレン・断熱材耐熱温度(℃)0~80
MCXケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)MCXケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプMCX嵌合部形状プラグ仕様ケーブル用プラグタイプ同軸表面処理Au接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)黄銅、(外部)ベリリウム銅・黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状オス絶縁抵抗DC500V耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MMCX50Ωプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)MMCX50Ωプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプMMCX嵌合部形状プラグインピーダンス(Ω)50仕様ケーブル用プラグタイプ同軸表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状オス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6耐電圧(V/min)DC500V耐電圧(V)DC500/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着
先端チップ DUMONT(デュモン)先端チップDUMONT(デュモン)
1,298税込1,428
1組
翌日出荷
品番10004-D15-SMの先端チップ。メイン画像のピンセットは付属しておりません。チップのみとなります。
全長(mm)40先端厚さ(mm)0.3先端幅(mm)0.3
スチール製 ケーブルラックパーツ リップ溝形鋼用固定金具 カナフジ電工スチール製 ケーブルラックパーツ リップ溝形鋼用固定金具カナフジ電工
509税込560
1個
翌々日出荷
本製品は、リップ溝形鋼のリップ部20mm用になります。
備考1個
YS フォールディングテーブル用幕板(組立サービスなし) ジョインテックスYS フォールディングテーブル用幕板(組立サービスなし)ジョインテックス
6,898税込7,588
1枚
4日以内出荷
YS フォールディングテーブル専用の幕板です。 カラーはホワイトとダークグレーの2色。 本体幅に適合するサイズをお選びください。
用途YS フォールディングテーブル用幕板材質PVC、スチール関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
YS フォールディングテーブル用幕板(組立サービス付き) ジョインテックスYS フォールディングテーブル用幕板(組立サービス付き)ジョインテックス
6,898税込7,588
1枚
4日以内出荷
YS フォールディングテーブル専用の幕板です。 カラーはホワイトとダークグレーの2色。 本体幅に適合するサイズをお選びください。
用途YS フォールディングテーブル用幕板材質PVC、スチール関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)サービス分類組立・設置・取付
エスレンコンテナ カンダ[厨房用品]エスレンコンテナカンダ[厨房用品]
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
材質ポリプロピレン+断熱材形状角形耐熱温度(℃)80
スペーサー エクスタイルスペーサーエクスタイル
80税込88
1個
3日以内出荷
アーバンフェンスは耐水性・耐候性にすぐれ、色褪せしにくい樹脂製フェンス材です。木目調の樹脂板材の中でも軽量で、豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。板の張る枚数や、隙間を変えることにより、お客様のオリジナルフェンスができます。さらに表面の質感を高めるシボ加工をプラスすることも可能です。
用途屋外目隠しフェンス用の板材です。材質リサイクル発泡PS幅(mm)50厚さ(mm)10
オプト 油性ボールペン パイロットオプト 油性ボールペンパイロット
269税込296
1本
5日以内出荷
いつもよりも細く書けるOpt.細書きシリーズ 「描く」芯径から、「書く」芯径へ Opt.シリーズに発売を希望する声が多かった0.5mm油性ボールペンが仲間入り。従来製品に比べ細い筆跡が特長のため、細書きを好む方に最適です。
方式ノック式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)148.2×18.4×12.2最大径(Φmm)12.2ボール径(Φmm)0.5
コネクタ付き同軸ケーブル1 WP SMAP 1.5DS 5m トーコネ(旧:東洋コネクター)コネクタ付き同軸ケーブル1 WP SMAP 1.5DS 5mトーコネ(旧:東洋コネクター)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
コネクタ付き同軸ケーブルです。
用途SAP5W1.5DSQEHV。1.5D-2V相当の1.5DS-QEHV(TA)ケーブル 5mに、SMAプラグを両端に取り付けた在庫品です。ケーブル長を変えて、1本から受注生産も可能です。納期は約2W~で、本数・長さ次第で変動します。組み合わせ変更も可能ですので、お問い合わせください。トラスコ品番475-5432材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着取付方式中心:半田/外部:圧着全長(m)5コネクタ形状コネクタ付き同軸ケーブル適合電線1.5DS-QEHV(TA)RoHS指令(10物質対応)対応
D15用交換チップ TGK(東京硝子器械)D15用交換チップTGK(東京硝子器械)
2,178税込2,396
1組
6日以内出荷
先端交換可能で従来の2枚合わせ(併式)タイプのグリップに比べクリーニングしやすく疲労感の少ない折曲タイプの非磁性合金グリップを採用。
材質デルリンタイプD15用
SMA型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
4,298税込4,728特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
SMA型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタSMAP-1.5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)ケーブル外径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
フロントパネルD 摂津金属工業フロントパネルD摂津金属工業
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
サブラックRKU2シリーズ用のアクセサリーです。 操作部品Ⅰ/O用コネクタ等を取り付けていただけるはめ込み固定型フロントパネルです。 本パネルは平板形状ですので、穴あけ加工が容易にできます。 本体のフロントHフレームの溝にはめ込みますのでネジ止めする必要がありません。
材質アルミB2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
モニターアンプ BelcatモニターアンプBelcat
15,980税込17,578
1台
9日以内出荷
Belcat AP-15DK は、電子ドラムとキーボードの自宅練習に最適な15Wコンボアンプ。6.5インチスピーカーによる明瞭な中低域再生と、角度付きキャビネットによる優れたモニター性で、電子ドラムのキックやタム、キーボードの広い音域をしっかりとカバーします。2系統入力やAUX IN、ヘッドフォン端子など、練習に便利な機能をコンパクトな筐体に搭載した万能モデルです。・電子ドラム/キーボード両対応の15Wコンボアンプ・6.5インチスピーカーが電子ドラムの中低域や鍵盤の広い帯域をクリアに再生・角度付きキャビネットで演奏者に向けて音を届けるモニター設計・2系統入力(INPUT1/INPUT2)で複数機器を同時接続可能・LOW/HIGH の2バンドEQで楽器に合わせた音質調整が簡単・AUX IN 端子でスマホや音源を接続し、曲に合わせて練習可能・PHONES 端子搭載で夜間の静音練習にも対応・軽量で扱いやすく、自宅用アンプとして最適製品仕様・定格出力:15W RMS @ 1.0% THD INTO 4Ω・入力端子:INPUT1/INPUT2/AUX IN・出力端子:PHONES・スピーカー:6.5インチ × 1(4Ω)・コントロール:Volume(CH1/CH2)、LOW、HIGH、POWER・電源:15V DC / 1.5A・重量:4.8kg・付属品:電源アダプター、説明書Belcat AP-15DK は、電子ドラムとキーボードの練習環境を手軽に整えたい方にぴったりの1台。コンパクトながら必要な機能をしっかり備え、初心者から経験者まで幅広く使える高コストパフォーマンスモデルです。
シンプルフォールディングテーブルⅢ 1500用幕板 アール・エフ・ヤマカワシンプルフォールディングテーブルⅢ 1500用幕板アール・エフ・ヤマカワ
5,998税込6,598
1枚
4日以内出荷
シンプルフォールディングテーブルⅢ専用の幕板(W1500用)です。別売のテーブル本体の前に設置してご利用ください。
高さ(mm)236幅(mm)1500奥行(mm)18材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ質量(kg)4.5板厚(mm)18
チップ DGR イスカルチップ DGRイスカル
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から32日以内出荷
配線機能付きフォールディングテーブル4 幕板 アール・エフ・ヤマカワ配線機能付きフォールディングテーブル4 幕板アール・エフ・ヤマカワ
7,998税込8,798
1枚
4日以内出荷
配線機能付きフォールディングテーブルⅣ専用の幕板。フォールディングテーブルは幕板設置後も折り畳んでコンパクトに収納できます。
用途テーブル本体の前面に設置して足元を隠し、また内側の配線レールにコンセントタップやコード類をすっきり収納できます。材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア、PVCエッジ 配線レール:合成樹脂高さ(mm)293奥行(mm)77パネルあり
ペンタカット チップ PENTA 24R-P イスカルペンタカット チップ PENTA 24R-Pイスカル
19,980税込21,978
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
用途溝入れ、突っ切り加工用。材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR-P イスカルドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR-Pイスカル
25,980税込28,578
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。
用途突っ切り加工用。勝手コーティングTiCN+TiN適合被削材種PMKHNSコーナー半径Re(mm)0.05
LCD表示付1点設定用警報設定器 渡辺電機工業LCD表示付1点設定用警報設定器渡辺電機工業
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パイピング流量計(川重型) 三興化学工業パイピング流量計(川重型)三興化学工業
1個
10日以内出荷
流量設定が簡単・確実にできるダイヤル式。
材質ポリカーボネート流量(L/min)(酸素)0、0.5、1、1.5、2、2.5、3、4、5、6、10、15セット内容プラホース差し一般的名称(薬事)酸素治療フローメータ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AKBZX00054000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR-P 突っ切り加工用 イスカルドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR-P 突っ切り加工用イスカル
27,980税込30,778
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り加工用。勝手コーティングTiCN+TiN適合被削材種PMKHNSコーナー半径Re(mm)0.05
警報設定器(アラームセッタ)(1点設定) 渡辺電機工業警報設定器(アラームセッタ)(1点設定)渡辺電機工業
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品あり
ペンタカット チップ PENTA 17R/L-P-RS イスカルペンタカット チップ PENTA 17R/L-P-RSイスカル
17,980税込19,778
1箱(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷
強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-P 渡辺電機工業測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-P渡辺電機工業
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P15 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P15渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:-50~+50℃
NAAMS規格準拠 パワークランプシリンダ SMCNAAMS規格準拠 パワークランプシリンダSMC
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷
■新構造により小型化を実現■高クランプ力4000N■質量最大23%削減
RoHS指令(10物質対応)対応
白色塗装丸型フード LHP-DN(網・防火ダンパー付) シルファー白色塗装丸型フード LHP-DN(網・防火ダンパー付)シルファー
6,498税込7,148
1個
16日以内出荷
丸型フードの付いたタイプです。 標準で網が付いています。
用途給気用フードとして材質SUS304N-93(半ツヤ)メッシュ10M関連資料(0.16MB)取扱説明書(1.45MB)
BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
3,798税込4,178
1本
10日以内出荷から13日以内出荷
BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタBNCP-1.5A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)ケーブル外径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
関連キーワード
...